絞り込み
使用範囲(AWG)
適合電線(mm2)
使用範囲(Φmm)
全長(mm)
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
38件中 138
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用範囲(AWG)から絞り込む
  • ベッセル ワイヤーストリッパー(単線・より線用) ベッセル

    ベッセル ワイヤーストリッパー(単線・より線用)

    ベッセル(54件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    刃は、ダイヤモンド精密砥石研磨により、高精度の剥離を実現。グリップは、AWG、mm、mm2の換算表付き。
    全長(mm)155質量(g)100
  • VVFストリッパー ホーザン

    VVFストリッパー

    ホーザン(47件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    VVFケーブル2.0mm×3芯に対応「測る」「剥く」「切る」「のの字曲げ」作業がこの工具一本で可能です 慣れない方も芯線被覆を傷つけにくい、ストリップアシスト用バネ付 ストリップスケール付
    用途ケーブル外装ストリップ 芯線被覆ストリップ ケーブル切断用カッター のの字曲げプライヤー スケール適合芯線被覆ストリップ適応:VVFケーブル/EM-EEFケーブル/1.6mm×3/2.0mm×3。ケーブル外装ストリップ適応:VVFケーブル/EM-EEFケーブル/1.6mm×2芯/1.6mm×3芯/2.0mm×2芯/2.0mm×3芯トラスコ品番775-7573質量(g)210切断能力VVFケーブル/EM-EEFケーブル/1.6mm×2芯/1.6mm×3芯/2.0mm×2芯/2.0mm×3芯RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイヤーストリッパー ホーザン

    ワイヤーストリッパー

    ホーザン(27件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    「使いやすさ」を追求し、さらなる進化を遂げた、プロによるプロのためのワイヤーストリッパー。 細身で女性の手にもフィットします。 スプリングを利用したクリック感のあるストッパーは、手元で操作でき、確実にロックします。 先端がプライヤーになっているので、電線の曲げ、引っ張りなどに使用できます。
    全長(mm)163質量(g)80RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイヤストリッパー モノタロウ

    ワイヤストリッパー

    モノタロウ(71件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    線を傷めず被覆を剥取る事ができます。
    全長(mm)153質量(g)106
  • ワイヤーストリッパーねじカッター付 ベッセル

    ワイヤーストリッパーねじカッター付

    ベッセル(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    真円形状で芯線を傷つけない。 自然に握り方向が決まるダブルカラーで作業効率がアップ。 小ネジ・ボルト(M3/M4用)の切断機能付。 落下防止コード取付穴付。
    用途オール電化、EV充電器などの2.6mm/5.5mm2電線を使用する電気容量の大きい2次側配線から、火災報知器、インターホンなど弱電工事まで幅広く対応全長(mm)163青/黒質量(g)107色(柄)適合電線IV、CPEV、AE/HP、KV、VSF、VCTF、H-CV、FP適合電線径(Φmm)(線芯)2.6/2.0/1.6/1.2/1.0/0.9/0.65RoHS指令(10物質対応)対応
  • マルチワイヤーストリッパー ENGINEER(エンジニア)

    マルチワイヤーストリッパー

    ENGINEER(エンジニア)(5件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    先端薄型設計で、狭い場所でも楽々ストリップ可能。 対応電線サイズ0.2~6mm2(AWG24~10)。 コンパクトヘッドで、電線が入り組んだ狭い場所でも使用可能。 電線の中間ストリップ加工や複数電線を同時にストリップ出来ます。
    材質(本体)高炭素鋼、合金鋼、(グリップ)ABS、エラストマー
  • VVFストリッパー TTC

    VVFストリッパー

    TTC(7件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1丁
    当日出荷
    電気工事士技能試験推奨工具です。 1丁で外装ストリップ、芯線被覆ストリップ、のの字曲げ、スケール、ケーブル切断の5つの便利な機能を装備しています。 芯線を傷つけにくいストリップ補助バネ付です。 エラストマーグリップ仕様です。 ストラップホール付です。
    用途電気工事全般および電気工事士技能試験用にトラスコ品番217-5023全長(mm)238質量(g)220切断能力(mm)ケーブル外装ストリップ/芯線被覆ストリップ:1.6・2.0×2芯、1.6・2.0×3芯アズワン品番64-8763-95
  • ワイヤーストリッパー ENGINEER(エンジニア)

    ワイヤーストリッパー

    ENGINEER(エンジニア)(6件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    抜群の切れ味を持続する高性能ストリッパーです。ストリップ穴は、単線にもより線にも適合するように設計されています。本体は高炭素鋼を使用していますので、耐摩耗性に優れています。裸端子の圧着(0.5~2mmの2乗)、接続端子の圧着(0.3~1.25mmの2乗)が可能です。環境に優しいエラストマーデザイングリップを採用しています。
    用途電材コードのワイヤーストリップに。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラピッドストリッパー ENGINEER(エンジニア)

    ラピッドストリッパー

    ENGINEER(エンジニア)(3件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1台
    当日出荷
    V字形状の4辺がケーブルを挟み込み、確実かつ綺麗なストリップを実現します。自動調整機能でワイヤーサイズを気にすることなくストリップできます。高炭素鋼の刃で長寿命を実現しました。小型・軽量なので使用時の負担を軽減します。
    用途ビニール被覆線やIV線等のストリップに。使用範囲(mm2)(断面積)0.2-6(直径)0.5-2.5使用範囲(AWG)28-10(銅線のみのカット)材質(本体)高強度樹脂、(刃部)高炭素鋼全長(mm)190質量(g)125機能ストリップゲージ、セーフティロック、Vブレード(V字刃)、ワイヤーカットRoHS指令(10物質対応)対応
  • VA線ストリッパ (エコ) MCC(松阪鉄工所)

    VA線ストリッパ (エコ)

    MCC(松阪鉄工所)(8件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    熟練不要!誰でも早くて簡単、きれいな切り口。 3心の心線被覆も一発OK! これ1丁でVA線を「切る」「測る」「シース・絶縁体を剥く」「先端で掴み、のの字曲げ」など各種作業ができます。 ソフトタッチのエラストマーグリップには15cmと20cmの位置に目印があります。
    適合電線径(Φmm)1.6×2心・3心、2.0×2心・3心トラスコ品番758-7473全長(mm)232質量(g)220適合電線VVF(VA線、Fケーブル)・600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形、600V EEF/F・(EM-EEF)エコ電線・600Vポリエチレン絶縁耐熱性ポリエチレンシースケーブル平形適合JIS規格JIS C 3342、JIS C 3605
  • ベッセル ワイヤーストリッパーねじカッター付 (単線・より線用) ベッセル

    ベッセル ワイヤーストリッパーねじカッター付 (単線・より線用)

    ベッセル(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    真円形状で芯線を傷つけない。 自然に握り方向が決まるダブルカラーで作業効率がアップ。 小ネジ・ボルト(M3/M4用)の切断機能付。 落下防止コード取付穴付。 クッショングリップは、AWG、mm、mm2の換算表付き。
    全長(mm)163質量(g)107RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイヤーストリッパ(黒金・バネ付) フジ矢

    ワイヤーストリッパ(黒金・バネ付)

    フジ矢(3件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1丁
    当日出荷
    刃部は精密研磨のため、簡単に高精度なはく離が可能です。 本体にAWG、mmの換算表示をしています。 グリップは強く握っても痛くならない軟質樹脂成形グリップを使用しています。 バネ付なので、連続作業が楽に行えます。 刃元部分で銅線の切断が可能です。
    用途通信機器・TV・AV・PC他、精密機器などの電源ストリップ作業に。材質特殊鋼本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×164×15質量(g)140
  • T型ストリッパー T-7 アイデアル(IDEAL)

    T型ストリッパー T-7

    アイデアル(IDEAL)(4件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    使いやすさと機動性。確かな作業品質を約束するT型ストリッパー。
    使用範囲(mm2)(単線)0.3、0.2、0.13、0.08、0.05(より線)0.2、0.13、0.08、0.05、0.03使用範囲(AWG)(単線)22、24、26、28、30(より線)24、26、28、30、32全長(mm)160質量(g)115切断能力芯線(単線):0.65・0.5・0.4・0.3・0.25・0.2mm断面積(撚り線):0.2・0.13・0.08・0.05・0.03mm2
  • ムキチョッパ タジマツール(TJMデザイン)

    ムキチョッパ

    タジマツール(TJMデザイン)(3件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    今までに無い安全でスピーディにケーブルの被覆剥がしが出来る道具です。 ケーブルの分岐中間被覆剥がし(T型スリーブ)も簡単にできます。 14~200mm2までのケーブルに対応。
    用途CV・CVTケーブルの被覆剥がし仕様安全ロープ取り付け穴つき、片手で操作できる開き止めつき、替刃式トラスコ品番438-6591種別本体材質(ブレード)高炭素刃物工具鋼/ハードクロームメッキ処理(グリップ)エラストマー樹脂質量(g)163
  • ワイヤーストリッパー SK11

    ワイヤーストリッパー

    SK11(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    精密研磨による真円加工でシャープな切れ味で高精度な電線被覆の剥離作業が可能です。エラストマー樹脂グリップ採用で、手の当たりが優しく連続作業でも手が痛くなりにくい。また、滑りにくく安定した作業ができます。先端のプライヤー部は、電線の曲げや引っ張り、掴み作業に最適です。
    用途より線・単線の電線被覆の剥離作業。サイズ(mm)160
  • オートワイヤーストリッパー SK11

    オートワイヤーストリッパー

    SK11(8件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    電線径を自動調整するため、ハンドルを握るだけで簡単に電線被覆の剥離作業ができます。配線作業に必要な電線被覆の剥離・電線切断・端子圧着がこれ1本で可能です。
    用途より線・単線の電線被覆の剥離作業。適合電線サイズ被覆剥き:より線0.2~5.5mm2サイズ(cm)幅10×高さ21×奥行2.3適合圧着端子裸端子:1.25、2.0、5.5mm2、絶縁端子:1.25、2.0、5.5mm2
  • スタンダードT型ストリッパー アイデアル(IDEAL)

    スタンダードT型ストリッパー

    アイデアル(IDEAL)(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1丁
    当日出荷
    グリップは手になじみやすいエンボスデザインです。 レオパードスポットで正確なストリップをサポートします。 保管に便利なフックホール付です。 簡易スケール(20mmまでのスケールをミリとインチで表記)付です。
    用途ゴム系電線、ビニール系電線、一般電線に全長(mm)160質量(g)115
  • ワイヤーストリッパ フジ矢

    ワイヤーストリッパ

    フジ矢(8件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1丁
    当日出荷
    軽量・コンパクトなハンディタイプ。 簡単に電線の芯線を傷つけずに被覆をはぎ取ることができます。 グリップは軟質成形樹脂で厚みがあるので、握った時に手にフィットします。連続作業に効果的です。 本体表面にAWG、mmを表示。サイズ換算に大変便利です。
    用途通信機器・TV・AV・PC他、精密機器などの電源ストリップ作業に。寸法(mm)165質量(g)140
  • ワイヤーストリッパ ホーザン

    ワイヤーストリッパ

    ホーザン(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    細い電線に対応する新形状のワイヤーストリッパーです。 先端からカッター・ストリップ刃・プライヤーの構造です。
    適合電線範囲 撚線(mm2)0.3~2.0全長(mm)137質量(g)75RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 単線(mm)Φ0.65~2.0ESD保護Rg<1×10^12Ω
  • T型ストリッパー T-5 アイデアル(IDEAL)

    T型ストリッパー T-5

    アイデアル(IDEAL)(3件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    T型ストリッパーの名で、世界中で使用されている最もポピュラーなワイヤーストリッパーです。 ポケットサイズで携帯に便利です。
    公称断面積(mm2)0.75-5.5(単線) 0.5-3.5(より線)適合電線範囲 AWG(#)18-10(単線) 20-12(より線)トラスコ品番759-8157全長(mm)160質量(g)115皮むき能力(単線)AWG18-10、(より線)AWG20-12芯線直径(Φmm)1.0-2.6(単線) 0.8-2.0(より線)
  • ワイヤーストリッパー goot(太洋電機産業)

    ワイヤーストリッパー

    goot(太洋電機産業)(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    ストリップの長さを固定できるストッパー付きです。(2~20mmの範囲に調整できます。)。電線の被覆の厚さに合わせて刃先の食い込みをダイヤルで簡単に調整できます。鋼板とガラスファイバー強化したナイロン材のボディで耐久性抜群です。
    適合電線(mm2)(加工能力の目安)0.2~5.5トラスコ品番468-7639奥行(mm)170
  • ワイヤストリッパー(細線用) TRUSCO

    ワイヤストリッパー(細線用)

    TRUSCO(6件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1丁ほか
    当日出荷
    柔らかいグリップとスプリング構造を採用することにより、連続作業でも疲れにくいです。刃は、ダイヤモンド精密砥石研磨により、高精度のはく離を実現しました。グリップには、AWG・mm・mm2の換算表付です。
    全長(mm)165適合電線0.25 - 1.0mm単線質量(g)150トラスコ品番445-6874
  • ワイヤーストリッパー エスコ

    ワイヤーストリッパー

    エスコ(6件のレビュー)
    2,410税込2,651
    1個
    当日出荷
    全長(mm)153
  • ワイヤーストリッパー ホーザン

    ワイヤーストリッパー

    ホーザン(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    「使いやすさ」を追求し、さらなる進化を遂げた、プロによるプロのためのワイヤーストリッパー。 電線のカット部が先端に来ることにより、電線をより分けてのカットも確実にできます。 手元近くでストリップを行うことで、作業性がよく、芯線を傷つけることなく作業できます。
    全長(mm)130質量(g)58RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイクロワイヤーストリッパー MARVEL CORPORATION(マーベル)

    マイクロワイヤーストリッパー

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    真円形状で心線を傷つけず電線被覆をきれいに剥離! 軽量、コンパクトタイプ。ブレードは高精度の真円形状。 グリップにmm、mm2、AWG換算表付! 収納時に刃を守るストッパー付き。「つかむ」「曲げる」「切る」もこれ一つ!
    用途KV線・KIV線・IV線・VSF線・AV線など全長(mm)155質量(g)100
  • クリンピングプライヤー SK11

    クリンピングプライヤー

    SK11(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    翌々日出荷
    電装品の配線作業に必要な機能を集約した万能電工プライヤーです。すり合わせ刃設計のため電線被覆を正確・確実にカットし、容易に被覆を剥くことができます。エラストマー樹脂グリップ採用で、手の当たりが優しく連続作業でも手が痛くなりにくく、滑りにくく安定した作業ができます。刃部は仕上げ研磨しているためシャープな切れ味で、ワイヤーカッターは細い電線・アルミ線の切断作業が行えます。先端のプライヤー部は、電線の曲げや引っ張り、掴み作業に最適です。
    用途自動車や各種ホビーの電装品の配線作業の被覆向きや端子圧着作業。適合電線サイズ被覆剥き:より線0.75、0.9、1.25、2.0、3.5、5.5mm2切断サイズボルト:M2.6、M3、M3.5、M4、M5
  • 精密ワイヤーストリッパー goot(太洋電機産業)

    精密ワイヤーストリッパー

    goot(太洋電機産業)(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    プライヤーとして又カッターとしても使用できます。収納に便利なクローズドストッパー付。連続作業にも疲れないスプリング付。
    奥行(mm)167
  • 電工VAストリッパ フジ矢

    電工VAストリッパ

    フジ矢(3件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1丁
    当日出荷
    先端のくわえ部を細長く設計しているため、芯線の[のの字曲げ]加工がしやすくなっております。芯線被覆もまとめてストリップ可能。3芯を一気にストリップしても、綺麗な仕上がりにできます。ケーブル外被のストリップ部は芯線形状に合わせた刃形状とガイドで、エコ電線の加工も楽に美しくストリップできます。本体には、ストリップの目安となる20mm、12cmのスケール付き。環境にやさしく、手にフィットするエラストマー樹脂をグリップに使用。
    用途内線・外線工事など電気設備工事でのVA・VVF線の加工作業寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)235×65×13質量(g)233切断能力(Φmm) VA・VVF線(三芯)2.0×3芯適合電線サイズ(芯線被覆ストリッパ)Φ1.6mm/Φ2.0mm、(VA線外被ストリッパ)Φ1.6mm×2芯、Φ1.6mm×3芯、Φ2.0mm×2芯、Φ2.0mm×3芯材質特殊鋼
  • IV線用ワイヤーストリッパー MARVEL CORPORATION(マーベル)

    IV線用ワイヤーストリッパー

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(1件のレビュー)
    1,890税込2,079
    1個
    当日出荷
    IV8mm2がストリップ可能!。真円形状で心線を傷つけない高精度ブレード。ストリップに便利な20mm目盛付き。落下防止穴付エラストマーグリップ。IV 線、VA 線、KV 線、VSF 線など各種電線のストリップに対応
    全長(mm)163質量(g)110適合電線範囲 単線(mm)1.2/1.6/2.0/2.6/3.2適合電線範囲 撚線(mm2)1.25/2.0/3.5/5.5/8.0色(グリップ)
  • ワイヤーストリッパー&カッター Strong Tool

    ワイヤーストリッパー&カッター

    Strong Tool(5件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    単線や複合線をワンアクションで一度にストリップできます。
    用途屋内配線などの電気工事・自動車・電気器具などあらゆる被覆線の切断・はぎ取りに、配線用電線のシャープな切断とストリップに断面積(mm2)(ストリップ可能)0.2~5.5トラスコ品番859-2169材質刃部:鋼板、ハンドル:ABS、鋼板長さ(mm)(ストリップ可能)3~25全長(mm)170適合線材(mm)単線、複合線、フラットケーブル(線幅12以下に限る)
  • ワイヤストリッパー(太線用) TRUSCO

    ワイヤストリッパー(太線用)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    適合電線径(Φmm)0.5~2.0トラスコ品番445-6866全長(mm)165質量(g)150適合電線0.5~2.0mm単線
  • ワイヤーストリッパー DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    ワイヤーストリッパー

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    世界のあらゆる電線・表示サイズに適応 よくむけ、よく切れる(カッター付)
  • マイクロワイヤーストリッパー MARVEL CORPORATION(マーベル)

    マイクロワイヤーストリッパー

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(1件のレビュー)
    2,590税込2,849
    1個
    当日出荷
    弱電・通信工事などに使用される。単線・ペア線に幅広く対応。単線のストリップに特化。Φ0.65、0.9、1.2mmのペア線を2本同時にストリップ。真円形状で心線を傷つけない高精度ブレード。落下防止穴付エラストマーグリップ
    用途火災報知器などの弱電工事や通信工事に使用される単線のストリップ全長(mm)163質量(g)110適合電線範囲 単線(mm)0.65×2/0.9×2/1.2×2/1.6/2.0適合電線範囲 撚線(mm2)-/-/-/2.0/3.5色(グリップ)
  • VVFワイヤーストリッパー KEIBA

    VVFワイヤーストリッパー

    KEIBA(1件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1丁
    当日出荷
    独創的な機構によって、V.V.Fコードが驚くほど簡単・キレイに皮むきできます。
    トラスコ品番760-8870材質SK5/SUS420J2質量(g)140呼び寸法(mm)170切断能力(V.V.Fコード皮膜)Φ1.6~2mm×2芯、Φ1.6mm×3芯RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイヤーストリッパー(ペンチタイプ) KLEIN TOOLS

    ワイヤーストリッパー(ペンチタイプ)

    KLEIN TOOLS(2件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    ペンチタイプのワイヤーストリッパー 小型・軽量、スプリング付で連続作業も楽々 皮むき、切断、ワイヤーループ可能 力の入れやすいグリップ形状
    用途極細電線の切断・被覆剥き全長(mm)159質量(g)122
  • ミニクリンピングプライヤー SK11

    ミニクリンピングプライヤー

    SK11(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    配線作業に必要な機能を搭載した万能電工プライヤーです。すり合わせ刃設計のため電線被覆を正確・確実にカットし、容易に被覆を剥くことができます。エラストマー樹脂グリップ採用で、手の当たりが優しく連続作業でも手が痛くなりにくい。また、滑りにくく安定した作業ができます。裸端子、絶縁端子の圧着も可能です。ワイヤーカッターは細い電線・アルミ線の切断作業を行えます。
    用途自動車や各種ホビーの電装品の配線作業の被覆向きや端子圧着。適合電線サイズ被覆剥き:より線0.3、0.5、0.75、1.25、2.0、3.5、5.5/単線0.65~2.6mm/AWG10~22適合圧着端子裸端子:1.25、2.0、5.5mm2、絶縁端子:1.25、2.0、5.5mm2
  • プロ用ワイヤーストリッパー SUN UP

    プロ用ワイヤーストリッパー

    SUN UP(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    電線をつかむ、電線の被覆むき、電線の切断に。
    用途電工作業に。全長(mm)170質量(g)121刃幅(mm)12適合電線範囲 単線(mm)被覆剥き:0.8、1.0、1.3、1.6、2.0、2.6適合電線範囲 AWG(#)被覆剥き:10、12、14、16、18、20
  • ソーラーケーブルストリッパー RENNSTEIG(レンシュタイグ)

    ソーラーケーブルストリッパー

    RENNSTEIG(レンシュタイグ)(1件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1丁
    当日出荷
    皮むき長さを調整できる機能付で、任意の長さに精度の高い皮むき作業が可能です。 ソーラーケーブルのストリッピング(皮むき)作業に最適です。
    適合電線(mm2)4、6、10トラスコ品番766-6144全長(mm)195質量(g)425皮むき能力(mm)3.0、3.9、5.0

ワイヤーストリッパー』には他にこんなカテゴリがあります

手動弁特集
おすすめ人気ランキング
手動型