絞り込み
使用範囲(AWG)
  • 10(1)
  • 12(2)
  • 14(2)
  • 16(2)
  • 18(2)
  • 20(2)
  • 22(2)
  • 24(2)
  • 26(2)
  • 28(2)
  • 30(2)
  • その他(1)
適合電線(mm2)
  • 0.5
  • 0(3)
  • 0.035(2)
  • 0.05(5)
  • 0.08(5)
  • 0.13(4)
  • 0.2(5)
  • 0.2~5.5(3)
  • 0.2~6(4)
  • 0.3(7)
  • 0.75(6)
  • 0.8(3)
  • 1.25(9)
  • 1.6(8)
  • 2(14)
  • 2.0(4)
  • 3.5(8)
  • 5.5(7)
  • 6(3)
  • 10(5)
使用範囲(Φmm)
  • 0.8(1)
  • 1(1)
  • 1.6(1)
  • 2(1)
  • 6(1)
全長(mm)
  • 155(2)
  • 163(1)
  • 180(1)
ブランド
  • SK11(3)
  • フジ矢(1)
  • ベッセル(1)
  • ホーザン(1)
  • WEICON(1)
  • MARVEL R&D(ミノル工業)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
使用範囲(AWG)から絞り込む
12(2)
14(2)
16(2)
18(2)
20(2)
22(2)
24(2)
26(2)
28(2)
30(2)
  • ベッセル ワイヤーストリッパー(単線・より線用) ベッセル

    ベッセル ワイヤーストリッパー(単線・より線用)

    ベッセル(54件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    刃は、ダイヤモンド精密砥石研磨により、高精度の剥離を実現。グリップは、AWG、mm、mm2の換算表付き。
    全長(mm)155質量(g)100
  • ワイヤーストリッパー ホーザン

    ワイヤーストリッパー

    ホーザン(27件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    「使いやすさ」を追求し、さらなる進化を遂げた、プロによるプロのためのワイヤーストリッパー。 細身で女性の手にもフィットします。 スプリングを利用したクリック感のあるストッパーは、手元で操作でき、確実にロックします。 先端がプライヤーになっているので、電線の曲げ、引っ張りなどに使用できます。
    全長(mm)163質量(g)80RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイヤーストリッパ(黒金・バネ付) フジ矢

    ワイヤーストリッパ(黒金・バネ付)

    フジ矢(3件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1丁
    当日出荷
    刃部は精密研磨のため、簡単に高精度なはく離が可能です。 本体にAWG、mmの換算表示をしています。 グリップは強く握っても痛くならない軟質樹脂成形グリップを使用しています。 バネ付なので、連続作業が楽に行えます。 刃元部分で銅線の切断が可能です。
    用途通信機器・TV・AV・PC他、精密機器などの電源ストリップ作業に。材質特殊鋼質量(g)140本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×164×15
  • ワイヤーストリッパー SK11

    ワイヤーストリッパー

    SK11(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    精密研磨による真円加工でシャープな切れ味で高精度な電線被覆の剥離作業が可能です。エラストマー樹脂グリップ採用で、手の当たりが優しく連続作業でも手が痛くなりにくい。また、滑りにくく安定した作業ができます。先端のプライヤー部は、電線の曲げや引っ張り、掴み作業に最適です。
    用途より線・単線の電線被覆の剥離作業。サイズ(mm)160
  • ミニクリンピングプライヤー SK11

    ミニクリンピングプライヤー

    SK11
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    配線作業に必要な機能を搭載した万能電工プライヤーです。すり合わせ刃設計のため電線被覆を正確・確実にカットし、容易に被覆を剥くことができます。エラストマー樹脂グリップ採用で、手の当たりが優しく連続作業でも手が痛くなりにくい。また、滑りにくく安定した作業ができます。オープンバレル(連鎖型)端子の圧着も可能です。ワイヤーカッターは細い電線・アルミ線の切断作業を行えます。
    用途自動車や各種ホビーの電装品の配線作業の被覆向きや端子圧着。適合圧着端子オープンバレル端子:1.25、2.0、5.5mm2適合電線サイズ被覆剥き:より線0.3、0.5、0.75、1.25、2.0、3.5、5.5/単線0.65~2.6mm/AWG10~22
  • ワイヤーストリッパー単線 0.5-2.0 MARVEL R&D(ミノル工業)

    ワイヤーストリッパー単線 0.5-2.0

    MARVEL R&D(ミノル工業)
    2,998税込3,298
    1個
    翌日出荷
    切れ味抜群、心線を傷つけず、簡単ストリップ。本体に100%新塊材料を使用。刃物用特殊鋼を採用。適正な焼入処理が施されています。丈夫で長持。切れ味抜群
    仕様単線用適合0適合機種0寸法(mm)0全長(mm)180質量(g)360穴あけ能力0適合サイズ0替刃仕様0適合電線サイズΦ0.5・1.2・1.6・2.0mm(単線用)穴あけ可能板厚(mm)0切断寸法(mm)0
  • ミニクリンピングプライヤー SK11

    ミニクリンピングプライヤー

    SK11(1件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    配線作業に必要な機能を搭載した万能電工プライヤーです。すり合わせ刃設計のため電線被覆を正確・確実にカットし、容易に被覆を剥くことができます。エラストマー樹脂グリップ採用で、手の当たりが優しく連続作業でも手が痛くなりにくい。また、滑りにくく安定した作業ができます。裸端子、絶縁端子の圧着も可能です。ワイヤーカッターは細い電線・アルミ線の切断作業を行えます。
    用途自動車や各種ホビーの電装品の配線作業の被覆向きや端子圧着。適合圧着端子裸端子:1.25、2.0、5.5mm2、絶縁端子:1.25、2.0、5.5mm2適合電線サイズ被覆剥き:より線0.3、0.5、0.75、1.25、2.0、3.5、5.5/単線0.65~2.6mm/AWG10~22
  • マルチストリッパー No. 400 WEICON

    マルチストリッパー No. 400

    WEICON
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    円形カット、縦方向カット、ストリッピング、 切断が1つのツールで可能です。天井や壁、分岐分電ボックスや配電ボックス、スイッチキャビネットなど、アクセスが困難な場所でも簡単にケーブルをストリップできます。
    用途PVC絶縁の極細撚り線およびソリッド導体、丸型および丸型防水ケーブルなど、様々な種類のケーブルに使用可能全長(mm)155質量(g)79能力(mm)【ストリッピング】8-13切断能力(Φmm)【サイドカッター】~6(ソリッド導体は4.0 まで)材質(ボディ)ガラス繊維強化ポリアミド断面積(mm2)【対応ストリッピング】0.5、0.8、1.5、2.5、4.0、6.0

ワイヤーストリッパー』には他にこんなカテゴリがあります

手動弁特集
おすすめ人気ランキング
手動型
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
手動型 【通販モノタロウ】 ワイヤーストリッパー