絞り込み
切断能力(Φmm)
  • 22
  • 3(7)
  • 16(8)
  • 20(7)
  • 25(10)
  • 28(24)
  • 30(7)
  • 32(28)
  • 34(10)
  • 35(10)
  • 37(5)
  • 38(16)
  • 42(34)
  • 45(6)
  • 48(14)
  • 50(23)
  • 60(9)
  • 63(16)
  • 66(6)
  • 67(6)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • TRUSCO(3)
  • ベストツール(1)
  • REX(レッキス工業)(1)
  • JAPPY(1)
  • ローテンベルガー(ROTHENBERGER)(1)
  • DeniMan(1)
  • SK11(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
配管用カッターとは、配管工事の際に銅管、アルミ、ステンレス管やプラスチックパイプなどをカットするための道具のことです。合金など固い金属製のブレードを備える配管用カッターはラチェット機構式を採用しているものが多く、少ない力で分厚いパイプを無理なく切断できるのが特徴のアイテム。ハンドル式のチューブカッターは銅管などの金属を切断したい時におすすめです。切れ味が悪くなった場合は替え刃式のタイプもあるので、経済的に使うことができます。カットしたいパイプの素材によってアイテムを選ぶと良いでしょう。
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チューブカッター ミニ モノタロウチューブカッター ミニモノタロウ(86件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
締めつけてハンドルを回すことでアルミ、銅管、塩ビパイプの切断が行えます。 切粉を出さずに切断することができます。
用途切断可能肉厚: ステン(1mmまで)、アルミ/銅管(2mmまで)、真鍮(1.5mmまで)、PVC(3mmまで)適合配管径(Φmm)3~22全長(mm)約64質量(g)約111切断可能肉厚(mm)(ステン)1まで、(アルミ/銅管)2まで、(真鍮)1.5まで、(PVC)3まで適合配管径(inch)1/8~7/8
チューブカッター TRUSCOチューブカッターTRUSCO(23件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
薄刃強力タイプで優れた切れ味です。狭い場所での切断時に威力を発揮します。
用途銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管のパイプ切断に。切断能力3/16~7/8インチ(4~22mm)肉厚(mm)3全長(mm)67質量(g)126仕様標準替刃GFC-15NCトラスコ品番416-2668
パイプカッター SK11パイプカッターSK11(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
切りくずを出さずにパイプを正確に切断できます。薄肉ステンレス管の切断も可能です。コンパクトサイズで狭い場所での切断作業に最適です。面取りリーマを装備しており、パイプ内側の面取り作業ができます。
用途銅管、アルミ管、真鍮管、塩ビ管、薄肉ステンレス管の切断。付属品本体付属刃:PSB-7(銅管・薄肉ステンレス鋼管用)材質刃:SKS3切断能力(mm)(パイプ肉厚)最大:3(薄肉ステンレス鋼管・鋼管は1.2mm以下)パイプ切断径(Φmm)3~22適合替刃PSB-1(銅管用)、PSB-2(ステンレス鋼管用)
ミニチューブカッター(自動送り機能付) TRUSCOミニチューブカッター(自動送り機能付)TRUSCO(3件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
内蔵ばねで自動送り機能を実現し、作業効率が高まります。 驚異なカッティングスピード、完全な円形でないチューブでも自動で形状に合わせて切断ができます。
用途銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管のパイプ切断に。切断能力【インチ(ミリ)】1/8~7/8(3~22)付属品チェーザGFC-15NC、GFC15NT全長(mm)77質量(g)170肉厚(mm)最大3適合替刃GFC-15NC(TTC-322C)、GFC-15NT(TTC-322T)
ラチェット式チューブカッター(自動送り機能付) TRUSCOラチェット式チューブカッター(自動送り機能付)TRUSCO(2件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
内蔵ばねで自動送り機能を実現し、作業効率が高まります。 驚異なカッティングスピード、完全な円形でないチューブでも自動で形状に合わせて切断ができます。
用途銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管のパイプ切断に。切断能力【インチ(ミリ)】1/8~7/8(3~22)全長(mm)188仕様ラチェット式、ハンドル型付属品チェーザGFC-15NC、GFC15NT質量(g)270適合替刃GFC-15NC(TTCR-322C)、GFC-15NT(TTCR-322T)
ミニカッタ ローテンベルガー(ROTHENBERGER)ミニカッタローテンベルガー(ROTHENBERGER)
3,498税込3,848
1個
当日出荷
薄刃強力タイプで優れた切れ味です。
適合替刃R70017
BEST パイプカッター ミニ ベストツールBEST パイプカッター ミニベストツール
739税込813
1個
当日出荷
特殊プラスチック製だから軽くてもしっかり切断が出来ます。手の中にスッポリと入る小型設計なので、狭い場所での作業や細いパイプの使用に便利です。
用途銅・真鍮・スチール・塩ビなどのパイプ類のカットに。トラスコ品番407-1945材質本体:アセタールポリマー、刃部:SK-2+グラスファイバー25%切断能力(mm)Φ3~22
RBチューブカッター REX(レッキス工業)RBチューブカッターREX(レッキス工業)(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
軽くシャープな切れ味です。 小型で狭所作業に最適です。
切断能力3/16~1 7/8(3~22mm)肉厚(mm)(最大)1.2全長(mm)57質量(g)130トラスコ品番327-0629適合替刃RB22K
パイプカッター DeniManパイプカッターDeniMan
949税込1,044
1個
5日以内出荷
空調機器、油圧機器などの配管作業に。単管やアルミ管などのパイプを切断します。銅・真鍮・アルミ・塩ビ等の切断に。面取り機能付。
用途パイプ切断に。全長(mm)66質量(g)119刃形銅管用切断能力(mm)パイプ3~22
配管カッター