絞り込み
切断能力(Φmm)
  • 25
  • 3(7)
  • 16(8)
  • 20(7)
  • 22(10)
  • 28(24)
  • 30(7)
  • 32(28)
  • 34(10)
  • 35(10)
  • 37(5)
  • 38(16)
  • 42(34)
  • 45(6)
  • 48(14)
  • 50(23)
  • 60(9)
  • 63(16)
  • 66(6)
  • 67(6)
ブランド
  • KNIPEX(クニペックス)(3)
  • エスコ(1)
  • HIT(ヒット)(1)
  • MCC(松阪鉄工所)(1)
  • REX(レッキス工業)(1)
  • LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1)
  • PILLAR(旧:日本ピラー工業)(1)
  • KUROKIN(黒金)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
配管用カッターとは、配管工事の際に銅管、アルミ、ステンレス管やプラスチックパイプなどをカットするための道具のことです。合金など固い金属製のブレードを備える配管用カッターはラチェット機構式を採用しているものが多く、少ない力で分厚いパイプを無理なく切断できるのが特徴のアイテム。ハンドル式のチューブカッターは銅管などの金属を切断したい時におすすめです。切れ味が悪くなった場合は替え刃式のタイプもあるので、経済的に使うことができます。カットしたいパイプの素材によってアイテムを選ぶと良いでしょう。
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フレキシブル管カッタ 25N REX(レッキス工業)フレキシブル管カッタ 25NREX(レッキス工業)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
ウレタンローラー、樹脂ローラーの採用により外被覆の塩化ビニール層のよじれが少なく、スムーズに切断できます。ステンレス管のめくれ、へこみが少なく、きれいに切れます。
用途ガス用フレキシブル管の切断。水用ステンレスフレキシブル管の切断。切断能力(mm)8~25質量(g)245回転半径(mm)110(20A切断時)RoHS指令(10物質対応)対応
チューブカッター PILLAR(旧:日本ピラー工業)チューブカッターPILLAR(旧:日本ピラー工業)
32,980税込36,278
1個
当日出荷から6日以内出荷
ふっ素樹脂チューブを軽く正確に切断
適合チューブ外径(Φmm)3~25形状チューブカッター適合チューブ外径(inch)1/8~1
強化ガスホースカッター HIT(ヒット)強化ガスホースカッターHIT(ヒット)(1件のレビュー)
24,980税込27,478
1丁
当日出荷
据置きタイプで楽に切断ができます。鋼芯入り強化ガスホース、エアホースなどが簡単にしかも効率的に切断できます。
マルチカッター200mm KUROKIN(黒金)マルチカッター200mmKUROKIN(黒金)
5,798税込6,378
1丁
6日以内出荷
パイプ径に合わせて、先端が可動するのでパイプが変形しない。配線モール(呼び0~3号)の切断も可能。刃部は前後に差し替えることで2回使うことができる。ポリエチレン・ポリブデン管から3号モールまで軽快カット。
用途水道工事、電気、ガス、空調現場の必需品。仕様ロック付ハンドル・スライド式受け部材質アルミダイキャスト全長(mm)200ブラック/ゴールド質量(g)180切断能力(呼び寸法)/ポリエチレン管:25、ポリブデン管:25、HIVP:25、VE管:16切断能力(mm)CPVC管:Φ34、CD管:Φ34、配線モール:0~3号
プラスチックパイプカッター KNIPEX(クニペックス)プラスチックパイプカッターKNIPEX(クニペックス)
9,698税込10,668
1丁
当日出荷
外径Φ25mmまでの薄いプラスチックパイプ(コンジットパイプ)やゴムホースの切断が可能です。オープンスプリングとロックレバー付です。
トラスコ品番446-9500材質ボディ:ファイバーグラス入りプラスチック、刃部:高強度特殊鋼全長(mm)185切断能力(mm)25適合替刃9029-185
フレキ管カッター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)フレキ管カッターLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
6,998税込7,698
1個
欠品中
フレキ管の谷部を切断(丸刃)できます(らせん状フレキ管は切断できません)。 独自のソフトローラーで被覆にシワを生じることなく切断できます。
切断能力(mm)25トラスコ品番342-9172全長(mm)130質量(g)200
パイプカッター KNIPEX(クニペックス)パイプカッターKNIPEX(クニペックス)
9,998税込10,998
1丁
当日出荷
マルチレイヤーパイプ、空圧パイプ、アルミ複合パイプ、プラスチックパイプ等の切断が可能です。 パイプの受け部分が広いのできれいに垂直に切断できます。 オープンスプリング内蔵で連続作業も楽です。
全長(mm)185材質/仕上本体:ファイバーグラス入りプラスチック、刃部:高強度特殊鋼替刃仕様標準:9029-01
プラスチックパイプカッター エスコプラスチックパイプカッターエスコ
9,810税込10,791
1丁
翌日出荷
きれいで滑らかなバリのない切断面。刃は簡単に交換できます。開口バネとロック機能付き。人間工学に基づいた形状のグラスファイバー強化プラスチック製ハンドル。セーフティロック付。
材質本体:グラスファイバー強化プラスチック 刃:高品質特殊工具鋼(焼入れ処理済)全長(mm)185質量(g)175切断能力(mm)12~25
パイプカッター KNIPEX(クニペックス)パイプカッターKNIPEX(クニペックス)
12,980税込14,278
1個
翌日出荷
オープンスプリングとロックレバー付き。ボディはグラスファイバー入りプラスチック製。ブレード材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの強化特殊工具鋼。切断面はきれいで滑らかです。
用途外径Φ25mmまでのアルミ複合管・プラスチックパイプ切断用。切断能力(Φmm)12-25材質(ハンドル)グラスファイバー強化プラスチック材質(刃)焼入れ処理済み高品質特殊工具鋼全長(mm)185質量(g)175適合替刃品番:9029-01アズワン品番65-0302-83
4枚刃パイプカッタ MCC(松阪鉄工所)4枚刃パイプカッタMCC(松阪鉄工所)
35,980税込39,578
1個
当日出荷から翌々日出荷
130°で切断可能です。 高級ベアリング採用した刃はスムーズな回転で切断荷重を驚くほど軽減してくれます。 回転半径は130°溝の中や配管が邪魔で回転できない狭所作業に最適です。 パイプの脱着が瞬時に行えるワンタッチ式フック機能採用しています。
用途鋼管、ステンレス鋼管、一層被覆鋼管用
配管カッター