絞り込み
切断能力(Φmm)
  • 30
  • 3(7)
  • 16(8)
  • 20(7)
  • 22(10)
  • 25(10)
  • 28(24)
  • 32(28)
  • 34(10)
  • 35(10)
  • 37(5)
  • 38(16)
  • 42(34)
  • 45(6)
  • 48(14)
  • 50(23)
  • 60(9)
  • 63(16)
  • 66(6)
  • 67(6)
ブランド
  • KTC(2)
  • スーパーツール(1)
  • 日平機器(1)
  • マーベル(1)
  • MASTERTOOL(1)
  • はくでん(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
配管用カッターとは、配管工事の際に銅管、アルミ、ステンレス管やプラスチックパイプなどをカットするための道具のことです。合金など固い金属製のブレードを備える配管用カッターはラチェット機構式を採用しているものが多く、少ない力で分厚いパイプを無理なく切断できるのが特徴のアイテム。ハンドル式のチューブカッターは銅管などの金属を切断したい時におすすめです。切れ味が悪くなった場合は替え刃式のタイプもあるので、経済的に使うことができます。カットしたいパイプの素材によってアイテムを選ぶと良いでしょう。
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
被膜銅管カッター(被膜銅・アルミ・真鍮・塩ビ管用) スーパーツール被膜銅管カッター(被膜銅・アルミ・真鍮・塩ビ管用)スーパーツール(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷
切りくずがなく、切れ味抜群です。切り口スッキリです。 ●カッターホイールの材質は、特殊合金鋼を採用し最適な熱処理により、さらに切れ味と強靭性を実現しました。
用途被覆銅管の切断に。適合替刃TCC107P
塩ビパイプカッター はくでん塩ビパイプカッターはくでん
529税込582
1個
6日以内出荷
SK5鋼刃にテフロンコーティングを施したパイプカッターです。PVC・PPR などの樹脂管を軽い力でまっすぐ切断でき、切断面が滑らかに仕上がります。アルミ合金ボディは強度と耐摩耗性に優れ、長時間の作業にも安定した操作性を発揮します。グリップは握りやすい滑り止め設計で、収納時はロックでしっかり固定できる安心構造です。
チューブカッター用替刃 KTCチューブカッター用替刃KTC
5,098税込5,608
1セット(5枚)
当日出荷
刃径(Φmm)17
チューブカッタ KTCチューブカッタKTC
6,198税込6,818
1個
当日出荷から翌々日出荷
寸法W(mm)42
エンビカッタ MASTERTOOLエンビカッタMASTERTOOL
6,598税込7,258
1本
4日以内出荷
パイプと壁の隙間がわずか5mmあれば切断可能 。 刃の開きが小さいので狭い箇所での切断も可能 。 ポケットに入る極小サイズで、埋設管において掘り返しが極端に少なくて切断可能 。 VP30(インチ以上)まで切断可能 です
寸法(mm)75×205×20質量(g)262切断能力(硬質塩化ビニル管)0~VP30切断可能 外径(Φmm)38まで
パイプ切断工具 パイプカッティングツール 日平機器パイプ切断工具 パイプカッティングツール日平機器
53,980税込59,378
1個
翌々日出荷
真鍮や銅等で出来たチューブの切断及び成型工作に用います。
切断能力(mm)3~30トラスコ品番852-2809寸法(mm)【成型】5・6・8・12・16質量(kg)1.8
プリカカッター マーベルプリカカッターマーベル
9,900税込10,890
1個
3日以内出荷
切断能力 外径37mmまでOK!プリカチューブ(金属製可とう電線管)専用切断工具!替刃交換が簡単
全長(mm)220質量(g)340切断能力標準プリカチューブ:呼び径30、防水プリカチューブ:呼び径30切断可能 外径(Φmm)標準プリカチューブ:~35、防水プリカチューブ:~37
配管カッター