配管用カッターとは、配管工事の際に銅管、アルミ、ステンレス管やプラスチックパイプなどをカットするための道具のことです。合金など固い金属製のブレードを備える配管用カッターはラチェット機構式を採用しているものが多く、少ない力で分厚いパイプを無理なく切断できるのが特徴のアイテム。ハンドル式のチューブカッターは銅管などの金属を切断したい時におすすめです。切れ味が悪くなった場合は替え刃式のタイプもあるので、経済的に使うことができます。カットしたいパイプの素材によってアイテムを選ぶと良いでしょう。
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラチェットパイプカッタ(鋼管 ステンレス鋼管用) KTCラチェットパイプカッタ(鋼管 ステンレス鋼管用)KTC(2件のレビュー)
54,980税込60,478
1個
当日出荷
自動送り機構により一定の送り量(力)を保ち無理な力が加わりません。ハンドル振り角度は8°で切断が可能です。狭い場所での切断に威力を発揮します。ラチェット機構の採用により狭い場所でも楽に、早く切断することができます。ボディーはアルミ製で軽く、表面処理は耐摩耗性に優れたクロムメッキ仕上げです。刃は専用薄刃なので、切断面がきれいです。刃は適用管によって替刃が色分けされていますのでひと目でわかります。PCR3-35は70mm、PCR3-66は90mmの回転半径で作業可能です。
用途各種鋼管・ステンレス鋼管の切断。SUS管最大肉厚(mm)3.0仕様標準替刃:PCRK-FS
カットマン RB50 REX(レッキス工業)カットマン RB50REX(レッキス工業)
55,980税込61,578
1台
当日出荷
往復運動切断タイプです。 狭い場所で威力を発揮します。 切れ味・耐久性に優れています。 従来の半分の力で切断が可能です。
用途鋼管用切断能力1/2~2inch(21~61mm)トラスコ品番760-5188全長(mm)280~350質量(kg)2タイプ4枚刃タイプ
チューブカッタ28プラス アサダチューブカッタ28プラスアサダ
77,980税込85,778
1箱(10個)
当日出荷
質量(g)255切断能力(mm)Φ5~28
チェーンチューブカッター ハゼットチェーンチューブカッターハゼット
53,980税込59,378
1個
60日以内出荷
トラスコ品番868-9264
チューブカッタ アサダチューブカッタアサダ
59,980税込65,978
1箱(10個)
3日以内出荷
薄刃強力タイプ:バツグンの切れ味。替刃1枚付き。 リーマ付き:リーマはチューブカッタ28プラス・28クラシック・42プラス・42クラシック・42PLプラス・C02に付属。 握りやすいハンドル形状、スムーズなハンドル回転 ポケットに入る小型サイズで超軽量 湿気に強くサビにくいアルミ製ボディ
型式28質量(g)220タイプクラシック切断能力5~28mm切断能力(Φmm)3~28関連資料チューブカッタ用交換部品対応一覧表(0.27MB)
E-2660-X チェーン アッセン RIDGID(日本エマソン)E-2660-X チェーン アッセンRIDGID(日本エマソン)
99,980税込109,978
1本
翌日出荷
32900用交換用チェーン。
258PS パイプサポート アッセンブリ RIDGID(日本エマソン)258PS パイプサポート アッセンブリRIDGID(日本エマソン)
54,980税込60,478
1個
翌日出荷
258パワーパイプカッタ(50767)と258×Lパワーパイプカッタ(58227)の標準セット品。
パイプカッター(1枚刃) エスコパイプカッター(1枚刃)エスコ
89,800税込98,780
1個
当日出荷
2つの補助ローラーはカッターに交換可能 3枚刃にすることで360°回転ができない場所にも対応できます。 補助ハンドル付きで、大口径パイプの切断時には2人で作業ができます
仕様●能力(パイプ外径):Φ34~89mm●適合管外径:呼:25~80mm(1”~3”)●重量(kg):6.9アズワン品番65-2114-73
きりまるオプション ベルト継ぎ子 川村製作所きりまるオプション ベルト継ぎ子川村製作所
52,980税込58,278
1セット(20個)ほか
5日以内出荷
用途呼び径300以上の時に継ぎ足します。
パイプ切断工具  きりまる 川村製作所パイプ切断工具 きりまる川村製作所
89,980税込98,978
1セット
5日以内出荷
継ぎ子の数量を調整するだけで、簡単に色々なサイズのパイプに対応します。 オプションの継ぎ子をたしていけば、呼び径300以上のパイプでも使えます。 スパイラル管や鋳鉄管の切断が速い! エンビ管の切断と面取りが同時にできる!
セット内容サンダー取付バンド×1、サンダーベース×1、ガイドベルト×1(出荷時設定は呼び径300です)、ローラー台×3、ローラー×6、収納箱×1
ラチェットチューブカッター イチネンTASCOラチェットチューブカッターイチネンTASCO
59,980税込65,978
1個
5日以内出荷
4枚刃パイプカッタ 42-A RIDGID(日本エマソン)4枚刃パイプカッタ 42-ARIDGID(日本エマソン)(1件のレビュー)
55,980税込61,578
1台
当日出荷
全旋回が不可能な場所での作業用に設計。 42-A型は狭い場所で使用できる短いハンドル付き。
切断能力(mm)20~50付属品強力型替刃4枚トラスコ品番451-4998全長(mm)421質量(kg)3.1
強力型パイプカッタ 3-S(1枚刃) RIDGID(日本エマソン)強力型パイプカッタ 3-S(1枚刃)RIDGID(日本エマソン)
81,980税込90,178
1台
当日出荷
トラスコ品番495-0631
クイックアクションチューブカッタ 156-P RIDGID(日本エマソン)クイックアクションチューブカッタ 156-PRIDGID(日本エマソン)
59,980税込65,978
1個
5日以内出荷
・ノブのワンプッシュで早いサイズ調整。・作業能率を求める現在、最もすすんだチューブカッター。・刃の交換により銅管用にもプラスチック用にも使えます。 摘要:PE管用
トラスコ品番451-4963種別クイック・アクション・チューブカッタ質量(kg)1.9能力外径4”-6”
プラスチック管用チューブカッター Viraxプラスチック管用チューブカッターVirax
53,980税込59,378
1個
当日出荷
プラスチック管用チューブカッターの替刃です。フランス製の高品質なチューブカッターです。3つのローラーが優れた作業性を発揮します。
用途プラスチック管用。トラスコ品番856-2029質量(kg)12018年トラスコ掲載ページ4 1349
鋼管用パイプカッター Virax鋼管用パイプカッターVirax
59,980税込65,978
1台
当日出荷から翌々日出荷
高品質なフランス製です。鋼管を迅速かつきれいに切断します。替刃を交換することで鋼管以外にも対応します。
用途鋼管用。2018年トラスコ掲載ページ4 1328
1枚刃ワイドロールパイプカッタ 202 RIDGID(日本エマソン)1枚刃ワイドロールパイプカッタ 202RIDGID(日本エマソン)
58,980税込64,878
1台
翌日出荷
トラスコ品番495-0682
パイプ切断工具 パイプカッティングツール 日平機器パイプ切断工具 パイプカッティングツール日平機器
53,980税込59,378
1個
翌々日出荷
真鍮や銅等で出来たチューブの切断及び成型工作に用います。
切断能力(mm)3~30トラスコ品番852-2809寸法(mm)【成型】5・6・8・12・16質量(kg)1.8
バイト式カッタ MCC(松阪鉄工所)バイト式カッタMCC(松阪鉄工所)
52,980税込58,278
1個
6日以内出荷
ポリエチレン管を切断するための手動工具です。
適合替刃PEBIE
ラチェットポリエチレンカッタ MCC(松阪鉄工所)ラチェットポリエチレンカッタMCC(松阪鉄工所)
93,980税込103,378
1個
6日以内出荷
ラチェット機構を採用、カッタは最適な送りで自動切り込み。
PE管剥離カッタ MCC(松阪鉄工所)PE管剥離カッタMCC(松阪鉄工所)
54,980税込60,478
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
保護層付二層ポリエチレン管(JWWA)の保護層の剥離工具です。
適合管保護層付二層ポリエチレン管(JWWA)
バイト式カッタ MCC(松阪鉄工所)バイト式カッタMCC(松阪鉄工所)
59,980税込65,978
1個
6日以内出荷
ポリエチレン管を切断するための手動工具です。替刃式
用途ポリエチレン管を切断するための手動工具です。適合替刃PEBIE
パイプカッター エスコパイプカッターエスコ
52,000税込57,200
1台
翌日出荷
狭い場所での切断に最適。振り角度は120°でOK!4枚刃。
管種適合:鋼管
配管カッター