11ページ目: 配管カッター

配管用カッターとは、配管工事の際に銅管、アルミ、ステンレス管やプラスチックパイプなどをカットするための道具のことです。合金など固い金属製のブレードを備える配管用カッターはラチェット機構式を採用しているものが多く、少ない力で分厚いパイプを無理なく切断できるのが特徴のアイテム。ハンドル式のチューブカッターは銅管などの金属を切断したい時におすすめです。切れ味が悪くなった場合は替え刃式のタイプもあるので、経済的に使うことができます。カットしたいパイプの素材によってアイテムを選ぶと良いでしょう。
857件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニチューブカッター エスコミニチューブカッターエスコ
1,200税込1,320
1個
翌々日出荷
全長(mm)70適合銅管外径(mm)3/8”~1.1/8” (9.5~28.5)
パイプカッター (金属入樹脂管・架橋ポリ用) エスコパイプカッター (金属入樹脂管・架橋ポリ用)エスコ
5,930税込6,523
1個
翌日出荷
家庭用給湯器エコキュートで使用されるアルミ三層管に。アルミ三層管、架橋ポリ管や銅二層管などの金属入樹脂管でも切断可能な強力カッター。切断の際の変形が少なく、外面への傷も最小限に抑えます。特殊鋼刃の為、可能切断回数は1000回以上。10A、13Aを中心に切断できます。保温(被覆)も同時にカット可能。切断時に必要力が少なく、ワンストローク切断。専用刃は金属を切断しても切れ味が低下しない耐久性を備えています。切断可能なパイプ 銅二層管(カポリエコ・キュプロサーモ):10・13、アルミ三層管:10~20(被覆付は10・13)、架橋ポリエチレン管:0~25、水道用・一般用ポリエチレン管:0~25、ポリブデン管:0~20、硬質塩化ビニル管:0~13、VE HI VP管:0~16。
仕様切断可能なパイプ:銅二層管 (カポリエコ・キュプロサーモ):10・13、 アルミ三層管:10~20 (被覆付は10・13)、 架橋ポリエチレン管:0~25、 水道用・一般用ポリエチレン管:0~25、 ポリブデン管:0~20、 硬質塩化ビニル管:0~13、 VE HI VP管:0~16全長(mm)210
パイプカッター (PP・PE管用) エスコパイプカッター (PP・PE管用)エスコ
21,000税込23,100
1個
翌日出荷
ノブを正逆に回す事でカッターの位置を前後に調整できます。ワンタッチでカッターの位置をリリースできるため連続作業が容易です。リーマー内蔵。替刃1枚付き。
適合PP・PE管、管外径:1/4”~2・5/8”全長(mm)230材質(本体)アルミニウム質量(g)700肉厚(mm)最大:6材質(刃)合金鋼
パイプカッター (PP・PE管用) エスコパイプカッター (PP・PE管用)エスコ
37,300税込41,030
1個
翌日出荷
ノブを正逆に回す事でカッターの位置を前後に調整できます。ワンタッチでカッターの位置をリリースできるため連続作業が容易です。リーマー内蔵。
適合PP・PE管、管外径:2”~5”全長(mm)340質量(kg)2材質(本体)アルミニウム肉厚(mm)最大:13材質(刃)合金鋼
チューブカッター (被覆銅管用) エスコチューブカッター (被覆銅管用)エスコ
10,200税込11,220
1個
翌日出荷
被覆銅管用の刃が装着されています。被覆銅管は3/4”まで切断可能。
適合管外径:1/4”~1.1/8、銅管 (被覆)幅(mm)25全長(mm)65高さ(mm)51
パイプカッター トップマン[工具・金物]パイプカッタートップマン[工具・金物]
1,298税込1,428
1個
8日以内出荷
内面バリ取りリーマー付き!
材質炭素工具鋼寸法(mm)4~28
MINIチューブカッター トップマン[工具・金物]MINIチューブカッタートップマン[工具・金物]
999税込1,099
1個
8日以内出荷
銅・真鍮・アルミ管の切断に
仕様MTC-22材質炭素工具鋼
チューブカッター RIDGID(日本エマソン)チューブカッターRIDGID(日本エマソン)
19,980税込21,978
1個
翌日出荷
X-CEL機能を搭載した薄肉カッター。X-CELノブは人間工学に基づいたデザインで切断に要する時間を短縮。収納式リーマが付属し、予備替刃をノブ内に収納できます。鋼管、薄肉ステンレス管を簡単かつきれいに直角に切断します。
用途鋼管、薄肉ステンレス管に付属品H-D替刃質量(kg)0.79寸法(A×B×C)(mm)35×190-255×115処理能力実外径:16~54mm(5/8~2.1/8inch)適合替刃E-1240(33165)[交換可能な替刃:33205/33160/96397]モデル20
チューブカッター RIDGID(日本エマソン)チューブカッターRIDGID(日本エマソン)
18,980税込20,878
1個
90日以内出荷
X-CEL機能を搭載した薄肉カッター。X-CELノブは人間工学に基づいたデザインで切断に要する時間を短縮。収納式リーマが付属し、予備替刃をノブ内に収納します。銅管、アルミ管を簡単かつきれいに直角に切断します。
用途銅管、アルミ管に付属品H-D替刃質量(kg)0.79寸法(A×B×C)(mm)35×190-255×115処理能力実外径:16~54mm(5/8~2.1/8inch)適合替刃F-158(33160)[交換可能な替刃:33205/33165/96397]モデル20
チューブカッター RIDGID(日本エマソン)チューブカッターRIDGID(日本エマソン)
8,498税込9,348
1個
8日以内出荷
X-CEL機能を搭載した薄肉カッター。X-CELノブは人間工学に基づいたデザインで切断に要する時間を短縮。収納式リーマが付属し、予備替刃をノブ内に収納しています。鋼管、薄肉ステンレス管を簡単かつきれいに直角に切断します。
用途鋼管、薄肉ステンレス管に付属品H-D替刃質量(kg)0.4寸法(A×B×C)(mm)25×135-165×60処理能力実外径:5~28mm(3/16~1.1/8inch)適合替刃E-1240(33165)[交換可能な替刃:33205/33160/96397]モデル10
スクリューフィードカッター RIDGID(日本エマソン)スクリューフィードカッターRIDGID(日本エマソン)
9,798税込10,778
1個
翌日出荷
X-CEL機能を搭載した薄肉カッター。X-CELノブは人間工学に基づいたデザインで切断に要する時間を短縮。収納式リーマが付属し、予備替刃をノブ内に収納しています。鋼管、薄肉ステンレス管を簡単かつきれいに直角に切断します。
用途鋼管、薄肉ステンレス管に付属品H-D替刃質量(kg)0.68寸法(A×B×C)(mm)30×155-190×70処理能力実外径:5~28mm(3/16~1.1/8inch)適合替刃E-1240(33165)[交換可能な替刃:33205/33160/96397]モデル15
チューブカッター RIDGID(日本エマソン)チューブカッターRIDGID(日本エマソン)
8,698税込9,568
1個
翌日出荷
X-CEL機能を搭載した薄肉カッター。X-CELノブは人間工学に基づいたデザインで切断に要する時間を短縮。収納式リーマが付属し、予備替刃をノブ内に収納しています。銅管、アルミ管を簡単かつきれいに直角に切断します。
用途銅管、アルミ管に付属品H-D替刃質量(kg)0.68寸法(A×B×C)(mm)30×155-190×70処理能力実外径:3~25mm(1/8~1 inch)適合替刃F-158(33160)[交換可能な替刃:33205/33165/96397]モデル15
空調ドレン管用カッタ RBN42D REX(レッキス工業)空調ドレン管用カッタ RBN42DREX(レッキス工業)
9,498税込10,448
1個
4日以内出荷
空調ドレン管を美しく切断します。バリ、カエリ、発砲層のつぶれなし、切粉もなく、直角に美しく切断します。本品での切断時には、ワレやヒビ、バリ、カエリは生じず、切粉も出ません。また、発泡層も傷めず管の円形を保つため、継手接合の作業精度、効率を高めます。最大の特長は軸受けのベアリング使用による切断中の負荷の軽減。ドレン管専用刃物との組み合わせで軽く、シャープな切れ味を実現しました。
ベアリング6本体質量(g)400適合パイプ空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニル管適合パイプ径(Φmm)6~42(呼び20・25)
塩ビ管カッター用 替刃 KUROKIN(黒金)塩ビ管カッター用 替刃KUROKIN(黒金)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
硬質塩化ビニル管やポリエチレン管の切断に最適。
用途エンビカッターFP42-BG用替刃として。材質ステンレス寸法(mm)102×50×3質量(g)60タイプ替刃切断能力硬質塩化ビニル管:VP30・VW30・VE36まで、ポリエチレン管:Φ42まで対応機種エンビカッター:FP42-BG交換方法1.刃を開いてカッターネジを外す。、2.裏側の六角ナットM6を外す。、3.刃を引き出してコンロッドの六角ナットM3を外す。、4.ピンを抜いて刃を外す。、※取付の場合は上記作業を逆順序で行ってください。
ドレン管カッタ65 REX(レッキス工業)ドレン管カッタ65REX(レッキス工業)
35,980税込39,578
1台
4日以内出荷
極限までシャープに成形されたドレン管専用刃物と、幅広ガイドローラーとの組み合わせで、正確な直角切断を実現しました。本品での切断時には、ワレやヒビ、バリ、カエリは生じず、切粉も出ません。また、発泡層も傷めず管の円形を保つため、継手接合の作業精度、効率を高めます。バリ、カエリ、発砲層のつぶれなし
本体質量(g)1430適合パイプ空調ドレン用結露防止層付、硬質塩化ビニル管、空調ドレン用結露防止層付、硬質ポリ塩化ビニル管適合パイプ呼び径50・65
チューブカッタ28プラス アサダチューブカッタ28プラスアサダ
77,980税込85,778
1箱(10個)
当日出荷
質量(g)255切断能力(mm)Φ5~28
セフ塩ビ管カッター 替刃 タジマツール(TJMデザイン)セフ塩ビ管カッター 替刃タジマツール(TJMデザイン)
1,998税込2,198
1枚
5日以内出荷
水道工事などの塩ビパイプ切断に最適!硬質塩化ビニール管の切断塩ビ管カッターセフフック付で腰周りに装着可能※セフホルダーは別売となります切り口がシャープな高精度加工の刃を採用塩ビパイプなど外径42mmまでの切断が可能軽量コンパクト設計新ストッパー採用で片手でロックが可能安全ロープ用穴付替刃式
用途硬質塩化ビニール管の切断適合本体SFDK-EKCタイプ替刃適合被削材種VP30、VW30、VE36まで
エンビカッタ 極(替刃) MASTERTOOLエンビカッタ 極(替刃)MASTERTOOL
2,798税込3,078
1枚
4日以内出荷
耐久性重視刃の耐久性と切れ味重視刃の切れ味を併せた極み仕様です。特殊コーティングですので、ボンドがついても簡単にはがれます。
用途エンビカッター用(MP38・MP38G・MP38F)替刃として。適合本体MP38・MP38G・MP38F寸法(mm)85×55×3質量(g)45切断径(mm)外径:38切断荷重(kg)約15
エンビカッタ 極 MASTERTOOLエンビカッタ 極MASTERTOOL
6,198税込6,818
1個
3日以内出荷
切断力20%UP。耐久性重視刃の耐久性と切れ味重視刃の切れ味を併せた極み仕様です。特殊コーティングですので、ボンドがついても簡単にはがれます。最小スペースで使用できるΦ38mmまで対応のパイプカッタです。5mmの隙間でキワ切り可能で、握り幅が小さく使いやすい。
用途硬質塩化ビニル管・HIVP管・HT管・架橋ポリエチレン管・ポリブデン管・電線保護管などの切断に。寸法(mm)205×80×23ブラック質量(g)260タイプ耐久性重視モデル切断径(mm)直径:約38切断対象硬質塩化ビニル管(0~VP30)/HIVP管(0~HIVP30)/HT管(0~HIVP30)/保温材付管(0~Φ38mm)/アルミ3層管(0~Φ38mm)/架橋ポリエチレン管(0~Φ38mm)/ポリブデン管(0~Φ38mm)/電線保護管(0~VE28)/ガス管(0~PE25)/プリカチューブ(0~Φ38mm)作業範囲最小スペース約100mm適合替刃MP038F
替刃 (9025-25用) KNIPEX(クニペックス)替刃 (9025-25用)KNIPEX(クニペックス)
8,898税込9,788
1丁
翌日出荷
替刃 (9025-20用) KNIPEX(クニペックス)替刃 (9025-20用)KNIPEX(クニペックス)
8,598税込9,458
1個
翌日出荷
複合管・プラスチックパイプ用カッター KNIPEX(クニペックス)複合管・プラスチックパイプ用カッターKNIPEX(クニペックス)
26,980税込29,678
1丁
3日以内出荷
労力を最大60%削減、自由回転ブレードにより、切断時の摩擦を最小限に抑えながらチューブを回転させます。回転により、ブレードは最小限の変形でチューブに簡単に貫通できます。幅広のプラスチックサポートにより、完璧な直角カットが可能。従来の固定刃ハサミよりも容易に多層アルミパイプやプラスチックパイプを切断できます。アルミニウム層の厚みを増した多層パイプにも適しています。 非常に狭い切断面を得ることが可能。安全な持ち運びのためのロック機構付き。人間工学に基づいたマルチコンポーネントカバー付き。
用途最大Φ26mmの多層パイプおよびプラスチックパイプの切断用寸法(mm)210×81×38質量(g)391ハンドルコンフォートグリップ替刃仕様90 25 25 E01
ドレンパイプ小径内径カッター用替刃 トップ工業ドレンパイプ小径内径カッター用替刃トップ工業
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
ドレンパイプ小型内径カッター専用替刃
適合ドレンパイプ:20・50適合機種TNC-18
塩ビ管用電着ダイヤモンドホイール     (両面取り付) トップ工業塩ビ管用電着ダイヤモンドホイール (両面取り付)トップ工業
9,098税込10,008
1枚
3日以内出荷
電着ダイヤ刃と側面独自の刃形で塩ビ管の切断と面取りに最適です。
厚さ(mm)1.6質量(g)36被削材塩ビ管・人造大理石付属リング穴径(Φmm)20外径(mm)125穴径(mm)22
塩ビ管小径内径カッター用替刃 トップ工業塩ビ管小径内径カッター用替刃トップ工業
13,980税込15,378
1個
3日以内出荷
塩ビ管小型内径カッター専用替刃(TNC-12.5C)
適合機種TNC-12.5適合塩ビ管VP-13・20
塩ビ管用電着ダイヤモンドホイール   (面取り付) トップ工業塩ビ管用電着ダイヤモンドホイール (面取り付)トップ工業
6,098税込6,708
1枚
3日以内出荷
小型サイズが登場!塩ビ管の切断と面取りはこの1枚でデキる。小型でコンパクト、高所や狭いところに。電着ダイヤ刃と側面独自の刃状で塩ビ管の切断と面取りに最適です。
厚さ(mm)1.6質量(g)35被削材塩ビ管・人造大理石外径(mm)76穴径(mm)10
ドレンパイプ小径内径カッター トップ工業ドレンパイプ小径内径カッタートップ工業
16,980税込18,678
1セット
3日以内出荷
ドレンパイプを変形させずに切断!電動ドリルに接続してドレンパイプを切断できます。
適合ドレンパイプ:20・50セット内容小型内径カッター用シャンクアダプターTNC-SA・小型内径カッター用替刃TNC-18C・六角棒レンチ・ガイド版寸法(mm)六角軸:6.35質量(g)95
替刃 (EA203DA用) エスコ替刃 (EA203DA用)エスコ
1,430税込1,573
1パック(5枚)
翌日出荷
適合銅管、チューブカッター:EA203A
TPC-650用 替刃 tradTPC-650用 替刃trad
499税込549
1個
翌日出荷
用途銅管・アルミ管・薄肉ステンレス鋼管用銅管・真鍮管・アルミ管・塩ビ管(肉厚3mm以下)薄肉ステンレス鋼管・鋼管(肉厚1.2mm以下)材質SUJ-2対応機種TPC-642/TPC-650
TPC-650用 替刃 tradTPC-650用 替刃trad
869税込956
1個
翌日出荷
用途ステンレス鋼管用ステンレス鋼管・鋼管用(肉厚2mm以下)鋼管・真鍮管・アルミ管・塩ビ管(肉厚3mm以下)材質HSS対応機種TPC-642/TPC-650
TPC-650用 替刃 tradTPC-650用 替刃trad
379税込417
1個
翌日出荷
用途銅管用銅管・真鍮管・アルミ管・塩ビ管の切断に最大切断肉厚3mm以下材質SUJ-2対応機種TPC-642/TPC-650
TMP-322・TPC-432用 替刃 tradTMP-322・TPC-432用 替刃trad
299税込329
1個
翌日出荷
銅管・真鍮管・アルミ管・塩ビ管の切断に最大切断肉厚3mm以下
用途銅管用材質SUJ-2対応機種TMP-322/TPC-432
TMP-322・TPC-432用 替刃 tradTMP-322・TPC-432用 替刃trad
399税込439
1個
翌日出荷
用途銅管・アルミ管・薄肉ステンレス鋼管用銅管・真鍮管・アルミ管・塩ビ管(肉厚3mm以下)薄肉ステンレス鋼管・鋼管(肉厚1.2mm以下)材質SUJ-2対応機種TMP-322/TPC-432
TRAD パイプカッター tradTRAD パイプカッターtrad
1,798税込1,978
1個
翌日出荷
銅管・アルミ管・真鍮管・塩ビ管・鋼管・薄肉ステンレス鋼管の切断に!面取りリーマー付
肉厚(mm)最大:3
TRAD パイプカッター tradTRAD パイプカッターtrad
2,798税込3,078
1個
翌日出荷
銅管・アルミ管・真鍮管・塩ビ管・鋼管・薄肉ステンレス管の切断に!面取りカッター付
材質本体:アルミダイキャスト、刃部:SKS3全長(mm)155質量(g)300切断能力(Φmm)42
RS PRO パイプカッター 10 mm RS PRORS PRO パイプカッター 10 mmRS PRO
9,598税込10,558
1個
7日以内出荷
仕様切断能力 = 10 mm材料カット = 黄銅、銅ボディ材質 = スチールRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO パイプカッター 22 mm RS PRORS PRO パイプカッター 22 mmRS PRO
10,980税込12,078
1個
7日以内出荷
仕様切断能力 = 22 mm材料カット = 黄銅、銅ボディ材質 = スチールRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO パイプカッター 22 mm RS PRORS PRO パイプカッター 22 mmRS PRO
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
仕様切断能力 = 22 mm材料カット = 黄銅、銅ボディ材質 = スチールRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO パイプカッター 15 mm RS PRORS PRO パイプカッター 15 mmRS PRO
9,998税込10,998
1個
7日以内出荷
仕様切断能力 = 15 mm材料カット = 黄銅、銅ボディ材質 = スチールRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO パイプカッター 15 mm RS PRORS PRO パイプカッター 15 mmRS PRO
12,980税込14,278
1個
7日以内出荷
仕様切断能力 = 15 mm材料カット = 黄銅、銅ボディ材質 = スチールRoHS指令(10物質対応)対応
配管カッター