カテゴリ
絞り込み
切断能力(Φmm)
ブランド
- モノタロウ(10)
- RIDGID(日本エマソン)(132)
- エスコ(83)
- スーパーツール(62)
- REX(レッキス工業)(59)
- MCC(松阪鉄工所)(49)
- イチネンTASCO(39)
- KNIPEX(クニペックス)(31)
- MASTERTOOL(22)
- 室本鉄工(19)
- SK11(18)
- TRUSCO(17)
- Virax(15)
- RS PRO(15)
- トップ工業(14)
- アサダ(12)
- STAHLWILLE(スタビレー)(12)
- BBKテクノロジーズ(11)
- インペリアル(10)
- VICTOR(花園工具)(10)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

パイプカッターPro.
SK11(4件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷ステンレス管・鋼管も軽い力でラクラク切断できます。ダブルベアリング(ベアリングローラー+ニードルベアリング内蔵カッター刃)採用で滑らかな動きで軽い切れ味を実現しました。従来品では難しかった厚肉管も無理なく切断できます。用途ステンレス鋼管、鋼管、銅管、アルミ管、真鍮管、塩ビ管の切断。肉厚(mm)最大切断:3適合替刃PCBK-1S
塩ビパイプカッタ
室本鉄工¥6,498税込¥7,1481個当日出荷硬質塩化ビニール管の切断が片手で楽に出来ます。用途パイプの面取りに。 生木、竹材等の切断に。トラスコ品番111-1442種別カッター全長(mm)215質量(g)367切断能力塩ビパイプ Φ42mm一般管 VP30水道管 VW30電線管 VE36生木 Φ20mm適合替刃・カッターP18Z
塩ビ管カッター (Φ42,60用)
フジ矢¥6,298~税込¥6,928~1丁当日出荷ホロー刃形状により切断時の抵抗を削減。パイプ割れを大幅に減少。コンパクトな本体サイズなので取り回しが楽です。切れ味抜群でしなやかな切れ終わりを実現しパイプが割れにくいです。替刃交換が簡単です。スピーディーに作業ができるワンタッチオープン機能付です。用途硬質塩化ビニル管やポリエチレン管の切断に。材質アルミダイカスト
チューブカッター(銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管用)
スーパーツール(3件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷切り屑がなく、切れ味抜群。切り口スッキリ。 TC205は面取用ナイフ・スペア用替刃内蔵。
RBチューブカッタ替刃
REX(レッキス工業)(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷ベアリング付き。用途RBN30S/RBN42S/RBN67S/RB30S/RB42S用。適合機種RB30S・RB42S適合パイプ薄肉ステンレス鋼管
91140 チェーンパイプカッター
SIGNET(シグネット)¥9,998税込¥10,9981丁当日出荷チェーンタイプで、幅広いサイズに対応できます T型のハンドルで締め込みの調整がしやすくなっています 厚さ2.5mmまでの鉄・ステンレス・銅・PVC・パイプの切断に材質(チェーン及びピン)クロムモリブデン鋼全長(mm)340チェーン長(mm)330切断能力(Φmm)20~90材質(刃)SUJ2
チューブカッター 替刃
スーパーツール(1件のレビュー)¥979税込¥1,0771個当日出荷スーパーチューブカッター替刃です。TC104・105・107H用替刃です。用途チューブカッター替刃。仕様TC104・105・107H用
パイプカッター替刃HSS
GISUKE(タカギ)(5件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1枚当日出荷用途ステンレス、スチール、銅、真鍮、アルミ、塩ビのパイプ切断に。タイプステンレス用材質(刃)HSS
パイプカッタワンタッチロックタイプ
SK(新潟精機)(3件のレビュー)¥9,398税込¥10,3381個当日出荷切り始めの設定がワンタッチででき、作業性バツグン スクレーパ付で切断面の面取りが可能用途銅・鉛・鉄・アルミ・塩ビ管・ステンレなどのパイプの切断付属品替刃(一般用)1枚仕様スクレーパ付
塩ビパイプカッター
はくでん¥529~税込¥582~1個6日以内出荷SK5鋼刃にテフロンコーティングを施したパイプカッターです。PVC・PPR などの樹脂管を軽い力でまっすぐ切断でき、切断面が滑らかに仕上がります。アルミ合金ボディは強度と耐摩耗性に優れ、長時間の作業にも安定した操作性を発揮します。グリップは握りやすい滑り止め設計で、収納時はロックでしっかり固定できる安心構造です。
パイプカッター
SK11(3件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷切りくずを出さずにパイプを正確に切断できます。薄肉ステンレス管の切断も可能です。ワンプッシュで全開になり、ノブを押すだけで素早くパイプ径に合わせることができるクイックアジャスト機構搭載です。面取りスクレーパーを装備しており、パイプの面取り作業やバリ取り作業ができます。取替用替刃はノブの丸刃収納部に収納出来ます。用途銅管、アルミ管、真鍮管、塩ビ管、薄肉ステンレス管の切断。付属品本体付属刃:PSB-8(銅管・薄肉ステンレス鋼管用)材質刃:SKS3切断能力(mm)(パイプ肉厚)最大:3(薄肉ステンレス鋼管・鋼管は1.2mm以下)パイプ切断径(Φmm)6~67適合替刃PSB-4(銅管用)、PSB-5(ステンレス鋼管用)
パイプカッターTPCー100専用替刃
GISUKE(タカギ)¥1,398税込¥1,5381枚欠品中ステンレスが切れる用途ステンレス、スチール、銅、真鍮、アルミ、塩ビのパイプ切断に。材質(刃)HSS最大切断能力(mm)(肉厚)4
ミニチューブカッター(自動送り機能付)
TRUSCO(3件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷内蔵ばねで自動送り機能を実現し、作業効率が高まります。 驚異なカッティングスピード、完全な円形でないチューブでも自動で形状に合わせて切断ができます。用途銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管のパイプ切断に。付属品チェーザGFC-15NC、GFC15NT全長(mm)77質量(g)170肉厚(mm)最大3切断能力【インチ(ミリ)】1/8~7/8(3~22)適合替刃GFC-15NC(TTC-322C)、GFC-15NT(TTC-322T)
ダクトモールカッタ70
MCC(松阪鉄工所)(3件のレビュー)¥7,398~税込¥8,138~1個当日出荷刃は片手でワンタッチオープン。45°切断も正確で簡単。 ストッパを自由に移動させることができるため、材料に応じたベストな状態で切断が可能。
替刃 チューブカッター クイックセッティングタイプ用
(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281セット(2枚)当日出荷用途チューブカッター クイックセッティングタイプの替刃として適合注文コード:73409017厚さ(mm)6.2質量(g)5外径(Φmm)18切断可能肉厚(mm)3適合切断材ステンレス
塩ビ管カッター Wワンタッチ式
DeniMan(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷2つのワンタッチ機能(1)ハンドルを握りこむとストッパー解除、(2)ハンドルを開くと刃が最大に開きます。らくらく簡単ラチェット式用途塩ビ管の切断に。全長(mm)196材質(本体)アルミダイキャスト質量(g)241切断能力(mm)42材質(刃)ステンレス
ハーフエッジオートマチックチューブカッター
BBKテクノロジーズ¥5,598税込¥6,1581丁当日出荷●オートマチックチューブカッター。3/16~1-1/4”まで切断可能。 ●切り刃を片刃にすることにより垂直切り側の切断面がきれいに効率よく切断出来ます ●刃の送り込み不要のオートマチック機能により、バリの出にくい切断を実現しました。 ●銅管の材質に合わせてハンドルを絞め込んだら、内蔵のスプリングの伸縮作用により、その後はハンドルを増し締めしなくても銅管が切断出来ます。 ●スプリング式刃送り機構により、バージン銅管のような切り口。コイル銅管に最適。用途銅管切断用(予備刃1枚付)トラスコ品番858-6405全長(mm)144質量(g)235肉厚(mm)2.6適合替刃TC-320S-B2切断能力(inch[mm])3/16~1-1/4(4~32)
替刃 チューブカッター ミニ用
(7件のレビュー)¥219税込¥2411個当日出荷用途ミニチューブカッターの替刃に適合218-N用厚さ(mm)4.3質量(g)約3外径(Φmm)18.5切断可能肉厚(mm)(ステン)1まで、(アルミ/銅管)2まで、(真鍮)1.5まで、(PVC)3まで
ガードマンカッター
マサル工業¥19,980税込¥21,9781丁当日出荷●主に切断可能な配線カバーニュー・エフモール 4号まで ワイヤプロテクタ 7号までガードマンⅡR型:6号まで※45°切断は4号までエムケーダクト :2号まで用途配線保護カバー専用の切断工具。質量(g)600寸法H(mm)295
パイプカッターPro.替刃
SK11¥999税込¥1,0991個当日出荷ステンレス管・鋼管も軽い力でラクラク切断できます。従来品では難しかった厚肉管も無理なく切断できます。用途パイプカッターPro替刃。肉厚(mm)最大切断:3
片刃オートマチックミニチューブカッター
BBKテクノロジーズ(3件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981丁当日出荷切り刃を片刃にすることにより垂直切り側の切断面がきれいに効率よく切断出来ます。 オートマチックミニチューブカッター。3/16~7/8”まで切断可能。 刃の送り込み不要のオートマチック機能により、バリの出にくい切断を実現しました。 銅管の材質に合わせてハンドルを絞め込んだら、内蔵のスプリングの伸縮作用により、その後はハンドルを増し締めしなくても銅管が切断出来ます。 スプリング式刃送り機構により、バージン銅管のような切り口。コイル銅管に最適。 刃はチタンコーティング仕様。 銅管切断用(予備刃1枚付)トラスコ品番858-6404質量(g)170本体質量(g)170切断サイズ3/16~7/8本体長さ(mm)70
ステンレス管用カッタ替刃
REX(レッキス工業)(1件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581個当日出荷レッキス パイプマシン用替刃用途ステンレス管用トラスコ品番122-9222適合機種S40A、S40A3、F50A、S50A、NS50A、F50A3、S50A3、NS50A3、S80A、NS80A、F80A、S80A3、NS80A3、F80A3、F80A3GX、N100A質量(g)50
チューブカッター.ミニ
エスコ(13件のレビュー)¥955税込¥1,0511個当日出荷狭い場所で普通サイズのチューブカッターを使用すると、ハンドルが当たって回せないことがあります。 ミニチューブカッターは全長を抑えることで回転半径をセーブし、狭い場所でも威力を発揮します。エスコ品番EA202C高さ(mm)36質量(g)90横幅(mm)46適合替刃・カッターEA202C-1ハンドル幅(mm)30適合鋼管外径(Φmm)3~15.88(1/8~5/8inch)
エンビカッター
BIGMAN(ビッグマン)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ワンアクションで刃が開き、ラチェット機構で 楽に塩ビ管等をカットできるエンビカッター。 パイプを受ける部分に、段付きガイドがあり 小径パイプが暴れにくく切断しやすい新設計で、 外径42mmまでのパイプを切断することができます。用途硬質塩化ビニル管、ポリエチレン管の切断に質量(g)390寸法(縦×横×奥行)(mm)310×137×35切断可能 外径(Φmm)42
被膜銅管カッター(被膜銅・アルミ・真鍮・塩ビ管用)
スーパーツール(2件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷切りくずがなく、切れ味抜群です。切り口スッキリです。 ●カッターホイールの材質は、特殊合金鋼を採用し最適な熱処理により、さらに切れ味と強靭性を実現しました。用途被覆銅管の切断に。適合替刃TCC107P
ラチェット式パイプカッタ替刃
SK11(2件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷SK11ラチェット式パイプカッターPCR-35の専用替刃です。薄肉ステンレス管も切断できるカッター刃のため、幅広い種類の管の切断が可能です。用途銅・アルミ・真鍮・塩ビ・薄肉ステンレス鋼管の切断。仕様PCR-35専用替刃