絞り込み
切断能力(Φmm)
ブランド
- モノタロウ(4)
- RIDGID(日本エマソン)(53)
- スーパーツール(50)
- イチネンTASCO(36)
- エスコ(23)
- REX(レッキス工業)(17)
- KNIPEX(クニペックス)(16)
- Virax(9)
- SK11(9)
- DeniMan(8)
- アサダ(7)
- BBKテクノロジーズ(7)
- KTC(6)
- TRUSCO(6)
- MCC(松阪鉄工所)(6)
- ジーエルサイエンス(6)
- Nekia(6)
- インペリアル(5)
- LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(5)
- ローテンベルガー(ROTHENBERGER)(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
チューブカッターは、チューブを切断するための工具です。一般的なチューブカッターは、Φ13.5mmまでのチューブ外径に適合します。チューブがきれいに切れると評判が良いようです。PUをはじめ、ナイロン、PE、PVCのチューブに対応。六角刃採用のチューブカッターは、回転することで新しい刃先を使用でき、チューブガイド付きできれいに確実に切断、ロック機構付きで安全に保管できることが特長です。透明ボディーのチューブカッターは、透明なのでカットマークで確実に切断ができます。Φ3 ~Φ16mmまでのチューブ外径の円形をくずすことなく直角に切断可能です。
「切断能力(Φmm)」から絞り込む

チューブカッター パイプ用
(264件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷締めつけてハンドルを回すことでアルミ、銅管、塩ビパイプの切断が行えます。 切粉を出さずに切断することができます。切断可能肉厚(mm)(ステン)2まで、(銅管/真鍮/アルミ)2.5まで、(PVC)3まで
チューブカッター ミニ
(86件のレビュー)¥599税込¥6591個当日出荷締めつけてハンドルを回すことでアルミ、銅管、塩ビパイプの切断が行えます。 切粉を出さずに切断することができます。用途切断可能肉厚: ステン(1mmまで)、アルミ/銅管(2mmまで)、真鍮(1.5mmまで)、PVC(3mmまで)全長(mm)約64質量(g)約111適合配管径(Φmm)3~22切断可能肉厚(mm)(ステン)1まで、(アルミ/銅管)2まで、(真鍮)1.5まで、(PVC)3まで適合配管径(inch)1/8~7/8
チューブカッター【銅・アルミ・硬質塩ビ管・鋼管・薄肉ステンレス(肉厚1mm以下)用】
スーパーツール(39件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷切り屑がなく、切れ味抜群。切り口スッキリ。適合替刃TCC 105E
パイプカッタワンタッチロックタイプ
SK(新潟精機)(18件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷切り始めの設定がワンタッチででき、作業性バツグン バリ取りカッタ付で切断面の仕上げができます。 最大切断能力厚3.5mmの強力タイプ用途銅・鉛・鉄・アルミ・塩ビ管・ステンレスなどのパイプの切断付属品替刃(一般用)1枚仕様バリ取りカッタ付厚さ(mm)38全長(mm)175質量(g)380全幅(mm)70パイプ径(Φmm)6~50最大切断厚さ(mm)3.5
ステンレスチューブカッター
イチネンTASCO(3件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷鉄管、ステンレス管も切断できます。 スペア替刃1枚付。 標準装着刃(TA560AS-1)全長(mm)128肉厚(mm)(最大)3適合銅管径1/8″~1-1/4″(3.18~31.75mm)
ステンレスフレキ管専用カッター(単山のコルゲート管用)
スーパーツール(26件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷●切りくずがなく、切れ味抜群です。切り口スッキリです。 ●カッターホイールの材質は、特殊合金鋼を採用し最適な熱処理により、さらに切れ味と強靭性を実現しました。用途●ステンレスフレキ管(単山コルゲート管)、被覆フレキ管の切断に。
チューブカッター
TRUSCO(23件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷薄刃強力タイプで優れた切れ味です。狭い場所での切断時に威力を発揮します。用途銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管のパイプ切断に。仕様標準替刃GFC-15NCトラスコ品番416-2668全長(mm)67質量(g)126肉厚(mm)3切断能力3/16~7/8インチ(4~22mm)
ラチェット式パイプカッター
SK11(4件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷本体を回転させなくても、ハンドルを上下に動かすだけで切断可能なラチェット式パイプカッターです。薄肉ステンレス管も切断できるカッター刃のため、幅広い種類の管の切断が可能です。スペースいらずのラチェット機構を搭載しています。ラチェット機構を使わず、通常のパイプカッターのように本体を回転させて切断することもできます。用途銅・アルミ・真鍮・塩ビ・薄肉ステンレス鋼管の切断。質量(g)455肉厚(mm)最大3(薄肉ステンレス管・鋼管は1.2以下)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×180×39切断径(mm)12~35送り角度(°)10
チューブカッター クイックセッティングタイプ
(25件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷切り始めの設定がワンタッチで可能な作業性に優れたチューブカッターです。 切断後のバリは付属のバリ取りカッターで仕上げまでできます。用途鉄、銅、アルミパイプの切断付属品一般用替刃×1枚厚さ(mm)36全長(mm)177質量(g)380全幅(mm)75パイプ径(Φmm)6~50最大切断厚さ(mm)3.5
ベアリングチューブカッター
スーパーツール(3件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷ステンレス管から鋼管までスカッとカットできます。ステンレス鋼・鋼の切断に適しています。軽量・コンパクトな設計で使いやすいチューブカッターです。ローラーおよびカッターホイルにベアリングを装備し、強靭な耐久力を実現しています。用途ステンレス鋼・鋼・銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管の切断。
ラチェットパイプカッタ(鋼管 ステンレス鋼管用)
KTC(2件のレビュー)¥36,980~税込¥40,678~1個当日出荷自動送り機構により一定の送り量(力)を保ち無理な力が加わりません。ハンドル振り角度は8°で切断が可能です。狭い場所での切断に威力を発揮します。ラチェット機構の採用により狭い場所でも楽に、早く切断することができます。ボディーはアルミ製で軽く、表面処理は耐摩耗性に優れたクロムメッキ仕上げです。刃は専用薄刃なので、切断面がきれいです。刃は適用管によって替刃が色分けされていますのでひと目でわかります。PCR3-35は70mm、PCR3-66は90mmの回転半径で作業可能です。用途各種鋼管・ステンレス鋼管の切断。仕様標準替刃:PCRK-FSSUS管最大肉厚(mm)3.0
単管・足場パイプカッター
GISUKE(タカギ)(16件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷ステンレスパイプが切断できる!HSS刃。足場単管も切断可能。バリ取りナイフ内蔵。用途ステンレス、スチール、銅、真鍮、アルミ、塩ビのパイプ切断に。材質アルミ切断能力(Φmm)16~50材質(刃)HSS材質(ハンドル)アルミ最大切断能力(mm)(肉厚)4
ステンレス用パイプカッター
SK11(1件のレビュー)¥3,698税込¥4,0681個当日出荷径6~38mmまでのパイプの切断が正確に行える、ステンレス用パイプカッターです。バリ取りが出来る面取りスクレーパーが付いています。軽くて丈夫なアルミダイキャスト製です。用途ステンレス(薄肉)、真鍮、銅、アルミなどのパイプの切断。材質本体:アルミダイキャスト 刃:ハイス鋼切断能力(mm)パイプ直径6~38切断対象ステンレス鋼管・鋼管(~2mm厚)・銅管・真鍮管・アルミ管・硬質塩ビ管(~3mm厚)
パイプカッターPro.
SK11(4件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷ステンレス管・鋼管も軽い力でラクラク切断できます。ダブルベアリング(ベアリングローラー+ニードルベアリング内蔵カッター刃)採用で滑らかな動きで軽い切れ味を実現しました。従来品では難しかった厚肉管も無理なく切断できます。用途ステンレス鋼管、鋼管、銅管、アルミ管、真鍮管、塩ビ管の切断。肉厚(mm)最大切断:3適合替刃PCBK-1S
チューブカッター(銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管用)
スーパーツール(3件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷切り屑がなく、切れ味抜群。切り口スッキリ。 TC205は面取用ナイフ・スペア用替刃内蔵。
パイプカッタワンタッチロックタイプ
SK(新潟精機)(3件のレビュー)¥9,398税込¥10,3381個当日出荷切り始めの設定がワンタッチででき、作業性バツグン スクレーパ付で切断面の面取りが可能用途銅・鉛・鉄・アルミ・塩ビ管・ステンレなどのパイプの切断付属品替刃(一般用)1枚仕様スクレーパ付
パイプカッター
SK11(3件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷切りくずを出さずにパイプを正確に切断できます。薄肉ステンレス管の切断も可能です。ワンプッシュで全開になり、ノブを押すだけで素早くパイプ径に合わせることができるクイックアジャスト機構搭載です。面取りスクレーパーを装備しており、パイプの面取り作業やバリ取り作業ができます。取替用替刃はノブの丸刃収納部に収納出来ます。用途銅管、アルミ管、真鍮管、塩ビ管、薄肉ステンレス管の切断。付属品本体付属刃:PSB-8(銅管・薄肉ステンレス鋼管用)材質刃:SKS3切断能力(mm)(パイプ肉厚)最大:3(薄肉ステンレス鋼管・鋼管は1.2mm以下)パイプ切断径(Φmm)6~67適合替刃PSB-4(銅管用)、PSB-5(ステンレス鋼管用)
ミニチューブカッター(自動送り機能付)
TRUSCO(3件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1個当日出荷内蔵ばねで自動送り機能を実現し、作業効率が高まります。 驚異なカッティングスピード、完全な円形でないチューブでも自動で形状に合わせて切断ができます。用途銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管のパイプ切断に。付属品チェーザGFC-15NC、GFC15NT全長(mm)77質量(g)170肉厚(mm)最大3切断能力【インチ(ミリ)】1/8~7/8(3~22)適合替刃GFC-15NC(TTC-322C)、GFC-15NT(TTC-322T)
ハーフエッジオートマチックチューブカッター
BBKテクノロジーズ¥5,598税込¥6,1581丁当日出荷●オートマチックチューブカッター。3/16~1-1/4”まで切断可能。 ●切り刃を片刃にすることにより垂直切り側の切断面がきれいに効率よく切断出来ます ●刃の送り込み不要のオートマチック機能により、バリの出にくい切断を実現しました。 ●銅管の材質に合わせてハンドルを絞め込んだら、内蔵のスプリングの伸縮作用により、その後はハンドルを増し締めしなくても銅管が切断出来ます。 ●スプリング式刃送り機構により、バージン銅管のような切り口。コイル銅管に最適。用途銅管切断用(予備刃1枚付)トラスコ品番858-6405全長(mm)144質量(g)235肉厚(mm)2.6適合替刃TC-320S-B2切断能力(inch[mm])3/16~1-1/4(4~32)
片刃オートマチックミニチューブカッター
BBKテクノロジーズ(3件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981丁当日出荷切り刃を片刃にすることにより垂直切り側の切断面がきれいに効率よく切断出来ます。 オートマチックミニチューブカッター。3/16~7/8”まで切断可能。 刃の送り込み不要のオートマチック機能により、バリの出にくい切断を実現しました。 銅管の材質に合わせてハンドルを絞め込んだら、内蔵のスプリングの伸縮作用により、その後はハンドルを増し締めしなくても銅管が切断出来ます。 スプリング式刃送り機構により、バージン銅管のような切り口。コイル銅管に最適。 刃はチタンコーティング仕様。 銅管切断用(予備刃1枚付)トラスコ品番858-6404質量(g)170本体質量(g)170切断サイズ3/16~7/8本体長さ(mm)70
チューブカッター.ミニ
エスコ(13件のレビュー)¥955税込¥1,0511個当日出荷狭い場所で普通サイズのチューブカッターを使用すると、ハンドルが当たって回せないことがあります。 ミニチューブカッターは全長を抑えることで回転半径をセーブし、狭い場所でも威力を発揮します。エスコ品番EA202C高さ(mm)36質量(g)90横幅(mm)46適合替刃・カッターEA202C-1ハンドル幅(mm)30適合鋼管外径(Φmm)3~15.88(1/8~5/8inch)
被膜銅管カッター(被膜銅・アルミ・真鍮・塩ビ管用)
スーパーツール(2件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷切りくずがなく、切れ味抜群です。切り口スッキリです。 ●カッターホイールの材質は、特殊合金鋼を採用し最適な熱処理により、さらに切れ味と強靭性を実現しました。用途被覆銅管の切断に。適合替刃TCC107P
フレキシブル管カッタ 25N
REX(レッキス工業)¥8,298税込¥9,1281個当日出荷ウレタンローラー、樹脂ローラーの採用により外被覆の塩化ビニール層のよじれが少なく、スムーズに切断できます。ステンレス管のめくれ、へこみが少なく、きれいに切れます。用途ガス用フレキシブル管の切断。水用ステンレスフレキシブル管の切断。質量(g)245切断能力(mm)8~25回転半径(mm)110(20A切断時)RoHS指令(10物質対応)対応
ラチェット式チューブカッター(自動送り機能付)
TRUSCO(2件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷内蔵ばねで自動送り機能を実現し、作業効率が高まります。 驚異なカッティングスピード、完全な円形でないチューブでも自動で形状に合わせて切断ができます。用途銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管のパイプ切断に。付属品チェーザGFC-15NC、GFC15NT仕様ラチェット式、ハンドル型全長(mm)188質量(g)270切断能力【インチ(ミリ)】1/8~7/8(3~22)適合替刃GFC-15NC(TTCR-322C)、GFC-15NT(TTCR-322T)
マイクロチューブカッター
イチネンTASCO(3件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷スプリング内蔵で、ハンドルを増し締めせずに銅管を切断可能。 スプリング内蔵で若干の変形銅管でも切断可能。 回転半径4cm(1/4″切断時)での切断作業が可能。 刃がハンドル側についているため、セット、切断が容易におこなえます。 チタンコーティング刃:銅管との摩擦が小さくなるため、軽く切断でき、刃の減りも少なくなります。 ニッケルコーティング刃:刃の錆を防止します。 標準装着刃:TA560AM…TA560AM-1 TA560BM…TA560BM-1 適合銅管外径…3/16″~5/8″(4.76~15.88mm)なまし、1/2H、H銅管全長(mm)50
スプリング式チューブカッタ 2イン1
RIDGID(日本エマソン)(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷ラチェットハンドル(付属)との組み合わせで作業効率が高まります。 カッター刃の自動送り機能があり、ノブを一度締めスプリングの力を利用して刃の送りを補助します。 送りねじを簡単に締め付けられるノブがあります。トラスコ品番440-5897全長(mm)210~220質量(g)480肉厚(mm)2.5適合替刃33185モデル118切断能力(inch[mm])1/4~11/8(6~28)
DM 単管カッター
DeniMan(22件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷用途鉛・鉄・ステンレス(別売ステンレス用替刃使用)・アルミ・塩ビ等のパイプの切断。 側面には、切断後のパイプの切り口に出来たバリは面取りナイフで削り取る事が出来ます。 Φ16mm~50mmの切断に。材質アルミダイキャスト
パイプカッター ラチェット式
(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷ラチェット機構により、すばやくパイプ切断が可能です。 ラチェット機構を使わず、通常のパイプカッターと同様に回転させて切断も可能です。用途パイプの切断肉厚(mm)2.2対応材質銅、真鍮、アルミニウム切断径(mm)6~23送り角度(°)10
チューブカッター
スーパーツール¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷さまざまなパイプの切断が可能です。強靭なステンレス用刃を装着しています。用途ステンレス管・銅管・アルミ・硬質塩ビ管などの切断。肉厚(mm)最大3