21ページ目: 配管カッター

配管用カッターとは、配管工事の際に銅管、アルミ、ステンレス管やプラスチックパイプなどをカットするための道具のことです。合金など固い金属製のブレードを備える配管用カッターはラチェット機構式を採用しているものが多く、少ない力で分厚いパイプを無理なく切断できるのが特徴のアイテム。ハンドル式のチューブカッターは銅管などの金属を切断したい時におすすめです。切れ味が悪くなった場合は替え刃式のタイプもあるので、経済的に使うことができます。カットしたいパイプの素材によってアイテムを選ぶと良いでしょう。
856件中 801840
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カポリカッター・替刃 オンダ製作所カポリカッター・替刃オンダ製作所
6,998税込7,698
1本
5日以内出荷
・金属強化した樹脂管の切断が可能。また、架橋ポリエチレン管等の樹脂管も被覆材ごと切断可能・パイプの変形や刃こぼれしづらい設計・適合管は外径Φ38mmまで
ドレンカンカッタ25用替刃 REX(レッキス工業)ドレンカンカッタ25用替刃REX(レッキス工業)
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷
適合機種Model N42D
ドレンカンカッタ40用替刃 REX(レッキス工業)ドレンカンカッタ40用替刃REX(レッキス工業)
3,598税込3,958
1個
4日以内出荷
適合機種Model N67D
ドレンカンカッタ65用替刃 REX(レッキス工業)ドレンカンカッタ65用替刃REX(レッキス工業)
6,698税込7,368
1枚
4日以内出荷
バリ、カエリ、発砲層のつぶれなし切粉もなく、直角に美しく切断適応パイプ径 呼び 50・65用
適合機種ドレン管カッタ65呼び径適合パイプ径:50・65本体質量(g)1430適合パイプ空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニル管空調ドレン用結露防止層付硬質ポリ塩化ビニル管
ダクトモールカッター マーベルダクトモールカッターマーベル
8,690税込9,559
1個
3日以内出荷
切断能力80mmまでOK!電線モール、半月モール、配線ダクトをきれいに切断!ラチェット機構により軽い力で切断可能45度、90度角度切り用アタッチメント付属
全長(mm)255質量(g)420切断能力電線モール:(90度切断)0~5号、(45度切断)0~5号、半月モール:(90度切断)0~80mm、(45度切断)0~50mm、配線ダクト:(90度切断)0~80mm、(45度切断)-
塩ビカッター替刃 マーベル塩ビカッター替刃マーベル
2,390税込2,629
1個
3日以内出荷
全長(mm)96質量(g)50
プリカカッター マーベルプリカカッターマーベル
9,900税込10,890
1個
3日以内出荷
切断能力 外径37mmまでOK!プリカチューブ(金属製可とう電線管)専用切断工具!替刃交換が簡単
全長(mm)220質量(g)340切断能力標準プリカチューブ:呼び径30、防水プリカチューブ:呼び径30切断可能 外径(Φmm)標準プリカチューブ:~35、防水プリカチューブ:~37
プリカカッター マーベルプリカカッターマーベル
16,900税込18,590
1個
3日以内出荷
切断能力 外径57mmまでOK!
全長(mm)280質量(g)530切断能力標準プリカチューブ:呼び径50、防水プリカチューブ:呼び径50切断可能 外径(Φmm)標準プリカチューブ:~55、防水プリカチューブ:~57
塩ビカッター マーベル塩ビカッターマーベル
6,390税込7,029
1個
3日以内出荷
切断能力 外径48mmまでOK!ラチェット機構により、片手で簡単に切断可能!アタッチメント装着で、角度切りもきれいに切断5mmのすき間で際切り可能替刃交換が簡単
全長(mm)230質量(g)300切断能力硬質塩化ビニル管:VP・HIVP13~40、ポリエチレン管:PE10~40、ポリブデン管:10~40、硬質塩化ビニル電線管:VE・HIVE14~42切断可能 外径(Φmm)~48
塩ビ管コーナーカッター用 切断専用カッターセット 大見工業塩ビ管コーナーカッター用 切断専用カッターセット大見工業
8,198税込9,018
1セット
翌日出荷
トラスコ品番357-3051
塩ビ管コーナーカッター用 切断専用カッター 大見工業塩ビ管コーナーカッター用 切断専用カッター大見工業
5,698税込6,268
1個
翌々日出荷
トラスコ品番357-4533
塩ビ管コーナーカッター用 ミドルローラー(200LA用) 大見工業塩ビ管コーナーカッター用 ミドルローラー(200LA用)大見工業
22,198税込24,418
1本
翌々日出荷
トラスコ品番357-3048
塩ビ管コーナーカッター用 サブローラー(300LA・300EX用) 大見工業塩ビ管コーナーカッター用 サブローラー(300LA・300EX用)大見工業
32,980税込36,278
1本
翌々日出荷
トラスコ品番357-3054
塩ビ管コーナーカッター用 30面取り付カッター 大見工業塩ビ管コーナーカッター用 30面取り付カッター大見工業
45,980税込50,578
1個
翌々日出荷
トラスコ品番357-3053
RS PRO パイプカッター 3 → 22 mm RS PRORS PRO パイプカッター 3 → 22 mmRS PRO
2,198税込2,418
1個
7日以内出荷
切断能力 = 3 → 22 mm材料カット = 銅ボディ材質 = 亜鉛合金パイプカッター(3 → 22 mm). From RS PRO, this professional automatic pipe cutter is a highly efficient way to cut copper pipes. With an internal circular steel alloy blade, the pipe cutter simply clips onto appropriately sized pipes, and then can easily be rotated around the pipe for a quick and clean cut. It can be adjusted by an easy-to-use knurled nut, and is perfect for use in confined spaces. Compact and easy-to-use, this copper pipe cutter is fantastic toolbox addition for professionals and enthusiasts alike. Features and Benefits Steel wheels and rollers Die cast body Compact size perfect for use in confined spaces Ideal for use on microbore or standard central heating systems Fast and clean cuts Applications These circular cutters are perhaps the most efficient way to cut copper piping, delivery a fast and cleaner cut than a hacksaw. Their compact size means they can be used in tight and difficult to reach locations where a hacksaw would be impractical. As such, they are often used by plumbers and maintenance workers in both domestic and commercial plumbing applications. From boiler work to installing a sink, these copper pipe cutters are an essential addition to the plumber's tool kit. Why RS PRO. RS PRO aims to be your go-to brand for reliability and value for money. We source high-quality parts at great prices and test everything with our in-house experts to ensure the quality you need. When it comes to tools, we know that versatility and dependability are what you need. As such, we stock a variety of mainstay and specialist tools to suit any application. Whether you're a professional electrician, plumber, builder or DIY enthusiast, RS PRO is here to support you. スチールホイール及びローラー ダイキャストボディ 狭い場所での使用に最適なコンパクトサイズ マイクロボア又は標準のセントラルヒーティングシステムでの使用に最適
RS PRO パイプカッター ホースカッター 13 mm RS PRORS PRO パイプカッター ホースカッター 13 mmRS PRO
2,698税込2,968
1個
7日以内出荷
切断能力 = 13 mm材料カット = プラスチックボディ材質 = プラスチック切断タイプ = ホースカッターRS Pro エアコンホースカッター. RS PRO のこの高品質ホースカッターは、最大 1/2 インチサイズのゴム製ホースの切断に最適です。この軽量でコンパクトな工具は、限られたスペースでの使用に最適で、手の届きにくい場所での作業に便利です。 人間工学に基づいたグリップと熱処理を施したステンレススチールブレードを備えたこの工具は、丈夫で使いやすい製品です。ビニールホースからゴムチューブまで、この RS Pro ホースカッターは信頼性の高いサービス工具です。 特長と利点 ステンレススチール製の Durable ブレード コンパクトで軽量なデザインでポケットサイズに最適 快適なグリップゾーンにより、ユーザーの疲労が軽減されます 最大 13 mm までの可変材料のほとんどのホースを切断できます 用途 このホースカッターは、さまざまな種類のホースやチューブに使用できますが、空調ホースを考慮して設計されています。コンパクトな設計により、スペースや障害物が懸念される設置済みの機械の周囲での使用に最適です。エアコンホースを簡単に切断できるので、設置やメンテナンスの用途に最適です。 RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。高品質の部品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が、お客様が必要とする品質を保証するためのテストをすべて実施しています。 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
RS PRO パイプカッター Midi 3 → 29 mm RS PRORS PRO パイプカッター Midi 3 → 29 mmRS PRO
2,898税込3,188
1個
7日以内出荷
切断能力 = 3 → 29 mm材料カット = 黄銅、銅ボディ材質 = 亜鉛合金切断タイプ = MidiRS PRO 12
RS PRO カッターブレード 交換用ブレード 15 mm RS PRORS PRO カッターブレード 交換用ブレード 15 mmRS PRO
1,598税込1,758
1個
7日以内出荷
切断能力 = 15 mm材料カット = 黄銅、銅ボディ材質 = 合金鋼切断タイプ = 交換用ブレードRS Pro 銅管カッター. RS PRO のこの業務用自動パイプカッターを使用すると、銅管を非常に効率的に切断できます。内側にスチール合金ブレードを使用しているパイプカッターは、適切なサイズのパイプにクリップで留めるだけで、パイプの周囲で簡単に回転させることができ、迅速かつきれいに切断することができます。 コンパクトで使いやすいこの銅パイプカッターは、プロや愛好家に最適な工具箱に欠かせない製品です。パイプカッターのブレードは交換可能で、工具の寿命が長くなっています。 ; 813-2710 813-2710 は、交換用スチール合金ブレードです。 特長と利点 亜鉛ダイカスト構造 Durable 合金鋼製ブレード 15 mm および 22 mm の円周 高速かつクリーンな切断 銅管、黄銅管、チューブに適しています 用途 この丸形カッターは、銅配管を切断するための最も効率的な方法で、弓のこぎりよりも高速できれいに切断できます。 このコンパクトなサイズにより、弓のこぎりが使用できない狭い場所や届きにくい場所で使用することができます。このため、配管工やメンテナンス作業員などが、家庭用及び業務用配管用途でよく使用されています。ボイラー作業からシンクの設置まで、この銅製パイプカッターは、配管工の工具キットに不可欠です。 RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。高品質の部品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が、お客様が必要とする品質を保証するためのテストをすべて実施しています。 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
RS PRO パイプカッター オートマチック 15 mm RS PRORS PRO パイプカッター オートマチック 15 mmRS PRO
2,798税込3,078
1個
7日以内出荷
切断能力 = 15 mm材料カット = 黄銅、銅ボディ材質 = 亜鉛合金切断タイプ = オートマチックRS Pro 銅管カッター. RS PRO のこの業務用自動パイプカッターを使用すると、銅管を非常に効率的に切断できます。内側にスチール合金ブレードを使用しているパイプカッターは、適切なサイズのパイプにクリップで留めるだけで、パイプの周囲で簡単に回転させることができ、迅速かつきれいに切断することができます。 コンパクトで使いやすいこの銅パイプカッターは、プロや愛好家に最適な工具箱に欠かせない製品です。パイプカッターのブレードは交換可能で、工具の寿命が長くなっています。 ; 813-2710 813-2710 は、交換用スチール合金ブレードです。 特長と利点 亜鉛ダイカスト構造 Durable 合金鋼製ブレード 15 mm および 22 mm の円周 高速かつクリーンな切断 銅管、黄銅管、チューブに適しています 用途 この丸形カッターは、銅配管を切断するための最も効率的な方法で、弓のこぎりよりも高速できれいに切断できます。 このコンパクトなサイズにより、弓のこぎりが使用できない狭い場所や届きにくい場所で使用することができます。このため、配管工やメンテナンス作業員などが、家庭用及び業務用配管用途でよく使用されています。ボイラー作業からシンクの設置まで、この銅製パイプカッターは、配管工の工具キットに不可欠です。 RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。高品質の部品をお得な価格でご提供しています。また、 RS の専門家が、お客様が必要とする品質を保証するためのテストをすべて実施しています。 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。 RS Pro が、お客様をサポートします。
RS PRO パイプカッター スプリング・ロード 6 → 50 mm RS PRORS PRO パイプカッター スプリング・ロード 6 → 50 mmRS PRO
5,898税込6,488
1個
7日以内出荷
切断能力 = 6 → 50 mm材料カット = 銅切断タイプ = スプリング・ロードパイプカッター - (6 → 50 mm). 6-50 mm (1/4 → 2インチ)のパイプに対応 クイックリリース機構
RS PRO パイプカッター スプリング・ロード 42 mm RS PRORS PRO パイプカッター スプリング・ロード 42 mmRS PRO
3,798税込4,178
1個
7日以内出荷
RS Pro パイプ 信頼性の高い RS PRO ブランドのパイプカッターをご紹介します。耐久性に優れた手動工具で、 42 mm までのプラスチック製パイプやホースをきれいかつ正確に切断するのに最適 Durable です。この使いやすいパイプカッターには、スプリング式ピンで調整できる つの開口部があり、必要なサイズに応じて簡単にカッターを調整できます。このカッターは、ボディが丈夫で摩耗しにくいアルミ製で、ソフトグリップハンドルを備えているので、快適性と操作性が向上します。高品質ブレードは高炭素鋼製で、何度使用してもきれいかつ正確に切断できます。 特長と利点 ?さまざまなプラスチック製のパイプ、チューブ、ホースの切断に最適 ?高炭素鋼製ブレードの交換が可能( 1829984 ? Durable アルミニウム設計は片手操作に最適です ?きれいで正確なカットを簡単に作成できます ?最大 42 mm のパイプを切断します ?スプリング式ピンで調整可能な つの開口部により、快適性を高め、負担を軽減 用途 パイプカッター(パイプカッターとも呼ばれます)は、配管工がパイプやホースの切断やトリミングに一般的に使用する手動工具です。ステンレススチール、銅、アルミ、プラスチックなど、さまざまなサイズと切断機能を用意しています。ほとんどのパイプカッターは手で持ち、操作しますが、ヘビーデューティ切削用のモーター駆動カッターもあります。 弓のこぎりではなくパイプカッターを使用する理由 弓のこぎりを使用してさまざまな材料を切断できますが、パイプ及びチューブカッターは、パイプやホースを簡単に切断できるように特別に設計されています。この設計により、材料や周囲を損傷することなく、さまざまな材料を正確かつきれいに切断できます。 交換用ブレードはありますか? RS Pro パイプカッターの交換用ブレード(( 1829984) 1829984 )を用意 このチューブカッターの使用素材は何ですか? このパイプカッターは、 PE (ポリエチレン)、 PP (ポリプロピレン)、 PVC (ポリ塩化ビニル)、 PVDF (ポリフッ化ビニリデン)、 PB (ポリブチレン)など、さまざまなプラスチックパイプやホースをきれいかつ正確に切断できるように設計されています。
仕様切断能力 = 42 mm材料カット = プラスチックボディ材質 = アルミニウム切断タイプ = スプリング・ロード
RS PRO パイプカッター RS PRORS PRO パイプカッターRS PRO
22,980税込25,278
1袋(10個)
7日以内出荷
RS Pro パイプカッターは、プラスチックを切断しますRS PRO のパイプカッターは、チューブやパイプをきれいかつ正確に切断するためのツールです。修理作業中にパイプやチューブの損傷した部分を取り付けたり取り外したり、交換したりする前に、パイプを一定の長さに切断するのに最適です。 カッターを押し込むと、ラチェット式ブレードが徐々に閉じ、パイプの切断が完了します。このカッターは、 PVC CPVC PEX などのさまざまなチューブを切断することができます。 テクノポリマープラスチックチューブカッターは、耐久 Durable 及び信頼性の高い性能を発揮する固体デザインです。最大 15 mm まで切断できます。パイプカッターは、きれいでプロフェッショナル品質の切断が可能で、弓のこなどの代替品よりも多くの場合、便利で安全に使用できます。この工具は、プロの配管工が使用しています。家庭での DIY 作業にも便利です。特長と利点チューブおよびパイプカッター テクノポリマー製 プラスチックの切断に適しています 10 個入りパックで販売 最大カットサイズ: 15 mmRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様材料カット = プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO カッターブレード 15 mm RS PRORS PRO カッターブレード 15 mmRS PRO
4,698税込5,168
1袋(10個)
7日以内出荷
RS Pro チューブカッターRS Pro のチューブカッターは、さまざまなタイプのプラスチックチューブの切断に最適です。耐久性に優れています。このカッターのブレードは交換可能です。特長と利点. 取り扱いが簡単 .正確なデザイン . 簡単に使用可能 .ステンレススチールブレード .耐久性用途.カスタム配管システム .液体の取り扱い .パイプ切断
仕様切断能力 = 15 mm材料カット = プラスチック
RS PRO パイプカッター 15 mm RS PRORS PRO パイプカッター 15 mmRS PRO
1,398税込1,538
1セット
7日以内出荷
RS Pro チューブカッターRS Pro のチューブカッターは、さまざまなタイプのプラスチックチューブの切断に適しています。耐久性に優れています。このカッターは、きれいかつ正確で正確に切断できます。直径 3 → 15 mm のチューブを切断できます。チューブ軸に対して直角のきれいな切断が可能です。ナイロンやポリウレタンなどのプラスチックチューブは、このカッターで切断できます。このカッターのブレードは交換可能です。特長と利点. 取り扱いが簡単 .ポリアセタールボディのステンレススチール製ブレード .正確なデザイン .耐久性 . 簡単に使用可能用途.カスタム配管システム .液体の取り扱い .パイプ切断
仕様切断能力 = 15 mm材料カット = プラスチックボディ材質 = プラスチック
替刃 イチネンTASCO替刃イチネンTASCO
3,698税込4,068
1個
翌々日出荷
適合TA560VA用入数(枚)6
フレキ管カッター エスコフレキ管カッターエスコ
11,800税込12,980
1丁
翌日出荷
ウレタンと樹脂のローラー採用により、外被覆の塩ビ層のよじれが少なくスムーズに切断できます。ステンレスフレキ管のへこみ・めくれが少なく、きれいな仕上がり。スペア刃1枚付。ノブをワンクリックすることで、1/6回転送りが簡単に行えます。
全長(mm)130質量(g)255呼び径【適合管外径(ステンレスフレキ管呼び)】ガス用:8A~25A回転半径(mm)107(20A切断時)
プラスチックパイプカッター エスコプラスチックパイプカッターエスコ
7,700税込8,470
1枚
翌日出荷
フレキ管カッター エスコフレキ管カッターエスコ
10,500税込11,550
1丁
翌日出荷
ウレタンと樹脂のローラー採用により、外被覆の塩ビ層のよじれが少なくスムーズに切断できます。ステンレスフレキ管のへこみ・めくれが少なく、きれいな仕上がり。スペア刃1枚付。
全長(mm)130質量(g)245呼び径【適合管外径(ステンレスフレキ管呼び)】ガス用:8A~25A回転半径(mm)110(20A切断時)
パイプカッター エスコパイプカッターエスコ
2,600税込2,860
1枚
翌日出荷
EA339RG-11用替刃。
刃長(mm)24刃幅(mm)18
パイプカッター エスコパイプカッターエスコ
52,000税込57,200
1台
翌日出荷
狭い場所での切断に最適。振り角度は120°でOK!4枚刃。
管種適合:鋼管
パイプカッター エスコパイプカッターエスコ
3,600税込3,960
1枚
翌日出荷
EA339RG-13用替刃。
刃長(mm)29.5刃幅(mm)16
チューブカッター エスコチューブカッターエスコ
7,310税込8,041
1個
翌日出荷
銅管、アルミニウム管、薄肉電線管の切断に適しています。切断中にきれいで完全であることを確認してください。ハンドル内部に替刃が付いています。カッターを閉じるとき、ローラーを清潔に保つためにカッターに触れないようにして、定期的に軽いグリースで部品を潤滑してください。
仕様銅管用全長(mm)210質量(g)640管サイズ(mm)適合管外径:6~64
チューブカッター エスコチューブカッターエスコ
3,620税込3,982
1個
翌日出荷
銅管、アルミニウム管、薄肉銅管の切断に適しています。切断中にきれいで完全であることを確認してください。ハンドル内部に替刃が付いています。カッターを閉じるとき、ローラーを清潔に保つためにカッターに触れないようにして、定期的に軽いグリースで部品を潤滑してください。
仕様銅管用全長(mm)135質量(g)268管サイズ(mm)適合管外径:3~32
チューブカッター エスコチューブカッターエスコ
825税込908
1枚(2枚)
翌日出荷
銅、アルミニウム、細い電線管の切断に適した硬化合金鋼製。
仕様替刃適合銅管質量(g)10
ねじ切り機用カッター替刃(ステンレス管用) エスコねじ切り機用カッター替刃(ステンレス管用)エスコ
3,790税込4,169
1枚
8日以内出荷
20A-25A(3/4B~1B)電動ねじ切り機用替刃。ステンレス管用。
質量(g)20刃長(mm)18刃幅(mm)18
ねじ切り機用カッター替刃(ステンレス管用) エスコねじ切り機用カッター替刃(ステンレス管用)エスコ
3,790税込4,169
1枚
8日以内出荷
40A-150A(1・1/2B~6B)電動ねじ切り機用替刃。ステンレス管用。
質量(g)31刃長(mm)38刃幅(mm)19
ねじ切機用超硬カッター替刃 エスコねじ切機用超硬カッター替刃エスコ
15,500税込17,050
1枚
8日以内出荷
EA350XB-2、EA350XD-1、EA350XC-3、XC-5、XC-6用替刃。
質量(g)55刃長(mm)65刃幅(mm)1.6
ねじ切り機用カッター替刃 エスコねじ切り機用カッター替刃エスコ
3,210税込3,531
1枚
8日以内出荷
40A-150A(1・1/2B~6B)電動ねじ切り機用替刃。銅管用。
質量(g)35刃長(mm)38刃幅(mm)19
ねじ切り機用カッター替刃 エスコねじ切り機用カッター替刃エスコ
3,210税込3,531
1枚
8日以内出荷
20A-25A(3/4B~1B)電動ねじ切り機用替刃。銅管用。
質量(g)20刃長(mm)18刃幅(mm)18
WS32カッタホイル2枚組 アサダWS32カッタホイル2枚組アサダ
2,498税込2,748
1箱
3日以内出荷
カッタホイル2枚組
仕様適応製品:WS32アズワン品番65-2767-59
配管カッター