3ページ目: 配管カッター

851件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エンビカッター替刃 MCC(松阪鉄工所)エンビカッター替刃MCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
チューブカッター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)チューブカッターLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
質量(g)200
チューブカッタ イチネンTASCOチューブカッタイチネンTASCO(7件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
切れ味の良い、バリの出が少ないカッターです。
仕様適応替刃/TA560A-1付属品スペア替刃1枚全長(mm)128鋼管最大肉厚(mm)3適合銅管径1/8"~11/4"(3~32)
チューブカッター PILLAR(旧:日本ピラー工業)チューブカッターPILLAR(旧:日本ピラー工業)
32,980税込36,278
1個
当日出荷から6日以内出荷
ふっ素樹脂チューブを軽く正確に切断
適合チューブ外径(Φmm)3~25形状チューブカッター適合チューブ外径(inch)1/8~1
フレキシブル管カッタ ミニ32N REX(レッキス工業)フレキシブル管カッタ ミニ32NREX(レッキス工業)
8,498税込9,348
1個
当日出荷
ウレタンローラー、樹脂ローラーの採用により外被覆の塩化ビニール層のよじれが少なく、スムーズに切断できます。ステンレス管のめくれ、へこみが少なく、きれいに切れます。
用途ガス用フレキシブル管の切断。水用ステンレスフレキシブル管の切断。切断能力(mm)8~32質量(g)220回転半径(mm)90(20A切断時)
チューブカッター用替刃 REX(レッキス工業)チューブカッター用替刃REX(レッキス工業)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
質量(g)30
RBチューブカッター REX(レッキス工業)RBチューブカッターREX(レッキス工業)(7件のレビュー)
5,498税込6,048
1個
当日出荷
パイプカッタ用替刃 REX(レッキス工業)パイプカッタ用替刃REX(レッキス工業)(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷
用途鋼管用摘要鋼管用
替刃 チューブカッター クイックセッティングタイプ用 モノタロウ替刃 チューブカッター クイックセッティングタイプ用モノタロウ(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1セット(2枚)
当日出荷
用途チューブカッター クイックセッティングタイプの替刃として切断可能肉厚(mm)3適合切断材ステンレス外径(Φmm)18適合注文コード:73409017厚さ(mm)6.2質量(g)5
ミニチューブカッター(自動送り機能付) TRUSCOミニチューブカッター(自動送り機能付)TRUSCO(3件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷
内蔵ばねで自動送り機能を実現し、作業効率が高まります。 驚異なカッティングスピード、完全な円形でないチューブでも自動で形状に合わせて切断ができます。
用途銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管のパイプ切断に。切断能力【インチ(ミリ)】1/8~7/8(3~22)付属品チェーザGFC-15NC、GFC15NT全長(mm)77質量(g)170肉厚(mm)最大3適合替刃GFC-15NC(TTC-322C)、GFC-15NT(TTC-322T)
被膜銅管カッター(被膜銅・アルミ・真鍮・塩ビ管用) スーパーツール被膜銅管カッター(被膜銅・アルミ・真鍮・塩ビ管用)スーパーツール(2件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
切りくずがなく、切れ味抜群です。切り口スッキリです。 ●カッターホイールの材質は、特殊合金鋼を採用し最適な熱処理により、さらに切れ味と強靭性を実現しました。
用途被覆銅管の切断に。適合替刃TCC107P
オートマチックカッター イチネンTASCOオートマチックカッターイチネンTASCO(6件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
当日出荷から4日以内出荷
人間工学に基づいて設計されたデザインで、握りやすいのが特長です。 ワンサイズ型のためセットは銅管を差し込むだけで簡単。 ツマミを締め込む必要がなく、ボディーを回していくだけで切断できるので狭い場所でもOK!!
塩ビ管カッター Wワンタッチ式 DeniMan塩ビ管カッター Wワンタッチ式DeniMan(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
2つのワンタッチ機能(1)ハンドルを握りこむとストッパー解除、(2)ハンドルを開くと刃が最大に開きます。らくらく簡単ラチェット式
用途塩ビ管の切断に。全長(mm)196材質(本体)アルミダイキャスト質量(g)241切断能力(mm)42材質(刃)ステンレス
パイプカッターPro.替刃 SK11パイプカッターPro.替刃SK11
999税込1,099
1個
当日出荷
ステンレス管・鋼管も軽い力でラクラク切断できます。従来品では難しかった厚肉管も無理なく切断できます。
用途パイプカッターPro替刃。肉厚(mm)最大切断:3
エンビカッター マーベルエンビカッターマーベル
6,598税込7,258
1丁
当日出荷
ラチェット機構により、片手で簡単に切断が可能です。 付属のアタッチメント装着で、角度切りもきれいに切断できます。 5mmのすき間で際切り可能です。 握り幅が120mmと狭いので使いやすいです。 安心の日本製です。
用途塩ビ配管・ポリエチレン管の切断に。
パイプカッター ラチェット式 モノタロウパイプカッター ラチェット式モノタロウ(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
ラチェット機構により、すばやくパイプ切断が可能です。 ラチェット機構を使わず、通常のパイプカッターと同様に回転させて切断も可能です。
用途パイプの切断切断径(mm)6~23肉厚(mm)2.2対応材質銅、真鍮、アルミニウム送り角度(°)10
チューブカッターGFC-15N用替刃 TRUSCOチューブカッターGFC-15N用替刃TRUSCO(1件のレビュー)
919税込1,011
1枚
当日出荷
用途銅管、アルミ管、真鍮管、硬質塩ビ管の切断質量(g)3
マルチカッタ VICTOR(花園工具)マルチカッタVICTOR(花園工具)(4件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
パイプが変形せずに切れます。
用途樹脂管の切断切断能力(mm)Φ5~Φ34トラスコ品番814-4740全長(mm)200質量(g)200主要切断材料HIVP管、架橋ポリエチレン管、VE管、ポリブデン管、CPVC、シリコンホース、高圧用樹脂ホース、エフモール、プロテクタ
エンビカッタ 極 MASTERTOOLエンビカッタ 極MASTERTOOL
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
切断力30%UP。耐久性重視刃の耐久性と切れ味重視刃の切れ味を併せた極み仕様です。特殊コーティングですので、ボンドがついても簡単にはがれます。5mmの隙間でキワ切り可能。握り幅が小さく使いやすく、切り終りパイプ割れ大幅軽減。
用途硬質塩化ビニル管・HIVP管・HT管・電線保護管・耐衝撃性硬質塩ビ電線管・ガス管などの切断に。寸法(mm)255×90×20ブラック質量(g)443タイプ耐久性重視モデル切断径(mm)外径:63切断対象硬質塩化ビニル管(0~VP50)/HIVP管(0~HIVP50)/HT管(0~HI50)/保温材付管(0~Φ63mm)/架橋ポリエチレン管(0~Φ63mm)/ポリブデン管(0~Φ63mm)/電線保護管(0~VE54)/耐衝撃性硬質塩ビ電線管(0~HIVE54)/ガス管(0~PE50)/一般用ポリエチレン管(0~PE50)/水道配水用ポリエチレン管(0~PE50)/水道配水用ポリエチレン二層管(0~PE50)作業範囲最小スペース約150mm切断荷重(kg)約14適合替刃MP063F
チューブカッター TC-1 潤工社チューブカッター TC-1潤工社
6,798税込7,478
1個
当日出荷
つぶれやバリがなく、直角な切断面にカットできます。 ロック機構付で安全です。
用途ナイロン、ポリウレタン、その他軟質プラスチックチューブの切断用。RoHS指令(10物質対応)対応
プリカカッター マーベルプリカカッターマーベル
18,980税込20,878
1丁
当日出荷
プリカチューブ(金属可とう電線管)を軽く綺麗に切れるラチェット式カッターです。ハンドルの固定ロックの解除が簡単で、ハンドルを軽く広げられます。プリカチューブ(金属製可とう電線管)は呼び径50(外径55mm)まで切断可能、防水プリカチューブは呼び径50(外径57mm)まで切断可能です。
用途プリカチューブの切断に。トラスコ品番384-6143材質アルミダイカスト、工具鋼、樹脂全長(mm)280切断能力(mm)57適合替刃MPL-PX55
モールカッター SK11モールカッターSK11
4,298税込4,728
1個
当日出荷
刃先がシャープな為軽い力でモールの切断が行えます。最高級刃物鋼を使用し、刃先はサビに強いハードクロームメッキ処理をしています。手によくなじむソフトグリップで楽々カットできます。ジュラコン®;製の安全ロックは、軽く、確実なタッチです。
用途電設工事のモール切断作業。仕様刃:ハードクロムメッキ材質刃部:刃物鋼SK-5切断能力(mm)20まで(モール等樹脂製品)サイズ(mm)205
パイプカッター SK11パイプカッターSK11(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
切りくずを出さずにパイプを正確に切断できます。薄肉ステンレス管の切断も可能です。面取りスクレーパーを装備しており、パイプの面取り作業やバリ取り作業ができます。取替用替刃はノブの丸刃収納部に収納出来ます。
用途銅管、アルミ管、真鍮管、塩ビ管、薄肉ステンレス管の切断。付属品本体付属刃:PSB-8(銅管・薄肉ステンレス鋼管用)材質刃:SKS3切断能力(mm)(パイプ肉厚)最大:3(薄肉ステンレス鋼管・鋼管は1.2mm以下)パイプ切断径(Φmm)6~38適合替刃PSB-4(銅管用)、PSB-5(ステンレス鋼管用)
チューブカッタ 替刃 E-3469 RIDGID(日本エマソン)チューブカッタ 替刃 E-3469RIDGID(日本エマソン)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
ノブのワンプッシュで早いサイズ調整。作業能率を求める現在、最もすすんだチューブカッター。刃の交換により銅管用にもプラスチック用にも使えます。
適合チューブ・カッター:101/117/118、101-J、103/104、150、150-L、151、151-J、151-P、152、152-P、205トラスコ品番122-9427厚さ(mm)3.0質量(kg)0.0091直径(Φmm)18.5質量(g)10種類アルミ、銅管用穴径(Φmm)5.0刃幅(mm)3.5
パイプカッター替刃 GISUKE(タカギ)パイプカッター替刃GISUKE(タカギ)
399税込439
1枚
当日出荷
用途スチール、銅、真鍮、アルミ、塩ビのパイプ切断に。タイプ一般切削用
エンビカッター用替刃 VICTOR(花園工具)エンビカッター用替刃VICTOR(花園工具)
2,998税込3,298
1枚
当日出荷
VP-50Eの替刃です。 簡単に交換できます。
トラスコ品番792-3350適合機種VP-50E材質炭素工具鋼質量(g)210
強化ガスホースカッター HIT(ヒット)強化ガスホースカッターHIT(ヒット)(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1丁
当日出荷
据置きタイプで楽に切断ができます。鋼芯入り強化ガスホース、エアホースなどが簡単にしかも効率的に切断できます。
替刃 イチネンTASCO替刃イチネンTASCO
2,898税込3,188
1個ほか
当日出荷
エンビカッター WIZ'AエンビカッターWIZ'A
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
用途硬質ポリ塩化ビニル管や硬質ビニル電線管、ポリエチレン管を切断する際に材質本体:アルミ合金鋼 ハンドル部:ABS樹脂 刃部:SK5(テフロンコーティング)シルバー/ブラック材質(刃)SK5(テフロンコーティング)
黒の匠 ステンレスフレキ管専用カッター スーパーツール黒の匠 ステンレスフレキ管専用カッタースーパーツール
4,398税込4,838
1個
当日出荷
切りくずがなく、切れ味抜群で、切り口スッキリです。本体とカッタホイール部の両サイドのローラーにより、フレキ管を最後までスッキリ切断します。スペア用替刃をノブに内蔵しています。
用途単山のコルゲート管用。ガス・水道用ステンレスフレキ管、被覆ステンレスフレキ管の切断に。
M12 PVCカッター MILWAUKEE TOOLM12 PVCカッターMILWAUKEE TOOL
39,980税込43,978
1台
当日出荷
M12 PVCカッターに充電器バッテリー、キャリーバック付きのキットです。
付属品ケースありトラスコ品番481-1841セット内容M12 PVCカッター×1、M12 3.0AHバッテリー×2、M12-18充電器×1、コントラクターバッグMサイズ×1全長(mm)360切断能力(mm)50適合替刃681395004
BEST 単管カッター ベストツールBEST 単管カッターベストツール
4,588税込5,047
1個
当日出荷
アルミダイキャスト製なので軽くて強く、まっすぐにラクラク、切り口スッキリに切断が可能です。スチール製単管はもちろん、銅・アルミ・ステンレス・塩ビ等の太めのパイプ類にも対応しています。ハンドルを掴んでぐるぐる回すだけの簡単操作で切断が出来ます。側面部にバリ取り用ナイフを標準装備しています。
トラスコ品番407-4622材質本体:アルミダイキャスト、刃部:HSS切断能力(mm)Φ16~50替刃仕様標準:PCC-1650
エンビカッタ替刃(特殊コーティング) MCC(松阪鉄工所)エンビカッタ替刃(特殊コーティング)MCC(松阪鉄工所)
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
刃に特殊コーティングを施し、切れ味超軽快です。
材質特殊鋼
パイプカッター替刃 替刃 KNIPEX(クニペックス)パイプカッター替刃 替刃KNIPEX(クニペックス)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
用途銅、真鍮、ステンレス管トラスコ品番207-4966適合機種9031-02BKセット内容ニードルベアリング、クイックリリースアクセル材質/仕上高品質ボールベアリング鋼質量(g)8アズワン品番64-8393-12
エンビカッタ VC-48ED(電設用) MCC(松阪鉄工所)エンビカッタ VC-48ED(電設用)MCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
塩ビ管・ポリエチレン管に加え、付属のアタッチメントで電線モールの90・45°切断も可能。 アタッチメントの装着はワンタッチで行えます。 切れ味抜群の刃と長年のノウハウを生かした設計により、切断時の軽荷重化に成功。 刃全開時の開き幅は95mmのコンパクト設計、床際・壁際等の狭所作業でも力を発揮。 ハンドルを開けば自動で刃が開くワンタッチオープン機能を採用。 片手操作を可能にし、作業性が飛躍的に向上します。 ハンドル端には落下防止具取付穴を搭載し、落下防止具の取付のほかに吊るして保管する際などに重宝します。 替刃の交換はボルトとバネを外すだけで行えるユーザー目線の設計。
用途電線モール・塩ビ管などの幅広い材料の切断にパイプ切断径(Φmm)【硬質塩化ビニル電線管(VE・HIVE14~42)・硬質ポリ塩化ビニル管(VP・HIVP13~40)・ポリエチレン管・ポリブテン管(~40)】外径~48質量(g)425(アタッチメント含)外径(Φmm)~48切断能力(mm)(45°時)半月モール:26、電線モール:0~3号切断能力(mm)(90°時)半月モール:45、電線モール:0~5号アズワン品番64-8765-23
エンビパイプカッタ 室本鉄工エンビパイプカッタ室本鉄工
12,980税込14,278
1個
当日出荷
エンビパイプの切断が楽にできます。 コンパクト設計で握りやすいグリップ・490gの軽量なので手が疲れにくい。
用途塩ビ管・ポリエチレン管・モールの切断に切断能力エンビパイプ 外径63まで一般管 VP50/水道管VW50電線管/VE54/ポリエチレン管PE50耐衝撃性硬質塩化ビニール管HIV50/耐衝撃性硬質塩化ビニール電線管HIVE54/生木(枝径25Φまで)まで種別カッター質量(g)490呼び寸法277適合替刃・カッターP63
スプリング式チューブカッタ 2イン1 RIDGID(日本エマソン)スプリング式チューブカッタ 2イン1RIDGID(日本エマソン)(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
ラチェットハンドル(付属)との組み合わせで作業効率が高まります。 カッター刃の自動送り機能があり、ノブを一度締めスプリングの力を利用して刃の送りを補助します。 送りねじを簡単に締め付けられるノブがあります。
トラスコ品番440-5897全長(mm)210~220質量(g)480肉厚(mm)2.5適合替刃33185モデル118切断能力(inch[mm])1/4~11/8(6~28)
フレキシブル管カッタ 25N REX(レッキス工業)フレキシブル管カッタ 25NREX(レッキス工業)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
ウレタンローラー、樹脂ローラーの採用により外被覆の塩化ビニール層のよじれが少なく、スムーズに切断できます。ステンレス管のめくれ、へこみが少なく、きれいに切れます。
用途ガス用フレキシブル管の切断。水用ステンレスフレキシブル管の切断。切断能力(mm)8~25質量(g)245回転半径(mm)110(20A切断時)RoHS指令(10物質対応)対応
アジャスタブルモールカッター アックスブレーンアジャスタブルモールカッターアックスブレーン(4件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
安定した切断ができるアンビルタイプ。(アルミ合金受刃) 刃部に高精度熱処理を施した剛性に優れた製品です。 刃はSKS-51高級合金工具鋼を使用、サビに強いフッ素樹脂-S仕上げ。 指先だけで軽く確実なタッチのジュラコン(R)樹脂製安全ロック。 ソフトで握りやすく滑りにくいポリ塩化ビニール製ソフトグリップ。
用途モール(壁・床面モール20mmまで)架橋ポリエチレン管ポリブデン管カーペットクッションフロアゴムホースビニールホース皮革等全長(mm)205材質(刃)SKS-51高級合金工具鋼
配管カッター