7ページ目: 配管カッター

851件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワンタッチパイプカッター BEST(ベスト)[金物]ワンタッチパイプカッターBEST(ベスト)[金物]
4,998税込5,498
1個
当日出荷
調整部はスプリング機構なので切りたい位置へすぐに調整が可能です。 口開きを戻す時もボタンひとつで簡単に操作が可能です。 便利なバリ取り用ナイフを標準装備しています。 ステンレス鉄(単管)等を頻繁に切断する場合は、強力タイプのステンレス用替刃も別売りにてご利用いただけます。
用途銅・真鍮・スチール・塩ビなどのパイプ類のカットに。トラスコ品番407-3961セット内容専用替刃PCC-6500付き材質本体:アルミニウム、刃部:SK-2切断能力(mm)Φ6~50適合替刃PSS-6500(ステンレス用強力刃)、PCC-6500(通常刃)
エンビカッタ(特殊コーティング) MCC(松阪鉄工所)エンビカッタ(特殊コーティング)MCC(松阪鉄工所)
5,898税込6,488
1丁
当日出荷
刃に特殊コーティングを施し、切り終わりまで軽く滑らかな切れ味を実現、さらに切れ味超軽快になって登場しました。 独自のワンタッチオープン機構により、硬質ポリ塩ビ管、ポリエチレン管を楽々切断可能です。 ダイキャスト製の本体は、軽量、コンパクト設計ながら強靭なボディを実現しています。 直角切断、後処理不要なきれいな切り口です。 替刃の交換は、ボルトとバネを外すだけで行えるユーザー目線の設計です。 VC-0342Aは、電線モール用アタッチメント(標準付属品)を取付けると、モールの切断も可能です。
用途硬質ポリ塩ビ管、ポリエチレン管、ポリブテン管の切断に。材質(本体)アルミ切断能力(mm)34材質(刃)特殊鋼
RBチューブカッタ REX(レッキス工業)RBチューブカッタREX(レッキス工業)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
すべての軸受けに採用されたボールベアリングが、切れ味の秘訣です。
適合管材質:裸銅管・被覆銅管全長(mm)150質量(g)350種類被覆・裸銅管用形式RBN30Pベアリング8動作半径(mm)132適合管外径(Φmm)5~34
RBチューブカッタ替刃 REX(レッキス工業)RBチューブカッタ替刃REX(レッキス工業)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
ベアリング付き。
用途RBN30P/RBN42P/RBN67P/RB30P/RB42P用。適合機種RB30P・42P適合パイプ被覆銅管
9020-185SB プラスチックパイプカッター KNIPEX(クニペックス)9020-185SB プラスチックパイプカッターKNIPEX(クニペックス)
11,980税込13,178
1丁
当日出荷
外径20mmまでの液状、多層、空気圧ホース・パイプを切断します。 オープンスプリングとロックレバー付き。 ボディはグラスファイバー入りプラスチック製。 ブレード材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの強化特殊工具鋼。
切断可能径(Φmm)4~20全長(mm)185質量(g)200適合替刃9029-01
ダブルロックジョイントパイプカッター オンダ製作所ダブルロックジョイントパイプカッターオンダ製作所
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷
サヤ管28、被覆付樹脂管外径Φ37mmまで適用します。 10A、13A、16Aのダブルロックジョイントへ樹脂管を挿入する深さをマーキング可能。 パイプガイド付ですので、斜め切断の防止に効果的。 刃は両側使用可能。
適合管外径(Φmm)サヤ管28、被覆付樹脂管37まで
パイプカッターステンレス管替刃 DeniManパイプカッターステンレス管替刃DeniMan(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
ステンレス管・鋼管・銅・真鍮・アルミ・塩ビ等の切断に。
用途DeniManパイプカッター用替刃。適合機種DeniMan パイプカッター50mm PC-50刃形ステンレス管用切断能力(mm)パイプ6~50
パイプカッター DeniManパイプカッターDeniMan
2,498税込2,748
1個
当日出荷
空調機器、油圧機器などの配管作業に。単管やアルミ管、さらにステンレス管などのパイプを切断します。ステンレス管・鋼管・銅・真鍮・アルミ・塩ビ等の切断に。面取りナイフ付。
用途パイプ切断に。全長(mm)135質量(g)270刃形銅管用切断能力(mm)パイプ3~32
パイプカッター チュービックス KNIPEX(クニペックス)パイプカッター チュービックスKNIPEX(クニペックス)
14,980税込16,478
1丁
当日出荷
外径Φ6~35mm(1/4~1・3/8インチ)、厚さ2mmまでの銅、真鍮、ステンレスパイプの切断が片手で素早く簡単に切断できます。 刃の調整は片手でスライドさせるだけです。 切断刃とガイドローラーの内部に高品質なニードルベアリングを内蔵し、切断作業がスムーズです。
トラスコ品番207-4965全長(mm)260材質/仕上本体:マグネシウム含有軽量、高耐久金属、刃部:高品質ボールベアリング鋼質量(g)375肉厚(mm)最大2替刃仕様標準:9039-02V01アズワン品番64-8393-07切断能力(inch[mm])1/4~1 3/8(6~35)
パイプカッター KNIPEX(クニペックス)パイプカッターKNIPEX(クニペックス)
9,998税込10,998
1丁
当日出荷
マルチレイヤーパイプ、空圧パイプ、アルミ複合パイプ、プラスチックパイプ等の切断が可能です。 パイプの受け部分が広いのできれいに垂直に切断できます。 オープンスプリング内蔵で連続作業も楽です。
全長(mm)185材質/仕上本体:ファイバーグラス入りプラスチック、刃部:高強度特殊鋼替刃仕様標準:9029-01
パイプカッター カットマン(4枚刃)替刃 REX(レッキス工業)パイプカッター カットマン(4枚刃)替刃REX(レッキス工業)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
トラスコ品番122-9796適合機種CUT-40用適合管鋼管RoHS指令(10物質対応)対応
ミニチューブカッター(被覆兼用) イチネンTASCOミニチューブカッター(被覆兼用)イチネンTASCO
3,298税込3,628
1個
4日以内出荷
仕様ミニサイズなのに11/4″切断可能。・標準装着刃(TA560DE-1) 適合銅管外径…4.76~31.75mm(~3/4″被覆銅管) 全長…86.5mm
パイプカッタ 替刃 F-3 RIDGID(日本エマソン)パイプカッタ 替刃 F-3RIDGID(日本エマソン)
3,298税込3,628
1枚
当日出荷
用途鋼管用強力型トラスコ品番121-0726幅(mm)18全長(mm)30質量(kg)0.03高さ(mm)30適合替刃・カッター1-A、2-A、42-A(鋼管用強力型)
銅管用ミニチューブカッター Virax銅管用ミニチューブカッターVirax
4,398税込4,838
1個
当日出荷
銅管用チューブカッターの替刃です。 フランス製の高品質なチューブカッターです。 狭い場所での切断作業に最適です。 工具無しで簡単に替刃が交換できます。 4つのガイドローラーを装備しスムーズに切断できます。 滑りにくいグリップで素早くサイズ調整できます。
用途銅管用。
チューブカッター DESCOチューブカッターDESCO
1,798税込1,978
1個
当日出荷
仕様チューブカッタートラスコ品番859-0189質量(g)36.4
ラチェットパイプカッター TAKAGI(高儀)ラチェットパイプカッターTAKAGI(高儀)(1件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
自動で切り込むオートマチック機構。ヘッドが外せる!ラチェット+ヘッド脱着で狭い所に便利!
用途スチール、銅、真鍮、アルミ、塩ビのパイプ切断に。切断能力(Φmm)6~28材質(本体)亜鉛合金材質(刃)特殊合金材質(ハンドル)ナイロン+グラスファイバー最大切断能力(mm)(肉厚)3
エンビカッター VICTOR(花園工具)エンビカッターVICTOR(花園工具)(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1丁
当日出荷
切り口が大変美しく、片手で楽に切断できます。 耐蝕、耐摩耗性、耐久性に優れています。
用途塩ビ管(VP50まで)、硬質塩ビ管(HIVP50まで)の切断、ポリエチレン管(Φ60まで)の切断切断能力硬質塩化ビニール管(VP50まで) HIVP管(HIVP50まで) ポリエチレン管(60Φまで)切断能力(mm)60トラスコ品番792-3376材質アルミダイキャスト全長(mm)288
キャピラリチューブカッター イチネンTASCOキャピラリチューブカッターイチネンTASCO
3,798税込4,178
1個
当日出荷
はさん1で35前m後mに動かすだけで銅管をつぶさずに切ることができます。 キャピラリーチューブ専用カッターです。
全長(mm)135
スマートミニチューブカッター イチネンTASCOスマートミニチューブカッターイチネンTASCO(3件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
一般的7な5ミ.5mニmチューブカッターと違い、普通サイズのチューブカッター同様、ハンドル側から刃を送りだすのでとても使いやすいです。 標準装着刃(TA560AF-10) 切れ味・耐久性抜群のチタンコーティング刃採用。 スプリング内蔵式。 多少変形した銅管でも切断可能です。 スプリング内蔵式で銅管へ余分に刃が食い込みません。 なまし銅管の場合は「SOFT」、1/2H・H管の場合は「HARD」に合わせます。
全長(mm)75.5適合銅管径3/16″~7/8″(4.76~22.23mm)
チューブカッター イチネンTASCOチューブカッターイチネンTASCO
4,498税込4,948
1個
当日出荷
ローラと刃部にベアリング装備のため、ソフトな力で切断。 ステンレス、鋼管、アルミ管も切断できます。 標準装着刃(TA560FD-1)
全長(mm)141適合銅管径3/16~1-1/4インチ(4.76~31.75mm)
替 刃(EA338C用/1枚) エスコ替 刃(EA338C用/1枚)エスコ
1,100税込1,210
1個
翌日出荷
エスコ品番EA338C-1
6 - 23mm チューブカッター(ラチェット式) エスコ6 - 23mm チューブカッター(ラチェット式)エスコ
4,230税込4,653
1個
翌日出荷
エスコ品番EA203RD
スーパー 塩ビカッター替刃 スーパーツールスーパー 塩ビカッター替刃スーパーツール
1,298税込1,428
1個
当日出荷
電工プロパイプカッター DENSAN(デンサン/ジェフコム)電工プロパイプカッターDENSAN(デンサン/ジェフコム)
17,980税込19,778
1丁
翌々日出荷
外径Φ60mmまでのパイプを楽々切断。 握力約30kgで切断可能。パイプ割れを大幅に減少。
切断能力(Φmm)(硬質塩化ビニル管)VP50まで、(HIVP管)HIVP50まで、(保温材付塩ビ管)外径60まで、(ポリエチレン管)60まで仕様ラチェット式全長(mm)280質量(g)580
チューブカッター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)チューブカッターLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(4件のレビュー)
4,798税込5,278
1個
当日出荷
刃の「自動送り機構」と「極薄丸刃」で今までにない切り口を実現しました。 バリ取り作業の効率化を図ります。 自動送り機構で誰でも簡単にきれいな仕上がり。 刃部にカバーが付いた安全設計。 替刃の交換は工具レスで簡単に行えます。 「バリの出にくいチューブカッター」は、一般冷媒配管用銅管専用です。 家庭用ルームエアコン工事に最適です。
トラスコ品番768-5122全長(mm)130質量(g)300使用範囲管径:Φ6.35、9.52、12.7mm、肉厚:0.8mm、質別:O又はOL
TTC-332C/TTC-342C共用替刃 TRUSCOTTC-332C/TTC-342C共用替刃TRUSCO
899税込989
1枚
当日出荷
質量(g)6
35S専用替刃 E635 RIDGID(日本エマソン)35S専用替刃 E635RIDGID(日本エマソン)
5,698税込6,268
1個
当日出荷
用途薄肉ステンレス管用トラスコ品番435-8546適合機種2996331803質量(g)14モデルE-635
フレキシブルカッタ 室本鉄工フレキシブルカッタ室本鉄工
3,298税込3,628
1丁
当日出荷
軽量・コンパクト。ローラカム方式により軽快な切れ味。
用途合成樹脂製可とう電線管(CD管)の切断切断能力(mm)外径Φ38トラスコ品番454-9473全長(mm)220質量(g)150
カットマン RB50替刃 REX(レッキス工業)カットマン RB50替刃REX(レッキス工業)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
優れた切れ味で長寿命です。
用途鋼管の切断にトラスコ品番760-5196適合機種CUTRB50質量(g)30
カットマン RB50 REX(レッキス工業)カットマン RB50REX(レッキス工業)
55,980税込61,578
1台
当日出荷
往復運動切断タイプです。 狭い場所で威力を発揮します。 切れ味・耐久性に優れています。 従来の半分の力で切断が可能です。
用途鋼管用切断能力1/2~2inch(21~61mm)トラスコ品番760-5188全長(mm)280~350質量(kg)2タイプ4枚刃タイプ
RBチューブカッター替刃(ステン REX(レッキス工業)RBチューブカッター替刃(ステンREX(レッキス工業)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
軽くシャープな切れ味です。
用途薄肉ステンレス鋼管用トラスコ品番809-4476適合機種RB67、RB67S、RB67PE質量(g)40
パイプカッタ替刃 REX(レッキス工業)パイプカッタ替刃REX(レッキス工業)
2,198税込2,418
1個
当日出荷から5日以内出荷
優れた切れ味で長寿命です。
用途鋼管の切断。
パイプカッター REX(レッキス工業)パイプカッターREX(レッキス工業)
49,980税込54,978
1個
当日出荷
狭い場所で威力を発揮します。切れ味・耐久性に優れています。
用途鋼管の切断。
ポリエチレンカッタ替刃 MCC(松阪鉄工所)ポリエチレンカッタ替刃MCC(松阪鉄工所)
4,898税込5,388
1個
当日出荷
ポリエチレンカッタ替刃 MCC(松阪鉄工所)ポリエチレンカッタ替刃MCC(松阪鉄工所)
4,398税込4,838
1個
当日出荷から6日以内出荷
立上げ管カッタ MCC(松阪鉄工所)立上げ管カッタMCC(松阪鉄工所)
13,980税込15,378
1個
翌日出荷から8日以内出荷
土間打ちのエンビ管施工で、管の切断のためのハツリ作業が要りません。今お使いの電気ドリルに取り付けるだけで簡単作業。小口径エンビ管の掘り下げ、つらあわせ
全長(mm)202
スーパー ベアリング装備溝付け工具 スーパーツールスーパー ベアリング装備溝付け工具スーパーツール
19,980税込21,978
1丁
9日以内出荷
ベアリング装備により作業性がアップしております。アクション機構により優れた作業性です。ステンレス管に簡単で、安定した溝付けができます。スペア用替ロール内蔵です。
用途パイプ接続用溝付け専用工具。適合パイプ外径(Φmm)16~60トラスコ品番388-1024全長(mm)230~296質量(kg)1肉厚(mm)1.5曲げ角度0~180°
塩ビパイプカッター 室本鉄工塩ビパイプカッター室本鉄工
7,398税込8,138
1丁
当日出荷
エンビパイプの切断が片手で楽にできます。付属のアタッチメントを装着すると配線プロテクター・モールの切断もできます。替刃の交換が替刃ねじを取り外すだけで簡単にできます。ワンタッチフックを押すだけで刃が開きます。刃開き防止ロックレバーが付いた安全設計。
用途エンビパイプの切断。配線プロテクター・モールの切断。切断能力(mm)42全長(mm)220質量(g)340トラスコ品番387-8066
キャピラリーチューブカッター BBKテクノロジーズキャピラリーチューブカッターBBKテクノロジーズ(1件のレビュー)
6,398税込7,038
1個
当日出荷
トラスコ品番494-8271全長(mm)139質量(g)80
チューブカッタ MCC(松阪鉄工所)チューブカッタMCC(松阪鉄工所)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
使いやすさ最優先!手のひらサイズのコンパクト設計。 特殊工具鋼に最適な熱処理 切れ味、耐久性に優れたカッタ。 アルミ合金、コンパクトな一体構造により軽量化と強靭な本体を同時に実現。 刃は特殊工具鋼を使用、最適な熱処理により抜群の切れ味と耐久性。 回転部はすべてローラベアリングを採用、薄肉ステンレス管がいつでもどこでも誰にでも簡単操作でらくらく切断。
配管カッター