8ページ目: 配管カッター

851件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイプカッター替刃 銅管用 SK11パイプカッター替刃 銅管用SK11(2件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
用途銅・アルミ・真鍮用。適合機種PC-23R厚さ(mm)5直径(Φmm)18質量(g)10
チューブカッタ REX(レッキス工業)チューブカッタREX(レッキス工業)
17,980税込19,778
1丁
当日出荷
薄肉ステンレス鋼管用カッター付のチューブカッターになります。 ローラーと刃部にベアリングを採用しています。 軽くシャープな切れ味です。
切断能力3/8~2 1/2(12~67mm)トラスコ品番338-3997全長(mm)247質量(kg)1.35肉厚(mm)(最大)1.5適合替刃RB3042SK
モールカッタースペシャルキット DENSAN(デンサン/ジェフコム)モールカッタースペシャルキットDENSAN(デンサン/ジェフコム)
10,980税込12,078
1セット(6点組)
当日出荷
切れ味抜群・長寿命・合金製大型刃 チューブは最大Φ40mm(硬質塩ビ等を除く)まで、モールは最大25×40mm角まで対応 合金刃を使用し、切れ味抜群長 寿命樹
用途樹脂モール・ダクト・PVC・ゴム・薄板・ビニール電線などの切断にセット内容モールカッター本体幅広受け刃45度ガイド付受け刃丸物用受け刃(16mm,19mm)丸物用受け刃(25mm)角物用受け刃寸法(mm)322×256×59質量(kg)1
サヤ管カッタ替刃 MCC(松阪鉄工所)サヤ管カッタ替刃MCC(松阪鉄工所)
1,098税込1,208
1個
翌日出荷
適合SP-37・SP-48トラスコ品番301-7117質量(g)10
樹脂チューブカッター替刃 MCC(松阪鉄工所)樹脂チューブカッター替刃MCC(松阪鉄工所)
4,298税込4,728
1個
当日出荷
ワゴンモールカッター 未来工業ワゴンモールカッター未来工業
29,980税込32,978
1個
当日出荷
ラチェット式でラクラク切断できるワゴンモール用カッター。 片手でワンタッチ開口。 45°斜め切りも正確に、簡単に切断できます。
適合ワゴンモールOP-3型~OP-10型全長(mm)317質量(g)666
チューブカッター インペリアルチューブカッターインペリアル
22,980税込25,278
1個
当日出荷
大きな口径の配管の切断に使用します。アジャスター付でチューブのセッティングが大変楽に出来ます。
切断サイズ3/8~2 5/8(10~66mm)トラスコ品番123-6130質量(kg)1切断可能肉厚(mm)3.0
チューブカッター替刃 インペリアルチューブカッター替刃インペリアル
2,298税込2,528
1枚
当日出荷
質量(g)50仕様ステンレス管用替刃適合チューブカッター(206-FB)用トラスコ品番123-6580寸法a(mm)18.5寸法b(mm)5寸法c(mm)6
エンビカッター42A用替刃 アックスブレーンエンビカッター42A用替刃アックスブレーン(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
刃は錆びにくい無電解ニッケルメッキ処理
適合本体EC-42A種別替刃全長(mm)112質量(g)30
ダクトモールカッター マーベルダクトモールカッターマーベル
8,680税込9,548
1個
3日以内出荷
マルチカッター替刃 KUROKIN(黒金)マルチカッター替刃KUROKIN(黒金)
1,698税込1,868
1枚
6日以内出荷
刃は左右を差し替える事で2回使用できます。
用途FF29-200BG用替刃としてご使用いただけます。適合機種FF29-200BG材質特殊鋼寸法(mm)85×1.5×22質量(g)20
スクリューフィードカッター RIDGID(日本エマソン)スクリューフィードカッターRIDGID(日本エマソン)
9,598税込10,558
1個
翌日出荷
X-CEL機能を搭載した薄肉カッター。X-CELノブは人間工学に基づいたデザインで切断に要する時間を短縮。銅管、アルミ管を簡単かつきれいに直角に切断します。収納式リーマが付属し、予備替刃をノブ内に収納しています。
用途銅管、アルミ管に付属品H-D替刃質量(kg)0.4寸法(A×B×C)(mm)25×135-165×60処理能力実外径:3~25mm(1/8~1 inch)適合替刃F-158(33160)[交換可能な替刃:33205/33165/96397]モデル10
空調ドレン管用カッタ RBN67D REX(レッキス工業)空調ドレン管用カッタ RBN67DREX(レッキス工業)
18,980税込20,878
1個
4日以内出荷
空調ドレン管を美しく切断します。バリ、カエリ、発砲層のつぶれなし、切粉もなく、直角に美しく切断します。本品での切断時には、ワレやヒビ、バリ、カエリは生じず、切粉も出ません。また、発泡層も傷めず管の円形を保つため、継手接合の作業精度、効率を高めます。最大の特長は軸受けのベアリング使用による切断中の負荷の軽減。ドレン管専用刃物との組み合わせで軽く、シャープな切れ味を実現しました。
ベアリング12本体質量(g)870適合パイプ空調ドレン用結露防止層付硬質塩化ビニル管適合パイプ径(Φmm)12~67(呼び20~40)
パイプカッタ SK(新潟精機)パイプカッタSK(新潟精機)
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
切り粉を出さずにパイプを切断できます。小型で配管内など狭い場所での切断作業に最適です。
用途銅、鉛、鉄、アルミ、塩ビ管の切断に材質本体:亜鉛、刃:SUJ2本体質量(g)100適合パイプ径(Φmm)3.0-16.0最大切断厚さ(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×40×27
パイプカッター DPT50 KNIPEX(クニペックス)パイプカッター DPT50KNIPEX(クニペックス)
12,980税込14,278
1個
当日出荷
肉厚なプラスチック製排水管の切断と面取りが可能です。直径32、40、50mmのPVC、PP、PEパイプをワンステップで簡単に切断します。面取り機能により、接着材を均一に塗布することができます。高品質なボールベアリングを採用したリバーシブルブレードは、工具なしで簡単に交換できます。再調整やバリ取りの必要がなく、シール部の詰まりや破損の可能性を低減します。肉厚2.5mm~3.5mmまで対応可能です。スライドベアリングとセルフアジャストガイドロールによる最適なカッティングです。カットポイントが見えるので、位置決めがしやすいです。バネ式ブレードでカット中の再調整の煩わしさがありません。刃先が2枚になった交換用ブレードは、摩耗が進んだら反転して使用することができます。最小10mmまでの長さのカットです。グラスファイバー強化プラスチック製の丈夫なハウジングです。
用途DIN1453-1、1329-1、1519-1に準拠した排水管、高遮音排水管およびDIN EN ISO 1452-2(16バール)に準拠したPVC-Uパイプ用寸法(mm)40×91×202質量(g)294切断能力(mm)32/40/50
エンビカッタ 極(替刃) MASTERTOOLエンビカッタ 極(替刃)MASTERTOOL
3,798税込4,178
1枚
4日以内出荷
耐久性重視刃の耐久性と切れ味重視刃の切れ味を併せた極み仕様です。特殊コーティングですので、ボンドがついても簡単にはがれます。
用途エンビカッター用(MP48・MP48G・MP48F)替刃として。適合本体MP48・MP48G・MP48F寸法(mm)95×65×3質量(g)54切断径(mm)外径:48切断荷重(kg)約17
エンビカッター用替刃 替 刃 Victorエンビカッター用替刃 替 刃Victor
1,898税込2,088
1枚
当日出荷
VP42の替刃です。
トラスコ品番814-4748適合機種VP-42材質炭素工具鋼
エンビカッター VictorエンビカッターVictor
5,898税込6,488
1丁
当日出荷
アタッチメント付でワイヤープロテクター、モールの直角および45°の斜め切断が可能です。切り口が大変美しく、片手で楽に切断できます。
用途硬質塩化ビニール管(VP30、VW30、VE36まで)の切断。ポリエチレン管(Φ42まで)の切断。その他建築用ビニール樹脂材の切断。トラスコ品番814-4750材質アルミダイカスト全長(mm)235切断能力(mm)42適合替刃42アタッチメント有り
チューブカッター ローテンベルガー(ROTHENBERGER)チューブカッターローテンベルガー(ROTHENBERGER)
7,298税込8,028
1個
当日出荷
薄刃強力タイプで優れた切れ味です。軽量でポケットに入る小型サイズです。スペアの替刃が3枚付いています。ハンドル回転がスムーズです。湿気に強くサビにくいアルミ製ボディです。銅管用カッタホイルの他、スペアのカッタ軸が1ヶ、E型止め輪が1ヶ標準で付いています。スクレーパを内蔵しています。
用途銅・黄銅・アルミ・薄肉軟鋼管の精密切断に。付属品銅管用カッタホイル×3枚(チューブカッタに装着分1枚を除く)、カッタ軸×1(チューブカッタに装着分1ヶを除く)、E型止め輪×1(チューブカッタに装着分1ヶを除く)適合標準替刃:R70007トラスコ品番367-9144材質全長(mm)125肉厚(mm)最大:1.55切断能力(mm)5~28
塩ビ管小径内径カッター トップ工業塩ビ管小径内径カッタートップ工業
16,980税込18,678
1セット
当日出荷
電動ドリルに接続して塩ビ管を切断できます。
セット内容小型内径カッター用シャンクアダプターTNC-SA・小型内径カッター用替刃TNC-12.5C・六角棒レンチ・ガイド版寸法(mm)六角軸:6.35質量(g)95適合塩ビ管VP-13・20
塩ビ管内径カッターセット トップ工業塩ビ管内径カッターセットトップ工業
18,980税込20,878
1セット
3日以内出荷
大便器用床フランジがついたまま塩ビ管の切断ができます!立ち上げ塩ビ管の内側切断に!パーツの組みあわせで用途が広がります。専用ケースで持ち運びに便利で紛失の心配もありません。
セット内容内径カッターTNC-50C・延長アダプターTNC-40AL・落下防止アダプター・落下防止ストラップERB-S・ガイド版TNC-50G・六角棒レンチHES-25質量(g)550適合塩ビ管VP-65~200・VU-50~300
TMP-322・TPC-432用 替刃 tradTMP-322・TPC-432用 替刃trad
399税込439
1個
翌日出荷
用途銅管・アルミ管・薄肉ステンレス鋼管用銅管・真鍮管・アルミ管・塩ビ管(肉厚3mm以下)薄肉ステンレス鋼管・鋼管(肉厚1.2mm以下)材質SUJ-2対応機種TMP-322/TPC-432
TRAD パイプカッター tradTRAD パイプカッターtrad
1,798税込1,978
1個
翌日出荷
銅管・アルミ管・真鍮管・塩ビ管・鋼管・薄肉ステンレス鋼管の切断に!面取りリーマー付
肉厚(mm)最大:3
エアコンドレンパイプカッター イチネンTASCOエアコンドレンパイプカッターイチネンTASCO
4,998税込5,498
1枚
当日出荷
TA643VP用替刃
用途替刃
チューブカッター EA202BKシリーズ エスコチューブカッター EA202BKシリーズエスコ
5,290税込5,819
1個
翌日出荷
手のひらサイズで、32mmまで切断可能のミニチューブカッターです。切り刃を片刃にすることにより垂直切り側の切断面がきれいに効率よく切断できます。
仕様●適用:銅管●適合管外径:3/16"~1・1/4"(4~32mm)●全長(mm):78●材質:ボディ/亜鉛合金 ローラー、ハンドル/アルミニウム 刃/合金鋼(チタンコーティング)●重量(g):160●銅管用刃付属アズワン品番65-9248-18
リーマ付チューブカッター イチネンTASCOリーマ付チューブカッターイチネンTASCO
5,298税込5,828
1本
4日以内出荷
カッターホイールの材質は、特殊合金鋼を採用し最適な熱処理により、更に切れ味と強靭な耐久性を実現。切り屑がなく、切れ味抜群。切り口もスッキリ。リーマは11枚刃で内径面取りが非常にスムーズ。適合鋼管外径…1/8″~11/4″(3.18~31.75mm)最大肉厚…3mm内面取り適合銅管径…1/8″~1/2″(3.18~12.70mm)全長…154.5mm標準装着刃(TA560A-1)
エンビカッタ MASTERTOOLエンビカッタMASTERTOOL
12,980税込14,278
1本
3日以内出荷
世界最小・最軽量エンビカッター。 刃の全開時、幅が狭いので取り回しが便利です。 替刃がドライバー一本で簡単に交換可能です。
用途電気工事・空調工事・水道工事のパイプなどの切断。仕様片手ワンタッチオープン、最小スペース(mm):約150全長(mm)255ブラック/ゴールド品番【替刃】MP063G質量(g)444タイプ耐久性重視モデル切断能力硬質塩化ビニル管(0~VP50)/HIVP管(0~HIVP50)/HT管(0~HI50)/保温材付管(0~Φ63mm)/架橋ポリエチレン管(0~Φ63mm)/ポリブデン管(0~Φ63mm)/電線保護管(0~VE54)/耐衝撃性硬質塩ビ電線管(0~HIVE54)/ガス管(0~PE50)/一般用ポリエチレン管(0~PE50)/水道配水用ポリエチレン管(0~PE50)/水道配水用ポリエチレン二層管(0~PE50)切断径(mm)【外径】63切断荷重(kg)約20
エンビカッタ MASTERTOOLエンビカッタMASTERTOOL
7,998税込8,798
1本
3日以内出荷
世界最小・最軽量エンビカッター。 刃の全開時、幅が狭いので取り回しが便利です。 替刃がドライバー一本で簡単に交換可能です。 電線モール切断用アタッチメント付属
用途電気工事・空調工事・水道工事のパイプなどの切断。仕様片手ワンタッチオープン・電線モール用アタッチメント付、最小スペース(mm):約130付属品電線モール用アタッチメント(対応サイズ:0~3号)全長(mm)229ブラック/ゴールド品番【替刃】MP048G質量(g)308タイプ耐久性重視モデル切断能力硬質塩化ビニル管(0~VP40)/HIVP管(0~HIVP40)/HT管(0~HI40)/保温材付管(0~Φ48mm)/架橋ポリエチレン管(0~Φ48mm)/ポリブデン管(0~Φ48mm)/電線保護管(0~VE42)/耐衝撃性硬質塩ビ電線管(0~HIVE42)/ガス管(0~PE42)/一般用ポリエチレン管(0~PE42)/水道配水用ポリエチレン管(0~Φ48mm)/水道配水用ポリエチレン二層管(0~Φ48mm)切断径(mm)【外径】48切断荷重(kg)約25
エンビカッタ MASTERTOOLエンビカッタMASTERTOOL
6,598税込7,258
1本
4日以内出荷
パイプと壁の隙間がわずか5mmあれば切断可能 。 刃の開きが小さいので狭い箇所での切断も可能 。 ポケットに入る極小サイズで、埋設管において掘り返しが極端に少なくて切断可能 。 VP30(インチ以上)まで切断可能 です
寸法(mm)75×205×20質量(g)262切断能力(硬質塩化ビニル管)0~VP30切断可能 外径(Φmm)38まで
エアコンドレンパイプカッター イチネンTASCOエアコンドレンパイプカッターイチネンTASCO
9,998税込10,998
1丁
翌々日出荷
極薄、鋭角仕上げにより最高の切れ味を実現対象物に切り込みやすいホローグラインド加工切断時の抵抗を減らし楽に切断できる特殊コーティング刃の特殊形状により部材の割れを低減
仕様空調ドレンパイプ:外径Φ38まで商品タイプ本体
エンビカッタ48替刃 強力刃 MASTERTOOLエンビカッタ48替刃 強力刃MASTERTOOL
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷
MP-48・MP-48G用替刃(温暖お勧めモデル)
用途MP-48・MP-48G用替刃(温暖お勧めモデル)全長(mm)95品番【本体】MP48・MP48G・MP48GBG質量(g)52タイプ耐久性重視モデル切断径(mm)【外径】48切断荷重(kg)約20
エンビカッタ38替刃 MASTERTOOLエンビカッタ38替刃MASTERTOOL
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
MP-38・MP-38G用替刃(寒冷お勧めモデル)
用途MP-38・MP-38G用替刃(寒冷お勧めモデル)全長(mm)85品番【本体】MP38・MP38G・MP38BG質量(g)45タイプ切れ味重視モデル切断径(mm)【外径】38切断荷重(kg)約20
エンビカッタ48替刃 MASTERTOOLエンビカッタ48替刃MASTERTOOL
2,298税込2,528
1個
10日以内出荷
MP-48・MP-48G用替刃(寒冷お勧めモデル)
用途MP-48・MP-48G用替刃(寒冷お勧めモデル)全長(mm)95品番【本体】MP48・MP48G・MP48GBG質量(g)52タイプ切れ味重視モデル切断径(mm)【外径】48切断荷重(kg)約20
ドレンマルチくん750JPN用替刃 Nekiaドレンマルチくん750JPN用替刃Nekia
1,998税込2,198
1枚
当日出荷
ドレンマルチくん750JPN用の替刃です。 クボタケミックスKCドレンパイプ切断推奨工具です。
用途空調用断熱材付ドレンパイプ管、各種樹脂管、空調冷媒用銅管の切断用に。トラスコ品番240-9211適合機種750JPN切断能力(mm)6~60鋼管最大肉厚(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応
ラチェット塩ビ管カッター GROZラチェット塩ビ管カッターGROZ
4,898税込5,388
1個
当日出荷
バリを残さずにきれいにカットします。 軽量で丈夫なアルミダイキャストボディです。 PVC、PP、PE、PER、ABS、PE-HDパイプに適しています。 形状とサイズ、およびラチェット機構により、切断の労力が50%削減されます(メーカー比)。 ラチェット機構により、パイプを回転させずに切断できます。 丸パイプ、角パイプ、ソフトホースを簡単に切断します。
用途塩ビ管、ポリエチレン管の切断に。トラスコ品番256-7232材質ボディ:アルミニウム 刃:ステンレス全長(mm)225切断能力(mm)42適合替刃BLD/PCT/RT/42
プリカカッター 替刃 マーベルプリカカッター 替刃マーベル
6,198税込6,818
1枚
当日出荷
切れ味抜群のプリカカッター替刃です。
材質工具鋼モデル0
チューブカッター メリーチューブカッターメリー
5,298税込5,828
1丁
当日出荷
替刃、樹脂板交換可能
用途樹脂およびゴム製チューブやホースの切断に。トラスコ品番114-2870材質アルミ(本体部)適合チューブ外径(Φmm)20適合チューブビニール、ウレタン、シリコン、コルゲートRoHS指令(10物質対応)対応
RBチューブカッタ替刃 REX(レッキス工業)RBチューブカッタ替刃REX(レッキス工業)
3,598税込3,958
1個
翌日出荷
ベアリング付き。
用途RB67S用。適合機種RB67S適合パイプ薄肉ステンレス鋼管
廃棄物パイプカッター コジット廃棄物パイプカッターコジット
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ハンドルに挟んでくるくるまわしてスパッ! 物干し、パイプベッド、ハンガーラックをカットして不燃ゴミに
材質本体:アルミニウム合金、刃:高炭素クロム軸受鋼、ハンドル:ABS樹脂質量(g)約255
配管カッター