絞り込み
切断能力(Φmm)
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
333件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切断能力(Φmm)から絞り込む
3(5)
16(7)
22(9)
28(21)
32(23)
42(11)
50(17)
60(4)
66(6)
67(6)
切断能力(Φmm)をもっと見る
  • 黒の匠 ベアリング装備チューブカッター スーパーツール

    黒の匠 ベアリング装備チューブカッター

    スーパーツール
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    ローラーと替刃にベアリングを装備し、強靭な耐久性と、人に優しいソフトな力で楽々カットできます。ステンレス鋼管・鋼管の切断に最適です。本体及びノブはアルミ合金製により軽量、コンパクトな設計で使いやすい。スペア用替刃をノブに内蔵しています。
    用途ステンレス鋼管・鋼管・銅管・アルミ管・真鍮管・硬質塩ビ管の切断に。付属品【替刃】TCBC105材質【本体】アルミ【刃】特殊鋼肉厚(mm)3
  • パイプカッタ SK(新潟精機)

    パイプカッタ

    SK(新潟精機)
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    切り粉を出さずにパイプを切断できます。小型で配管内など狭い場所での切断作業に最適です。
    用途銅、鉛、鉄、アルミ、塩ビ管の切断に材質本体:亜鉛、刃:SUJ2本体質量(g)100適合パイプ径(Φmm)3.0-16.0最大切断厚さ(mm)2.5RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×40×27
  • ミニチューブカッター エスコ

    ミニチューブカッター

    エスコ
    2,400税込2,640
    1個(1個)
    翌日出荷
    内蔵のスプリングの伸縮作用によりハンドルを増し締めしなくても切断可能です。フレアー部の根元近くで切断可能。
    適合銅管材質亜鉛合金全長(mm)57適合管径(Φmm)5/64”~5/8”(2~16)適合替刃EA202BA-11
  • キャピラリーチューブカッタ A-Gas Japan

    キャピラリーチューブカッタ

    A-Gas Japan
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
    キャピラリーチューブ専用で、きれいに切断できます
    全長(mm)135
  • スペアブレード パイプカッターSP-2用替刃 アークランズ

    スペアブレード パイプカッターSP-2用替刃

    アークランズ
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷
    用途パイプカッターSP-2用替刃材質本体:HSS、SKH9(SKH51)シルバー本体本体JAN(ステンパイプカッターSP-2):4904781265077素材HSS入数2枚
  • RBチューブカッタ REX(レッキス工業)

    RBチューブカッタ

    REX(レッキス工業)
    5,398税込5,938
    1個
    翌日出荷
    すべての軸受けに採用されたボールベアリングが、切れ味の秘訣です。
    適合管材質:裸銅管全長(mm)93質量(g)175種類裸銅管用形式RBN28ベアリング8動作半径(mm)60適合管外径(Φmm)4~28
  • 9020-185SB プラスチックパイプカッター KNIPEX(クニペックス)

    9020-185SB プラスチックパイプカッター

    KNIPEX(クニペックス)
    11,980税込13,178
    1丁
    当日出荷
    刃は交換可能です。開口ばねとロック機構付きです。人間工学に基づいた形状のグラスファイバー強化プラスチック製ハンドルです。ケーブルの切断には対応しません。
    用途外径Φ25mmまでの薄いプラスチックパイプ(コンジットパイプ)やゴムホースの切断用寸法(mm)185×70×25全長(mm)185質量(g)172ハンドルグラスファイバー強化プラスチック仕上ヘッド:クロムメッキ切断可能範囲Φ25mm適合替刃品番:9029-185
  • E-3495 チューブカッターカエバ RIDGID(日本エマソン)

    E-3495 チューブカッターカエバ

    RIDGID(日本エマソン)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    用途アルミ、銅、被覆銅管用
  • パイプカッター DeniMan

    パイプカッター

    DeniMan
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    空調機器、油圧機器などの配管作業に。ステンレス管・鋼管・銅・真鍮・アルミ・塩ビ等の切断に。ワンタッチスライド機構で開閉がスムーズ。面取りナイフ付。
    用途DeniManパイプカッター用替刃。全長(mm)178質量(g)376切断能力(mm)パイプ6~50
  • コンスタントスイングカッタ 150 RIDGID(日本エマソン)

    コンスタントスイングカッタ 150

    RIDGID(日本エマソン)
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷
    軽量で高強度のアルミ合金製フレームを使用しています。 フレアの近くでの切断用に溝付ローラーを採用しました。 予備のカッター替刃をX-CELノブの内側に標準装備しています。 クイックチェンジピンのため工具を使わずに迅速な替刃交換が可能です。 収納式リーマ付です。 収縮式の送りネジです。 切断する管の直径に関係なく、カッターを同じ長さに保つことができます。 狭い場所の作業に便利です。
    仕様折りたたみ式リーマ付属トラスコ品番451-6222全長(mm)130質量(g)440肉厚(mm)2.5適合替刃E-3469モデル150-C切断能力(inch[mm])1/8~11/8(3~28)
  • 薄肉ステンレス管用チューブカッタ 35S RIDGID(日本エマソン)

    薄肉ステンレス管用チューブカッタ 35S

    RIDGID(日本エマソン)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    ステンレス鋼管専用に設計。6個の専用ベアリングとカッタ替刃を採用したことで、ステンレス管の切断がより簡単スピーディ。
    トラスコ品番435-8538質量(kg)0.4シルバー適合配管径(inch)1/4~1+3/8適合管外径(Φmm)5~35
  • チューブカッタ 101-J RIDGID(日本エマソン)

    チューブカッタ 101-J

    RIDGID(日本エマソン)
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷
    小型で狭い場所での作業に最適。大き目のサイズ調整ノブ、ローラ付でスムーズな回転。NO-101Jは被覆銅管用で3/4”が切れます。(業界初)(ボディーは白色)。回転半径: 58mm
    トラスコ品番451-5064種別チューブカッタ全長(mm)80質量(kg)0.2能力外径28mmまで(1 1/8”)
  • チューブカッター DESCO

    チューブカッター

    DESCO
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    仕様チューブカッタートラスコ品番859-0189質量(g)36.4
  • チューブカッター イチネンTASCO

    チューブカッター

    イチネンTASCO
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    ローラと刃部にベアリング装備のため、ソフトな力で切断。 ステンレス、鋼管、アルミ管も切断できます。 標準装着刃(TA560FD-1)
    全長(mm)141適合銅管径3/16~1-1/4インチ(4.76~31.75mm)
  • 超強力チューブカッタ A-Gas Japan(旧:FUSO)

    超強力チューブカッタ

    A-Gas Japan(旧:FUSO)(1件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1台
    当日出荷
    大きなグリップで回しやすい!銅管、ステン管、鉄管切断OK! ワンタッチ替刃交換式
    付属品替刃1枚全長(mm)133切断サイズ1/8~1-1/8(4~28mm)
  • ロースライスコンパクトチューブカッター ローテンベルガー(ROTHENBERGER)

    ロースライスコンパクトチューブカッター

    ローテンベルガー(ROTHENBERGER)(3件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    6日以内出荷
    ユニークなワンハンドオペレーションモデル。 数回転回すだけで銅管が切断できます。 片手で操作できるユニークデザイン。
    質量(g)230
  • チューブカッタ REX(レッキス工業)

    チューブカッタ

    REX(レッキス工業)
    15,980税込17,578
    1丁
    当日出荷
    薄肉ステンレス鋼管用カッター付のチューブカッターになります。 ローラーと刃部にベアリングを採用しています。 軽くシャープな切れ味です。
    トラスコ品番338-3997全長(mm)247質量(kg)1.35肉厚(mm)(最大)1.5切断能力3/8~2 1/2(12~67mm)適合替刃RB3042SK
  • チューブカッタ REX(レッキス工業)

    チューブカッタ

    REX(レッキス工業)
    6,698税込7,368
    1丁
    当日出荷
    ローラー、刃部、ノブ部にベアリングを採用し、軽くシャープな切れ味です。 小型で狭所切断に最適です。
    トラスコ品番338-4012全長(mm)83質量(g)180肉厚(mm)(最大)1切断能力3/16~1 1/8(4~28mm)適合替刃RB28SK
  • チューブカッタ KTC

    チューブカッタ

    KTC
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷
    寸法W(mm)42
  • マイクロチューブカッター イチネンTASCO

    マイクロチューブカッター

    イチネンTASCO
    2,398税込2,638
    1個
    翌々日出荷
    スプリング内蔵で、ハンドルを増し締めせずに銅管を切断可能。スプリング内蔵で若干の変形銅管でも切断可能。回転半径4cm(1/4″切断時)での切断作業が可能。刃がハンドル側についているため、セット、切断が容易におこなえます。チタンコーティング刃:銅管との摩擦が小さくなるため、軽く切断でき、刃の減りも少なくなります。
    全長(mm)50材質(刃)チタンコーティング刃適合銅管径外径3/16"~5/8"(4.76~15.88mm)なまし、1/2H、H銅管
  • チューブカッター BBKテクノロジーズ

    チューブカッター

    BBKテクノロジーズ
    4,998税込5,498
    1丁
    当日出荷
    インペリアルTC-1000の後継モデルです。替刃、刃ねじはインペリアル製品(銅管用:175015、ステンレス管用:175046、刃ねじ:74762)と互換性があります。
    用途銅、ステンレス、アルミ菅の切断に。トラスコ品番708-4198材質全長(mm)125肉厚(mm)最大2.6切断能力(mm)5~28【インチ】3/16~1-1/8切断対象【管】銅、アルミ適合替刃175015
  • 黒の匠 チューブカッター スーパーツール

    黒の匠 チューブカッター

    スーパーツール
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    銅管の切断に適しています。切りくずがなく、切れ味が抜群で、切り口スッキリです。カッタホイールの材質は特殊合金鋼を採用し最適な熱処理により、更に切れ味と強靭な耐久性を実現しました。スペア用替刃をノブに内蔵しています。
    用途銅管・アルミ管・真鍮管・硬質塩ビ管の切断に。付属品【替刃】TCC105肉厚(mm)3
  • チューブカッター ローテンベルガー(ROTHENBERGER)

    チューブカッター

    ローテンベルガー(ROTHENBERGER)
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷
    薄刃強力タイプで優れた切れ味です。軽量でポケットに入る小型サイズです。スペアの替刃が3枚付いています。ハンドル回転がスムーズです。湿気に強くサビにくいアルミ製ボディです。銅管用カッタホイルの他、スペアのカッタ軸が1ヶ、E型止め輪が1ヶ標準で付いています。スクレーパを内蔵しています。
    用途銅・黄銅・アルミ・薄肉軟鋼管の精密切断に。付属品銅管用カッタホイル×3枚(チューブカッタに装着分1枚を除く)、カッタ軸×1(チューブカッタに装着分1ヶを除く)、E型止め輪×1(チューブカッタに装着分1ヶを除く)適合標準替刃:R70007トラスコ品番367-9144材質全長(mm)125肉厚(mm)最大:1.55切断能力(mm)5~28
  • 替刃 (EA202BA用) エスコ

    替刃 (EA202BA用)

    エスコ
    1,860税込2,046
    1袋(5枚)
    翌日出荷
    仕様EA202BA-11用替刃
  • 替刃 (EA203DA用) エスコ

    替刃 (EA203DA用)

    エスコ
    1,430税込1,573
    1パック(5枚)
    翌日出荷
    適合銅管、チューブカッター:EA203A
  • ミニチューブカッター イチネンTASCO

    ミニチューブカッター

    イチネンTASCO
    3,198税込3,518
    1個
    翌々日出荷
    スペア替刃1枚付。※標準装着刃(TA560A-1)
    肉厚(mm)最大3適合管外径(Φmm)銅管4.76~28.58適合外径(inch)銅管3/16″~11/8″
  • チューブカッター EA203RXシリーズ エスコ

    チューブカッター EA203RXシリーズ

    エスコ
    5,200税込5,720
    1個
    翌日出荷
    軽く回るから、力を入れ過ぎないのがコツ、最初の1回転で筋を付け、ガイドラインをつくるとブレません。刃の送り込みは、本体1回転につき、グリップを1/8回転程度にしてください。送り込みが多いと、切断部の縮径やバリが多くなります。
    仕様●メーカー:レッキス工業(REX)●型番:425122●適用:裸銅管●適合管外径:3~22mm●全長(mm):57●回転半径:43mm●重量:130g●ベアリング数:5
  • 3/16"-1・1/4" チューブカッター オートマチック エスコ

    3/16"-1・1/4" チューブカッター オートマチック

    エスコ
    6,000税込6,600
    1個
    翌日出荷
    刃の送り込み不要のオートマチック機能により、バリの出にくい切断を実現したオートマチックチューブカッターです。銅管の材質に合わせてハンドルを絞め込んだら、内蔵のスプリングの伸縮作用により、ハンドルを増し締めしなくても銅管が切断出来ます。切り刃を片刃にすることにより垂直切り側の切断面がきれいに効率よく切断できます。スプリング式刃送り機構を採用。 新品銅管のような切り口。コイル銅管に適しています。
    仕様●適合管外径:3/16"~1・1/4"(4~32mm)●全長(mm):144●材質:ボディ/亜鉛合金 ローラー、ハンドル/アルミニウム 刃/合金鋼(チタンコーティング)●重量(g):235●適用:銅管●スペア替刃1枚付
  • チューブカッタ イチネンTASCO

    チューブカッタ

    イチネンTASCO
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
    仕様標準装着刃(TA560KF-1)全長(mm)93質量(g)175ベアリング8個適合パイプ裸銅管、被覆銅管適合銅管径(4.76~28.58mm)3/16~11/8
  • チューブカッター TC-3-K 替刃 潤工社

    チューブカッター TC-3-K 替刃

    潤工社
    7,898税込8,688
    1個
    当日出荷
    チューブカッター TC-3用替刃
    トラスコ品番383-6749適合本体TC-3入数(枚)5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドレンマルチくん750JPN用替刃 Nekia

    ドレンマルチくん750JPN用替刃

    Nekia
    1,998税込2,198
    1枚
    当日出荷
    ドレンマルチくん750JPN用の替刃です。 クボタケミックスKCドレンパイプ切断推奨工具です。
    用途空調用断熱材付ドレンパイプ管、各種樹脂管、空調冷媒用銅管の切断用に。トラスコ品番240-9211適合機種750JPN切断能力(mm)6~60鋼管最大肉厚(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドレンマルチくん742JPN用替刃 Nekia

    ドレンマルチくん742JPN用替刃

    Nekia
    1,598税込1,758
    1枚
    当日出荷
    ドレンマルチくん742JPN用の替刃です。 クボタケミックスKCドレンパイプ切断推奨工具です。
    用途空調用断熱材付ドレンパイプ管、各種樹脂管、空調冷媒用銅管の切断用に。トラスコ品番240-9212適合機種742JPN切断能力(mm)6~40鋼管最大肉厚(mm)6.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンタッチパイプカッター BEST(ベスト)[金物]

    ワンタッチパイプカッター

    BEST(ベスト)[金物]
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    調整部はスプリング機構なので切りたい位置へすぐに調整が可能です。 口開きを戻す時もボタンひとつで簡単に操作が可能です。 便利なバリ取り用ナイフを標準装備しています。 ステンレス鉄(単管)等を頻繁に切断する場合は、強力タイプのステンレス用替刃も別売りにてご利用いただけます。
    用途銅・真鍮・スチール・塩ビなどのパイプ類のカットに。トラスコ品番407-3961セット内容専用替刃PCC-6500付き材質本体:アルミニウム、刃部:SK-2切断能力(mm)Φ6~50適合替刃PSS-6500(ステンレス用強力刃)、PCC-6500(通常刃)
  • RBチューブカッタ REX(レッキス工業)

    RBチューブカッタ

    REX(レッキス工業)
    4,398税込4,838
    1個
    翌日出荷
    すべての軸受けに採用されたボールベアリングが、切れ味の秘訣です。
    適合管材質:裸銅管全長(mm)57質量(g)130種類裸銅管用形式RB22ベアリング5動作半径(mm)43適合管外径(Φmm)3~22
  • 9031-03BK パイプカッター"'チュービックス XL" KNIPEX(クニペックス)

    9031-03BK パイプカッター"'チュービックス XL"

    KNIPEX(クニペックス)
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    クイックロック機構との組み合わせにより、大口径の金属パイプを素早く正確に切断します。 高品質なニードルベアリングガイドローラーとカッティングホイールで摩擦を軽減しより簡単にカットできます。 カッターホイールは工具なしで簡単に交換できます。 Φ6~76mm(1/4-3")、肉厚2mmまでのパイプを切断可能。 軽量で耐久性のあるアルミ製ハウジング。 取り外し可能な精密研削バリ取りツール。 ガスや水道のパイプを簡単に切断できます。 銅、真鍮、ステンレスのパイプを簡単に切断できます。 予備の切断砥石は、青いハンドルに収納。
    全長(mm)256質量(g)950切断能力(Φmm)6~76
  • パイプカッター DeniMan

    パイプカッター

    DeniMan
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    空調機器、油圧機器などの配管作業に。単管やアルミ管、さらにステンレス管などのパイプを切断します。ステンレス管・鋼管・銅・真鍮・アルミ・塩ビ等の切断に。面取りナイフ付。
    用途パイプ切断に。全長(mm)135質量(g)270刃形銅管用切断能力(mm)パイプ3~32
  • パイプカッター E-Value

    パイプカッター

    E-Value
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    パイプの切断が正確に行えます。ビニールハウスのスチールパイプや単管も切断可能です。面取りカッター付きです。
    用途銅・真鍮・塩ビ・鋼管の切断。パイプ切断径(Φmm)16~50適合替刃EPC-50用替刃(4977292222495)
  • 油圧ホースカット&インサートツール ParkTool(パークツール)

    油圧ホースカット&インサートツール

    ParkTool(パークツール)
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷
    油圧ホースの正確なカットとコネクターの挿入が可能です。軽量かつ頑丈なアルミ製。※金属が編み込まれたホースのカットはできません。 交換部品:#2494K
  • ガオナ パイプカッター 簡単切断 (排水管 銅管 塩ビ管 切断能力4~32mm) GAONA(ガオナ)

    ガオナ パイプカッター 簡単切断 (排水管 銅管 塩ビ管 切断能力4~32mm)

    GAONA(ガオナ)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    様々な材質の管の切断に最適なパイプカッターです。 排水管の長さ調整に最適。 金属管や銅管、塩ビ管など様々な材質の管に使用できます。
    付属品替刃材質アルミダイカスト、ステンレス使用範囲(mm)4~32アズワン品番64-5158-29

配管カッター』には他にこんなカテゴリがあります

チューブカッター