23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パイプリーマー モノタロウ

    パイプリーマー

    モノタロウ(1件のレビュー)
    869税込956
    1個
    当日出荷
    回転させるだけで銅管、塩ビパイプの内側、外側の面取りができる。
    用途銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管の面取り作業仕様内外3枚刃材質本体:ABS、刃部:65Mn全長(mm)42.5質量(g)25外径×内径(Φmm)47.5×40適合配管径(Φmm)3~38適合管径(Φinch)1/8~1 1/2
  • パイプリーマー アルミ製ステンレス用 モノタロウ

    パイプリーマー アルミ製ステンレス用

    モノタロウ(2件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    内外面兼用で、スムーズにバリ取りできます。 外径45枚内径25枚刃で、ステンレス管から銅管まで面取り対応できます。
    用途銅管,塩ビパイプ,アルミ,鉄,ステンレス,真鍮管の面取り作業仕様内面:25枚刃、外面:45枚刃材質本体:アルミ、刃部:クロムモリブデン鋼全長(mm)59質量(g)220外径×内径(Φmm)48.5x41外径(Φmm)48.5適合配管径(Φmm)外径:6.4~36.5、内径: 4~40適合管径(Φinch)外径:1/4~1 7/16、内径: 5/32~1 9/16
  • ハンドリーマ (面取器) キョーワ

    ハンドリーマ (面取器)

    キョーワ(28件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    銅・アルミ・ビニールパイプ管等の断面(内・外)バリ取り仕上げ用です。 プラスチック成型軽量の為手作業の疲れを生じません 。
  • パイプリーマー(プラスチック管用) TRUSCO

    パイプリーマー(プラスチック管用)

    TRUSCO(7件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1個
    当日出荷
    最適な刃の角度により、塩ビ管などのプラスチック管の内面・外面のバリ取りが素早く・簡単に行えます。
    用途プラスチック管用バリ取り。刃数9仕様塩ビ管用トラスコ品番488-8871材質(本体)アルミ合金、(刃)SK-5全長(mm)85.2質量(g)440適合管12~66mm直径(mm)80
  • クランクリーマー イチネンTASCO

    クランクリーマー

    イチネンTASCO(4件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷
    誰でも均一でキレイなバリ取りが可能。 1枚刃で均一のきれいなバリ取りが簡単にできます。
    適合銅管径1/4″~3/4″
  • パイプリーマー TRUSCO

    パイプリーマー

    TRUSCO(3件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    回転させるだけで内側・外側の面取りができます
    用途銅・鉄・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管に適しています適合サイズ(mm)(内外)3/16~1 1/2(Φ4~38)仕様刃部:銅・アルミ用3枚刃トラスコ品番125-6840全長(mm)43材質(本体)プラスチック質量(g)43寸法3/16~1 1/2(4~38mm)材質(刃)SK5直径(mm)35
  • パイプリーマー(銅管・アルミ管用) TRUSCO

    パイプリーマー(銅管・アルミ管用)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    回転させるだけで内側・外側の面取りができます。
    用途銅・鉄・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管に。仕様銅・アルミ用3枚刃トラスコ品番488-8880材質(本体)亜鉛合金、(刃)SK5全長(mm)56.8質量(g)233適合管1/8~1 5/8インチ(3~42mm)直径(mm)51.7
  • パイプリーマ M SK(新潟精機)

    パイプリーマ M

    SK(新潟精機)(13件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    パイプの内径・外径両用の面取り
    用途銅・真鍮・アルミ・塩ビなどのパイプの内面・外面の面取り・バリ取りができます。使用可能径(Φ)1/4″~1-1/2″(6.35mm~38.1mm)全長(mm)50質量(g)40外径(mm)50
  • アルミ製リーマ A-Gas Japan(旧:FUSO)

    アルミ製リーマ

    A-Gas Japan(旧:FUSO)(11件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷
    仕様内面・外面のバリ取りOKの40枚刃適合管ステンレス、銅、アルミ、鋼鉄、樹脂
  • クランクリーマー用替刃 イチネンTASCO

    クランクリーマー用替刃

    イチネンTASCO(3件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    TA520CR・TA520CKいづれにもご使用になれます。
    適合銅管径1/4″~3/4″
  • パイプリーマーステンレス用 TRUSCO

    パイプリーマーステンレス用

    TRUSCO(6件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    回転させるだけで、内側・外側の面取りができます。 特殊工具鋼の刃を40枚装着で面取りします。
    用途ステンレス・銅・鉄・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管に適しています。仕様銅・ステンレス用40枚刃材質刃:ニッケルクロムモリブデン鋼
  • 手動マルチリーマー(銅管・ステンレス管用) REX(レッキス工業)

    手動マルチリーマー(銅管・ステンレス管用)

    REX(レッキス工業)(1件のレビュー)
    9,398税込10,338
    1個
    当日出荷
    40枚刃で耐久性に優れます。 内面取り、外面取りのどちらにも対応できます。
    用途銅・鉄・ステンレス・アルミ・真鍮・プラスチック管の内面取り・外面取り。仕様銅・アルミ・ステン用40枚刃
  • 電ドル用内外径リーマー ノガ

    電ドル用内外径リーマー

    ノガ(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    使用範囲(mm)外径:25~75(3/4"~2・1/2"インチ)、内径:40~75(1・1/4"~2・1/2"インチ)使用環境電動ドリルのドリルモード、14V以上、低~中速での使用推奨。
  • リーマ イチネンTASCO

    リーマ

    イチネンTASCO(1件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    仕上げ用ヤスリが付いています。5枚刃なのでかたよらないバリ取が作業ができます。
    適合銅管径1/8~7/8(3~22mm)仕様ヤスリ付刃数5枚
  • クランク式スクレーパ 替刃 アサダ

    クランク式スクレーパ 替刃

    アサダ(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
  • ドリルコーンリーマ アサダ

    ドリルコーンリーマ

    アサダ(4件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    充電ドリルに取り付ければ、電動リーマへ早変わり!!
    用途各種管の精密バリ取りに適合管径(Φmm)8~35黒×銀質量(g)236アズワン品番64-6748-26
  • チューブリーマー BBKテクノロジーズ

    チューブリーマー

    BBKテクノロジーズ(2件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    スムーズに片寄りのないバリ取りが行えます。 内バリ、外バリ兼用型です。
    用途銅管切断面のバリ取りに。トラスコ品番230-9371全長(mm)60質量(g)200直径(mm)49適合管内外径inch(mm)3/16~1-1/4(4~32)
  • PEスクレーパ MCC(松阪鉄工所)

    PEスクレーパ

    MCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    給水用高密度ポリエチレン管、ガス用ポリエチレン管の切削(スクレープ)用工具。替刃式。 電動ドリル装着で、簡単操作で楽に、早く、きれいなスクレープができます。 刃はリバーシブルタイプで二面が使用でき経済的。融着部スクレープ作業の能率アップ。
    スクレープ代(mm)約0.2~0.3
  • リーマー ローテンベルガー(ROTHENBERGER)

    リーマー

    ローテンベルガー(ROTHENBERGER)(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    回転させるだけで、内・外面取りOK。
    適合サイズ(Φmm)銅管3~36トラスコ品番376-0383質量(g)30適合材銅・アルミ・軟鋼
  • スーパーツール チューブリーマ ステンレス管用 スーパーツール

    スーパーツール チューブリーマ ステンレス管用

    スーパーツール(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    ステンレス管から銅管まで、40枚刃によるスムーズな面取り、キレイな仕上り。
    用途内径、外径両用の面取り。 ステンレス・銅、アルミ、真鍮、硬質塩ビ管に最適。 本体材質:アルミニューム 刃部材質:SAE8660
  • チューブリーマ スーパーツール

    チューブリーマ

    スーパーツール(3件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    銅管・アルミ管をきれいに面取りできます。
    用途切断した銅・アルミ・真鍮・硬質塩ビ管などの内面の面取り。適合管径(内外径)1/8~7/8(3~22mm)仕様銅・アルミ用11枚刃トラスコ品番243-8828質量(g)180
  • ユニバーサルリーマS ローテンベルガー(ROTHENBERGER)

    ユニバーサルリーマS

    ローテンベルガー(ROTHENBERGER)(2件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    回転させるだけで、内・外面取りOK。 36枚刃でラクラク強力面取り。 耐久性バツグン。
    用途ステンレス管のバリ取りに最適。適合サイズ(Φmm)銅管6~35トラスコ品番824-7828質量(g)196適合材銅・鉄・ステンレス・アルミ・真ちゅう・プラスチック管
  • プラスチック管用リーマ 72 RIDGID(日本エマソン)

    プラスチック管用リーマ 72

    RIDGID(日本エマソン)(5件のレビュー)
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷
    最適な刃の角度により、塩ビ管などのプラスチック管の内側・外側のバリ取りが素早く・簡単に行えます。
    用途塩ビ管用(刃部)適合サイズ(Φmm)12~40トラスコ品番450-9153質量(g)80

リーマー』には他にこんなカテゴリがあります

パイプリーマー