43件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 手動油圧式パンチャ 泉精器製作所

    手動油圧式パンチャ

    泉精器製作所(2件のレビュー)
    75,980税込83,578
    1台
    当日出荷
    仕上がりがきれいです。 切り粉飛散がありません。 ヘッド分離型です。
    質量(kg)1.9最大穴あけ能力(mm)(ステンレス)t1.6×Φ115、(軟鋼)t3.2×Φ115
  • パンチボルト カクタス

    パンチボルト

    カクタス
    799税込879
    1本
    3日以内出荷から8日以内出荷
  • パンチ 泉精器製作所

    パンチ

    泉精器製作所(1件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1セット
    当日出荷
    適合機種SH10・SH5PDG
  • 板金折り曲げ機 ホーザン

    板金折り曲げ機

    ホーザン(3件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    ミゾの間隔の組み合わせにより、10~420mmまで5mmまたは10mmきざみでほとんどの四面の折り曲げ加工ができます。(ただし箱形の場合、140、160、240~260、310、330、360、370mmは加工できません)
    用途アルミ・鉄板の折り曲げ加工に
  • パワーマンジュニア 亀倉精機

    パワーマンジュニア

    亀倉精機(1件のレビュー)
    71,980税込79,178
    1台
    当日出荷
    小型、軽量でポンプとシリンダーが一体構造のため、手軽に取扱いできます。
    用途制御盤、操作盤、ラック等のパネルに取り付けるスイッチやコネクターの取付穴、壁等に電線、配管を通すための穴等さまざまな穴の加工に使用します。付属品収納ケース、丸穴パンチセット(HP-11B、15B、20B、25B、30B)、シャフト(HP-M-6、HP-M-10)仕様小型・軽量・一体タイプトラスコ品番124-8391長さ(mm)310質量(kg)2.2穴あけ能力(mm) 鋼板厚2.3(鋼板SS400)サイズにより能力は異なります。本体出力(kN[kgf])44.1[4500]
  • ハンドパンチセット トップ工業

    ハンドパンチセット

    トップ工業(4件のレビュー)
    31,980税込35,178
    1セット
    当日出荷
    板金・レザーのすべての穴抜きに使用します。 返りバリができず、きれいに穴抜きができます。
    トラスコ品番248-7632セット内容(mm)(本体・ポンチ)5.5・6.5・7.5・8.5・10.5、(ダイス)5.7・6.7・7.7・8.7・10.7質量(kg)2.05穴あけ能力(Φmm) 鉄板1.6
  • 3.3-6.2mm シートメタルパンチャー エスコ

    3.3-6.2mm シートメタルパンチャー

    エスコ
    31,300税込34,430
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA576BB
  • ライトパンチ カクタス

    ライトパンチ

    カクタス
    98,980税込108,878
    1台
    4日以内出荷から5日以内出荷
    超軽量・コンパクト設計により作業性が抜群! 配電盤、制御盤、その他鋼板の穴あけ用で電気設備工事、配管工事、各種部品取付工事などの幅広い用途に使用できます。 厳選された材料による丈夫なパンチ・カッターは切れ味鋭く切り口もきれいに仕上がります。
    ストローク(mm)20全長(mm)410本体質量(kg)2.3出力(kN)59
  • [EA620TA~TD用] 角パンチヘッド エスコ

    [EA620TA~TD用] 角パンチヘッド

    エスコ
    56,400税込62,040
    1セット
    翌日出荷
    EA620TA・TB・TC・TD用
  • 21.9x25.9mm 角パンチユニット エスコ

    21.9x25.9mm 角パンチユニット

    エスコ
    96,400税込106,040
    1個
    翌日出荷
    スパナで穴あけ可能
    穴あけ能力(mm)21.9×25.9(角)穴あけ能力(mm) 軟鋼板2.0
  • 25.4x25.4mm 角パンチユニット エスコ

    25.4x25.4mm 角パンチユニット

    エスコ
    74,600税込82,060
    1個
    翌日出荷
    スパナで穴あけ可能
    穴あけ能力(mm)25.4×25.4(角)穴あけ能力(mm) 軟鋼板2.0
  • 手動式油圧パンチャーライトパンチ カクタス

    手動式油圧パンチャーライトパンチ

    カクタス
    98,980税込108,878
    1台
    3日以内出荷
    首振りタイプ、軽量コンパクト設計です。 電気設備工事、配管工事などの幅広い用途に使用出来ます。
    用途配電盤、制御盤、その他鋼板の穴加工。トラスコ品番149-3375セット内容パンチカッター(替刃)、パンチボルト3/8×3/4(PB3-6)1本、パンチボルト3/4(PB6)1本、パンチスリーブSS、S、US(3個)、収納ケース質量(kg)5.9外径(Φmm)板厚最大3.2(SS400相当)最大板厚(mm)3.2穴あけ能力(mm) 軟鋼板3.2(最大)
  • カクタスパンチ カクタス

    カクタスパンチ

    カクタス
    87,980税込96,778
    1台
    3日以内出荷
    ホース式なのでどんな位置にでも自由に穴あけができます。 配電盤、制御盤、どの他鋼板の穴あけ用で電気設備工事、配管工事、各種部品取 付工事などの幅広い用途に使用できます。 厳選された材料による丈夫なパンチ・カッターは切れ味鋭く切り口もきれいに仕上がります。 軽量小型の手動油圧ポンプ(CP-4)とセットのため、作業率が一層アップします。
    用途配電盤、制御盤、その他鋼板の穴加工。外径(Φmm)板厚最大3.2(SS400相当)最大板厚(mm)3.2穴あけ能力(mm) 軟鋼板3.2(最大)
  • 三本ロール 盛光

    三本ロール

    盛光
    999,800税込1,099,780
    1個
    3日以内出荷
    円筒に曲げたり半円に曲げたりする機械で、シャフト径によって板厚能力及び最小直径が決まる。 主に煙突加工等に使用。又製缶にも使われる。
    用途円筒加工、薄鋼板のR加工、煙突・保温材のカバー等のR加工材質ロール:S45C
  • 三本ロール(手動式) 盛光

    三本ロール(手動式)

    盛光
    269,800税込296,780
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    平板をR加工や円筒にする機械です。 円筒に曲げたり半円に曲げたりする機械で、シャフト径によって板厚能力および最小直径が決まります。 主に煙突加工や製缶にも使われます。
    材質(ロール)S45C
  • 手動油圧式デスクパンチ 亀倉精機

    手動油圧式デスクパンチ

    亀倉精機
    339,800税込373,780
    1台
    3日以内出荷
    騒音なし、切りくず飛散なしのクリーンな作業、電源不要で使用場所を選びません。広範囲な替刃打抜サイズ・幅広い用途・ワイドな能力、替刃装着もラクです。2スピードポンプの早送り機構により作業効率がアップします。ハンドルは水平方向に回転、楽な位置で作業ができます。
    用途制御盤・操作盤・ラック等のパネルに取り付けるスイッチやコネクタ・メーター等の穴あけに使用。プレス・圧入・カシメ・刻印等のさまざまな加工に対応します。付属品レンチ仕様手動油圧式トラスコ品番457-8881質量(kg)35奥行(mm)200オープンハイト(mm)26(金型装着時)最大穴あけ能力(mm) 鉄工t3.2×Φ40最大穴あけ能力(mm)(ステンレス)t2.0×Φ40フレーム奥行(mm)軸芯~200荷重(kN[t])(出力)49
  • 一体型油圧式パンチャ 泉精器製作所

    一体型油圧式パンチャ

    泉精器製作所
    109,800税込120,780
    1台
    3日以内出荷
    一体型で操作性に優れ、首振りも自由自在です。高所での穴あけ時、一人作業が可能です。
    用途配線、配管の穴加工。付属品セットボルト(SH10SB3/8インチ、SH10SB3/4インチ)、スチールケース、カラー4点トラスコ品番455-8871質量(kg)2.4タイプ厚鋼用穴あけ能力4インチ最大穴あけ能力(mm)(厚鋼)104(4インチ)、(ステンレス板)1.5mm以下適合替刃B16、B22、B28、B36、B42、B54荷重(kN[t])(出力)58(パンチB104(4インチ)を打ち抜き時)
  • B-92 パンチセット エスコ

    B-92 パンチセット

    エスコ
    24,900税込27,390
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA620TB-92
  • B-82 パンチセット エスコ

    B-82 パンチセット

    エスコ
    17,700税込19,470
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA620TB-82
  • B-70 パンチセット エスコ

    B-70 パンチセット

    エスコ
    14,500税込15,950
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA620TB-70
  • B-28 パンチセット エスコ

    B-28 パンチセット

    エスコ
    4,470税込4,917
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA620TB-28
  • B-22 パンチセット エスコ

    B-22 パンチセット

    エスコ
    3,930税込4,323
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA620TB-22
  • B-16 パンチセット エスコ

    B-16 パンチセット

    エスコ
    3,390税込3,729
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA620TB-16
  • B-104 パンチセット エスコ

    B-104 パンチセット

    エスコ
    28,900税込31,790
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA620TB-104
  • A-63 用パンチセット エスコ

    A-63 用パンチセット

    エスコ
    11,100税込12,210
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA620TA-63
  • A-51 用パンチセット エスコ

    A-51 用パンチセット

    エスコ
    7,320税込8,052
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA620TA-51
  • A-39 用パンチセット エスコ

    A-39 用パンチセット

    エスコ
    5,360税込5,896
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA620TA-39
  • A-31 用パンチセット エスコ

    A-31 用パンチセット

    エスコ
    4,290税込4,719
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA620TA-31
  • A-25 用パンチセット エスコ

    A-25 用パンチセット

    エスコ
    3,570税込3,927
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA620TA-25
  • A-19 用パンチセット エスコ

    A-19 用パンチセット

    エスコ
    3,210税込3,531
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA620TA-19
  • パンチセット エスコ

    パンチセット

    エスコ
    50,100税込55,110
    1個
    当日出荷
  • 64.0mm パンチユニット エスコ

    64.0mm パンチユニット

    エスコ
    42,300税込46,530
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA620G-64
  • 61.5mm パンチユニット エスコ

    61.5mm パンチユニット

    エスコ
    26,300税込28,930
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA620G-61.5
  • 50.8mm パンチユニット エスコ

    50.8mm パンチユニット

    エスコ
    26,300税込28,930
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA620G-50.8
  • 49.6mm パンチユニット エスコ

    49.6mm パンチユニット

    エスコ
    28,000税込30,800
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA620G-49.6
  • 47.0mm パンチユニット エスコ

    47.0mm パンチユニット

    エスコ
    35,500税込39,050
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA620G-47
  • 45mm 角パンチヘッド エスコ

    45mm 角パンチヘッド

    エスコ
    67,700税込74,470
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA620SB-45
  • 40.5mm パンチユニット エスコ

    40.5mm パンチユニット

    エスコ
    18,900税込20,790
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA620G-40.5
  • 34.6mm パンチユニット エスコ

    34.6mm パンチユニット

    エスコ
    15,000税込16,500
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA620G-34.6
  • 30mm 角パンチヘッド エスコ

    30mm 角パンチヘッド

    エスコ
    54,100税込59,510
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA620SB-30

配管用パンチャ』には他にこんなカテゴリがあります

パンチャ本体