絞り込み
種類
  • A型(3)
  • L型(4)
ブランド
  • NTカッター(4)
  • オルファ(3)
  • コクヨ(3)
  • フォーエバー(3)
  • タジマツール(TJMデザイン)(2)
  • PLUS(プラス)[文具](2)
  • HANDIWORK(1)
  • NT(1)
  • エスディアイ(1)
  • 色ピンク
  • 色アソート(1)
  • 色イエロー(78)
  • 色オレンジ(13)
  • 色グリーン(26)
  • 色グレー(13)
  • 色シルバー(27)
  • 色パープル(11)
  • 色ブラウン(2)
  • 色ブラック(85)
  • 色ブルー(44)
  • 色ベージュ(5)
  • 色ホワイト(32)
  • 色レッド(42)
材質(刃)
  • スチール(6)
  • ステンレス(2)
  • セラミック(2)
  • チタン(1)
全長(mm)
  • 119(1)
  • 135(1)
  • 143(1)
  • 145(1)
  • 158(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(4)
エコマーク認定・グリーン購入法適合
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類から絞り込む
A型(3)
L型(4)
リミテッドALギガ オルファリミテッドALギガオルファ(4件のレビュー)
879税込967
1丁
当日出荷
上質感のあるオルファ・リミテッドシリーズの大型カッターです。(特別色)力のかけやすい形状を追求した滑りにくいラバー付きグリップです。ワンタッチで刃が出せ、しっかりとロックするオートロックタイプです。
用途ダンボールやベニヤ板な厚物の切断に。規格AL型材質本体(樹脂部):ABS樹脂(アクリルウレタン塗装)、本体(金属部):ステンレス鋼(SUS430)、滑り止めゴム:塩化ビニール全長(mm)158質量(g)83刃厚(mm)0.5材質(刃)合金工具鋼適合替刃LB10K・LB50K・LBB10K・LBB50K
カッターナイフ 標準型 コクヨカッターナイフ 標準型コクヨ(2件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
フロントチェンジ方式なので先端から抜き差しするだけで簡単に刃を交換できる 刃をしっかり固定するロック機能付き 貝印製国産刃使用
材質(刃)炭素鋼仕様オートロック機能材質ホルダー:R-ABS、スナッパー:ABS、スライダー:R-POM全長(mm)135外幅寸法(mm)14刃幅(mm)9適合替刃HA-S150-5,HA-100B,C,SNグリーン購入法適合
カッターA型 NTカッターカッターA型NTカッター(4件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
使いやすい事務・軽作業用カッター。A型カッター定番モデル。刃がすべり出ないオートロックスライド。色鮮やかなパステルカラー。
用途薄物カットなどの軽作業に工作やDIYに規格A型材質(本体)ABS樹脂質量(g)23寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)145×18×10適合替刃A型替刃
プラス 折らないカッターオランテ CU-300 PLUS(プラス)[文具]プラス 折らないカッターオランテ CU-300PLUS(プラス)[文具](2件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
長持ち加工で切れ味続く、折らない刃のカッター。折らなくても切れ味続く長持ち加工刃! 凹凸表面加工&全面フッ素コートでベタつきにくく、サビに強いステンレス刃です。 さらに一般的な大型カッターの刃厚と同じ0.5mmの厚刃なので、折れにくい! チャイルドロック搭載で保管時の安全面にも配慮しています。上部スライダー設計で左手でも使用できます。
仕様オートロック式小型カッター材質本体・キャップ:ABS、スライダー・ホルダー:POM、刃=ステンレス質量(g)約26刃厚(mm)0.5材質(刃)ステンレスグリーン購入法適合
安心構造カッターナイフ「フレーヌ」本体・標準型 コクヨ安心構造カッターナイフ「フレーヌ」本体・標準型コクヨ(4件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
刃先にフッ素加工を施し、のりの付きにくさが大幅アップしました。 また、トップスライダー構造なので、利き手を選びません。 本体の質感と形状にこだわり、抜群のフィット感を実現しました。 差し込んで折るだけで、正しい位置・正しい方向に折ることができる刃折ケースが標準で付属しています。 刃折りに失敗して刃先が欠けることが減り、常にシャープな切れ味を保てます。 刃に触れずに交換できる構造を開発しました。(シリーズ製品の替刃ケースを使用した場合) 刃の保管・交換・廃棄までの安心を考えた〈フレーヌ〉シリーズの替刃をぜひご利用ください。
仕様オートロック機能付、分別廃棄可能付属品フッ素加工刃1枚、刃折りケース材質(ホルダー)ABS、ステンレス、(グリップ)エストラマー、(スナッパー)PC/ABS全長(mm)143刃幅(mm)9
リミテッドNLギガ オルファリミテッドNLギガオルファ
879税込967
1丁
当日出荷
上質感のあるオルファ・リミテッドシリーズの大型カッターです。(特別色)力のかけやすい形状を追求した滑りにくいラバー付きグリップです。しっかりと刃を固定できるネジロックタイプです。
用途ダンボールやベニヤ板な厚物の切断に。規格NL型材質本体(樹脂部):ABS樹脂(アクリルウレタン塗装)、本体(金属部):ステンレス鋼(SUS430)、滑り止めゴム:塩化ビニール全長(mm)158質量(g)89刃厚(mm)0.5材質(刃)合金工具鋼適合替刃LB10K・LB50K・LBB10K・LBB50K
エコカッターS型 オルファエコカッターS型オルファ
269税込296
1個
当日出荷
ホルダーとクリップに100%再生樹脂を使用した、環境にやさしいオートロック式小型カッターナイフ。クリップは脱落防止機能付き。分別廃棄が可能です。
材質【金属部】ステンレス鋼(SUS304)エコマーク認定認定材質(樹脂部)ABS樹脂材質(刃)合金工具鋼材質(クリップ)ポリアセタール樹脂(100%再生)材質(スライダー)ポリアセタール樹脂グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 213
NTカッターA型 NTカッターNTカッターA型NTカッター(1件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
使いやすい事務・軽作業用カッター。握り部分が幅広になっているので安定して切りやすい形状です。折った刃がたまる便利な刃先処理器つき。左利きの方にも使いやすい左右対称デザインです。
用途薄物カットなどの軽作業に工作やDIYに規格A型材質(本体)ABS樹脂質量(g)20寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)137×24×15適合替刃A型替刃
ZL-1P NTZL-1PNT(2件のレビュー)
389税込428
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質(刃)合金工具鋼(SKS81)材質本体:ABS樹脂
セラミックワンタッチカッター フォーエバーセラミックワンタッチカッターフォーエバー
999税込1,099
1個
当日出荷
超高密度・超耐摩耗のセラミック製のカッターシリーズ!セラミック刃には非磁性・絶縁性・超耐摩耗性・不錆性・非アレルギー・耐薬品性・非付着性・耐熱性・軽量などの特長があり、ご家庭内はもとより屋外や工場のクリーンルームなどの特殊な環境での使用にも最適てす一般的なステンレスカッターに比べシャープな切れ味が約50倍長持ちし、軽いので長時間の作業も疲れ知らず用途に応じて色々なサイズをご用意しています。
材質(刃)セラミック材質(本体)ABS樹脂質量(g)22構造刃はスプリングリターン式(使用時、摺動ロック付)本体寸法(mm)125×30×14
オルセラカッター クリップ付 フォーエバーオルセラカッター クリップ付フォーエバー(2件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
世界初のセラミックカッター、サビない折るセラ超高密度・超耐摩耗のセラミック製のカッターシリーズ!セラミック刃には非磁性・絶縁性・超耐摩耗性・不錆性・非アレルギー・耐薬品性・非付着性・耐熱性・軽量などの特長があり、ご家庭内はもとより屋外や工場のクリーンルームなどの特殊な環境での使用にも最適てす一般的なステンレスカッターに比べシャープな切れ味が約50倍長持ちし、軽いので長時間の作業も疲れ知らず用途に応じて色々なサイズをご用意しています。
材質(刃)セラミック材質(本体)ABS樹脂
オートロック グリL マゼンタ クリアケース タジマツール(TJMデザイン)オートロック グリL マゼンタ クリアケースタジマツール(TJMデザイン)(1件のレビュー)
459税込505
1丁
当日出荷
しっかり握れて滑りにくいエラストマー樹脂グリップ頑丈な 0.8mm 厚ブレードホルダー
用途厚物切断用規格L型マゼンタトラスコ品番813-4872質量(g)84材質(グリップ)エラストマー樹脂適合替刃替刃大 凄刃銀・黒、替刃大 硬刃ダブル、替刃大 折れ線無し刃
ネジプロ グリL マゼンタ クリアケース タジマツール(TJMデザイン)ネジプロ グリL マゼンタ クリアケースタジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)
459税込505
1丁
当日出荷
厚物切断用カッター。 握りやすい、すべらない。 強力ネジ式ロックです。 替刃タイプ:L型替刃(0.5mm厚×18mm幅)。
規格L型マゼンタトラスコ品番813-4876質量(g)86
NTカッターA型 NTカッターNTカッターA型NTカッター(1件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷
使いやすい事務・軽作業用カッター。丈夫な金属製ボディです。シックなメタリックカラー。刃がすべり出ないオートロックスライド。
用途薄物カットなどの軽作業に工作やDIYに規格A型5色(桃・黄・緑・青・黒)から1つ材質(本体)質量(g)25寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)143×21×11アズワン品番64-8251-03適合替刃A型替刃
カッターナイフ 標準型 フッ素加工刃<C3> コクヨカッターナイフ 標準型 フッ素加工刃<C3>コクヨ(1件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
一般的な小型刃が使える業界最短設計 カラフル・キュート・コンパクトなデザイン 刃先にのりが付きにくいフッ素加工刃 刃をしっかり固定するオートロック機能付き 横スライド式クリップ
材質(刃)炭素鋼仕様フッ素加工刃、オートロック機能付き材質ホルダー:R-ABS・ステンレス、スナッパー:PC/ABS、スライダー:R-POM全長(mm)119外幅寸法(mm)22刃幅(mm)9適合替刃HA-S150-5,HA-100B,C,SN
NT カッター替刃セット NTカッターNT カッター替刃セットNTカッター
399税込439
1セット
当日出荷
A型カッターナイフとミニカッティングマットのセット。A型カッターナイフ「iA-200SP(ピンク)」とカッティングマット(10×15cm、ピンク)のセットです。
用途消しゴムはんこ作りに雑誌の切り抜きに色(本体)ピンク材質(本体)(カッター)ABS樹脂、(マット)オレフィン系樹脂質量(g)45寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)(カッター)137×24×15、(マット)150×100×2
リサイクルWソー HANDIWORKリサイクルWソーHANDIWORK(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途木材(スギ・松・朴・ラワン)・バルサ材・ベニヤ板・プラスチック・塩ビ・竹の切断に。カーテンレール・ステン張りパイプ・新建材・プラスチック・鋼材・薄鋼板・非鉄金属の切断に。
精密作業用カッター プレシジョンカッターナイフ エスディアイ精密作業用カッター プレシジョンカッターナイフエスディアイ
659税込725
1個
当日出荷から5日以内出荷
プロ仕様のペンタイプのような柔軟性と操作性を実現したカッターナイフです。人間工学に基づいた逆三角形のボディフォルムは指をやさしくサポートし、滑らかな曲線切を可能にしました。刃が不意に移動しないように本体上部にオートロック式スライダーを装着しました。刃を収納した状態でもさりげなく糸切り等ができるラインカッター溝を先端に装備しました。
用途細かなカッティング作業に。材質本体:ABS樹脂/クランプ板:PC樹脂/スライダー:POM樹脂/スリーブ:ステンレス/刃材:SK2+Cr鋼
リトルテ カッター 使いきりタイプ PLUS(プラス)[文具]リトルテ カッター 使いきりタイプPLUS(プラス)[文具]
249税込274
1個
翌々日出荷
かわいさと機能性を両立した、コンパクトなカッターナイフ。 女性の手にもなじみやすい丸みのある本体形状を採用。 指のかかる位置にくぼみを設け、小さい手でも力をかけやすくなっています。 コンパクトサイズで持ち運びにも便利。ストラップホール付きです。 刃を出し入れするスライダーを、側面ではなく上部に配置することで、右利きの方も左利きの方も、そのままお使いいただけます。 スライダーを止めた位置で自動的にロックがかかるオートロック機構。 刃をしっかり固定します。 カッター刃の素材として、サビ付きにくいステンレス刃を採用。 湿気などによるサビを防ぎ、快適な切れ味を長く保ちます。 内部の刃が見えない安心設計。 刃の交換をしない使い切りタイプなので、刃に直接触れる機会を減らしています。 折った刃がケースに収まる刃折器付き。
材質(刃)ステンレス材仕様使い切りカッター材質本体・スライダー:ABS/POM、刃:ステンレス材、刃折器:PP寸法(長さL×奥行D×高さH)(mm)【外形】115×24×13グリーン購入法適合商品タイプ使い切りタイプ
チタンスクレープカッター フォーエバーチタンスクレープカッターフォーエバー
1,298税込1,428
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
ステンレスはサビにくい素材ですが、海水や漂白剤などではサビてしまいます。チタンは酸化被膜におおわれ、水や塩分に反応することなく、お手入れの必要もなく100%サビることはありません。
材質(刃)超硬チタン材質(本体)ABS樹脂
カッターナイフ