一枚切り抜きカッター
新聞や雑誌などのスクラップやペーパークラフトに便利な、一枚目の紙だけを切り抜くことができるカッターです。回転するヘッドにより、直線だけでなく曲線の切り抜きにも適した設計になっています。
- 材質
- 本体:ABS、刃:セラミック ヘッド:ステンレス、キャップ:PP
- 本体サイズ(mm)
- Φ12×133
- 内容量
- 1個
注意
※本製品は刃物です。刃が人体に触れないように取り扱いには十分にご注意ください。※6才未満のお子さまには絶対に与えないでください。 刃先によるケガや小さな部品の誤飲につながる危険があります。
※絶対に分解しないでください。
※紙を切る際、用紙の厚みや力加減により切れる枚数が異なります。
※机の上等で紙を切る場合、必ず台紙を敷いてご使用ください。
※金属・プラスチック等の硬い物には使用しないでください。また落としたり刃に無理な力を加えると、セラミック刃が欠ける恐れがありますのでご注意ください。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 北海道地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
カッター の新着商品
カテゴリ































