「刃幅(mm)」から絞り込む
ロングハンドルスクレーパーSlice(スライス)当日出荷
Sliceセラミックスクレーパー安全安心構造スクレーパーです。
刃先がラウンド構造で怪我の発生を軽減するのに役立ちます。
刃はセラミックを利用で、水に濡れても錆びず、金属刃の約11.2倍(Slice社公表値)の耐久性が有るので、長持ちします。
刃先は交換可能で、交換は別売り型番10538(ラウンド刃先)/10539(鋭角刃先)/10540(鋸歯状刃)が対応しております。
10599は、取っ手部分から刃先までがとても長いスクレーパーです。
オレンジのキャップを外すことで使用可能です。
ユーティリティスクレーパー10591・10593では届かないところにも、しっかり刃先が届き、快適に作業ができます。
出荷時は、本体にラウンドタイプ(10538)の刃が組込まれております。
両端刃先の構造ですので、刃先交換時期が来ても1枚で2回利用できます。
替刃の交換は工具不要で簡単にできます。
切れ味は大変良く、サクサク作業が可能です。
一度利用頂ければ、商品の良さをわかって頂けると思います。
左/右利き兼用となります。
用途スクレーパー寸法(mm)306.5×24.5×3.5材質(本体)グラスファイバー強化ナイロン質量(g)286.8材質(刃)セラミック切り込み深さ(mm)7.2
ユーティリティスクレーパー 刃先調整固定式Slice(スライス)当日出荷
錆びに強いセラミック製刃を装着しております。 刃先はデュアル構造で丸みを帯びた形状ですので、怪我防止に役立ちます。また、簡単安全に刃先の交換は可能です。セラミック刃の特徴:1)錆びに強く2)耐薬性に優れ3)無火花4)長持ちします。オレンジのスライドボタンで刃先の出し入れを行い刃先を固定します。替刃品番:10526(ラウンド型)/10528(鋭角型)を別途販売しております。
用途シール・ラベル・塗装落とし・内装工事・表面仕上げ・凹凸面を滑らかに、その他削る作業で機能を発揮します。刃先(mm)65×12×1.3寸法(mm)136.5×73.1×22.9材質(本体)グラスファイバー強化ナイロン質量(g)64材質(刃)セラミック適合替刃10526・10528
ミニスクレーパー 刃先調整固定式Slice(スライス)当日出荷
Sliceセラミックカッター安全安心構造スクレーパーです。刃先がラウンド構造で怪我の発生を軽減するのに役立ちます。刃はセラミックを利用で、水に濡れても錆びず、金属刃の約11.2倍(Slice社公表値)の耐久性が有るので、長持ちします。刃先は交換可能で、交換は別売り型番10523(鋸歯状刃)、10524(ラウンドタイプ)、10525(鋭角タイプ)が対応しています。両端刃先の構造ですので、刃先交換時期が来ても1枚で2回利用できます。10594は、ユーティリティスクレーパーよりも薄く小さいブレードを使用し、コンパクトなスクレーパーとなっています。小回りが利くため、従来製品よりも狭いスペースで作業するのに最適です。出荷時は、本体にラウンドタイプ(10524)の刃が組込まれております。使用感は大変良く、サクサク作業が可能です。一度利用頂ければ、商品の良さをわかって頂けると思います。左,右利き兼用となります。取替方法の説明書は商品に同梱されています。
材質(刃)セラミック刃先(mm)59.5×19×0.8寸法(mm)63.2×67×10.7材質(本体)グラスファイバー強化ナイロン、ポリアセタール、カーボンスティール質量(g)18深さ(mm)5.5適合替刃10523(鋸歯状刃)、10524(ラウンド刃先)、10525(鋭角刃先)
ユーティリティスクレーパー 刃先自動収納式Slice(スライス)当日出荷
錆びに強いセラミック製刃を装着しております。 刃先はデュアル構造で丸みを帯びた形状ですので、怪我防止に役立ちます。また、簡単安全に刃先の交換は可能です。セラミック刃の特徴:1)錆びに強く2)耐薬性に優れ3)無火花4)長持ちします。グリンのスライドボタンで刃先の出し入れを行います。スライドボタンを前方に押すことで刃先が出ます。スライドボタンより指を離すと、刃先は自動で本体へ収納されます。替刃品番:10526(ラウンド型)/10528(鋭角型)を別途販売しております。
用途シール・ラベル・塗装落とし・内装工事・表面仕上げ・凹凸面を滑らかに、その他削る作業で機能を発揮します。刃先(mm)65×12×1.3寸法(mm)136.5×73.1×22.9材質(本体)グラスファイバー強化ナイロン質量(g)66材質(刃)セラミック適合替刃10526・10528