363件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハサミ研ぎ器 京セラハサミ研ぎ器京セラ(3件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
研磨能力の高い高硬度のセラミック砥石採用で、鋭い切れ味がよいがえります。今まで研ぎにくいと言われていたはさみが、このはさみ研ぎ器なら簡単に研げます。
用途金属ハサミ用。材質ABS樹脂、砥石:ファインセラミック耐熱温度(℃)70(樹脂部)
ヤニクリーン300先端工具用 Silky(ユーエム工業)ヤニクリーン300先端工具用Silky(ユーエム工業)(4件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷
あらゆる木工機及び刃物にこびりついたヤニや樹液を泡で分解します。ヤニ・渋・接着剤を泡で分解するスプレーです。液だれが少ない泡タイプです。先端工具用です。
用途各種刃物のヤニ取りスプレー。容量(mL)300質量(g)365
のこぎりガイド 2×4用 モノタロウのこぎりガイド 2×4用モノタロウ(27件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
正確な角度で切断できます。 90、45、22.5°の3パターン切断ができます。 ツーバイフォー木材にもピッタリです。
用途2×4や1×4木材の角度切りに全長(mm)290質量(g)330全幅(mm)126切断厚(mm)40切断幅(mm)90
宇宙ノコ PICUS(大洋精工)宇宙ノコPICUS(大洋精工)
699税込769
1個
当日出荷
力要らず、方向知らずの宇宙ノコです。フレーム無しの、持ち手リング付スパイラル刃ノコギリです。刃にカットの方向性がありません。アウトドア向きで持ち運びに便利です。両手引き使いなので、狭い所や大きな材料でも切ることができます。360度が刃になっているので、上下・左右・円曲線、どの方向でも自由自在にカットできます。
用途木材・金属・プラスチック等の切断。材質刃:特殊鋼刃長(mm)500刃の厚さ(mm)約径1
オール研ぎ太郎 DENSAN(デンサン/ジェフコム)オール研ぎ太郎DENSAN(デンサン/ジェフコム)(7件のレビュー)
4,098税込4,508
1個
当日出荷
水もオイルもいらない その場で研げる万能研ぎ器 ナイフ&ハサミ等 V型刃ならなんでも研げる優れもの
用途ナイフ、ハサミ、波刃ナイフ、肉切包丁、電工ナイフ、草刈ガマ、カミソリ刃、V型刃ナイフ等全長(mm)105質量(g)45
オール研ぎ太郎 DENSAN(デンサン/ジェフコム)オール研ぎ太郎DENSAN(デンサン/ジェフコム)(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
小型・軽量!いつでも研げる携帯シャープナー
セラミックハサミ研ぎ器 オートセラミックハサミ研ぎ器オート
499税込549
1個
当日出荷
セラミック製のハサミ研ぎ器、耐摩耗性能の高い高硬度のセラミック研石採用。数回研ぐだけでシャープな切れ味を再現。
材質【本体】ABS樹脂【研石】セラミック質量(g)13寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×58×8
ガイドブロック SK(新潟精機)ガイドブロックSK(新潟精機)(6件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷
45°、90°の溝が切ってあるので鋸の切断が正確にできます。 作業台などにしっかり固定できるねじ穴付 プラスチック製なので刃物を傷めません。
用途額縁等のコーナー切り、ホビー、工作に
ゴムボーイ用ネジ Silky(ユーエム工業)ゴムボーイ用ネジSilky(ユーエム工業)(1件のレビュー)
219税込241
1組
当日出荷
ゴムボーイ用の交換部品です。ゴムボーイ用の専用ネジです。
用途交換ネジ。適合ゴムボーイシリーズ・ポケットボーイシリーズ・スカットボーイ・スーパーアクセル(荒目・細目)・ケンゾ―
ヤニピカ レザーソーヤニピカレザーソー(4件のレビュー)
789税込868
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
簡単!さっとスプレーするだけ! 滑り・開き・切味の悪い刃物(ノコ・ハサミ・鎌・刈込鋏)などの刃物を樹液(ヤニ・シブ)を除去することで本来の切味を復活させる商品です。 レザーソーヤニピカは刃物専用クリーナーです。生木専用刃物全般に使用できます。
用途鋸・鋏・鎌・刈込鋏・チェーンソー・ヘッジトリマー等の樹液(ヤニ・シブ)の除去
マイターボックス 2×4材用 SK11マイターボックス 2×4材用SK11(11件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
鋸をガイドに合わせて切るだけでヨコ(90度・45度・22.5度)ナナメ(45度)に切断できます。ツーバイフォー木材にもピッタリです。巾の狭い切断物には、当て木等を使用して切断物を固定すると作業がよりスムーズに行えます。
用途鋸切断ガイド。切断厚(mm)40切断幅(mm)90
イゾベール・グラスウールカッターケース マグ・イゾベールイゾベール・グラスウールカッターケースマグ・イゾベール(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
イゾベール・グラスウールカッターの専用ケースです。
用途グラスウールカッター用ケース材質プラスチック長さ(mm)318幅(mm)52.8RoHS指令(10物質対応)対応
ソーガイド ベスト 鋸セット 岡田金属工業所(ゼットソー)ソーガイド ベスト 鋸セット岡田金属工業所(ゼットソー)(3件のレビュー)
7,998税込8,798
1セット
当日出荷
ソーガイドが新しくなって登場! サッと出してサッと使える、使いやすさを追求した SAW GUID BEST !。1台で、265mmと175mm(精密)の2種類の替刃が使えます。軽量・コンパクトになってさらに便利に!。軽量でコンパクトなアルミボディ。位置決めストッパーで木材に合わせて真っすぐに切断が出来ます。45度カット金具で斜めに切断が出来ます。平行スライダーを取り付け、幅広い板を直線に切断できます。
用途木材を正確に切断するための鋸補助道具セット。木材切断、DIYに。縦引き・横引き・斜め引き・一般木材・集成材・合板・コンパネ・ベニヤ。セット内容ソーガイド・ベスト本体、ライフソー9寸目265替刃、ライフソー木工175替刃、ダミープレート、45度カット金具、平行スライダー、ハンドル材質本体:アルミ質量(g)ソーガイド・ベスト本体:345、45度カット金具:60、平行スライダー:32ピッチ(mm)ライフソー 9寸目 265替刃:1.75、ライフソー 木工 175替刃:1.4刃厚(mm)ライフソー 9寸目 265替刃:0.6、ライフソー 木工 175替刃:0.5寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)ソーガイド・ベスト本体(64×87×126)、45度カット金具(47×60×62)、平行スライダー(14×15×111)切り幅(mm)ライフソー 9寸目 265替刃:0.92、ライフソー 木工 175替刃:0.66刃渡り(mm)ライフソー 9寸目 265替刃:265、ライフソー 木工 175替刃:180
ベルト吊り Silky(ユーエム工業)ベルト吊りSilky(ユーエム工業)
629税込692
1個
当日出荷
なたのこ60・ヤマビコ・ズバット用のアクセサリーです。
用途ゴム太郎・なたのこ60・ヤマビコ・ズバット用ベルト吊り適合なたのこ60・ヤマビコ・ズバット
マグネット付鋸ガイド KENOHマグネット付鋸ガイドKENOH
1,298税込1,428
1個
当日出荷
日曜大工の必需品!。ゆがまずキレイにまっすぐ切れる!。磁石で鋸刃をピタッと引き付け、ブレずに切れる。15°単位に角度調整でき、正確な角度切りが可能
全長(mm)170質量(g)205
はやうち4段ポール 部品付 Silky(ユーエム工業)はやうち4段ポール 部品付Silky(ユーエム工業)
4,898税込5,388
1本
翌日出荷
対応製品はやうち 4段
のこぎりガイド Clover(クロバー)のこぎりガイドClover(クロバー)(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
のこぎりで90度・45度にまっすぐ切れる。 手ノコで木材を真っ直ぐ切るためのサポートツールです。
用途細い幅の木材も固定できるから安定して切りやすい
新ゴム太郎用黒ネジ付ハンドル Silky(ユーエム工業)新ゴム太郎用黒ネジ付ハンドルSilky(ユーエム工業)
1,498税込1,648
1本
当日出荷
新ゴム太郎荒目のハンドルです。抜群のフィット感をご提供します。ネジが2個になり替刃交換が簡単です。
用途ゴム太郎用部品。適合ゴム太郎材質加硫合成ゴム黒(ネジ)
ゴム太郎荒目用プラ製ネジ 黒 Silky(ユーエム工業)ゴム太郎荒目用プラ製ネジ 黒Silky(ユーエム工業)
169税込186
1組
当日出荷
ゴム太郎用交換部品です。
用途ゴム太郎専用ネジ。仕様プラ製ネジ1組適合荒目・プロ剪定・根切
替刃式サヤ付のこぎり用鞘 SK11替刃式サヤ付のこぎり用鞘SK11(5件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷
鋸の収納・保管・携帯の便利な鞘です。お手持ちのSK11替刃式サヤ付鋸(SSYー270)のシリーズに使用できます。EB-SK11替刃式のこぎり(仮枠用・剪定用)にも使用出来ます。
用途替刃式サヤ付鋸の交換用の鞘。適合機種SK11替刃式サヤ付鋸(SSY-270K/T/S)、EB-SK11替刃式のこぎり270ガンタイプ仮枠用、EB-SK11替刃式のこぎり240ガンタイプ剪定用材質鞘:PP
レッグストラップ600 Silky(ユーエム工業)レッグストラップ600Silky(ユーエム工業)(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
伸縮ベルトで鞘入り鋸を脚に装着出来るようになります。鞘入り鋸を脚に装着することによって、鋸の抜き差しがスムーズに行えます。
用途鞘入りの鋸を脚に装着。材質本体:樹脂
新ゴム太郎プロ黄色プラ製ネジ Silky(ユーエム工業)新ゴム太郎プロ黄色プラ製ネジSilky(ユーエム工業)(1件のレビュー)
189税込208
1組
当日出荷
新ゴム太郎プロ剪定のネジです。ゴム太郎用の交換ネジです。
用途ゴム太郎用部品。材質ポリカ
替刃式折込鋸用替刃取付ネジ SK11替刃式折込鋸用替刃取付ネジSK11(1件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷
替刃式折込鋸の取り付けネジ交換用パーツです。替刃式折込鋸の取り付けネジの交換用にご使用ください。
用途鋸刃取付ネジ(替刃式折込鋸用)。適合機種SK11替刃式折込鋸(SU21・SU24・SU-21P)・SK11替刃式折込鋸限定24PBOX(210mm)、E-Value園芸用折込鋸(210mm/EGPS-1・240mm/EGPS-2・替刃240mm/EGPS-2用)、千吉剪定用替刃式折込鋸(210mm/SGPS-6・240mm/SGPS-7)、K-F匠(仮枠折込鋸265mm・替刃式折込鋸(210mm・240mm))、カバサワ替刃式折込鋸(210mm/EDE-210・240mm/EDS-240)
クランプ式マイターボックス SK(新潟精機)クランプ式マイターボックスSK(新潟精機)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
欠品中
22.5°、45°、90°の溝が切ってあるので手鋸での切断作業が正確にできます。 4つのクランプで加工物を固定できるクランプ式です。 作業台等にしっかり固定できるねじ穴付です。 プラスチック製なので刃物を傷めにくいです。
用途手鋸の切断用ガイドに材質ABS角度(°)溝:22.5、45、90本体質量(g)510最大加工幅(mm)100加工寸法(mm)(最大)高さ60
ピラニア マイターBOX ピラニア・ツールピラニア マイターBOXピラニア・ツール
1,498税込1,648
1個
当日出荷
精密な角度切りに必要なガイド役(PS-0,PS-1用) 精密な刃物でもフリーハンドでは、正確な作業に不安もあります。専用ガイドで直線、直角切りを支援します。 90°は直角に材料を切るとき、45°は材料同士を直角につなぐ時に使用します。
材質アルミ材高さ外寸(mm)25長さ外寸(mm)150幅外寸(mm)50
はやうち鋸刃固定ボルトナット Silky(ユーエム工業)はやうち鋸刃固定ボルトナットSilky(ユーエム工業)
329税込362
1セット
翌々日出荷
はやうち交換部品です。はやうち用高枝鋸部品です。
用途はやうち部品鋸刃固定ボルトナット。適合はやうち全種材質本体:鉄
新ゴム太郎荒目用鞘 Silky(ユーエム工業)新ゴム太郎荒目用鞘Silky(ユーエム工業)
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
新ゴム太郎荒目240の鞘です。機能性を向上し使い易さを追求しました。回転ローラーを装備しているので、鋸の出し入れがスムーズです。
用途ゴム太郎用部品。適合ゴム太郎荒目240材質PP・ジュラコン(R)・6ナイロン ウレタン・スチール
マスター用ハンドル Silky(ユーエム工業)マスター用ハンドルSilky(ユーエム工業)
2,898税込3,188
1本
当日出荷
マスター用の交換部品です。マスター用の交換ハンドルです。
用途マスター330mm用ハンドル交換部品。適合マスター330
角度調節式鋸ガイド H&H角度調節式鋸ガイドH&H
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
15度単位の正確な角度切りが可能なマグネット付鋸ガイド
寸法(mm)70×165×40
鋸刃ガード レザーソー鋸刃ガードレザーソー
37税込41
1個
翌々日出荷
剪定 サヤ レザーソー剪定 サヤレザーソー
999税込1,099
1個
翌々日出荷
左右どちらでも収納可能。下部開口部が大きくケース中央のスリットでゴミの詰まりを防ぎます。出し入れ簡単なロック機能。破損しにくく、耐久性に優れた安心設計。
はやうち用ノブボルト Silky(ユーエム工業)はやうち用ノブボルトSilky(ユーエム工業)
299税込329
1本
当日出荷
はやうち交換部品です。はやうち用高枝鋸部品です。
用途はやうち部品ノブボルト。適合はやうち全種材質本体:鉄
フックフォックス Silky(ユーエム工業)フックフォックスSilky(ユーエム工業)
1,998税込2,198
1セット
当日出荷
作業中の上げ下ろし回数が減り、効率が良くなります。フックフォックスは、作業時の上げ下ろしや収納時に簡単に引っ掛けることが出来ます。何度も下ろす手間がなく、疲れが少なくなります。フックの穴を利用することで、倒れる危険がなくなります。 高枝鋸がさらに便利になるフック。
適合機種ハヤテ・はやうち・ズバット2段全種、ロングボーイ材質鉄(メッキ仕上げ)寸法(mm)130×115×30質量(g)220
角度切鋸ガイド E-SPF角度切鋸ガイドE-SPF(1件のレビュー)
5,537税込6,091
1台
7日以内出荷
まっすぐ、きれいに押して切る鋸。90°、75°、67.5°、60°、54°、45°の角度調節ができ、木材と台座を固定することで切りやすくきれいに切ることができます。特別仕様の鋸刃で切り口がきれいです。1×4材、2×4材の切断に最適です。※組み立てには別途13mm用のスパナが必要です。
材質刃/刃物鋼SK85寸法(mm)約520×285×240質量(g)約1430刃厚(mm)0.6刃渡り(mm)300
替刃式鋸共通グリップ EB-SK11替刃式鋸共通グリップEB-SK11(1件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
替刃式鋸用の共通グリップ、ガンタイプです。各社共通の回転脱着式の鋸刃(刃厚0.6~0.9mm)が使用できます。
用途替刃式鋸用共通グリップ。仕様ガンTガンタイプ樹脂柄
パイプソー300柄 岡田金属工業所(ゼットソー)パイプソー300柄岡田金属工業所(ゼットソー)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
適合(板厚0.5mm)/(刃)ゼットソー:8寸目、たてびき8寸目、Ⅲ8寸目、硬木250、ハンディー大工目、(板厚0.6mm)/(刃)ゼットソー:265、Ⅲ265、α265、デコラソー、デコラソー細刃、竹ひきのこ240、剪定こま目240、パイプソー:240、先細、フラット225、パイマン、サイディングソー120、(板厚0.66mm)/(刃)ゼットソー:300たてひき、竹挽270、パイプソー300トラスコ品番818-5764形状ピストル形質量(g)101
ピストル265柄 岡田金属工業所(ゼットソー)ピストル265柄岡田金属工業所(ゼットソー)(7件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
適合(板厚0.5mm)/(刃)ゼットソー:8寸目、たてびき8寸目、Ⅲ8寸目、硬木250、ハンディー大工目、(板厚0.6mm)/(刃)ゼットソー:265、Ⅲ265、α265、デコラソー、デコラソー細刃、竹ひきのこ240、剪定こま目240、パイプソー:240、先細、フラット225、パイマン、サイディングソー120、(板厚0.66mm)/(刃)ゼットソー:300たてひき、竹挽270、パイプソー300トラスコ品番818-5758形状ピストル形質量(g)101
265・8寸目寸目柄 岡田金属工業所(ゼットソー)265・8寸目寸目柄岡田金属工業所(ゼットソー)(3件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷
適合(板厚0.5mm)/(刃)ゼットソー:8寸目、たてびき8寸目、Ⅲ8寸目、硬木250、ハンディー大工目、(板厚0.6mm)/(刃)ゼットソー:265、Ⅲ265、α265、デコラソー、デコラソー細刃、竹ひきのこ240、剪定こま目240、パイプソー:240、先細、フラット225、パイマン、サイディングソー120、(板厚0.66mm)/(刃)ゼットソー:300たてひき、竹挽270、パイプソー300トラスコ品番818-5752形状棒形質量(g)99
はやうち3段 ポールセット Silky(ユーエム工業)はやうち3段 ポールセットSilky(ユーエム工業)
14,980税込16,478
1本
翌日出荷
対応製品はやうち 3段材質軟質塩ビ、加硫合成ゴム、アルミ、PA、スチール、ステンレス、真鍮長さ(mm)1865寸法(mm)1865×60×45品番886-04質量(g)1945
はやうち3段ポール 部品付 Silky(ユーエム工業)はやうち3段ポール 部品付Silky(ユーエム工業)
4,998税込5,498
1本
翌日出荷
対応製品はやうち 3段

のこぎり』には他にこんなカテゴリがあります

のこぎり関連品