絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- Silky(ユーエム工業)(235)
- レザーソー(61)
- 岡田金属工業所(ゼットソー)(14)
- silky(丸章工業)(9)
- 木島精工(6)
- SHARK SAW(5)
- タジマツール(TJMデザイン)(3)
- SK11(3)
- SK(新潟精機)(2)
- 盛光(2)
- JEFCOM(ジェフコム)(2)
- BIGMAN(ビッグマン)(2)
- EB-SK11(2)
- KENOH(2)
- E-SPF(2)
- E-Value(1)
- H&H(1)
- オート(1)
- 京セラ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
2ページ目: のこぎり関連品

生木 サヤ
レザーソー¥899~税込¥989~1個翌々日出荷から3日以内出荷左右どちらでも収納可能。下部開口部が大きくケース中央のスリットでゴミの詰まりを防ぎます。出し入れ簡単なロック機能。破損しにくく、耐久性に優れた安心設計。
新ゴム太郎共通鞘
Silky(ユーエム工業)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷新ゴム太郎270共通の鞘です。機能性を向上し使い易さを追求しました。回転ローラーを装備しているので、鋸の出し入れがスムーズです。用途ゴム太郎用部品。適合ゴム太郎270材質PP・ジュラコン(R)・6ナイロン ウレタン・スチール
新ゴム太郎荒目用鞘
Silky(ユーエム工業)¥1,898税込¥2,0881個翌々日出荷新ゴム太郎荒目300の鞘です。機能性を向上し使い易さを追求しました。回転ローラーを装備しているので、鋸の出し入れがスムーズです。用途ゴム太郎用部品。適合ゴム太郎荒目300材質PP・ジュラコン(R)・6ナイロン ウレタン・スチール
新ゴム太郎用緑ネジ付ハンドル
Silky(ユーエム工業)¥1,498税込¥1,6481本翌々日出荷新ゴム太郎細目のハンドルです。抜群のフィット感をご提供します。ネジが2個になり替刃交換が簡単です。用途ゴム太郎用部品。適合ゴム太郎材質加硫合成ゴム色緑(ネジ)
フックフォックス
Silky(ユーエム工業)¥1,998税込¥2,1981セット当日出荷作業中の上げ下ろし回数が減り、効率が良くなります。フックフォックスは、作業時の上げ下ろしや収納時に簡単に引っ掛けることが出来ます。何度も下ろす手間がなく、疲れが少なくなります。フックの穴を利用することで、倒れる危険がなくなります。 高枝鋸がさらに便利になるフック。適合機種ハヤテ・はやうち・ズバット2段全種、ロングボーイ材質鉄(メッキ仕上げ)寸法(mm)130×115×30質量(g)220
替刃式鋸共通グリップ
EB-SK11(1件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷替刃式鋸用の共通グリップ、ガンタイプです。各社共通の回転脱着式の鋸刃(刃厚0.6~0.9mm)が使用できます。用途替刃式鋸用共通グリップ。仕様ガンT柄ガンタイプ樹脂柄
パイプソー240赤柄
岡田金属工業所(ゼットソー)(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181本当日出荷適合(板厚0.5mm)/(刃)ゼットソー:8寸目、たてびき8寸目、Ⅲ8寸目、硬木250、ハンディー大工目、(板厚0.6mm)/(刃)ゼットソー:265、Ⅲ265、α265、デコラソー、デコラソー細刃、竹ひきのこ240、剪定こま目240、パイプソー:240、先細、フラット225、パイマン、サイディングソー120、(板厚0.66mm)/(刃)ゼットソー:300たてひき、竹挽270、パイプソー300トラスコ品番818-5760形状ピストル形質量(g)83
ヤニピカ 詰替用
レザーソー¥1,298税込¥1,4281個当日出荷簡単!さっとスプレーするだけ! 滑り・開き・切味の悪い刃物(ノコ・ハサミ・鎌・刈込鋏)などの刃物を樹液(ヤニ・シブ)を除去することで本来の切味を復活させる商品です。 レザーソーヤニピカは刃物専用クリーナーです。生木専用刃物全般に使用できます。用途鋸・鋏・鎌・刈込鋏・チェーンソー・ヘッジトリマー等の樹液(ヤニ・シブ)の除去容量(mL)300RoHS指令(10物質対応)対応
折りたたみ式プルソー
TOUGH BUILT¥6,398税込¥7,0381個当日出荷ブレードを折りたたみコンパクトに収納できます。17TPIのエッジ(細かい目)と7-10TPIのエッジ(荒い目)を備えたダブルエッジブレードにより、複数の仕上げカットが可能です。トラスコ品番681-5568材質スチール全長(mm)355色黒刃長(mm)254
はやうち3段 ポールセット
Silky(ユーエム工業)¥14,980税込¥16,4781本翌日出荷対応製品はやうち 3段材質軟質塩ビ、加硫合成ゴム、アルミ、PA、スチール、ステンレス、真鍮長さ(mm)1865寸法(mm)1865×60×45品番886-04質量(g)1945
180シリーズ TPEグリップ
レザーソー¥799税込¥8791個翌々日出荷TPEグリップはグリップ力が優れており少しの握力で切断が出来るので、長時間の作業でも疲れにくくハードな仕事をされる職人さんにもオススメです。どこでも握れるオールラバーグリップは柄の端から端まで、どこでも握れるグリップなのでお好みのスタイルで作業が出来ます。
青雲作ブルーハード TPEグリップ(ネジ付)
レザーソー¥1,398税込¥1,5381個翌々日出荷従来の籐巻柄に比べエラストマ樹脂は滑りにくく、手に馴染みます。また、グリップ力もアップし少ない握力で切断出来るので長時間作業も疲れにくいです。ハードな仕事をされる職人さんにおすすめです。質量(g)153
剪定 サヤ
レザーソー¥999~税込¥1,099~1個翌々日出荷左右どちらでも収納可能。下部開口部が大きくケース中央のスリットでゴミの詰まりを防ぎます。出し入れ簡単なロック機能。破損しにくく、耐久性に優れた安心設計。
仮枠 サヤ
レザーソー¥869~税込¥956~1個翌々日出荷左右どちらでも収納可能。下部開口部が大きくケース中央のスリットでゴミの詰まりを防ぎます。出し入れ簡単なロック機能。破損しにくく、耐久性に優れた安心設計。
のこぎり刃先カバー
BIGMAN(ビッグマン)¥869税込¥9561個当日出荷傷つきやすいアイテム保護に。エアホース・電動工具のコード・接着剤や充填剤などの道具や材料を傷つけない。保管に便利な壁掛けフック穴付。用途のこぎりの刃先をカバーする。幅(mm)約30全長(mm)300材質(本体)ABS有効長(mm)刃渡り270材質(面ファスナー)ポリエステル/ナイロン材質(リベット)スチール
ハヤテ/ロングボーイ用ベルト
Silky(ユーエム工業)¥369税込¥4061本翌々日出荷ロングボーイ交換部品です。ロングボーイ・ハヤテ用高枝鋸部品です。用途ハヤテ・ロングボーイ用ベルト。適合ハヤテ・ロングボーイ