357件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハサミ研ぎ器 京セラ

    ハサミ研ぎ器

    京セラ(4件のレビュー)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    研磨能力の高い高硬度のセラミック砥石採用で、鋭い切れ味がよいがえります。今まで研ぎにくいと言われていたはさみが、このはさみ研ぎ器なら簡単に研げます。
    用途金属ハサミ用。材質ABS樹脂、砥石:ファインセラミック耐熱温度(℃)70(樹脂部)
  • のこぎりガイド 2×4用 モノタロウ

    のこぎりガイド 2×4用

    モノタロウ(28件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    正確な角度で切断できます。 90、45、22.5°の3パターン切断ができます。 ツーバイフォー木材にもピッタリです。
    用途2×4や1×4木材の角度切りに全長(mm)290質量(g)330全幅(mm)126切断厚(mm)40切断幅(mm)90
  • ヤニクリーン300先端工具用 Silky(ユーエム工業)

    ヤニクリーン300先端工具用

    Silky(ユーエム工業)(5件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    あらゆる木工機及び刃物にこびりついたヤニや樹液を泡で分解します。ヤニ・渋・接着剤を泡で分解するスプレーです。液だれが少ない泡タイプです。先端工具用です。
    用途各種刃物のヤニ取りスプレー。容量(mL)300質量(g)365
  • 宇宙ノコ PICUS(大洋精工)

    宇宙ノコ

    PICUS(大洋精工)
    699税込769
    1個
    当日出荷
    力要らず、方向知らずの宇宙ノコです。フレーム無しの、持ち手リング付スパイラル刃ノコギリです。刃にカットの方向性がありません。アウトドア向きで持ち運びに便利です。両手引き使いなので、狭い所や大きな材料でも切ることができます。360度が刃になっているので、上下・左右・円曲線、どの方向でも自由自在にカットできます。
    用途木材・金属・プラスチック等の切断。材質刃:特殊鋼刃長(mm)500刃の厚さ(mm)約径1
  • オール研ぎ太郎 JEFCOM(ジェフコム)

    オール研ぎ太郎

    JEFCOM(ジェフコム)(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    小型・軽量!いつでも研げる携帯シャープナー
  • ガイドブロック SK(新潟精機)

    ガイドブロック

    SK(新潟精機)(6件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷
    45°、90°の溝が切ってあるので鋸の切断が正確にできます。 作業台などにしっかり固定できるねじ穴付 プラスチック製なので刃物を傷めません。
    用途額縁等のコーナー切り、ホビー、工作に
  • オール研ぎ太郎 JEFCOM(ジェフコム)

    オール研ぎ太郎

    JEFCOM(ジェフコム)(7件のレビュー)
    4,098税込4,508
    1個
    当日出荷
    水もオイルもいらない その場で研げる万能研ぎ器 ナイフ&ハサミ等 V型刃ならなんでも研げる優れもの
    用途ナイフ、ハサミ、波刃ナイフ、肉切包丁、電工ナイフ、草刈ガマ、カミソリ刃、V型刃ナイフ等全長(mm)105質量(g)45
  • ヤニピカ レザーソー

    ヤニピカ

    レザーソー(4件のレビュー)
    789税込868
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    簡単!さっとスプレーするだけ! 滑り・開き・切味の悪い刃物(ノコ・ハサミ・鎌・刈込鋏)などの刃物を樹液(ヤニ・シブ)を除去することで本来の切味を復活させる商品です。 レザーソーヤニピカは刃物専用クリーナーです。生木専用刃物全般に使用できます。
    用途鋸・鋏・鎌・刈込鋏・チェーンソー・ヘッジトリマー等の樹液(ヤニ・シブ)の除去
  • セラミックハサミ研ぎ器 オート

    セラミックハサミ研ぎ器

    オート
    499税込549
    1個
    当日出荷
    セラミック製のハサミ研ぎ器、耐摩耗性能の高い高硬度のセラミック研石採用。数回研ぐだけでシャープな切れ味を再現。
    材質【本体】ABS樹脂【研石】セラミック質量(g)13寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)56×58×8
  • 替刃式サヤ付のこぎり用鞘 SK11

    替刃式サヤ付のこぎり用鞘

    SK11(5件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷
    鋸の収納・保管・携帯の便利な鞘です。お手持ちのSK11替刃式サヤ付鋸(SSYー270)のシリーズに使用できます。EB-SK11替刃式のこぎり(仮枠用・剪定用)にも使用出来ます。
    用途替刃式サヤ付鋸の交換用の鞘。適合機種SK11替刃式サヤ付鋸(SSY-270K/T/S)、EB-SK11替刃式のこぎり270ガンタイプ仮枠用、EB-SK11替刃式のこぎり240ガンタイプ剪定用材質鞘:PP
  • マイターボックス 2×4材用 SK11

    マイターボックス 2×4材用

    SK11(11件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    鋸をガイドに合わせて切るだけでヨコ(90度・45度・22.5度)ナナメ(45度)に切断できます。ツーバイフォー木材にもピッタリです。巾の狭い切断物には、当て木等を使用して切断物を固定すると作業がよりスムーズに行えます。
    用途鋸切断ガイド。切断厚(mm)40切断幅(mm)90
  • のこぎりガイド Clover(クロバー)

    のこぎりガイド

    Clover(クロバー)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    のこぎりで90度・45度にまっすぐ切れる。 手ノコで木材を真っ直ぐ切るためのサポートツールです。
    用途細い幅の木材も固定できるから安定して切りやすい
  • ベルト吊り Silky(ユーエム工業)

    ベルト吊り

    Silky(ユーエム工業)
    629税込692
    1個
    当日出荷
    なたのこ60・ヤマビコ・ズバット用のアクセサリーです。
    用途ゴム太郎・なたのこ60・ヤマビコ・ズバット用ベルト吊り適合なたのこ60・ヤマビコ・ズバット
  • マグネット付鋸ガイド KENOH

    マグネット付鋸ガイド

    KENOH
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    日曜大工の必需品!。ゆがまずキレイにまっすぐ切れる!。磁石で鋸刃をピタッと引き付け、ブレずに切れる。15°単位に角度調整でき、正確な角度切りが可能
    全長(mm)170質量(g)205
  • ポケットボーイ 透明ケース Silky(ユーエム工業)

    ポケットボーイ 透明ケース

    Silky(ユーエム工業)
    389税込428
    1本
    翌々日出荷
    材質ABS、スチール
  • はやうち鋸刃固定ボルトナット Silky(ユーエム工業)

    はやうち鋸刃固定ボルトナット

    Silky(ユーエム工業)
    329税込362
    1セット
    翌々日出荷
    はやうち交換部品です。はやうち用高枝鋸部品です。
    用途はやうち部品鋸刃固定ボルトナット。適合はやうち全種材質本体:鉄
  • 新ゴム太郎用黒ネジ付ハンドル Silky(ユーエム工業)

    新ゴム太郎用黒ネジ付ハンドル

    Silky(ユーエム工業)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    新ゴム太郎荒目のハンドルです。抜群のフィット感をご提供します。ネジが2個になり替刃交換が簡単です。
    用途ゴム太郎用部品。適合ゴム太郎材質加硫合成ゴム黒(ネジ)
  • ゴムボーイ用ネジ Silky(ユーエム工業)

    ゴムボーイ用ネジ

    Silky(ユーエム工業)(1件のレビュー)
    219税込241
    1組
    当日出荷
    ゴムボーイ用の交換部品です。ゴムボーイ用の専用ネジです。
    用途交換ネジ。適合ゴムボーイシリーズ・ポケットボーイシリーズ・スカットボーイ・スーパーアクセル(荒目・細目)・ケンゾ―
  • L-Aネジ(竹挽・仮枠・生木・剪定・カーブ) レザーソー

    L-Aネジ(竹挽・仮枠・生木・剪定・カーブ)

    レザーソー
    95税込105
    1個
    翌々日出荷
  • クランプ式マイターボックス SK(新潟精機)

    クランプ式マイターボックス

    SK(新潟精機)(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    22.5°、45°、90°の溝が切ってあるので手鋸での切断作業が正確にできます。 4つのクランプで加工物を固定できるクランプ式です。 作業台等にしっかり固定できるねじ穴付です。 プラスチック製なので刃物を傷めにくいです。
    用途手鋸の切断用ガイドに材質ABS角度(°)溝:22.5、45、90本体質量(g)510最大加工幅(mm)100加工寸法(mm)(最大)高さ60
  • ピラニア マイターBOX ピラニア・ツール

    ピラニア マイターBOX

    ピラニア・ツール
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    精密な角度切りに必要なガイド役(PS-0,PS-1用) 精密な刃物でもフリーハンドでは、正確な作業に不安もあります。専用ガイドで直線、直角切りを支援します。 90°は直角に材料を切るとき、45°は材料同士を直角につなぐ時に使用します。
    材質アルミ材高さ外寸(mm)25長さ外寸(mm)150幅外寸(mm)50
  • はやうち用ノブボルト Silky(ユーエム工業)

    はやうち用ノブボルト

    Silky(ユーエム工業)
    299税込329
    1本
    当日出荷
    はやうち交換部品です。はやうち用高枝鋸部品です。
    用途はやうち部品ノブボルト。適合はやうち全種材質本体:鉄
  • 鋸刃ガード レザーソー

    鋸刃ガード

    レザーソー
    37税込41
    1個
    翌々日出荷
  • レッグストラップ600 Silky(ユーエム工業)

    レッグストラップ600

    Silky(ユーエム工業)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    伸縮ベルトで鞘入り鋸を脚に装着出来るようになります。鞘入り鋸を脚に装着することによって、鋸の抜き差しがスムーズに行えます。
    用途鞘入りの鋸を脚に装着。材質本体:樹脂
  • マスター用ハンドル Silky(ユーエム工業)

    マスター用ハンドル

    Silky(ユーエム工業)
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    マスター用の交換部品です。マスター用の交換ハンドルです。
    用途マスター330mm用ハンドル交換部品。適合マスター330
  • 角度調節式鋸ガイド H&H

    角度調節式鋸ガイド

    H&H
    1,398税込1,538
    1個
    翌々日出荷
    15度単位の正確な角度切りが可能なマグネット付鋸ガイド
    寸法(mm)70×165×40
  • ソーガイドF 鋸セット 岡田金属工業所(ゼットソー)

    ソーガイドF 鋸セット

    岡田金属工業所(ゼットソー)(6件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷
    ソーガイドFとライフソー9寸目265のセット品です。 セットで使えば誰でも高精度な切断が実現できます。 ソーガイドFは、直角を中心に左右45度以内、前後傾斜45度以内で自由に角度設定できます。 角度設定は、付属のソーガイドゲージを使用してください。
    用途木材切断用。 木材を正確に切断するための鋸補助道具セット仕様ライフソー265本体(刃渡り265mm、ピッチ1.75mm、板厚0.6mm、切り幅0.92mm)トラスコ品番818-5826セット内容ライフソー265本体、ソーガイドF、ダミーブレート、ソーガイドゲージ質量(kg)1.53
  • はやうち4段ポール 部品付 Silky(ユーエム工業)

    はやうち4段ポール 部品付

    Silky(ユーエム工業)
    4,898税込5,388
    1本
    翌日出荷
    対応製品はやうち 4段
  • 生木 サヤ レザーソー

    生木 サヤ

    レザーソー
    899税込989
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    左右どちらでも収納可能。下部開口部が大きくケース中央のスリットでゴミの詰まりを防ぎます。出し入れ簡単なロック機能。破損しにくく、耐久性に優れた安心設計。
  • ハヤテ用ノブボルト Silky(ユーエム工業)

    ハヤテ用ノブボルト

    Silky(ユーエム工業)
    399税込439
    1本
    翌々日出荷
    ハヤテ交換部品です。ハヤテ用高枝鋸部品です。
    用途ハヤテノブボルト。適合ハヤテ
  • フックフォックス Silky(ユーエム工業)

    フックフォックス

    Silky(ユーエム工業)
    1,998税込2,198
    1セット
    当日出荷
    作業中の上げ下ろし回数が減り、効率が良くなります。フックフォックスは、作業時の上げ下ろしや収納時に簡単に引っ掛けることが出来ます。何度も下ろす手間がなく、疲れが少なくなります。フックの穴を利用することで、倒れる危険がなくなります。 高枝鋸がさらに便利になるフック。
    適合機種ハヤテ・はやうち・ズバット2段全種、ロングボーイ材質鉄(メッキ仕上げ)寸法(mm)130×115×30質量(g)220
  • ゴム太郎荒目用プラ製ネジ 黒 Silky(ユーエム工業)

    ゴム太郎荒目用プラ製ネジ 黒

    Silky(ユーエム工業)
    169税込186
    1組
    当日出荷
    ゴム太郎用交換部品です。
    用途ゴム太郎専用ネジ。仕様プラ製ネジ1組適合荒目・プロ剪定・根切
  • ソーガイド ベスト 鋸セット 岡田金属工業所(ゼットソー)

    ソーガイド ベスト 鋸セット

    岡田金属工業所(ゼットソー)(3件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1セット
    当日出荷
    ソーガイドが新しくなって登場! サッと出してサッと使える、使いやすさを追求した SAW GUID BEST !。1台で、265mmと175mm(精密)の2種類の替刃が使えます。軽量・コンパクトになってさらに便利に!。軽量でコンパクトなアルミボディ。位置決めストッパーで木材に合わせて真っすぐに切断が出来ます。45度カット金具で斜めに切断が出来ます。平行スライダーを取り付け、幅広い板を直線に切断できます。
    用途木材を正確に切断するための鋸補助道具セット。木材切断、DIYに。縦引き・横引き・斜め引き・一般木材・集成材・合板・コンパネ・ベニヤ。セット内容ソーガイド・ベスト本体、ライフソー9寸目265替刃、ライフソー木工175替刃、ダミープレート、45度カット金具、平行スライダー、ハンドル材質本体:アルミ質量(g)ソーガイド・ベスト本体:345、45度カット金具:60、平行スライダー:32ピッチ(mm)ライフソー 9寸目 265替刃:1.75、ライフソー 木工 175替刃:1.4刃厚(mm)ライフソー 9寸目 265替刃:0.6、ライフソー 木工 175替刃:0.5寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)ソーガイド・ベスト本体(64×87×126)、45度カット金具(47×60×62)、平行スライダー(14×15×111)切り幅(mm)ライフソー 9寸目 265替刃:0.92、ライフソー 木工 175替刃:0.66刃渡り(mm)ライフソー 9寸目 265替刃:265、ライフソー 木工 175替刃:180
  • ピストル265柄 岡田金属工業所(ゼットソー)

    ピストル265柄

    岡田金属工業所(ゼットソー)(7件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    適合(板厚0.5mm)/(刃)ゼットソー:8寸目、たてびき8寸目、Ⅲ8寸目、硬木250、ハンディー大工目、(板厚0.6mm)/(刃)ゼットソー:265、Ⅲ265、α265、デコラソー、デコラソー細刃、竹ひきのこ240、剪定こま目240、パイプソー:240、先細、フラット225、パイマン、サイディングソー120、(板厚0.66mm)/(刃)ゼットソー:300たてひき、竹挽270、パイプソー300トラスコ品番818-5758形状ピストル形質量(g)101
  • 265・8寸目寸目柄 岡田金属工業所(ゼットソー)

    265・8寸目寸目柄

    岡田金属工業所(ゼットソー)(3件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    適合(板厚0.5mm)/(刃)ゼットソー:8寸目、たてびき8寸目、Ⅲ8寸目、硬木250、ハンディー大工目、(板厚0.6mm)/(刃)ゼットソー:265、Ⅲ265、α265、デコラソー、デコラソー細刃、竹ひきのこ240、剪定こま目240、パイプソー:240、先細、フラット225、パイマン、サイディングソー120、(板厚0.66mm)/(刃)ゼットソー:300たてひき、竹挽270、パイプソー300トラスコ品番818-5752形状棒形質量(g)99
  • ヤニピカ 詰替用 レザーソー

    ヤニピカ 詰替用

    レザーソー
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    簡単!さっとスプレーするだけ! 滑り・開き・切味の悪い刃物(ノコ・ハサミ・鎌・刈込鋏)などの刃物を樹液(ヤニ・シブ)を除去することで本来の切味を復活させる商品です。 レザーソーヤニピカは刃物専用クリーナーです。生木専用刃物全般に使用できます。
    用途鋸・鋏・鎌・刈込鋏・チェーンソー・ヘッジトリマー等の樹液(ヤニ・シブ)の除去容量(mL)300RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゴムケース W Silky(ユーエム工業)

    ゴムケース W

    Silky(ユーエム工業)
    1,498税込1,648
    1個
    翌々日出荷
    剪定鋸と剪定バサミを同時に携帯できます。
    用途折込鋸をベルトへ携帯できます。材質エラストマー寸法(mm)240×80×50質量(g)100適合サイズ(mm)210の折込鋸
  • はやうち3段ポール 部品付 Silky(ユーエム工業)

    はやうち3段ポール 部品付

    Silky(ユーエム工業)
    4,998税込5,498
    1本
    翌日出荷
    対応製品はやうち 3段
  • ハヤテ4段ポール 部品付 Silky(ユーエム工業)

    ハヤテ4段ポール 部品付

    Silky(ユーエム工業)
    4,598税込5,058
    1本
    翌日出荷
    対応製品ハヤテ 4段
  • 恵み サヤ レザーソー

    恵み サヤ

    レザーソー
    1,298税込1,428
    1個
    翌々日出荷
    古くから親しみのある朴サヤを採用。

のこぎり』には他にこんなカテゴリがあります

のこぎり関連品