絞り込み
刃長(mm)
  • 80(1)
  • 125(2)
  • 210(1)
  • 240(7)
  • 250(2)
  • 265(1)
  • 270(3)
折りたたみ
折りたたみ
折りたたみ式(4)
ピッチ(mm)
  • 1.7
  • 0.41(2)
  • 1(14)
  • 1.05(3)
  • 1.2(3)
  • 1.3(3)
  • 1.4(11)
  • 1.41(3)
  • 1.5(37)
  • 1.6(3)
  • 1.75(36)
  • 2(3)
  • 2.15(10)
  • 2.2(6)
  • 2.4(13)
  • 2.5(21)
  • 2.8(4)
  • 3(20)
  • 4(12)
  • 6(5)
全長(mm)
  • 300~350未満(1)
  • 350~400未満(1)
  • 400~450未満(1)
ブランド
  • レザーソー(11)
  • 神沢精工(2)
  • SHARK SAW(2)
  • エスコ(1)
  • ノーブランド(1)
  • 角利(角利産業)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
18件中 1~18件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「刃長(mm)」から絞り込む
80(1)
125(2)
210(1)
240(7)
250(2)
265(1)
270(3)
  • スーパー技工替刃式片刃鋸 塩ビ・アクリル用210mm 角利(角利産業)

    スーパー技工替刃式片刃鋸 塩ビ・アクリル用210mm

    角利(角利産業)(3件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷
    刃の取り替えがワンタッチでできます。
    用途塩ビ・アクリル用。トラスコ品番420-3178全長(mm)350質量(g)180ピッチ(mm)1.7刃長(mm)210板厚(mm)0.6材質(柄部)スチール・強化ナイロン(PA)・合成ゴム(TPR)材質(刃)刃物用炭素鋼切り幅(mm)0.65
  • レザーソーSELECT  竹挽 レザーソー

    レザーソーSELECT 竹挽

    レザーソー(10件のレビュー)
    ¥3,698税込¥4,068
    1丁
    当日出荷
    竹専用タイプです。竹林での伐採や竹材加工に使用できます。 また、スムーズな切味と切口の綺麗さが特長です。 大変強く丈夫な竹の繊維は通常の鋸で切ると刃がすぐに摩耗(特に荒目ほど)切れなくなります。 独自研究・開発により長時間作業も軽快に切れる竹専用鋸刃を開発しました。 また、切口の仕上がりも美しく、竹細工も使用できます。竹藪(約1000本)切っても大丈夫なほど永切れします。
    用途竹林での伐採や竹材加工
  • 替刃式折込鋸 引廻し用 SHARK SAW

    替刃式折込鋸 引廻し用

    SHARK SAW
    ¥999税込¥1,099
    1丁
    翌日出荷
    用途に合わせて角度2段切り替え可能!防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。カラビナ等付けやすいフック穴付き。
    用途木材、ベニヤ、化粧合板、石膏ボードの窓抜き加工にピッチ(mm)1.7表面処理(刃部)クリアコート折込折込材質(刃)SK-85切り溝幅(mm)1.1±0.05のこぎり板厚(mm)0.8刃渡り(mm)125
  • 竹挽鋸 EVAGRIP レザーソー

    竹挽鋸 EVAGRIP

    レザーソー(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    竹独特の強固な繊維性質に対応した竹専用鋸です。 切口にササクレがなく美しい仕上げが特長です。 竹細工専用から竹林での伐採作業用までラインナップがあります。 直柄タイプですので両手引きができるのも特長です。 レザーソー竹挽鋸は竹専用タイプです。 竹細工から真竹・孟宗竹の伐採用まで幅広く対応しています。
    用途竹細工・真竹・孟宗竹の伐採用
  • レザーソー LB-A  竹 挽 レザーソー

    レザーソー LB-A 竹 挽

    レザーソー
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1丁
    当日出荷
    超軽量!L(エル)シリーズ。 全てがモデルチェンジ。長時間作業でも疲れない『超軽量パワーフィットグリップ』(超軽量130g)を採用。 作業効率が格段UPしました。耐久ロック機能付携帯サヤは左右どちらでも収納可能。 あらゆる現場に持運び易く、作業しやすい仕様になっております。 また、下部を大きく開け、木くずなどのゴミが詰まる事もありません。 竹の性質にあわせた目立てが威力を発揮。ささくれも出ずスムーズに切断します。 大変強く丈夫な竹の繊維は通常の鋸で切ると刃がすぐに摩耗(特に荒目ほど)切れなくなります。 独自研究・開発により長時間作業も軽快に切れる竹専用鋸刃を開発しました。 また、切口の仕上がりも美しく、ささくれもほとんど出ず竹細工も使用できます。 竹藪(約1000本)切っても大丈夫。 耐久性も素晴らしいです。
    用途竹材
  • 竹挽鋸 レザーソー

    竹挽鋸

    レザーソー
    ¥3,998税込¥4,398
    1丁
    当日出荷
    竹独特の強固な繊維性質に対応した竹専用鋸です。 切口にササクレがなく美しい仕上げが特長です。 竹細工専用から竹林での伐採作業用までラインナップがあります。 直柄タイプですので両手引きができるのも特長です。 レザーソー竹挽鋸は竹専用タイプです。 竹細工から真竹・孟宗竹の伐採用まで幅広く対応しています。
    用途竹細工・真竹・孟宗竹の伐採用ピッチ(mm)1.7(寸18枚目)刃長(mm)240板厚(mm)0.6
  • SHINKA 竹挽 本体 レザーソー

    SHINKA 竹挽 本体

    レザーソー
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1丁
    翌々日出荷
    繊維の強い竹もスムーズに切断でき、竹専用目立てにより切り口も美しく仕上がります。現場の声を徹底的に反映した高機能ケースを採用。ローラー付きワンタッチ構造でスムーズな操作を実現し、側面ホールは装着バンドにも対応しています。さらに、着脱式ベルト通しやストラップホールなど携帯性にも配慮。工具不要のすべり止めネジにより、替刃交換も簡単です。日々の作業を快適にする一品です。
    厚さ(mm)0.7ピッチ(mm)1.7
  • サムライ 稲妻竹挽 本体 神沢精工

    サムライ 稲妻竹挽 本体

    神沢精工(1件のレビュー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1丁
    当日出荷
    竹きりのための独自目立てを施した、収納しいあすい折込式鋸。 竹を素早くスムーズに切断でき、従来鋸では難しかった斜め切りも切りやすい。
    用途竹、果樹剪定、乾燥木材、塩ビパイプ。仕様アサリなしピッチ(mm)1.7刃長(mm)240刃形直刃折込折りたたみ式
  • レザーソースーパーハード レザーソー

    レザーソースーパーハード

    レザーソー
    ¥2,998税込¥3,298
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    背金が短く大きな材料でも切り落としが簡単です。 あらゆる木材の切落とし加工が可能です。 接着加工した集成材も問題なく切れます。 幅広い用途でシャープな切れ味の造作用鋸です。 レザーソースーパーハードは造作タイプです。 一般木材から集成材・コンパネ・角材まで幅広い材料の切落とし対応します。 よりスピーディーに加工できるのが特長です。
    用途一般木材・集成材・コンパネ・角材板厚(mm)0.6
  • サムライ 稲妻竹挽 替刃 神沢精工

    サムライ 稲妻竹挽 替刃

    神沢精工(1件のレビュー)
    ¥1,698税込¥1,868
    1枚
    当日出荷
    竹きりのための独自目立てを施した、収納しいあすい折込式鋸。 竹を素早くスムーズに切断でき、従来鋸では難しかった斜め切りも切りやすい。
    用途竹、果樹剪定、乾燥木材、塩ビパイプ。仕様アサリなしピッチ(mm)1.7刃長(mm)240刃形直刃折込折りたたみ式
  • SHINKA 竹挽 替刃 レザーソー

    SHINKA 竹挽 替刃

    レザーソー
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1枚
    翌々日出荷
    繊維の強い竹もスムーズに切断。竹専用目立てで切り口が綺麗です。
    厚さ(mm)0.7ピッチ(mm)1.7
  • 替刃式折込鋸 押挽き用 SHARK SAW

    替刃式折込鋸 押挽き用

    SHARK SAW
    ¥999税込¥1,099
    1丁
    翌日出荷
    用途に合わせて角度2段切り替え可能!防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。カラビナ等付けやすいフック穴付き。
    用途木材、ベニヤ、化粧合板、石膏ボードの窓抜き加工にピッチ(mm)1.7表面処理(刃部)クリアコート折込折込材質(刃)SK-85切り溝幅(mm)1.1±0.05のこぎり板厚(mm)0.9刃渡り(mm)125
  • 折込鋸[造作用] エスコ

    折込鋸[造作用]

    エスコ
    ¥1,960税込¥2,156
    1個
    翌日出荷
    [EA599RD-33用]替刃。
    用途集成材、一般木材、角材、仮枠(コンパネ)。ピッチ(mm)1.7刃長(mm)240刃厚(mm)0.6材質(刃)SK材
  • レザーソー折鶴240造作本体 レザーソー

    レザーソー折鶴240造作本体

    レザーソー
    ¥3,998税込¥4,398
    1丁
    当日出荷
    工具箱にも収納! 大工道具の即戦力!
    用途造作・建具・家具ピッチ(mm)1.7刃長(mm)240板厚(mm)0.6
  • レザーソー 小さくても 一人前 生木 レザーソー

    レザーソー 小さくても 一人前 生木

    レザーソー
    ¥1,398税込¥1,538
    1丁
    翌々日出荷
    替刃式鋸のパイオニアが作る、最高の切味を。 替刃式 カッター式鋸です。ちょっとした場面で大活躍できます。 木工から竹・プラスチック切り、そしてお庭の小枝切などご家庭に一丁あれば大変便利です。 刃はどんなカッターにも取付可能ですのでカッター本体(L型タイプ)お持ちの方は替刃だけでの購入で使用可能です。 また、当然本体に市販のカッター刃を取付可能です。 刃はレザーソー独自技術『超高周波衝撃焼入』を施してますので鋭い切味が持続。 また、ニッケルコーティング仕上ですので錆びにくいです。 名前どおり一人前の働きする鋸です。 ※最大25mmまで切断可能です。 庭木・盆栽・生花の細枝を楽に切落せる刃で目詰まりしない専用目立です。 携帯用としてプロも愛用。ガーデニング作業におすすめ。
    ピッチ(mm)1.7刃長(mm)80板厚(mm)0.45RoHS指令(10物質対応)対応
  • レザーソースーパーハード EVA GRIP 06-270 レザーソー

    レザーソースーパーハード EVA GRIP 06-270

    レザーソー
    ¥3,598税込¥3,958
    1丁
    当日出荷
    背金が短く大きな材料でも切り落としが簡単です。 あらゆる木材の切落とし加工が可能です。 接着加工した集成材も問題なく切れます。 幅広い用途でシャープな切れ味の造作用鋸です。 レザーソースーパーハードは造作タイプです。 一般木材から集成材・コンパネ・角材まで幅広い材料の切落とし対応します。 よりスピーディーに加工できるのが特長です。
    用途一般木材・集成材・コンパネ・角材トラスコ品番769-1611質量(g)230ピッチ(mm)1.7(寸18枚目)刃長(mm)270板厚(mm)0.6
  • レザーソー EG-25SB   竹挽 レザーソー

    レザーソー EG-25SB 竹挽

    レザーソー
    ¥1,898税込¥2,088
    1丁
    当日出荷
    軽い!手軽!替刃交換も簡単!!エコノミータイプEGシリーズです。 メーカー従来商品の重さの半分以下(59g)のグリップは長時間作業でもストレスを軽減させます。 また、替刃の交換も手で簡単ネジを緩め替刃交換ができます。作業効率も格段に上がります。 竹専用タイプです。 大変強く丈夫な竹の繊維は通常の鋸で切ると刃がすぐに摩耗(特に荒目ほど)切れなくなります。 独自研究・開発により長時間作業も軽快に切れる竹専用鋸刃を開発しました。 また、切口の仕上がりも美しく、竹細工も使用できます。竹藪(約1000本)切っても大丈夫なほど永切れします。
    用途竹林での伐採や竹材加工トラスコ品番769-1301全長(mm)340質量(g)120ピッチ(mm)1.7刃長(mm)250板厚(mm)0.7
  • ハイグレードソー 265(本体) ノーブランド

    ハイグレードソー 265(本体)

    ノーブランド
    ¥1,498税込¥1,648
    1本
    5日以内出荷
    ピッチ(mm)1.7板厚(mm)0.6切り幅(mm)0.9±0.05刃渡り(mm)265

『のこぎり本体』には他にこんなカテゴリがあります

片刃鎌特集
おすすめ人気ランキング
片刃鋸