絞り込み
刃長(mm)
- 170(1)
- 180(1)
- 210(2)
- 225(1)
- 240(3)
- 265(1)
- 270(2)
- 300(1)
折りたたみ

折りたたみ式(15)
ピッチ(mm)
- 1.5(1)
- 1.75(1)
- 2.5(1)
- 3(1)
- 4(1)
- 5(1)
- 6(4)
全長(mm)
- 400~450未満(5)
- 450~500未満(2)
- 500~550未満(2)
- 550~600未満(1)
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(2)
- レザーソー(92)
- Silky(ユーエム工業)(77)
- SK11(53)
- 岡田金属工業所(ゼットソー)(49)
- アルス(34)
- 角利(角利産業)(29)
- 石鋸工業(27)
- BIGMAN(ビッグマン)(23)
- 浅香工業(21)
- E-Value(20)
- 現場屋(16)
- バクマ工業(15)
- Strong Tool(15)
- ナカヤ(14)
- タジマツール(TJMデザイン)(12)
- 河部精密工業(KSK)(12)
- 木島精工(11)
- 岡恒(9)
- ブランドをもっと見る
「刃長(mm)」から絞り込む
170(1)
180(1)
210(2)
225(1)
240(3)
265(1)
270(2)
300(1)
![鋸[細工用] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70370565-251023-02.jpg)
鋸[細工用]
エスコ¥2,610税込¥2,8711本翌日出荷飽きの来ない伝統の青海波紋をエラストマで表現。握る場所を選ばないフルフィットラバー採用。滑りにくく手に馴染みお好みのスタイルで作業が出来ます。R目立。衝撃焼入。特殊表面処理。小さい目立てと超薄刃がバリの発生を抑え、美しい切り口と絶妙の切削感を実現。繊細でシャープな切れ味で、精密加工や仕上げ加工に最適です。
デコラソー
エスコ¥1,900税込¥2,0901個翌日出荷替刃式、木材の横引き、硬質樹脂板用鋸です。仕様替刃式エスコ品番EA599W-30全長(mm)495ピッチ(mm)1.5刃長(mm)225刃厚(mm)0.6適合材メラミン化粧版、メラミン樹脂版材質(刃)特殊刃物鋼![横引き鋸[木工用] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50008358-260731-02.jpg)
横引き鋸[木工用]
エスコ¥2,720税込¥2,9921個翌日出荷替刃式鋸です。用途木材・合板・集成材・青竹・硬木の横引き用仕様替刃式エスコ品番EA599W-10全長(mm)595ピッチ(mm)1.75刃長(mm)265刃厚(mm)0.6適合材木材全般材質(刃)特殊刃物鋼
仮枠鋸(ピストル型)
エスコ¥3,080~税込¥3,388~1個翌日出荷耐久性に優れており、長時間にわたりシャープな切味持続させます。 万能目タイプですので一般木材から生木・竹材まで幅広く使用できます。 タテ・ヨコ・ナナメの切断が可能で、複雑な繊維のコンパネや集成材の切断に最適です。 長時間作業でも疲れない『超軽量パワーフィットグリップ』(超軽量130g)を採用。 緩みにくい大型ねじを採用。コインで取り外しが可能で、替刃交換が簡単です。 グリップは手にフィットするフォルムで、握りやすく、力が入りやすく滑りにくい。 高所作業などの落下防止にお好みのストラップが装着可能。 耐久ロック機能付携帯サヤは左右どちらでも収納可能です。 下部開口部が大きく、ケース中央のスリットでゴミのつまりを防ぎます。 作業ベルト用の貫通穴と簡易装着が可能なベルトフック付。 鋸刃全体に特殊表面処理を施してあるため、錆の発生を抑え、木ヤニの付着もしにくくなっています。 万一、木ヤニが付着しても、水洗いが可能なのできれいに洗い落とせ、手入れが簡単です。 自社開発の衝撃焼入機により、一刃ずつ丁寧に焼き入れを施しています。表面のみを硬化させることで、鋸の柔軟性と鋭い切れ味を両立しています。仕様替刃式、さや付適合材仮枠(コンパネ)材質(刃)炭素工具鋼![[生木用]剪定用折込鋸 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50007028-170904-02.jpg)
[生木用]剪定用折込鋸
エスコ¥3,320税込¥3,6521個翌日出荷荒目。替刃式。鏡面研磨目立て。リブ付研磨。二重グリップ。手前に挽く力だけで、刃がくい込みます。刃を閉じた状態でもストッパーをロックオンできる安全性重視の折込式。エスコ品番EA599DL-31全長(mm)使用時:377、折込時:230材質/仕上ハードクローム質量(g)175ピッチ(mm)4刃長(mm)170折込折りたたみ式刃厚(mm)1.2材質(刃)高炭素刃物鋼
折込鋸
エスコ¥5,470税込¥6,0171個翌日出荷替刃式。衝撃焼入れ。アサリわけなし。鏡面研磨目立て。二重グリップ。内装・工作用途に加え、生木も切れる園芸兼用タイプ。ベルトに通してでも突起部を引掛けるだけでも装着できるホルダー付き。エスコ品番EA599DL-112材質ホルダー:加硫合成ゴム全長(mm)410ピッチ(mm)6刃長(mm)180折込折りたたみ式適合材乾燥木材(コンパネ、ベニヤ、集成材)、生木材質(刃)高炭素刃物鋼
仮枠鋸
エスコ¥4,340税込¥4,7741個翌日出荷替刃式。衝撃焼入れ。アサリわけ。UVカット。サヤ付き。特殊表面処理。軽量設計、薄刃・細目立てで、プロの仕事をサポートします。エスコ品番EA599DK全長(mm)435質量(g)250(サヤも含む)ピッチ(mm)5刃長(mm)270刃厚(mm)1材質(刃)高炭素刃物鋼![[大工用]折込鋸(厚刃) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50006705-170904-02.jpg)
[大工用]折込鋸(厚刃)
エスコ¥4,530税込¥4,9831個翌日出荷厚刃。替刃式。衝撃焼入れ。アサリわけなし。角度切替2段階式グリップ。ベルトに通してでも突起部を引掛けるだけでも装着できるホルダー付き。板厚で、仮枠現場での酷使にも対応できます。ワンタッチストッパー付き。エスコ品番EA599DC-121セット内容折込鋸×1、ホルダー×1全長(mm)440ピッチ(mm)6刃長(mm)210折込折りたたみ式材質(柄部)アルミダイカスト+エラストマー適合材乾燥木材(コンパネ、ベニヤ、集成材)、生木材質(刃)高炭素刃物鋼(ハードクロム仕上)材質(ホルダー)加硫合成ゴム![[大工園芸用]折込鋸 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50006678-170904-02.jpg)
[大工園芸用]折込鋸
エスコ¥4,880税込¥5,3681個翌日出荷荒目。替刃式。刃角度2段階調整可能。ホルダーは脱着式でベルトを外さずにホルダーの取り外しができます。着脱式ホルダー付きで、携帯に便利です。用途土木・園芸用エスコ品番EA599DC-106セット内容折込鋸×1、ホルダー×1全長(mm)500ピッチ(mm)6刃長(mm)240折込折りたたみ式材質(柄部)アルミダイカスト+エラストマー材質(刃)高炭素刃物鋼(ハードクロム仕上)材質(ホルダー)加硫合成ゴム![[大工用]折込鋸 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50006626-170904-02.jpg)
[大工用]折込鋸
エスコ¥4,530~税込¥4,983~1個翌日出荷中目。替刃式。縦挽き上目により、タテ・ヨコ・ナナメ切りをスムーズにし、作業効率を格段に向上します。ホルダー付きで、携帯に便利です。セット内容大工用折込鋸×1、ホルダー×1折込折りたたみ式材質(柄部)アルミダイカスト+エラストマー材質(刃)高炭素刃物鋼(ハードクロム仕上)材質(ホルダー)加硫合成ゴム









![鋸[細工用] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70370565-251023-02.jpg)


![横引き鋸[木工用] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50008358-260731-02.jpg)



![[生木用]剪定用折込鋸 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50007028-170904-02.jpg)










![[大工用]折込鋸(厚刃) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50006705-170904-02.jpg)
![[大工園芸用]折込鋸 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50006678-170904-02.jpg)
![[大工用]折込鋸 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50006626-170904-02.jpg)







![仮枠鋸 本体 ZENSHIN[作業工具] 仮枠鋸 本体 ZENSHIN[作業工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82077208-260715-02.jpg)
![山林鋸 本体 ZENSHIN[作業工具] 山林鋸 本体 ZENSHIN[作業工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82077181-260715-02.jpg)
![ゴムグリップ折込鋸 トップマン[工具・金物] ゴムグリップ折込鋸 トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82041158-260706-02.jpg)