絞り込み
刃長(mm)
折りたたみ
ピッチ(mm)
全長(mm)
- 120~140未満(6)
- 140~160未満(7)
- 180~200未満(4)
- 200~220未満(24)
- 220~240未満(7)
- 240~260未満(20)
- 260~280未満(16)
- 280~300未満(5)
- 300~350未満(24)
- 350~400未満(51)
- 400~450未満(61)
- 450~500未満(37)
- 500~550未満(24)
- 550~600未満(26)
- 600~650未満(16)
- 650~700未満(7)
- 700~800未満(3)
- 900~1000未満(7)
- 1000~1200未満(4)
- 1200~1400未満(2)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(2)
- レザーソー(92)
- Silky(ユーエム工業)(77)
- SK11(53)
- 岡田金属工業所(ゼットソー)(51)
- エスコ(39)
- 角利(角利産業)(37)
- アルス(34)
- SHARK SAW(30)
- 石鋸工業(27)
- BIGMAN(ビッグマン)(22)
- 浅香工業(21)
- E-Value(20)
- 現場屋(16)
- バクマ工業(15)
- Strong Tool(15)
- ナカヤ(14)
- タジマツール(TJMデザイン)(12)
- 河部精密工業(KSK)(12)
- 木島精工(11)
- ブランドをもっと見る
7ページ目: 片刃鋸
商品豆知識
「刃長(mm)」から絞り込む

SHINKA 生木 本体
レザーソー¥3,798~税込¥4,178~1丁翌々日出荷繊維の強い竹もスムーズに切断でき、竹専用目立てにより切り口も美しく仕上がります。現場の声を徹底的に反映した高機能ケースを採用。ローラー付きワンタッチ構造でスムーズな操作を実現し、側面ホールは装着バンドにも対応しています。さらに、着脱式ベルト通しやストラップホールなど携帯性にも配慮。工具不要のすべり止めネジにより、替刃交換も簡単です。日々の作業を快適にする一品です。厚さ(mm)0.8ピッチ(mm)3.6~2.7
サヤ付断熱材鋸 本体
現場屋¥1,598税込¥1,7581個5日以内出荷切れ味も良く、切りくずが出にくいので掃除が楽です。安全ガード付きで引き抜く時も安全です。用途断熱材・発砲スチロールの切断材質SK-85(炭素工具鋼)質量(g)180板厚(mm)0.7刃渡り(mm)210
折込鋸 CAST200 荒目 本体
レザーソー¥2,998税込¥3,2981丁当日出荷ワンランク上の折込鋸。従来の折込200から一新。圧倒的な切れ味。荒目の目立てはスムーズな切初め、パワフルな切断能力が特徴。また、グリップは滑らないエラストマ樹脂を採用。握りやすく吸い付くような感を実現しました。鋸刃をグリップから少し出すことで引っ掛けて刃を出すことができ、片手で開けて作業が可能です。用途生木剪定、一般木材、コンパネ質量(g)330タイプ荒目ピッチ(mm)3.5~2.6刃長(mm)200板厚(mm)0.8
鋸
WIZ'A¥1,698~税込¥1,868~1個翌々日出荷用途一般木工、合板の切断仕様両刃●横挽目は、35度の角度を目安に木材の繊維を横に挽き切る作業に使用●縦挽目は15度の角度を目安に木材の繊維を縦方向に挽き切る作業に使用材質鋸部:焼入れ鋼材SK-5色シルバー
TECらくらくソー
ライフテック¥3,998税込¥4,3981本当日出荷弾力に優れ、新波刃でらくらくカット。モリブデン鋼、高焼入れで長切れします。簡単替刃式。用途各種断熱材、スポンジ、ゴム、カーペット、ロープ切りに。全長(mm)約335刃長(mm)約215
BLACKJAWS 折込鋸用替刃 210mm
サボテン¥1,098税込¥1,2081枚4日以内出荷自然と調和する鋸:シックで落ち着いたデザインの鋸は持つ喜び、使う喜びを呼び覚まします。切れ味の追及:独自のフッ素加工刃は刃部をハードクロムメッキ加工、胴部にフッ素加工を施すことにより強力かつ軽い切れ味を追及しています。剪定・アウトドアに:万能目で生木から乾燥木(薪等)の剪定・切断に最適です。用途剪定・アウトドアに。目の粗さ万能目折込折込
替刃式折込鋸 一般木材用
SHARK SAW¥1,988税込¥2,1871丁翌日出荷独自の刃形状によるシャープな切れ味。防サビ効果の高いクリアコート仕上げで目立不要。永切れを実現する衝撃焼入。グリップ角度3段切替式で用途に合わせた角度調整可能。ガッチリ握れる逆目グリップ用途コンパネ、一般木材、合板、集成材ピッチ(mm)1.75表面処理(刃部)クリアコート折込折込材質(刃)SK-85刃先処理衝撃焼入切り溝幅(mm)0.9±0.05のこぎり板厚(mm)0.6刃渡り(mm)265
替刃式折込鋸 仮枠用
SHARK SAW¥999税込¥1,0991丁当日出荷用途に合わせて角度2段切り替え可能!防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。カラビナ等付けやすいフック穴付き。用途仮枠作業、庭木の剪定ピッチ(mm)2.5表面処理(刃部)クリアコート折込折込材質(刃)SK-85刃先処理衝撃焼入のこぎり板厚(mm)0.8刃渡り(mm)125切断寸法(mm)(推奨)60以下
サヤ付替刃式鋸 万能目
SHARK SAW¥899税込¥9891丁翌日出荷独自の刃形状によるシャープな切れ味!防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。用途一般木材、庭木の剪定ピッチ(mm)3表面処理(刃部)クリアコート材質(刃)SK-85刃先処理衝撃焼入切り溝幅(mm)1.1±0.05のこぎり板厚(mm)0.8刃渡り(mm)210切断寸法(mm)(推奨)105以下グリップタイプ曲柄
替刃式折込鋸 金工用
SHARK SAW¥1,688税込¥1,8571丁翌日出荷用途に合わせて角度2段切り替え可能!ウェーブアサリで耐久性UP!硬質材用ブレード。サビ・摩耗に強い黒染仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。カラビナ等付けやすいフック。用途アルミ管、銅管、鉛管ピッチ(mm)1.05表面処理(刃部)黒染仕上げ折込折込材質(刃)SK-85刃先処理衝撃焼入切り溝幅(mm)0.8±0.05のこぎり板厚(mm)0.6刃渡り(mm)210
サヤ付替刃式鋸 塩ビ・プラ・竹用
SHARK SAW¥1,888税込¥2,0771丁翌日出荷防サビ効果の高いクリアコート仕上げ。目立不要!永切れを実現する衝撃焼入。カラビナ等付けやすいフック穴付き。用途塩ビ、プラ、竹ピッチ(mm)1.5表面処理(刃部)クリアコート材質(刃)SK-85刃先処理衝撃焼入切り溝幅(mm)0.85±0.05のこぎり板厚(mm)0.6刃渡り(mm)240グリップタイプ曲柄
金切鋸
iHelp¥899税込¥9891丁4日以内出荷この金切鋸は、刃の背の部分をネジと本体でしっかり挟み込んで固定をします。 刃を固定する位置を変えることにより、刃を使用する位置も変えられるので、刃全体を有効利用できます。 二重成形グリップで手がすべらず、長時間作業をしても疲れにくい仕様です。用途鋼管、鋼板(薄物)・アルミサッシなどの切断に。仕様中目材質ブレード:カーボン鋼。フレーム:アルミダイカスト。グリップ:PP/TPR。ネジ:スチール。寸法(mm)280×70×20質量(g)145タイプ一般金属用(鉄・アルミ)刃長(mm)250山数24適合替刃IH-6B
替刃式折込鋸 本体一般木材
BIGMAN(ビッグマン)¥1,498税込¥1,6481丁4日以内出荷タテ挽き、ヨコ挽き、ナナメ挽き、あらゆる方向に切断可能。刃の角度を2段階で調整できます。折込時には長さ約24cmとコンパクト設計。あらゆる方向に切断可能。用途木材の荒切りから庭木の剪定まで。ピッチ(mm)1.75ねじスチール刃長(mm)210板厚(mm)0.7材質(刃)SK材(無電解ニッケルリンメッキ)刃先処理ハードインパルス(商標登録第1986814号)材質(固定金具)スチール+PP樹脂グリップタイプスチール+TPE樹脂
ガンファイター竹挽
Silky(ユーエム工業)¥1,898税込¥2,0881枚当日出荷ガンファイター竹挽の替刃です。用途鋸替刃。寸法(mm)315×50×0.7質量(g)約55タイプ替刃切り幅(mm)0.9目数(mm)30(20枚目)刃渡り(mm)270
替刃式折込鋸 ハンギング・レンチ機能付き
E-Value¥1,298税込¥1,4281本当日出荷小型で、携帯性抜群の折込鋸です。 刃を折り込んで持ち運びすることで、携帯性がアップします。 柄尻部分は、持ち運びの際にカラビナに引っ掛けたり、使わないときには、壁掛け収納などに対応する形状です。 また、柄尻では、対面10mmのボルト・ナットの簡易の締め・緩め作業が可能です。用途DIYでの木材の切断作業や、アウトドアでの木材の切断作業など。仕様目立て:万能作業用刃長(mm)120折込折りたたみ式
極薄導突鋸
レザーソー¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷通常導突鋸は薄さ0.3mm厚ですが、それの半分0.15mmという超極薄鋼材を使用した極薄導突鋸です。 切幅が狭くこの薄刃では考えられない対応できる角材厚が40mmですので杉・ヒノキの細工・精密加工ができます。材質刃:SK-4鋼、柄:天然白樫(専用ケース付)、ネジ:削り加工質量(g)150ピッチ(mm)1刃長(mm)180板厚(mm)0.15
CRAFT HOUSE サヤ付 生木・木工用鋸 替刃
与板利器工業¥669税込¥7361枚当日出荷軽くて持ち運び便利なサヤ付生木木工用鋸です。生木・木工用鋸の替刃です。用途一般木材、集成材、生木などの切断。材質刃部:SK-85(炭素工具鋼)刃渡り(mm)150
CRAFT HOUSE 折込鋸 竹引・塩ビ・プラ本体
与板利器工業¥1,198税込¥1,3181本当日出荷軽くて持ち運び便利な折込鋸です。竹・生竹・塩ビ・プラなどの切断に最適です。ドライバーやコイン等でネジを外し、簡単に刃の交換が出来ます。用途竹・生竹・塩ビ・プラなどの切断。材質刃部:SK-5(炭素工具鋼) グリップ:鉄・プラスチック板厚(mm)0.75折込折りたたみ式刃渡り(mm)210
CRAFT HOUSE 折込鋸 枝切 替刃
与板利器工業¥779税込¥8571枚4日以内出荷軽くて持ち運び便利な折込鋸です。枝切鋸の替刃です。切れなくなったら交換して下さい。ドライバーやコイン等でネジを外し、簡単に刃の交換が出来ます。用途剪定作業、生木などの切断。材質刃部:SK-5(炭素工具鋼)板厚(mm)0.75折込折りたたみ式刃渡り(mm)210
CRAFT HOUSE 折込鋸 枝切 本体
与板利器工業¥1,198税込¥1,3181本当日出荷軽くて持ち運び便利な折込鋸です。剪定作業、生木などの切断に最適です。ドライバーやコイン等でネジを外し、簡単に刃の交換が出来ます。用途剪定作業、生木などの切断。材質刃部:SK-5(炭素工具鋼) グリップ:鉄・プラスチック板厚(mm)0.75折込折りたたみ式刃渡り(mm)210
替刃式折込鋸 仮枠用
SK11¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷板厚1.3mmの極厚刃で、ハードユースに対応した折込式鋸です。板厚を通常品よりも厚くすることで、ハードな作業にも使用できます。アサリをつけ、荒目仕様にすることで、ザクザクとした切れ味を実現しました。鋸刃はコシが強く、ケレン作業にもお使い頂けます。用途仮枠作業・ケレン作業・大型木材の切断。折込折りたたみ式刃先アサリあり材質(刃)SK-85刃先処理衝撃焼入れ・クリア塗装
押引鋸(PC柄)
本家龍馬¥879税込¥9671本当日出荷円形、曲線切りに最適な挽廻鋸です。押挽きなので切りクズを手前に落としたくない形や曲線を切る作業に最適です。ノコ身が細いので狭い場所や、一般のノコでは切れないようなコーナー等の配管作業や、切断作業にも便利です。用途一般木材の切断作業。刃厚(mm)1.3材質(柄部)プラスチック柄刃渡り(mm)120
替刃式サヤ付鋸240竹挽替刃
E-Value¥649税込¥7141本当日出荷替刃式サヤ付鋸240用の専用替刃です。E-Value替刃式サヤ付鋸240シリーズの専用替刃になります。刃はネジ固定式になっています。用途竹の伐採・加工・塩ビパイプの切断作業。刃長(mm)240表面処理無電解ニッケルメッキ・衝撃焼入れ板厚(mm)0.6固定方法(刃)ネジ式材質(刃)SK-85
バクマソー 「剪定」 替刃式剪定鋸 本体
バクマ工業¥2,498税込¥2,7481個5日以内出荷「衝撃焼入れ」刃は抜群の硬さと耐久性を実現。「とびアサリ」たて・よこ・ななめ切断においても鋭い切れ味を発揮。ゴムグリップで握りやすく、滑りにくく楽々作業。用途庭木や果樹の剪定に。材質SK-5全長(mm)450質量(g)280ピッチ(mm)2.4表面処理無電解ニッケルメッキ板厚(mm)0.6切り幅(mm)1.0±0.05刃渡り(mm)270
胴付鋸(広巾) ネジ式 本体
ナカヤ¥4,398税込¥4,8381個5日以内出荷表具、建具等の精密切断に最適です。ネジを締める事により刃が固定できます。高級スウェーデン鋼を、自社規定の硬度(HS77°)で焼入れしています。しかも弾力性に富み、耐久力があります。歪が少ないスウェーデン鋼を、更に歪み取りを施してあるので、滑らかに切れて切り口は綺麗です。1寸30枚目の高度な目立て技術を駆使した精密仕上です。用途木材の精密切断に。全長(mm)550質量(g)210刃幅(mm)62板厚(mm)0.3刃渡り(mm)240目数寸30枚目
替刃式鋸 EXPERT(エキスパート)270 本体
ナカヤ¥3,298税込¥3,6281個5日以内出荷替刃式。刃先にインパルス焼入れを施してある為、刃の硬度、耐久力が驚異的に向上。エラストマーグリップの使用により、丈夫で握りがソフトで、しかも手袋着用でも滑りません。替刃の固定方法にフック方式を採用した為、取替が簡単でガタツキも殆どありません。更に、このフックが安全装置(ロック)となります。剪定作業の他、仮枠等あらゆる用途に使用できます。1本のハンドルで各サイズの替刃をご使用頂けます。用途木材の切断に。全長(mm)465質量(g)330板厚(mm)0.8刃渡り(mm)270目数寸10枚目
折込式塩ビ・プラのこ 本体
現場屋¥999税込¥1,0991個当日出荷ドライバーやコイン等でネジを外し、簡単に刃の交換が出来ます。折込式で持ち運び収納も便利。用途塩ビパイプ・プラコンテナなどの切断に!材質SK-5全長(mm)445質量(g)234板厚(mm)0.75折込折りたたみ式刃渡り(mm)210
折込式木工のこ 本体
現場屋¥959税込¥1,0551個5日以内出荷ドライバーやコイン等でネジを外し、簡単に刃の交換が出来ます。折込式で持ち運び収納も便利。用途合板・集成材・一般木材などの切断に!材質SK-5全長(mm)445質量(g)234板厚(mm)0.75折込折りたたみ式刃渡り(mm)210
導付鋸 精密アルミ用
石鋸工業¥1,998税込¥2,1981個当日出荷PPの鞘付なので、持ち運びに便利です。本体を鞘から抜き差しする際、どちら向きからでも出し入れできるので、便利です。用途アルミ切断、真鍮切断に。板厚(mm)0.3材質(刃)SK-5(炭素工具鋼)刃渡り(mm)110
サヤ付両刃鋸 木工&プラ
石鋸工業¥1,698税込¥1,8681個8日以内出荷片方の刃が木工用でもう片方の刃がプラスチック用になっています。PPの鞘付なので、持ち運びに便利です。本体を鞘から抜き差しする際、どちら向きからでも出し入れできるので、便利です。用途木材切断、合板集成材切断、塩ビ切断、プラスチック切断、一般工作に。板厚(mm)0.5材質(刃)SK-5(炭素工具鋼)刃渡り(mm)120
サヤ付竹引鋸
石鋸工業¥2,498税込¥2,7481個当日出荷竹、生竹、木材などの切断に。刃渡りが300mmと長いので、太い・厚いものも切断可能。ストロークも大きく取れるので仕事能率もアップ。替刃式なので、切れ味が落ちたら刃の交換が可能。※替刃は別売りです。携帯に便利な鞘付。用途竹・木材が切れる竹引のこ板厚(mm)0.8材質(刃)SK-5(炭素工具鋼)刃渡り(mm)300
替刃式サヤ付鋸120軽金属用
SK11¥1,998税込¥2,1981本当日出荷小指の掛かりで、作業性をアップします。刃渡り120mmで、狭い箇所での作業や、ちょっとした切断作業に最適です。 短い刃渡りでも作業性を上げる為、小指が引っかかりやすい形状のグリップを採用しています。 グリップの根元部分には、落下防止工具を取り付けられるよう、大きな金具を取り付けています。用途アルミ・真鍮・硬質プラスチックなどの切断作業。材質グリップ:エラストマー、サヤ:PPタイプ軽金属切断用材質(刃)SK-5刃渡り(mm)120
SL果樹230荒目替刃
岡田金属工業所(ゼットソー)¥699税込¥7691枚当日出荷グリップは持ちやすく滑りにくいエラストマーグリップを採用しています。用途梅・みかん・柿・桃・栗の剪定用(鞘付き)仕様替刃スクリュータイプ、替刃1枚トラスコ品番798-2101材質刃:炭素工具鋼5種(SK5)無電解ニッケルメッキ全長(mm)270質量(g)47ピッチ(mm)4刃長(mm)230刃幅(mm)0.9刃厚(mm)0.82018年トラスコ掲載ページ4 1182
ハンディ200柄
岡田金属工業所(ゼットソー)¥899税込¥9891本当日出荷用途鋸用柄。仕様柄のみトラスコ品番818-5759材質エラストマー樹脂、表面:エラストマー樹脂(合成ゴム)、芯:ABS樹脂質量(g)94品名ハンディ200柄2018年トラスコ掲載ページ4 1174
替刃式パイプ鋸
SK11¥799税込¥8791個当日出荷塩ビパイプの切断に最適な替刃式のパイプ鋸です。鋸刃は全体焼入れを施し、耐久性に優れています。 グリップには安全作業をサポートする、ストッパーを取り付けています。用途塩ビパイプ・アルミなどの軟金属やアクリル板などの切断作業。刃長(mm)240刃厚(mm)0.7
























































![仮枠鋸 本体 ZENSHIN[作業工具] 仮枠鋸 本体 ZENSHIN[作業工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82077208-260715-02.jpg)
![山林鋸 本体 ZENSHIN[作業工具] 山林鋸 本体 ZENSHIN[作業工具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82077181-260715-02.jpg)
![ゴムグリップ折込鋸 トップマン[工具・金物] ゴムグリップ折込鋸 トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82041158-260706-02.jpg)