絞り込み
刃長(mm)
- 130(4)
- 180(2)
- 210(4)
- 240(3)
- 270(4)
ピッチ(mm)
- 2(2)
- 2.5(1)
全長(mm)
- 140~160未満(1)
- 260~280未満(1)
- 280~300未満(2)
- 300~350未満(1)
- 350~400未満(1)
- 450~500未満(1)
- 500~550未満(1)
- 550~600未満(4)
- 600~650未満(1)
- 650~700未満(3)
ブランド
- 角利(角利産業)
- 木島精工(39)
- ナカヤ(9)
- BIGMAN(ビッグマン)(7)
- Silky(ユーエム工業)(6)
- SK11(6)
- レザーソー(5)
- 別所二郎作(5)
- EIGERTOOL(アイガーツール)(3)
- 石鋸工業(2)
- 現場屋(2)
- 光川大造作(2)
- トップマン[工具・金物](2)
- アークランドサカモト(1)
- BAHCO(バーコ)(1)
- バクマ工業(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- 三木住大吉(1)
- 三木住千吉(1)
特価
「刃長(mm)」から絞り込む
130(4)
180(2)
210(4)
240(3)
270(4)

KAKURI 技工替刃式両刃鋸 240mm
角利(角利産業)¥2,998税込¥3,2981本当日出荷刃物用炭素鋼を使用し、インパルス方式の刃先焼き入れ(衝撃焼き入れ)をすることにより、切れ味が長期にわたり持続します。飛びアサリを施してあるので、挽き曲がりを防ぐことができます。収納に便利な刃先をカバーする収納ケースがついています。用途日曜大工から、不要な大型商品の切断に。トラスコ品番365-1550全長(mm)580質量(g)260ピッチ(mm)2刃長(mm)240板厚(mm)0.6材質(柄部)籐材質(刃)刃物用炭素鋼切り幅(mm)0.7
替刃式折込鋸 引き廻し130mm
角利(角利産業)¥1,698税込¥1,8681丁当日出荷トラスコ品番115-5115材質刃:炭素工具鋼全長(mm)285質量(g)130刃長(mm)130適合替刃4955
両刃鋸 細工用
角利(角利産業)¥4,598税込¥5,0581本7日以内出荷ゆっくり挽いて、きれいに切れます。本目立済みですのでそのまま使用できます。目は再目立できます。全長(mm)480質量(g)95刃長(mm)180材質(刃)炭素鋼SK-5
利五郎 両刃鋸
角利(角利産業)¥2,898税込¥3,1881本8日以内出荷一般木材(角材・板材)、合板、集成材の切断にご使用になれます。横挽目には、インパルス方式の刃先焼入れ(衝撃焼入れ)で切れ味が長期に渡り持続します。縦挽目には上目を施してあり、挽き曲がりを防ぎます。全長(mm)560質量(g)210(ケース含)刃長(mm)210材質(刃)刃物用炭素鋼
ミニ両刃鋸
角利(角利産業)¥2,398税込¥2,6381本7日以内出荷DIYや日曜大工に使えます。タテ挽きとヨコ挽きがついている鋸です。全長(mm)378質量(g)84刃長(mm)180材質(刃)刃物用炭素鋼