替刃式両刃ノコギリ250mm
人間工学に基づいたロングソフトグリップで両手持ちも可能です。
高品質SK5スチール製の刃で抜群の切れ味です。
両側に異なる山数の刃を採用、縦びき刃は7-10山の両面研磨粗目刃、横引き刃は3面研磨17山細刃です。
極薄0.6mmの柔軟なブレードでよくしなります。
六角レンチで簡単にのこぎり刃の交換ができます。
- 用途
- 木材・プラスチック等の切断作業
- 山数
- 横引き刃(1インチ当たり):17
- 有効長(mm)
- 250
- 主要切断材料
- 木材・プラスチック等
- 1インチ当たり山数
- 縦引き刃:7/10/2026
- 内容量
- 1個
注意
※パッケージに「10year Guarantee」と記載されていますが、この保証は日本では行っておりません。材料上または製造上の不具合が生じたと思われる場合には、メーカーコールセンターフリーコール(0120-345-762)までご相談ください。のこぎり本体 の新着商品
カテゴリ






























