曜日別特売

両刃鋸

両刃鋸 - アークランドサカモト両刃鋸 - アークランドサカモト両刃鋸 - アークランドサカモト両刃鋸 - アークランドサカモト両刃鋸 - アークランドサカモト両刃鋸 - アークランドサカモト
用途
木材のカットや部材のサイズ調整のほか、木工などで継ぎ手やホゾなどの加工に
仕様
極上本目立
材質
刃部:炭素工具鋼(SK4~5)、柄:木
色
シルバー/ナチュラルウッド
硬度
ショア68~
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
刃渡り(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82927909101030535×21×90125210
オープン
¥2,898
¥3,188(税込)
翌々日出荷
82928076101031600×21×100157240
オープン
¥3,198
¥3,518(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「のこぎり本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする