絞り込み
刃長(mm)
全長(mm)
- 140~160未満(1)
- 200~220未満(1)
- 220~240未満(1)
- 260~280未満(2)
- 280~300未満(2)
- 300~350未満(3)
- 350~400未満(3)
- 450~500未満(2)
- 500~550未満(7)
- 550~600未満(12)
- 600~650未満(4)
- 650~700未満(8)
- 700~800未満(3)
ブランド
- 木島精工(39)
- 角利(角利産業)(21)
- ナカヤ(9)
- BIGMAN(ビッグマン)(7)
- Silky(ユーエム工業)(6)
- SK11(6)
- レザーソー(5)
- 別所二郎作(5)
- EIGERTOOL(アイガーツール)(3)
- 石鋸工業(2)
- 現場屋(2)
- 光川大造作(2)
- トップマン[工具・金物](2)
- アークランドサカモト(1)
- エスコ(1)
- BAHCO(バーコ)(1)
- バクマ工業(1)
- BOSCH(ボッシュ)(1)
- 三木住大吉(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
3ページ目: 両刃鋸
「刃長(mm)」から絞り込む

替刃式折込鋸 引き廻し130mm
角利(角利産業)¥1,698税込¥1,8681丁当日出荷トラスコ品番115-5115材質刃:炭素工具鋼全長(mm)285質量(g)130刃長(mm)130適合替刃4955
常造 両刃鋸
EIGERTOOL(アイガーツール)¥3,298~税込¥3,628~1本5日以内出荷から8日以内出荷両刃ののこぎりは、左右で刃の形が違い、縦挽き用と横挽き用の刃があり、間違って使用すると、鋸の性能を発揮できないばかりか、鋸刃を傷めてしまいます。 粗い目は木目に沿って使用し、細かい目は木目に対して直角や斜めに切るときに使用します。
両刃鋸 替刃 木工&プラ
石鋸工業¥1,098税込¥1,2081個10日以内出荷「現場屋 サヤ付両刃鋸 木工&プラ」専用替刃。用途木材切断、合板集成材切断、塩ビ切断、プラスチック切断、一般工作に。板厚(mm)0.5材質(刃)SK-5(炭素工具鋼)刃渡り(mm)120
両刃鋸 細工用
角利(角利産業)¥4,598税込¥5,0581本7日以内出荷ゆっくり挽いて、きれいに切れます。本目立済みですのでそのまま使用できます。目は再目立できます。全長(mm)480質量(g)95刃長(mm)180材質(刃)炭素鋼SK-5
利五郎 両刃鋸
角利(角利産業)¥2,898税込¥3,1881本8日以内出荷一般木材(角材・板材)、合板、集成材の切断にご使用になれます。横挽目には、インパルス方式の刃先焼入れ(衝撃焼入れ)で切れ味が長期に渡り持続します。縦挽目には上目を施してあり、挽き曲がりを防ぎます。全長(mm)560質量(g)210(ケース含)刃長(mm)210材質(刃)刃物用炭素鋼
ミニ両刃鋸
角利(角利産業)¥2,398税込¥2,6381本7日以内出荷DIYや日曜大工に使えます。タテ挽きとヨコ挽きがついている鋸です。全長(mm)378質量(g)84刃長(mm)180材質(刃)刃物用炭素鋼
替刃式細工鋸180両刃
SK11¥2,698税込¥2,9681個当日出荷切れ味が長持ちするよこ挽目衝撃焼入れです。縦挽目と横挽目の両刃により木目に応じた細工が可能です。 薄刃なので、切れ味がシャープで繊細です。鋸刃は無電解ニッケルメッキを施してありサビにくく、またスムーズな切断が出来ます。 刃の取替が簡単にでき、用途も広がります。用途一般木材の切断作業。刃数23枚目材質(グリップ)エラストマー樹脂刃厚(mm)0.4適合替刃SK11替刃式細工鋸180替刃(片刃8寸目(SB-180)・片刃7寸目(SB-180S))、SK11替刃式細工鋸180替刃(片刃竹挽目(SB-180B)・両刃(SB-180W))刃渡り(mm)180
細工用ミニ両刃鋸
SK11¥1,398税込¥1,5381丁当日出荷ホビー、工作に最適です。木工用と、竹・プラスチック用刃の一本二役の両刃鋸です。用途一般木材・竹・PCなどの切断作業。全長(mm)220材質(刃)SK-5刃渡り(mm)100
安全両刃鋸
SK11¥1,598税込¥1,7581本当日出荷折りたためる柄が刃を保護します。柄が折りたためるので、場所を取らずに工具箱などにも収納できます。刃をカバーしてくれるので、持ち運びに便利です。用途一般木材・青竹・塩ビ(小目)の切断作業。仕様折りたたみ式材質(柄部)木刃渡り(mm)200
替刃式両刃鋸 両横挽き
SK11¥3,198税込¥3,5181本当日出荷作業に合わせて2種類の横挽目を使い分けできます。両側ともに横挽目を目立てしています。 薄板の切断や細工に適した8寸目とタテ・ヨコ・ナナメの全方向に使える9寸目になっています。 両刃とも、切れ味の長持ちする刃先衝撃焼入れを施してあります。刃の表面にはサビにくい無電解ニッケルメッキ処理を施してあります。 刃の交換は、工具が必要なく、ネジ1本で可能です。用途一般木材・集成材・合板などの切断。幅(mm)アサリ:0.7~0.8刃厚(mm)0.5材質(柄部)木(サワクルミ)・樹脂材質(刃)SK-5刃渡り(mm)240目数23枚目/寸(8寸目)、20枚目/寸(9寸目)
替刃式両刃鋸
SK11¥3,198税込¥3,5181本当日出荷軽量・コンパクトサイズの替刃式両刃鋸です。作業に合わせて8寸目と9寸目の2種類の横挽目の使い分けが出来ます。タテ・ヨコ・ナナメが切れる改良目を採用しています。 刃先には衝撃焼入れ処理を施してあり切れ味が長く持続します。刃の表面にはサビにくい無電解ニッケルメッキ処理を施しています。 全長360mmの軽量・コンパクトサイズなので狭い場所での作業にも取り回しが抜群です。用途一般木材・集成材・合板用の切断・リフォーム・内装作業。仕様安全コード用穴付全長(mm)360タイプショート表面処理無電解ニッケルメッキ処理材質(グリップ)エラストマー樹脂板厚(mm)0.5材質(刃)SK-5切刃形状テーパー形状鋸刃刃渡り(mm)(8寸)210、(9寸)190刃部加工刃先衝撃焼入
両刃鋸Wソー 木工用&波板用
BIGMAN(ビッグマン)¥2,598税込¥2,8581個4日以内出荷一般木材・合板の切断・加工に 塩ビ波板・ポリカ波板・塩ビ板の切断に ホビー用としてベニヤ・バルサ・発泡スチロールにも ・波板刃:刃渡り135ミリ・板厚0.3ミリ(テーパー研磨) ・木工部:刃渡り190ミリ・板厚0.6ミリ ・横引き用鋼板:SK-5 柄部:木柄プラ巻仕様替刃式・無電解メッキ材質鋼板:SK-5、柄部:木柄(プラ巻)寸法(mm)410×60×25質量(g)150板厚(mm)0.6(190mm側)・約0.3(135mm側:テーパー研磨)柄長さ(mm)180刃渡り(mm)190・135
両刃鋸Wソー 替刃190木工用&135波板用
BIGMAN(ビッグマン)¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷一般木材、合板用 特徴:一般木材、合板(横挽き)用、太材(母屋)加工用の鋸としてご使用頂けます。 アサリ出し刃で切れ味爽快。質量(g)59板厚(mm)0.6刃渡り(mm)190
青雲作ブルーハード小目
レザーソー¥4,698税込¥5,1681個当日出荷従来の両刃鋸に比べて少し細幅になっており、軽量でプロ好みの切れ味とバランスです。用途一般木材・細工両刃・細工仕上用トラスコ品番769-1661全長(mm)580質量(g)185ピッチ(mm)1.3(寸23枚目)刃長(mm)240板厚(mm)0.45
ミニ細工鋸 両刃
角利(角利産業)¥2,598税込¥2,8581本6日以内出荷引き切り式のミニ両刃ノコギリ。片面が縦挽き用、反対側が横挽き用で、木材の繊維方向・横方向どちらのカットにも対応。小さな材や細工・ホビー用途で、細かい加工に向くコンパクトサイズ。伝統的な引き切り構造で少ない力でもコントロールしやすい。
ミニ両刃鋸 180mm (先端R目立)
角利(角利産業)¥1,898税込¥2,0881本6日以内出荷180mm刃のミニサイズ両刃のこぎり。細かな木工や工作、授業・教材用途などに扱いやすいコンパクトタイプ。収納や持ち運びに便利なビニルケース付属。
峰の嵐改良刃 改良刃 小目両刃鋸
木島精工¥7,598税込¥8,3581本翌々日出荷用途(木工用)宮大工・超精密家具・指物大工・導突仕事・彫刻など寸法(mm)210サイズ8寸目の7寸目グリーン購入法適合
シルキーナタ 両刃150
Silky(ユーエム工業)¥3,998~税込¥4,398~1枚ほか当日出荷から翌々日出荷世界一切れる刃物は日本刀です。その日本刀の切れ味を追求して生まれたのが、このシルキーナタです。しかも小刃のみの研磨で済むので、楽に刃が研げます。 ブレード全体に特殊合金鋼を使い、永切れと強い衝撃に耐えるように、一体構造の刃全体に硬い焼入れを施しました。この強じんなハガネが、ゴムクリップを可能にしています。 シルキーのゴムクリップの快適さをナタにも活かしました。ナタによる強烈な打撃作業は、手に大きな負担と衝撃を与え、大変つらいものです。その衝撃をゴムクリップにより、60%以上も削減することが出来ました。しかもゴムの大きな摩擦係数によって、手がすべりません。また安全のために、握った手が前後にすべらないグリップデザインになっています。 シルキーナタは、現場で予備のブレードに交換することで、いつも最高の切れ味で、作業していただけます。時間の無駄が無く、楽に作業をすることができます。用途造園の剪定、林業の枝打・間伐、森林ボランティアに。 生木の枝打・剪定に適しています。材質合金鋼刃厚(mm)5.7刃渡り(mm)150
ヒビキ9寸目/尺目
Silky(ユーエム工業)(1件のレビュー)¥3,398~税込¥3,738~1枚ほか当日出荷『ヒビキ』には、従来の両刃鋸の縦挽き目の代わりに、未来目という縦挽き刃と横挽き刃がミックスされた縦・横・斜め方向が切れる兼用刃を採用しました。それによって、『8寸目+9寸目』と『9寸目+尺目』の二つの刃をセットした新しい両刃鋸が誕生しました。 『アサリ無し』を採用する事で切り口がとても美しく、カンナを掛けたような仕上がりになります。用途建築大工・仮枠大工、家具建具にご使用になれます。 コンパネ・薄板ベニア・無垢集成材・黒檀の切断に適しています。切り幅(mm)0.95刃渡り(mm)210目数18・12枚目/30mm