アークランドサカモト
廻挽鋸
用途
板材の曲線切りや壁・天井のくり抜きに
材質
刃部:炭素工具鋼、柄:木
色
ナチュラルウッド/メタリックブルー/シルバー
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
刃渡り(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82928417
102021
320×16×52
43
160
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
翌々日出荷
82928460
102022
352×16×52
49
200
オープン
¥
929
¥
1,022
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください