若獅子
ミニ引廻鋸
用途
コンセントボックスなどの穴あけ・曲線切り・引き切りに
材質
刃部:炭素工具鋼、柄:樹脂、グリップ:エラストマー樹脂
寸法(mm)
230×15×82
色
オレンジ/ブラウン/スチールグレー
質量(g)
56
適合材
一般木材/合板/石膏ボード
適合替刃
「若獅子 ミニ引廻鋸 替刃 100mm」( 102067)
刃渡り(mm)
100
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82928259
102065
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください