絞り込み
ブランド
全長(mm)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: 専用カッター

特価
本日3月24日(火)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
543件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ミニクリッパ KTCミニクリッパKTC(5件のレビュー)
2,498税込2,748
1丁
当日出荷
寸法L(mm)215呼び寸法215トラスコ品番807-0106種別ミニクリッパ質量(g)355最大切断外径(mm)硬線類Φ2.9
ワイヤーロープカッタ MCC(松阪鉄工所)ワイヤーロープカッタMCC(松阪鉄工所)(5件のレビュー)
7,798税込8,578
1個ほか
当日出荷から翌日出荷
刃はボルトクリッパと同じ材質、熱処理をしており切れ味、耐久性が抜群。
種別カッター
ステンレス製ミゼットカッター MCC(松阪鉄工所)ステンレス製ミゼットカッターMCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
ハサミ感覚の片手操作で楽に早く切断。特殊鋼を使用し、それぞれの用途に合わせた形状の刃、最適な熱処理により抜群の切れ味と耐久性。
全長(mm)215材質(刃部)ステンレス質量(kg)0.24切断能力4.0mm(軟鋼)
ワイヤーロープカッターRC アーム[作業工具]ワイヤーロープカッターRCアーム[作業工具](4件のレビュー)
9,998税込10,998
1丁
当日出荷
ワイヤーロープ・ステンレスワイヤーロープの切断用です。 両刃式のためワイヤー先端がバラけません。
材質刃部:特殊鋼、ハンドル:スチール
メリーバネ 室本鉄工メリーバネ室本鉄工(1件のレビュー)
399税込439
1袋(5個)
欠品中
トラスコ品番281-7535適合本体SX5
ハンディーワイヤーカッタ フジ矢ハンディーワイヤーカッタフジ矢
4,498税込4,948
1個
当日出荷
両刃仕上げで、インナー、アウターケーブルがしっかり切れてほつれにくい。収納時に便利なストッパー付き。持ち直さずに片手で楽に握れる開き幅。
全長(mm)180質量(g)232切断能力(Φmm)【ワイヤーロープ】5、【ステンレス線】4アズワン品番64-3209-62
ロングブレード・メリーカッタ 室本鉄工ロングブレード・メリーカッタ室本鉄工(1件のレビュー)
9,298税込10,228
1本
当日出荷
軟材切断用ハサミ!切断面が美しい! 受け部にアタッチメント(標準付属品)を取り付けると、直角切り、45°斜め切り等、正確な角度切りができます
用途ゴム・ウレタン・ナイロンホース・ヒーターホース・ブレーキホース・通信モール・ベルト・皮・電線(芯線が細いより線に限る)など全長(mm)285付属品角度付け切断用アタッチメントトラスコ品番303-6111質量(g)535刃長(mm)110切断能力(シリコンホース)Φ40まで、(ワイヤープロテクター)1~4号刃開き(先端)(mm)62
Mバーカッター用替刃 マーベルMバーカッター用替刃マーベル(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1枚
当日出荷
適合MCM-500用
ミニクリッパー tradミニクリッパーtrad(19件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
欠品中
軽い力で鉄線・銅線・硬線・ピアノ線などラクラク切断!丈夫なスチールハンドル!
全長(mm)200質量(g)275本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)55×15×200切断能力(Φmm) ピアノ線1.5まで切断能力(Φmm) 鉄線4.0まで切断能力(Φmm) 硬線2.0まで切断能力(Φmm) 銅線4.0まで材質(刃)CR-V(HRC58±2)材質(ハンドル)スチールRoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤーカッター WC1-190 フジ矢ワイヤーカッター WC1-190フジ矢(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
脅威のテコ機能で最高の切れ味を実現!ステンレス製ワイヤーも楽々切断!
用途ワイヤーロープの切断に最適です。寸法(mm)190トラスコ品番369-4461質量(g)120寸法d(mm)54寸法a(mm)191寸法e(mm)5寸法b(mm)31切断能力(Φmm)ワイヤーロープ/4.0ステン線(HRC20)/1.8寸法c(mm)20
オールステンシノ付カッター 土牛オールステンシノ付カッター土牛(5件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
刃部に最適の高炭素ステンレス鋼を使用しており、優れた切れ味と耐久力を発揮します。 金属部には小さな部品に至るまですべてステンレスを使用しており、サビにくく長寿命です。 刃先の調整はハンドル部のボルトで簡単に調整できます。
全長(mm)225質量(g)260切断能力(Φmm)(鉄線)4
カラビナ対応 番線カッタ アルミ合金ハンドル×直刃 PICUS(大洋精工)カラビナ対応 番線カッタ アルミ合金ハンドル×直刃PICUS(大洋精工)(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1丁
当日出荷
軽量でDIY向け、鳶職向けカラビナ対応
呼び寸法(mm)200質量(g)155硬度HrC60(±1)切断能力(Φmm) 軟線4切断能力(Φmm) 硬線2材質(刃)鉄直刃材質(ハンドル)2mm厚アルミ合金適合カラビナサイズ(mm)極太:12RoHS指令(10物質対応)対応
ポケットアンギュラカッター HIT(ヒット)ポケットアンギュラカッターHIT(ヒット)(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
刃先に角度の付いたポケットカッターです。
用途針金、番線の切断に。全長(mm)200質量(g)280切断能力(mm)(軟硬線)3.5(半硬線)2RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
Cチャンカッター マーベルCチャンカッターマーベル(2件のレビュー)
21,980税込24,178
1個
当日出荷
一発切断
全長(mm)500適合CC-19、C-38 (板厚1.2mm以下)質量(kg)1.69
バンドカッター替刃 MCC(松阪鉄工所)バンドカッター替刃MCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1個
当日出荷から3日以内出荷
MCCバンドカッター(51×1.2mm)用の替刃。
POWERメタルカッター 230mm TSUNODA(ツノダ)POWERメタルカッター 230mmTSUNODA(ツノダ)(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
硬い線材、金属を軽い力でラクラク切断!ハンドル部分に特殊処理を施し「頑丈+ガタツキ軽減=長寿命化」を実現
全長(mm)224トラスコ品番785-1600質量(g)265頭部厚(mm)4.5頭部幅(mm)42切断能力(Φmm) ピアノ線1.6切断能力(Φmm) 鉄線4切断能力(Φmm) 銅線5先端長(mm)22柄幅(mm)47切断能力(Φmm) 硬鋼線1.8
エンドカッター MCC(松阪鉄工所)エンドカッターMCC(松阪鉄工所)(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
ハサミ感覚の片手操作で楽に早く切断。特殊鋼を使用し、用途に合わせた形状の刃、最適な熱処理により、抜群の切れ味と耐久性。刃先の開きが簡単調整。
全長(mm)215トラスコ品番222-2795質量(g)300呼びME切断サイズ(軟鋼)3.5、(硬鋼)2.0適合切断材線材
ハンディークリッパー PROMOTE(プロモート)ハンディークリッパーPROMOTE(プロモート)
729税込802
1本
当日出荷
ハサミ感覚の片手操作で切断
用途軟鉄線4.0mm以下の切断に寸法(mm)200切断能力(mm)軟鋼線材:4
ワイヤーロープカッター300mm アーム[作業工具]ワイヤーロープカッター300mmアーム[作業工具](1件のレビュー)
6,698税込7,368
1個
当日出荷
コンパクト且つ抜群の切れ 両刃式でばらけず切断
用途ワイヤーロープ、ステンレスワイヤーロープの切断長さ(mm)300最大切断径(Φmm)8再生紙使用マーク適合
カラビナ対応 番線カッタ 鉄ハンドル×ステンレス刃 PICUS(大洋精工)カラビナ対応 番線カッタ 鉄ハンドル×ステンレス刃PICUS(大洋精工)
1,998税込2,198
1丁
当日出荷
ヘビーユースなプロ向け、鳶職向けカラビナ対応
呼び寸法(mm)200質量(g)260硬度HrC60(±1)切断能力(Φmm) 軟線4切断能力(Φmm) 硬線1.6材質(刃)ステンレス直刃表面クロームメッキ材質(ハンドル)2mm厚鋼板適合カラビナサイズ(mm)極太:12RoHS指令(10物質対応)対応
カラビナ対応 番線カッタ 鉄ハンドル×直刃 PICUS(大洋精工)カラビナ対応 番線カッタ 鉄ハンドル×直刃PICUS(大洋精工)
1,398税込1,538
1丁
当日出荷
ヘビーユースなプロ向け、鳶職向けカラビナ対応
呼び寸法(mm)200質量(g)260硬度HrC60(±1)切断能力(Φmm) 軟線4切断能力(Φmm) 硬線2材質(刃)鉄直刃表面クロームメッキ材質(ハンドル)2mm厚鋼板適合カラビナサイズ(mm)極太:12RoHS指令(10物質対応)対応
ボルトクリッパー替刃 アーム[作業工具]ボルトクリッパー替刃アーム[作業工具]
1,898税込2,088
1セットほか
当日出荷
取付ボルトナット付です。
ボルトクリッパ用部品 MCC(松阪鉄工所)ボルトクリッパ用部品MCC(松阪鉄工所)(2件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷
適合本体BC-0760関連資料パーツリスト(0.3MB)
MCC ステンレス製ミゼットニッパ MCC(松阪鉄工所)MCC ステンレス製ミゼットニッパMCC(松阪鉄工所)
3,198税込3,518
1丁
当日出荷
金属部分すべてにステンレス鋼を使用し抜群の耐久性です。 刃先の開調整が簡単にできます。 床や壁から飛び出した鉄線の際切りに最適な40度の角度付き。
全長(mm)215トラスコ品番367-3812切断能力(Φmm) 軟線3.5
グリーンニッパ スリーピークスグリーンニッパスリーピークス(3件のレビュー)
2,298税込2,528
1丁
当日出荷
本体頭部は頑丈な鍛造品。強力な切弾力です。熟練した職人が一丁一丁手作業で仕上げた刃が、最高の切れ味と使い心地をお約束します。刃角度40°で斜め方向から切断できます。ハンドルロック付。刃先調節ねじ付。落下防止ストラップ付。
用途硬鋼線・鉄線・釘等の切断に。呼び寸法(mm)200トラスコ品番776-7552材質バナジウム鋼質量(g)255硬さHRC60~65(刃部)寸法A(mm)213切断能力プラスチック可寸法F(mm)15寸法D(mm)38寸法E(mm)10.5寸法B(mm)48材質(グリップ)エラストマー寸法C(mm)150切断能力(Φmm) 鉄線4切断能力(Φmm) 銅線4切断能力(Φmm) 硬鋼線1.5
オールステンミニニッパー 土牛オールステンミニニッパー土牛(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
金属部には小さな部品に至るまですべてステンレスを使用しており、サビにくく長寿命です。
全長(mm)215質量(g)240切断能力鉄線3.5mm切断能力(Φmm) 鉄線3.5
アングルカッター Mokuba(小山刃物製作所)アングルカッターMokuba(小山刃物製作所)(5件のレビュー)
59,980税込65,978
1台
当日出荷から3日以内出荷
手動式一発切断。強力倍力機能で楽々切断。 電源不要で切粉や火花が出ません。 美しいカット面でバリ取り不要。 アングルを前から挿入できるので位置決め一発!長いアングルも簡単切断。 軽量、持ち運び簡単、安全作業。 持ち運びに便利な安全ベルト付き(上ハンドル開き防止)。
全長(mm)920質量(kg)7切断能力(mm)t3.2×L40以下(ステンレスアングルは不可)
シノ付カッター 長シノ型曲がり 土牛シノ付カッター 長シノ型曲がり土牛
2,398税込2,638
1本
当日出荷
シノが長く先曲がりのため、作業効率アップ!切れ味の良さと長切れが特徴です。
用途番線の切断、締め付けに。全長(mm)約265切断能力(mm)軟鋼線:4全質量(g)約320
ロングブレード・メリーカッタSX20用 バネのみ 室本鉄工ロングブレード・メリーカッタSX20用 バネのみ室本鉄工
199税込219
1個
当日出荷
ワイヤーロープカッター tradワイヤーロープカッターtrad
1,998税込2,198
1個
当日出荷
抜群の切れ味!片手でラクラク切断できる! ワイヤーの切断に最適 抜群の切れ味。片手でラクラク切断できる 軽く片手で作業ができる 未使用時に刃を閉じておけるロック機能付 安全ストッパー付
全長(mm)190材質刃:SK5、グリップ:PVC、ハンドル:カーボンスチール、硬度:刃部HRC56-66質量(g)280切断能力ピアノ線:2mmまで、鋼線:2mmまで、ワイヤー鉄線:4mmまで、ステンレス線(焼き入れ有り):2mmまで、ステンレス線(焼き入れ無し):4mmまで、ケーブル線(IV線):6mmまで寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)190×58×18、台紙:263×95×20
ワイヤーミニカッター TONE(トネ/旧:前田金属工業)ワイヤーミニカッターTONE(トネ/旧:前田金属工業)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
材質刃:特殊鋼、本体:構造用鋼、グリップ:樹脂
鋼線クリッパーシルバー HIT(ヒット)鋼線クリッパーシルバーHIT(ヒット)(4件のレビュー)
7,998税込8,798
1丁
当日出荷から3日以内出荷
特許偏芯ボルト方式を採用していますので、刃先が簡単に平行移動でき微調節が容易に行えます。刃先の調節は約2000回切断に1回でOKです。
用途建設現場(震災復興、新築リフォーム、製造ライン溶接現場、保守メンテナンス現場、解体現場における棒鋼、鉄筋、番線等)の切断に最適です。仕様被切断材HRC48以下再生紙使用マーク適合
ポケットクリッパー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ポケットクリッパーLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
鉄ハンドルの高耐久モデル。安全ロープ取付穴2ヶ所。
用途番線・釘・フェンス・ステンレス針金等の切断に建築現場の足場・結束資材の解体に果樹園・造園・養殖場等の作業に日曜大工・各種ホビーに全長(mm)215質量(g)265最大切断能力(mm)【硬鋼線材】Φ2.0【軟鋼線材】Φ4.0
チタンコート刃ミニクリッパー SK11チタンコート刃ミニクリッパーSK11(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
高硬度チタン合金コーティングを施し耐久性に優れた逸品です。スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます。切断力を35%軽減し、軽い切れ味を実現、連続作業でも疲れにくいプロ仕様です。手にフィットする形状の硬質グリップ採用ハンドルは、厚さ2mmのアルミ合金採用により軽量かつ強靭な構造です。2ヶ所に落下防止用コードの取付穴がついています。刃は厳選されたJIS・SK85鋼を使用し鋭い切れ味を発揮し、刃には高硬度チタン合金コーティングを施すことで耐久性が向上し、永切れを実現しました。
用途軟鋼線材、丸棒の切断。切断能力(mm)(軟鋼線)4・(硬鋼線)2サイズ(mm)約200
アルミミニクリッパー SK11アルミミニクリッパーSK11
1,688税込1,857
1個
当日出荷
耐久性に優れ、鋭い切れ味を発揮するアルミ柄ミニクリッパーです。スパイダーシリーズとしてデザインを統一できます。切断力を35%軽減し、軽い切れ味を実現、連続作業でも疲れにくいプロ仕様です。手にフィットする形状の硬質グリップ採用ハンドルは、厚さ2mmのアルミ合金採用により軽量かつ強靭な構造です。2ヶ所に落下防止用コードの取付穴がついています。刃は厳選されたJIS・SK85鋼を使用し、耐久性に優れ、鋭い切れ味を発揮します。
用途軟鋼線材、丸棒の切断。サイズ(mm)約200切断能力(mm)(軟鋼線)4・(硬鋼線)2
ワイヤーカッター スリーピークスワイヤーカッタースリーピークス(2件のレビュー)
2,898税込3,188
1丁
当日出荷
鋭利な刃でワイヤーロープを切断。ほつれにくく美しい切り口です。ハンドルロック付。
呼び寸法(mm)165材質バナジウム鋼 柄部:ビニールグリップ質量(g)180切断能力(mm)4.0(ワイヤーロープ)刃部硬度(HRC)60~65
POWERエンドカッター 230mm TSUNODA(ツノダ)POWERエンドカッター 230mmTSUNODA(ツノダ)(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
突き出た釘の切断、引き抜きが軽い力でラクラクできます!ハンドル部分に特殊処理を施し「頑丈+ガタツキ軽減=長寿命化」を実現
全長(mm)215トラスコ品番785-1618質量(g)250頭部厚(mm)20頭部幅(mm)38切断能力(Φmm) ピアノ線1.6切断能力(Φmm) 鉄線4切断能力(Φmm) 銅線4先端長(mm)9柄幅(mm)47切断能力(Φmm) 硬鋼線1.8
SX20用樹脂板 室本鉄工SX20用樹脂板室本鉄工
799税込879
1セット(5個)
当日出荷
トラスコ品番368-9174
アングルカッタ MCC(松阪鉄工所)アングルカッタMCC(松阪鉄工所)(2件のレビュー)
7,498税込8,248
1本
当日出荷から3日以内出荷
刃先に角度が付けてあり、床壁などから飛び出た鉄線を根元から残さず切断。 刃の材質その他すべてボルトクリッパゆずりの確かな切れ味。 種別:カッター
種別カッター
ミニニッパー アルミハンドル バクマ工業ミニニッパー アルミハンドルバクマ工業
1,198税込1,318
1個
当日出荷
軽量アルミフレーム製ミニカッター。ベントタイプ。軟鋼線材の切断に。番線、針金などの切断に。
用途鉄線の切断に。全長(mm)200質量(g)178最大切断能力(Φmm)4
専用カッター