絞り込み
ブランド
全長(mm)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

4ページ目: 専用カッター

特価
本日3月24日(火)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
543件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JIS規格ボルトクリッパー SUN UPJIS規格ボルトクリッパーSUN UP
1,998税込2,198
1個
当日出荷
軟硬線材や棒材の切断に。
アルミボルトクリッパー SK11アルミボルトクリッパーSK11
3,998税込4,398
1個
当日出荷
ハンドルはアルミ合金の鍛造加工で強靭で軽量です。落下防止コード用の取付け穴付きです。
用途軟鋼線材、丸棒の切断。
アルミボルトクリッパー曲がり SK11アルミボルトクリッパー曲がりSK11
3,598税込3,958
1個
当日出荷
実用性とデザイン性を兼ね備えた250mmタイプのアルミボルトクリッパーです。ペンチでは切れない太い軟鋼線材の切断が可能です。建築現場などで番線等の切断作業に最適です。ハンドル形状は手のあたりが優しく握りやすいです。アルミ合金の鍛造加工ハンドルで、強靭・軽量です。
用途線材の切断。寸法(mm)250角度(°)ハンドル曲がり:15ハンドル形状曲がり最大切断能力(mm)軟鉄線:5
TTC KingTTC 専用工具 ワイヤーロープカッター TSUNODA(ツノダ)TTC KingTTC 専用工具 ワイヤーロープカッターTSUNODA(ツノダ)(1件のレビュー)
3,398税込3,738
1丁
当日出荷
ワイヤーがほつれずにキレイに切れます。
用途ワイヤーロープの切断
スモールクリッパー(喰切型) KEIBAスモールクリッパー(喰切型)KEIBA(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1丁
当日出荷
力が伝わりやすい喰切タイプ。外すと刃部が開くハンドルロック装備付き。収納時はロックを戻すと刃部を固定可能。極細線の切断には適しません。
用途切る作業にサイズ(mm)200トラスコ品番760-7920材質MARUTOLOYⅠ質量(g)280寸法A(mm)210寸法D(mm)16寸法B(mm)40寸法C(mm)48切断能力(Φmm) ピアノ線2.3切断能力(Φmm) 軟線3.2切断能力(Φmm) 硬線2.9バネ無し
ワイヤーカッター KEIBAワイヤーカッターKEIBA
4,398税込4,838
1丁
当日出荷
鋭利な刃で切ったワイヤーがほつれない。オール鍛造による強力タイプで、握ると開く自動オープン機能付。
用途切る作業にサイズ(mm)190トラスコ品番760-8861材質MARUTOLOYⅠ質量(g)255寸法A(mm)193寸法D(mm)21寸法E(mm)24切断能力(mm)(ワイヤー)5寸法B(mm)24寸法C(mm)41切断能力(Φmm) 鉄線4切断能力(Φmm) 硬線2.5バネ無しRoHS指令(10物質対応)対応
小型クリッパー KNIPEX(クニペックス)小型クリッパーKNIPEX(クニペックス)
8,398税込9,238
1丁
当日出荷
軟線・硬線・ピアノ線を精密に切断することができます。直径5.2mmまでのボルト・釘・リベット等を切断することができます。てこの原理を最大限利用した新型機構により他の追随を許さない切断能力を発揮します。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64。鍛造ボディーにより大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
全長(mm)200切断能力(Φmm) ピアノ線3.6切断能力(Φmm) 軟線6.0切断能力(Φmm) 硬線4.0切断能力(Φmm)中硬線5.2
ワイヤーカッター ヘッド (カエバ) HIT(ヒット)ワイヤーカッター ヘッド (カエバ)HIT(ヒット)
7,498税込8,248
1個
翌日出荷から5日以内出荷
WC6の替刃です。
用途ワイヤー切断に。
MCC BC-600用止めねじセット MCC(松阪鉄工所)MCC BC-600用止めねじセットMCC(松阪鉄工所)
329税込362
1組
当日出荷
用途ボルトクリッパの刃先の隙間調整用です。トラスコ品番390-4458適合機種ボルトクリッパ600(BC-0760)質量(g)10
MCC BC-600用押しねじセット MCC(松阪鉄工所)MCC BC-600用押しねじセットMCC(松阪鉄工所)
419税込461
1組
当日出荷
用途ボルトクリッパの刃先の隙間調整用です。トラスコ品番390-4440適合機種ボルトクリッパ600(BC-0760)質量(g)20
ワイヤーカッター(据置き式) HIT(ヒット)ワイヤーカッター(据置き式)HIT(ヒット)
28,980税込31,878
1本
当日出荷から9日以内出荷
従来のワイヤカッターより約25%軽く切れます。 据置き式のため、安定感に優れ、力を掛けやすいです。
用途ワイヤロープ切断専用工具。 ステンレス製ワイヤロープも切断可能。
オールステンストロングカッター 土牛オールステンストロングカッター土牛
3,998税込4,398
1個
当日出荷
刃部に最適の高炭素ステンレス鋼を使用しており、優れた切れ味と耐久力を発揮します。 金属部には小さな部品に至るまですべてステンレスを使用しており、サビにくく長寿命です。 刃先の調整はハンドル部のボルトで簡単に調整できます。
全長(mm)210質量(g)230切断能力(mm)軟鋼線(鉄線)4
ラチェットボルトクリッパ MCC(松阪鉄工所)ラチェットボルトクリッパMCC(松阪鉄工所)
49,980税込54,978
1個
当日出荷
ラチェット機構のためハンドルの開きが小さく、狭所でも楽な操作で作業が可能。独特の刃先形状とラチェット機構の採用により、13mm棒鋼が楽々切断。替刃式
全長(mm)785質量(g)4700呼び13切断可能最大径(硬さ別)(mm)(80HRB以下)13、(20HRC以下)11
スチールバンドカッター エスコスチールバンドカッターエスコ
6,500税込7,150
1個
当日出荷
エスコ品番EA544ED-2
アングルカッタ 替刃 MCC(松阪鉄工所)アングルカッタ 替刃MCC(松阪鉄工所)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
刃先に角度が付けてあり、床・壁などから飛び出た鉄線を根元から残さず切断するアングルカッターの替刃。
種別替刃
コイル式オールステンミニカッターシリーズ用バネ部品 土牛コイル式オールステンミニカッターシリーズ用バネ部品土牛
239税込263
1個
当日出荷
セット内容押しバネ(線径1mm×外径10mm×自由長40mm)1個、六角穴付ボルト(M4×6)1個材質オールステンレス製
軽天工具 (Mバーカッター) ミノル工業軽天工具 (Mバーカッター)ミノル工業
25,980税込28,578
1個
翌日出荷
壁際に四角なし!!一発切り軽量・小型騒音、粉塵、火花が出ない360°回転 ハンドルが壁に当らない!!(特許取得)
用途壁面のきわ切り全長(mm)500質量(g)1810切断寸法(mm)【Mバー 】CS-19 CW-19 厚さ0.5
215mm ミニクリッパー EA545MSシリーズ エスコ215mm ミニクリッパー EA545MSシリーズエスコ
1,750税込1,925
1本
翌日出荷
樹脂グリップ付、刃部は高度な熱処理を施し耐久性、切れ味は最高です。ストレート刃のため鉄線、ピアノ線、フェンス、釘等の切断に適しています。
ミゼットニッパプロ MCC(松阪鉄工所)ミゼットニッパプロMCC(松阪鉄工所)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
ミゼットニッパー特別仕様品、USA仕様です。USAユーザーは手が大きく握力が強いため、硬いハードな使い方でも最初の切れ味が長期継続するように材質熱処理を強化しています。刃と刃を繋いでいる座金リベットの材質をハードな使用にも耐えれる強化熱処理加工を施しています。特殊材質強化品の為ベテラン職人が1丁1丁手作りでカシメ具合を確認しながら機械を操り生産している高級品です。長期間切れ味、耐久性強が継続します。釘や釘打ち機、ネイルや針金3.5mm以下の切断刃先が40度に曲りツライチで切断できます。
用途ミゼットニッパー。材質ハンドル:曲げ鋼板 樹脂クリップ全長(mm)215質量(g)280切断能力(mm)【線材】(軟鋼線)3.5、軟鋼線4mm15000回カット実験でも切れ味耐久性異常なし材質(刃)刃物鋼
ボルトクリッパー LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)ボルトクリッパーLOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
3,298税込3,628
1丁
当日出荷
グリップはツバ付で手にしっかりフィット、力が確実に伝わり強力にカットします。 環境に優しい脱塩ビの素材(エラストマー)を使用しています。 刃先先端部の尖りで刃先を有効利用、狭い箇所での切断に最適です。 連結板コーナーのアールが大きく、奥まった箇所へ挿入しての作業に便利です。
トラスコ品番372-1086全長(mm)320質量(kg)0.78呼び寸法(mm)300最大切断能力(mm)80HRB以下/Φ5.020HRC以下/Φ5.0RoHS指令(10物質対応)対応
ラインクリッパー 高階救命器具ラインクリッパー高階救命器具
759税込835
1個
6日以内出荷
リーダーのカットに最適、スタンダードなラインクリッパーです。 ハサミよりも小型で軽量のため、ゲームベスト等のDリングにぶら下げても気になりません。 ピンオンリールなどに取り付ける事で素早くラインをカットする事が可能です。(ピンオンリールは付属しません)
用途モノフィラメントライン対応ラインクリッパー全長(mm)50Black質量(g)5材質(刃)ステンレスSUS420
7142-200 小型クリッパー ベントヘッド (リセス付) KNIPEX(クニペックス)7142-200 小型クリッパー ベントヘッド (リセス付)KNIPEX(クニペックス)
12,980税込14,278
1丁
当日出荷
マルチコンポーネントの細いハンドルカバー付き。 カラーがないので取り扱いやすく、持ち運びに便利です。 追加的にハンドルカバーに組み込まれた開口ばねとロックにより、快適に作業でき、安全に持ち運べます。 軟線、中硬線および硬線用の精密カッター付き。 ボルト、釘、リベットなど、最大径5.2mmの部品を切断。 極めて効果的なジョイント構造により、力をかけずに特に高い切断性能を発揮します。 高周波焼き入れを施した切断刃で刃の硬度は約62HRC。 面一にカットするために、ヘッドは片面のジョイントバーと斜め刃とを備え、20°の角度がついています。 クロムバナジウム高性能鋼、鍛造、多段階油焼き入れ。
寸法(mm)200×62×24質量(g)380切断能力(Φmm) 軟線6切断能力(Φmm)中硬線5.2切断能力(Φmm) 硬線4切断能力(Φmm) ピアノ線3.6
ミニカッター アルミハンドル バクマ工業ミニカッター アルミハンドルバクマ工業
1,298税込1,428
1個
当日出荷
軽量アルミフレーム製ミニカッター。軟鋼線材の切断に。番線、針金などの切断に。
用途鉄線の切断に。全長(mm)200質量(g)178最大切断能力(Φmm)4
14.0mm/760mm ワイヤーロープカッター エスコ14.0mm/760mm ワイヤーロープカッターエスコ
16,400税込18,040
1丁
翌日出荷
全長(mm)763質量(kg)3.85アズワン品番64-7868-07
ワイヤロープカッター KNIPEX(クニペックス)ワイヤロープカッターKNIPEX(クニペックス)
8,298税込9,128
1丁
翌々日出荷
同じ全長のワイヤロープカッターと比較して最大30%少ない力で切断できます コンパクト、軽量で高性能です 高周波焼き入れされた切断刃は硬度約64HRCです オープンスプリングによる快適な作業を実現します ロック機構により持ち運びも安全です 高い安定性を誇るダブルマウントボックスジョイントです
トラスコ品番149-4931
EXレースウェイカッター用EX固定刃 D15用(鉄・ステン兼用) Mokuba(小山刃物製作所)EXレースウェイカッター用EX固定刃 D15用(鉄・ステン兼用)Mokuba(小山刃物製作所)
22,980税込25,278
1個
3日以内出荷
手動式1発切断。
用途D15用替刃対応機種D-105/D-100/D-98レールタイプ40×15mm適合メーカーネグロス(その他メーカーのレールは挿入、切断ができない場合があります)
EXレースウェイカッター用EX可動刃 D15用(鉄・ステン兼用) Mokuba(小山刃物製作所)EXレースウェイカッター用EX可動刃 D15用(鉄・ステン兼用)Mokuba(小山刃物製作所)
22,980税込25,278
1個
8日以内出荷
手動式1発切断。
用途D15用替刃。バネ、バネ受け付対応機種D-105/D-100/D-98レールタイプ40×15mm適合メーカーネグロス(その他メーカーのレールは挿入、切断ができない場合があります)
シノ付カッター 土牛シノ付カッター土牛
1,788税込1,967
1丁
当日出荷
番線の締めこみ作業に便利なシノ付きとなっています。
用途番線の切断作業に使えます。トラスコ品番215-4391全長(mm)225材質/仕上スチール製、刃:工具鋼質量(g)330取付穴ありハンドルシノ付きストロングハンドル切断能力(Φmm) 軟線4.0
オールステンシノ付カッター 土牛オールステンシノ付カッター土牛
5,398税込5,938
1丁
当日出荷
オールステンレスでサビにも強くなっています。番線の締めこみ作業に便利なシノ付きになっています。
用途番線の切断作業に使えます。トラスコ品番215-2872全長(mm)225材質/仕上ステンレス製質量(g)260取付穴あり切断能力(Φmm) 軟線4.0材質(刃)オールステンレス製
オールステンハンディカッター 長シノ型 土牛オールステンハンディカッター 長シノ型土牛
5,698税込6,268
1本
翌々日出荷
オールステンハンディーカッターのシノ付き版。小さくてもしっかり切れます。手のひらに収まる、全長約185mmのコンパクトサイズ。
用途番線の切断、締め付けに。全長(mm)約185切断能力(mm)軟鋼線:2.8全質量(g)約170
アルミミニカッター BIGMAN(ビッグマン)アルミミニカッターBIGMAN(ビッグマン)
1,598税込1,758
1丁
3日以内出荷
アルミハンドルで超軽量(178g)の日本製ミニカッターです。刃部は特に厳選した工具鋼JIS SK-5を使用し、完全な熱処理を施してあるので、安心してピアノ線が切断できます。
用途鉄線・ピアノ線の切断に。仕様安全ストッパー付寸法(mm)215×60×13ブルー/ホワイト質量(g)160刃長(mm)10切断能力鉄線:4mm、ピアノ線:2mm
ワイヤーカッター用交換部品 フェルコワイヤーカッター用交換部品フェルコ
139税込153
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
フラツクス アサダフラツクスアサダ
1,998税込2,198
1個
当日出荷
硬ろう付用。 加熱に時間を要する太径や肉厚材料のろう付用。 耐熱性に優れている。
用途硬ろう付作業時のぬれ促進に。活性温度(℃)600~900適合ロウ材銀ろう、りん銅ろう適合母材鉄・非鉄とその合金、ステンレス鋼、高クロムステンレス鋼、タングステンカーバイト、クロームカーバイト、モリブデン合金等(軽金属を除く)アズワン品番64-6751-98
200mm ミニクリッパー(ベント型) KNIPEX(クニペックス)200mm ミニクリッパー(ベント型)KNIPEX(クニペックス)
12,980税込14,278
1丁
当日出荷
軟線・硬線・ピアノ線を精密に切断することができます。直径5.2mmまでのボルト・釘・リベット等を切断することができます。てこの原理を最大限利用した新型機構により他の追随を許さない切断能力を発揮します。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64です。鍛造ボディーにより大変頑丈です。
全長(mm)200仕様コンフォートハンドルばね付材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みバナジウム電気鋼質量(g)375刃先形状先端角度20°切断能力(Φmm) ピアノ線3.6切断能力(Φmm) 軟線6切断能力(Φmm) 硬線4切断能力(Φmm)中硬線5.2
ワイヤーロープカッタ SSPOWERワイヤーロープカッタSSPOWER
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
片手で簡単にワイヤー切断できます。保管時に刃を閉じておけるロック機構付です。切断したワイヤーがばらけにくい抜群の切れ味です。
用途ワイヤーの切断作業に。呼び寸法(mm)150切断能力(mm)Φ4バネ
ワイヤークランプカッター スリーピークスワイヤークランプカッタースリーピークス
6,998税込7,698
1丁
当日出荷
全長(mm)255トラスコ品番124-5795材質バナジウム鋼質量(g)410切断能力(Φmm) ワイヤー3
フェンスカッタ MCC(松阪鉄工所)フェンスカッタMCC(松阪鉄工所)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
プロ愛用の片手式カッタ狭いスペースにはフェンスカッタ。 刃をスリムにすることでミゼットカッタでも使いにくいほど狭い場所もおまかせ。
呼びMCF切断能力(mm)3主要切断材料金網(軟鋼線材)
倍力ワイヤーロープカッター SIGNET(シグネット)倍力ワイヤーロープカッターSIGNET(シグネット)
11,980税込13,178
1個
翌日出荷
ハンドル荷重を25~35%軽減(ケーブルによって異なります)。
全長(mm)430質量(g)1420最大開口(mm)13切断能力(mm2)ステンレスワイヤーロープ6.0、硬鋼ワイヤーロープ6.0、軟鋼ワイヤーロープ12.0
ワイヤーロープカッター SIGNET(シグネット)ワイヤーロープカッターSIGNET(シグネット)
2,698税込2,968
1個
翌日出荷
細かなパーツを拾い上げたり、細かい配線を切ったりする時に大変便利です。
全長(mm)200質量(g)340切断能力(mm2)ピアノ線2.4、ステンレスワイヤーロープ3.0、硬鋼ワイヤーロープ3.0、軟鋼ワイヤーロープ5.0
専用カッター