絞り込み
ブランド
全長(mm)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

6ページ目: 専用カッター

特価
本日3月24日(火)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
543件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ズンギリボルトカッター セミオートタイプ HIT(ヒット)ズンギリボルトカッター セミオートタイプHIT(ヒット)
53,980税込59,378
1台
当日出荷
ズンギリボルトカッター 電動インパクトドライバー専用アタッチメント
用途ズンギリボルトの切断にRoHS指令(10物質対応)対応
倍力電線カッター HIT(ヒット)倍力電線カッターHIT(ヒット)
28,980税込31,878
1台
4日以内出荷
倍力電線カッター
用途IV線、ACSR線の切断にRoHS指令(10物質対応)対応
小ねじカッターセット エスコ小ねじカッターセットエスコ
19,900税込21,890
1セット
当日出荷
現場でのメンテナンスに最適! 小ねじを必要な首下長さにカットできます
仕様小ねじをお好みの首下長でカットして、現場に合わせて対応できます。付属品首下長さゲージ全長(mm)500質量(kg)1.26材質(本体)スチール切断能力M3・M4・M5・M6アズワン品番64-7868-20
Φ 4mm/ 160mm ワイヤーロープカッター エスコΦ 4mm/ 160mm ワイヤーロープカッターエスコ
7,980税込8,778
1丁
翌日出荷
全長160mmのコンパクトサイズで直径4mmまでのワイヤーロープが楽に切れるハイパワーモデル
全長(mm)160切断能力(Φmm)スチールワイヤー:4.0、銅・アルミケーブル:6.0
アルミミニクリッパー E-ValueアルミミニクリッパーE-Value
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
軽量のアルミハンドルです。安全コードを取り付けられる穴が付いています。
用途軟線・硬線の切断。材質ハンドル:アルミ切断能力(Φmm) 軟線4切断能力(Φmm) 硬線1.5材質(刃)工具鋼(SK-5)
ボルトクリッパーα 替刃 TRUSCOボルトクリッパーα 替刃TRUSCO
1,698税込1,868
1個
当日出荷
軽くて丈夫なスチールパイプハンドルを採用しています。
材質/仕上特殊鋼
ミニクリッパー KNIPEX(クニペックス)ミニクリッパーKNIPEX(クニペックス)
7,998税込8,798
1丁
当日出荷
軟線・硬線・ピアノ線を精密に切断することができます ボルト・釘・リベットなどを少ない力で切断することができます てこの原理を最大限利用した新型機構により他の追随を許さない切断能力を発揮します 高周波焼入れ処理が施された刃の硬度は約64HRCです 鍛造ボディーにより大変頑丈です ジョイント下部にあるつかみ面で1.0mm以上のワイヤーをつかんで引っ張ることができます
トラスコ品番139-5494
磨きアルミボルトクリッパー 土牛磨きアルミボルトクリッパー土牛
5,798税込6,378
1丁
当日出荷
高級感のある磨き仕様になっています。
用途番線の切断作業に。全長(mm)230材質/仕上ハンドル:アルミ質量(g)290切断能力(mm)HRB80軟線:4材質(刃)工具鋼
コイル式オールステンシノ付カッター 土牛コイル式オールステンシノ付カッター土牛
4,898税込5,388
1丁
翌日出荷
オールステンレスでサビにも強くなっています。交換可能なコイルバネ仕様になっています。番線の締めこみ作業に便利なシノ付きになっています。
用途番線の切断作業に使えます。トラスコ品番215-2875全長(mm)225材質/仕上ステンレス製質量(g)260取付穴あり切断能力(Φmm) 軟線4.0材質(刃)オールステンレス製
200mm強力型ミニクリッパー(オフセット) エスコ200mm強力型ミニクリッパー(オフセット)エスコ
14,500税込15,950
1個
翌日出荷
全長(mm)200仕様ストッパークリップにより、不使用時はコンパクトにロックできます。切断能力軟線:直径6.0mm 中硬線:直径5.2mm 硬線:直径4.0mm ピアノ線:直径3.6mm
ハンデイトーチ アサダハンデイトーチアサダ
5,598税込6,158
1個
翌日出荷
プロ用ハンディバーナ 集中炎で、軟ロウ付・塩ビ炙りに最適! 逆さ使用可能 火力調整 電子着火 1650度
用途各種銅管の硬ろう付け・軟ろう付け、塩ビ管曲げ加工、水道管の解凍、雑草の焼却、板金焼入れ、土壌殺菌、害虫駆除など、ホビーからプロ用まで。付属品ハンディトーチ本体、マルチガス250AP能力軟ロウ付 ~Φ1 1/8"、硬ロウ付 ~Φ1/2"適合ガスマルチガス250AP・400AP、マルチガスハイパワー300AP燃焼時間(分)約70トーチ本体寸法(mm)Φ22
活線ボルトクリッパ600A替刃 MCC(松阪鉄工所)活線ボルトクリッパ600A替刃MCC(松阪鉄工所)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
ZBC600A用替刃
寸法(mm)600適合本体ZBC600A
アングル切断機替刃 MCC(松阪鉄工所)アングル切断機替刃MCC(松阪鉄工所)
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
アングル切断機、穴あきアングル用の替刃です。
アングル切断機 形鋼材アングル用 MCC(松阪鉄工所)アングル切断機 形鋼材アングル用MCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)
43,980税込48,378
1個
3日以内出荷
電源不要で場所を選ばず安心安全な切断作業。切断変形一切ナシ。後処理不要でそのまま使用出来る。 変鋼材アングル用。切断面の変形・バリがないので、切断後そのまま使用できます。電源不要の手動式です。 騒音・切粉・火花が出ないので、場所を選ばず安心安全な切断作業が可能です。 替刃方式なので、刃取り替えにより「穴あきアングル」「形鋼材アングル」のどちらにも使用可能です。 ハンドル留め具付きで現場作業での持ち運びに便利です。 【画像注意事項】アングル切断機のシリーズ画像です。
切断能力(mm)【形鋼材】t3.0×L40以下、【平鋼板】t3.2×L38(ステンレスアングル不可)
EXレースウェイカッター D2用 替え刃 Mokuba(小山刃物製作所)EXレースウェイカッター D2用 替え刃Mokuba(小山刃物製作所)
26,980税込29,678
1個
当日出荷
SUS(ステンレス)が切れる!! D2が切れる!! 手動式一発切断 電源不要で火花、切粉が出ません! 美しいカット面でバリ取り不要! 手早く切断でき、作業効率アップ! 刃の交換でで多種類レールに対応!!
用途替え刃
アングルカッター 50替え刃 Mokuba(小山刃物製作所)アングルカッター 50替え刃Mokuba(小山刃物製作所)
17,980税込19,778
1個
3日以内出荷から5日以内出荷
アングルセットが早い 切断位地が一目瞭然 作業性抜群!!簡単!! 電源不要。 火花、切粉がでません。 軽量で持ち運びらくらく。 強力倍力機構で簡単切断。
用途替え刃
アルミボルトクリッパーショート曲りハンドル アーム[作業工具]アルミボルトクリッパーショート曲りハンドルアーム[作業工具]
3,398税込3,738
1個
当日出荷
業界上位の最軽量290g! 全長230mmの最小表示サイズ! 極太カラビナフックΦ12mm対応。 ハンドルは軽量で作業性や耐久性に優れています。 軽量のため高所作業にも適しています。 刃は選び抜かれた材質を鍛造ししなやかな仕上がりです。 対象とする切断材は軟鋼線材及び焼入前の特殊鋼材です。 曲りハンドルはさらに作業効率UP!
全長(mm)230質量(kg)0.29最大切断能力(Φmm)【HRB80】4再生紙使用マーク適合
アルミボルトクリッパーショートハンドル アーム[作業工具]アルミボルトクリッパーショートハンドルアーム[作業工具]
2,998税込3,298
1個
当日出荷
業界上位の最軽量290g! 全長230mmの最小表示サイズ! 極太カラビナフックΦ12mm対応。 ハンドルは軽量で作業性や耐久性に優れています。 軽量のため高所作業にも適しています。 刃は選び抜かれた材質を鍛造ししなやかな仕上がりです。 対象とする切断材は軟鋼線材及び焼入前の特殊鋼材です。
全長(mm)230質量(kg)0.29最大切断能力(Φmm)【HRB80】4再生紙使用マーク適合
ボルトクリッパ イチネンTASCOボルトクリッパイチネンTASCO
6,998税込7,698
1個
5日以内出荷
ボルトクリッパ PICUS(大洋精工)ボルトクリッパPICUS(大洋精工)
2,998税込3,298
1丁
5日以内出荷から10日以内出荷
ヘビーユースなプロ向け工具です
材質(刃)鍛造刃RoHS指令(10物質対応)対応
カラビナ対応 番線カッタ アルミ合金ハンドル×ニッパ刃 PICUS(大洋精工)カラビナ対応 番線カッタ アルミ合金ハンドル×ニッパ刃PICUS(大洋精工)
1,598税込1,758
1丁
当日出荷
軽量でDIY向け、鳶職向けカラビナ対応
呼び寸法(mm)200質量(g)163硬度HrC60(±1)刃の種別ベント刃(ニッパ)切断能力(Φmm) 軟線4切断能力(Φmm) 硬線2材質(ハンドル)2mm厚アルミ合金適合カラビナサイズ(mm)極太:12RoHS指令(10物質対応)対応
ステン刃アルミストロングカッター 土牛ステン刃アルミストロングカッター土牛
2,998税込3,298
1丁
翌々日出荷
刃部調整済み。全質量約160gと軽量化。
用途軟鋼線の切断に。全長(mm)210切断能力(mm)軟鋼線3.5材質(刃)ステンレス材質(ハンドル)軽量アルミ全質量(g)約160
アルミピアノ線ベントクリッパー 龍牙 フジ矢アルミピアノ線ベントクリッパー 龍牙フジ矢(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1丁
当日出荷
全長(mm)213トラスコ品番834-5446質量(g)165切断能力(Φmm) ピアノ線Φ2切断能力(Φmm) 鉄線Φ4
モクバ印 レースウエイカッターD用 可動刃 Mokuba(小山刃物製作所)モクバ印 レースウエイカッターD用 可動刃Mokuba(小山刃物製作所)
18,980税込20,878
1枚
当日出荷
トラスコ品番759-7339適合本体D91材質刃:SKD材タイプ可動刃寸法W84×H70×T10mm
モクバ印 レースウエイカッターD Mokuba(小山刃物製作所)モクバ印 レースウエイカッターDMokuba(小山刃物製作所)
76,980税込84,678
1台
当日出荷
全長(mm)740仕様特殊倍力機構トラスコ品番759-7321材質刃:SKD材、熱処理鋼管切断能力W40×H30×T1.6(レースウェイ)W40×H30×T2.0(ダクト)適合替刃D91-1(可動刃) D91-2(固定刃)
高所用ワイヤツイスター 215mm WILLIAMS高所用ワイヤツイスター 215mmWILLIAMS
29,980税込32,978
1丁
9日以内出荷
全長(mm)215トラスコ品番474-2362質量(g)240切断能力(mm)ステンレス0.41
活線ボルトクリッパ600A MCC(松阪鉄工所)活線ボルトクリッパ600AMCC(松阪鉄工所)
31,980税込35,178
1丁
翌日出荷
本体部分は良質ゴムで覆われ、ハンドルは軽量グラスファイバー、持ち手もゴムグリップと絶縁性に特化した設計(試験電圧20,000V)。 軽快且つ、安全な作業の必需品です外径が大きなACSR線も無理なく切断できます。 ミリオンセラーのボトルクリッパで実証された抜群の切れ味、耐久性。 活線用として絶縁性能に特化した構造・設計。
用途6600V屋外用電線などの切断、軟銅線・アルミ線・軟鋼の切断作業に最適全長(mm)631質量(g)2.2使用電圧(V)7,000以下切断能力(mm2)銅導体:100、アルミ導体:120切断可能最大径(硬さ別)(mm)軟鋼線材:(硬度80HRB以下)10、(硬度20HRB以下)9
750mm ボルトカッター エスコ750mm ボルトカッターエスコ
8,330税込9,163
1個
翌日出荷
エスコ品番EA682HA-750
10mm/600mm ボルトカッター エスコ10mm/600mm ボルトカッターエスコ
9,930税込10,923
1個
翌日出荷
エスコ品番EA545BH-4
5.0mm/200mm ワイヤーロープカッター エスコ5.0mm/200mm ワイヤーロープカッターエスコ
3,710税込4,081
1個
翌日出荷
エスコ品番EA541WM-200
3.0mm/150mm ワイヤーロープカッター エスコ3.0mm/150mm ワイヤーロープカッターエスコ
6,010税込6,611
1個
8日以内出荷
エスコ品番EA541WK-150
ミニクリッパ GREAT TOOLミニクリッパGREAT TOOL
2,798税込3,078
1個
翌々日出荷
アルミハンドルで軽量。片手操作で切断。軟鋼線材専用の切断に。安全ロープを取り付けられる穴が付いています。
用途軟鋼線材専用切断工具全長×幅W(mm)約268×80質量(g)約256切断能力(mm)軟鋼線材(80HRB以下)5、硬鋼線材(20HRC以下)3
小型クリッパー ベントヘッド KNIPEX(クニペックス)小型クリッパー ベントヘッドKNIPEX(クニペックス)(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1丁
翌日出荷
軟線・硬線・ピアノ線を精密に切断することができます。直径5.2mmまでのボルト・釘・リベット等を切断することができます。てこの原理を最大限利用した新型機構により他の追随を許さない切断能力を発揮します。入念な焼入れ処理が施された刃の硬度は約HRC64。鍛造ボディーにより大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム電気鋼。
全長(mm)200切断能力(Φmm) ピアノ線3.6切断能力(Φmm) 軟線6.0切断能力(Φmm) 硬線4.0切断能力(Φmm)中硬線5.2
ワイヤーロープカッター KNIPEX(クニペックス)ワイヤーロープカッターKNIPEX(クニペックス)
6,298税込6,928
1丁
当日出荷
繰り返しの作業に便利なオープンスプリングと、収納時に口を閉じておくことができるロック付き。カッター部は入念な焼入れ処理が施されています。ワイヤーロープの切断面が広がるのを防ぐ特殊形状のブレードを採用しています。非常に高いテコ比によって少ない力で作業できます。鍛造ボディーにより大変頑丈です。カッターヘッドの材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みの特殊工具鋼。
用途ボーデンケーブルまたはソフトワイヤーロープの切断に全長(mm)150トラスコ品番446-9682質量(g)205切断能力(Φmm)3
コイル式オールステンシノ付カッター 土牛コイル式オールステンシノ付カッター土牛
4,998税込5,498
1個
当日出荷
バネの交換が可能になった磨き仕様オールステンレス製ミニカッター!バネ交換が簡単に可能で長寿命!さびにくいオールステンレス製!落下防止コード取付穴付!
全長(mm)210材質オールステンレス製切断能力(mm)(軟鋼線)4全質量(g)約260
ボルトカッター7172-460用替刃 KNIPEX(クニペックス)ボルトカッター7172-460用替刃KNIPEX(クニペックス)
12,980税込14,278
1丁
当日出荷
7172-460用替刃(取り付けネジ付き)
用途7172-460用トラスコ品番446-8651材質オイル焼き入れ焼き戻し処理済みバナジウム電気鋼質量(g)610
ワイヤーカッター HIT(ヒット)ワイヤーカッターHIT(ヒット)
35,980税込39,578
1個
翌々日出荷
切断面がバラけにくく美しいです。
用途ワイヤー切断に。全長(mm)1058質量(g)8500切断能力(Φmm)(ケーブル線IV)26(ピアノ線)4.5(ワイヤーロープ)16
電線カッター替刃 HIT(ヒット)電線カッター替刃HIT(ヒット)
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷
SCF250用の替刃です。
適合本体SCF250
ブラッシュカッター HIT(ヒット)ブラッシュカッターHIT(ヒット)(2件のレビュー)
16,980税込18,678
1個
8日以内出荷
Φ38mmまでのあらゆる枝の切断が可能です。
用途枝の伐採、根切り作業に全長(mm)675トラスコ品番814-5288質量(g)2000切断能力(Φmm)枝:38
アンギュラーカッター HIT(ヒット)アンギュラーカッターHIT(ヒット)
12,680税込13,948特価
1丁
当日出荷
刃先に30度の角度をもたせています。壁際や高所作業での使用に最適です。
用途床面、壁面から飛び出している鉄筋類の切断に。全長(mm)600トラスコ品番441-8450質量(g)2800切断能力(mm)(HRB80軟線)10(HRC40硬線)8
専用カッター