絞り込み
ブランド
全長(mm)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

7ページ目: 専用カッター

特価
本日3月24日(火)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
543件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アンギュラーカッター HIT(ヒット)アンギュラーカッターHIT(ヒット)
17,980税込19,778
1丁
翌日出荷
刃先に30度の角度をもたせています。壁際や高所作業での使用に最適です。
用途床面、壁面から飛び出している鉄筋類の切断に。全長(mm)450トラスコ品番441-8441質量(g)1700切断能力(mm)(HRB80軟線)8(HRC40硬線)6RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
鋼線 クリッパー レッド HIT(ヒット)鋼線 クリッパー レッドHIT(ヒット)
29,980税込32,978
1丁
8日以内出荷
硬度HRC21~HRC48の硬鋼線の切断に特化しています。
用途通常よりも硬いと思われる部材の切断時に、お勧めです。全長(mm)1050質量(g)8600切断能力(mm)(HRB80軟線)18(HRC48硬線)10再生紙使用マーク適合
鋼線 クリッパー レッド HIT(ヒット)鋼線 クリッパー レッドHIT(ヒット)
21,980税込24,178
1丁
3日以内出荷
硬度HRC21~HRC48の硬鋼線の切断に特化しています。
用途通常よりも硬いと思われる部材の切断時に、お勧めです。全長(mm)900質量(g)6400切断能力(mm)(HRB80軟線)16(HRC48硬線)9再生紙使用マーク適合
鋼線 クリッパー レッド HIT(ヒット)鋼線 クリッパー レッドHIT(ヒット)
8,398税込9,238
1丁
8日以内出荷
硬度HRC21~HRC48の硬鋼線の切断に特化しています。
用途通常よりも硬いと思われる部材の切断時に、お勧めです。全長(mm)450質量(g)1700切断能力(mm)(HRB80軟線)8(HRC48硬線)5.5再生紙使用マーク適合
モンスターニッパー HIT(ヒット)モンスターニッパーHIT(ヒット)
12,980税込14,278
1丁
当日出荷
狭いすき間に刃が入るため、根元からカットできます。ナットの下に刃が入るため、フックボルトの撤去、リベットの撤去などに最適です。
用途ナットの下に刃が入るため、フックボルトの撤去、リベットの撤去などに最適です。全長(mm)450トラスコ品番356-8857質量(kg)1.145切断能力(Φmm)HRB80軟線/7以下、HRC20硬線/5以下適合替刃MNC350G
MCC BC-450用止めねじセット MCC(松阪鉄工所)MCC BC-450用止めねじセットMCC(松阪鉄工所)
349税込384
1組
当日出荷
用途ボルトクリッパの刃先の隙間調整用です。トラスコ品番390-4431適合機種ボルトクリッパ450(BC-0745)質量(g)10
MCC BC-450用押しねじセット MCC(松阪鉄工所)MCC BC-450用押しねじセットMCC(松阪鉄工所)
349税込384
1組
当日出荷
用途ボルトクリッパの刃先の隙間調整用です。トラスコ品番390-4423適合機種ボルトクリッパ450(BC-0745)質量(g)15
メリー 超硬ワイヤニッパ175mm 室本鉄工メリー 超硬ワイヤニッパ175mm室本鉄工
9,998税込10,998
1丁
当日出荷
刃部に超硬をインサートし、Φ1.0mmまでのピアノ線切断が可能です。
用途ピアノ線等硬いものの切断に適します。全長(mm)175仕様超硬チップ付、ばね付、ソフトカバー付、厚刃トラスコ品番356-8130質量(g)220切断能力(Φmm) ピアノ線1
替刃(ADCE9) MCC(松阪鉄工所)替刃(ADCE9)MCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1個
翌日出荷
トラスコ品番408-7992適合本体ADC-101質量(g)160
鋼より線対応ボルトクリッパー HIT(ヒット)鋼より線対応ボルトクリッパーHIT(ヒット)(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1丁
当日出荷
メッセンジャーワイヤの切断が1回の作業で可能です。従来のボルトクリッパーとしても使用できます。鋼より線は横並びになり、最終の荷重で一度により線の切断ができます。
用途亜鉛メッキ鋼より線の切断に。線材硬度HRC48までの線材切断に。
ワイヤーロープカッター替刃 HIT(ヒット)ワイヤーロープカッター替刃HIT(ヒット)
6,698税込7,368
1個
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
ズンギリボルトカッター替刃ステンレス専用 HIT(ヒット)ズンギリボルトカッター替刃ステンレス専用HIT(ヒット)
7,598税込8,358
1個
当日出荷から翌々日出荷
適合本体TRC-BODY、TRCW-BODY質量(g)30
ボルトクリッパーアルミハンドル HIT(ヒット)ボルトクリッパーアルミハンドルHIT(ヒット)
6,498税込7,148
1丁
当日出荷
軽くて使いやすいです。 刃先の調整は偏心ボルト方式を採用し、簡単・確実に調整できます。 ハンドルは特殊アルミ合金を鍛造品です あらゆる線材(鉄筋、バー、ボルト、リベット、ソフトチェーン等)の切断用です。
RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
レースウェイパンチャー マーベルレースウェイパンチャーマーベル
29,980税込32,978
1台
3日以内出荷
ダブルアクション機構。らくらく 穴あけ! 既設のレースウェイ、Mバー(W)、ランナー(45・65)に追加穴あけ工事が可能。 レースウェイDP1(40×30)、DP2(40×45)・Mバー(W)、ランナー(45・65)にΦ10.5の穴あけが出来る。 騒音・粉塵・火花がでない。
全長(mm)580質量(kg)2.5穴あけ可能板厚(mm)1.6穴あけ能力(Φmm)10.5
M&Cカッター マーベルM&Cカッターマーベル
36,980税込40,678
1台
3日以内出荷
1台2役。据置き型で切りやすい!
用途Mバー(シングル・ダブル)、Cチャンの切断に。全長(mm)600仕様切り屑受け引出し付き適合CC-19(C-38)、CW-19/CS-19用質量(kg)6.3切断可能寸法(mm)12×38(CC-19) ※板厚12以下19×25(CS-19)、19×50(CW-19) ※厚さ0.5
角スタッドカッター マーベル角スタッドカッターマーベル(1件のレビュー)
49,980税込54,978
1台
当日出荷
角スタッド・ランナーを一刀両断!! 夜間の作業や住宅地、病院などの改装・改築現場などで騒音が出せないところに特におすすめです。
用途現場での寸法合わせの切断に。全長(mm)645質量(kg)(本体)8.3、(支持具)1.3高さ(mm)240切断可能寸法(mm)(角スタッド)100×45、65×45(ランナー)102×35、67×35
ミニカッター モトコマミニカッターモトコマ(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
刃先は特殊鋼を使用し、適度な熱処理を施しているためにピアノ線、鉄線の切断が可能です。
サイズ(mm)200質量(g)270切断能力(Φmm) ピアノ線1.5切断能力(Φmm) 鉄線4
活線ボルトクリッパ MCC(松阪鉄工所)活線ボルトクリッパMCC(松阪鉄工所)
21,980税込24,178
1個
翌日出荷
切断能力・耐荷重性能ともに大幅アップ。 ミリオンセラーボルトクリッパで実証された抜群の切れ味、耐久性に加えて、特に活線用として絶縁材料、構造に留意した設計。 絶縁性を考慮し、良質ゴムで大部分を被った本体、ハンドルは軽くて丈夫なクラスファイバー。
用途一般電気工事、送電線工事、変電設備工事、通信などにおける各種ケーブルの切断に。軟銅線、アルミ線、軟鋼の切断にも。
ワイヤーカッター(アルミハンドルタイプ) TRUSCOワイヤーカッター(アルミハンドルタイプ)TRUSCO(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1丁
当日出荷
刃部はJIS SK-5工具鋼を使用。ワイヤーロープが美しく楽に切断出来ます。ハンドル部は、軽量で強度のあるアルミ合金を使用。
用途軟線(4.0mm)・硬線(1.8mm)の切断。全長(mm)197トラスコ品番256-0372質量(g)140切断能力(Φmm) 軟線4切断能力(Φmm) 硬鋼線1.8
6mm ワイヤーカッター[190mm] エスコ6mm ワイヤーカッター[190mm]エスコ
9,980税込10,978
1個
翌日出荷
全長(mm)190エスコ品番EA541WK
HWC-16用 刃物組合ボルトセット ヒット商事HWC-16用 刃物組合ボルトセットヒット商事
1,898税込2,088
1セット
4日以内出荷
HWC16用刃物組合ボルトセットです
結束線カッタ MCC(松阪鉄工所)結束線カッタMCC(松阪鉄工所)
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷
従来品(MN-0020)と比較して刃を薄く設計。結束部の狭い隙間に刃先が滑り込みます。刃先に角度がついているため、手首を無理に曲げずに切断が可能。狙った線を確実に捉え、周辺の部材を気付付けません。
用途結束線の切断に全長(mm)210質量(g)260適合切断材1mm×2本(結束線)・90HRB以下(硬さ)・なまし鉄線・亜鉛メッキ線・ステンレス線・ポリエステルコート被覆線サイズ(mm)210(D)×54(W)×19(H)
ワイヤーロープカッター エスコワイヤーロープカッターエスコ
1,780税込1,958
1本
翌日出荷
ばね付マークのあるプライヤー・ペンチ・ニッパー等は、ばねの作用で先端が開き、握力の負荷を軽減するため、連続作業が快適に行えます。
全長(mm)170質量(g)215切断能力(Φmm)(スチール)3.0表面処理(グリップ)PVCコーティング
ポケットカッター トップマン[工具・金物]ポケットカッタートップマン[工具・金物]
1,498税込1,648
1個
8日以内出荷
鋼線、鉄線などの切断に
材質刃:SK-5寸法(mm)200刃部硬度HRC59±1
ツールフック対応ミニカッター トップマン[工具・金物]ツールフック対応ミニカッタートップマン[工具・金物]
1,698税込1,868
1個
8日以内出荷
ツールフック対応
材質SK-85寸法(mm)200
フック対応アルミ柄ステンミニカッター トップマン[工具・金物]フック対応アルミ柄ステンミニカッタートップマン[工具・金物]
2,498税込2,748
1個
8日以内出荷
ツールフック対応
材質ステンレス鋼寸法(mm)200
ズンギリボルトカッター ツインタイプ ヒット商事ズンギリボルトカッター ツインタイプヒット商事
57,980税込63,778
1丁
5日以内出荷
ズンギリボルトカッターシリーズの専用刃でW3/8とW1/2の切断刃が1つずつ付いた2in1仕様です。お好きな切断刃に交換が出来る、替刃式のズンギリボルトカッターです(12mmとW1/2サイズの替刃は、ツインタイプの片側のみ適合)。
用途軟質ズンギリボルトや全ネジボルトの切断などにご使用ください。仕様切断刃1:W3/8切断刃、切断刃2:W1/2切断刃仕様(各種替刃でお好みの切断刃に交換が可能)全長(mm)885質量(g)7000
ワイヤーカッター ヒット商事ワイヤーカッターヒット商事
15,980税込17,578
1丁
5日以内出荷
軽量で長めのハンドル採用により楽にカットが出来ます。左右の刃で巻き込む様にカットする為切り口がバラけ難いです。
用途ワイヤー、ケーブル線、鋼芯アルミ線の切断などにご使用ください。全長(mm)710質量(g)2200切断能力(mm)ワイヤ:16
ボルトクリッパ ハンドル ヒット商事ボルトクリッパ ハンドルヒット商事
3,998税込4,398
1丁
5日以内出荷
ボトルクリッパー用交換ハンドル。鉄製のパイプハンドルなので頑丈で軽量な仕様です。刃部を連結するボルトの穴規格はJIS規格に沿った径で設計されております。
全ねじボルトカッター替刃 JAPPY全ねじボルトカッター替刃JAPPY
4,998税込5,498
1セット
当日出荷
軟鋼 W3/8専用
刃の種別軟鋼材用切断刃
軽天工具 (Mバーパンチャー)22 ミノル工業軽天工具 (Mバーパンチャー)22ミノル工業
31,980税込35,178
1個
6日以内出荷
既設のMバー(CW-19)にΦ22の穴あけに(特許取得)ブッシングのはめ込みがOK
全長(mm)580質量(g)2500穴あけ能力Φ22穴あけ可能板厚(mm)0.8
軽天工具 (レースウェイパンチャー) ミノル工業軽天工具 (レースウェイパンチャー)ミノル工業
31,980税込35,178
1個
6日以内出荷
作業効率を大幅にUP!!既設のレースウェイ(DP1DP2)・Mバー(CW-19)にΦ10.5の穴あけが可能(特許取得)
全長(mm)580質量(g)2500穴あけ能力Φ10.5穴あけ可能板厚(mm)1.6
軽天工具 (全ネジカッター&パンチャー) ミノル工業軽天工具 (全ネジカッター&パンチャー)ミノル工業
51,980税込57,178
1台
6日以内出荷
レースウェイ、サスウエイ、ダクトの穴あけとW3/8全ネジ(軟鋼)の切断が一台2役!!
適合機種0全長(mm)605質量(g)7600適合サイズ0替刃仕様0
軽天工具 (角スタッド・ランナー切断機) ミノル工業軽天工具 (角スタッド・ランナー切断機)ミノル工業
54,980税込60,478
1台
6日以内出荷
角スタッド・ランナーを一刀両断病院などの改装改築現場で騒音が出せない所におすすめ(特許取得)
寸法(mm)【角スタッド】100×45・65×45【ランナー】102×35・67×35全長(mm)645質量(g)8300
軽天工具 (Mバー&Cカッター) ミノル工業軽天工具 (Mバー&Cカッター)ミノル工業
36,980税込40,678
1台
6日以内出荷
一台2役据え置き型で切りやすい。病院などの改装改築現場で騒音が出せない所におすすめ。
全長(mm)600質量(g)6300切断寸法(mm)CS-19・CW-19 CC-19(C-38) 板厚1.2以下
ワイヤーロープカッター 6 ミノル工業ワイヤーロープカッター 6ミノル工業
8,998税込9,898
1個
翌日出荷
ステンレスワイヤーOK!!倍力機構でラクラク切断(特許取得)
性能ワイヤーロープΦ6mm、ステンレスワイヤーロープΦ6mm。軟鋼棒Φ5mm全長(mm)233質量(g)370
鋼線カッター(ハードクリッパ)10 ミノル工業鋼線カッター(ハードクリッパ)10ミノル工業
11,980税込13,178
1個
6日以内出荷
鋼線もOK !!スパッと切断スベリ止めギザ刃付Xシリーズツインカム・オート偏心機構を採用(特許取得)
性能軟鋼線HRB80以下Φ10mm、軟鋼線HRC40以下Φ8mm全長(mm)460質量(g)1770
鋼線カッター(ハードカッター)5 ミノル工業鋼線カッター(ハードカッター)5ミノル工業
8,298税込9,128
1個
6日以内出荷
鋼線の切断OK!!Xシリーズツインカム・オート偏心機構を採用(特許取得)スベリ止めギザ刃付
適合0適合機種0性能軟鋼線HRB80以下Φ5mm、硬鋼線HRC48以下Φ3.2mm寸法(mm)0全長(mm)240質量(g)400穴あけ能力0適合サイズ0替刃仕様0適合電線サイズ0穴あけ可能板厚(mm)0切断寸法(mm)0
鋼線カッター(ハードクリッパ)11 ミノル工業鋼線カッター(ハードクリッパ)11ミノル工業
14,980税込16,478
1個
6日以内出荷
鋼線もOK !!スパッと切断スベリ止めギザ刃付Xシリーズツインカム・オート偏心機構を採用(特許取得)
性能軟鋼線HRB80以下Φ11mm、軟鋼線HRC40以下Φ9mm全長(mm)630質量(g)2600
ワイヤーロープカッター 12 ミノル工業ワイヤーロープカッター 12ミノル工業
15,980税込17,578
1個
6日以内出荷
ステンレスワイヤーOK!!Xシリーズツインカム・オート偏心機構(特許取得)
性能ワイヤーロープΦ12mm、ステンレスワイヤーロープΦ10mm、軟鋼線Φ8mm全長(mm)614質量(g)2460
専用カッター