絞り込み
全長(mm)
- 230(1)
ブランド
- Wera
- モノタロウ(1)
- KNIPEX(クニペックス)(16)
- エスコ(14)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(3)
- ハゼット(3)
- BAHCO(バーコ)(2)
- フジ矢(2)
- JTC(2)
- トップ工業(1)
- イチネンTASCO(1)
- KLEIN TOOLS(1)
- CHANNEL(1)
- WIZ'A(1)
「全長(mm)」から絞り込む
230(1)

コンフォートラチェットセット
Wera¥27,980~税込¥30,778~1セット翌日出荷サイクロップコンフォートラチェット(9.5ミリ差し込み切替えレバー付き)のプラスチックカバーは寒さの中でも快適に作業でき、同時に表面を損傷から保護します。サイクロップ インパクターソケットは過酷な条件下でも平均を上回る耐用年数使用できます。"Take it easy" 色分けシステムにより必要なサイズに簡単にアクセスできます。サイクロップ拡張により届きにくいネジやボルトも簡単に操作できます。コンパクトで軽くて丈夫なテキスタイルボックス入りです。小型・軽量で携帯性に優れています。用途手動・工作機械作業用寸法(mm)150×280×60
コンフォートラチェット(ZYKLOP)
Wera¥15,980税込¥17,5781本当日出荷非常にスリムなデザインのサイクロップコンフォートラチェットは、とても狭いスペースでも簡単に作業できます。2つの素材を使ったプラスチックカバーは、寒い場所でも快適に作業でき、表面を損傷から保護します。四角9.5ミリソケット差し込みで、プッシュボタンによる安全なソケットロック機能が付いているのでソケットをしっかり保持します。 歯数80の細かいギアで戻り角はわずか4.5°です。 回転方向切り替えレバー付きで簡単に回転方向を切り替えることができます。用途手動・工作機械作業用寸法(mm)35×230×44全長(mm)230先端寸法(mm)四角:9.5