カテゴリ
絞り込み
全長(mm)
- 120~140未満(3)
- 140~160未満(12)
- 160~180未満(15)
- 180~200未満(5)
- 200~220未満(6)
- 280~300未満(5)
- 300~350未満(1)
先端形状
- シンノーズ(1)
- ストレート(1)
- ニードルノーズ(4)
- フラットノーズ(13)
- ベントノーズ(5)
- ラウンドノーズ(4)
- ロングノーズ(15)
最大口開き(mm)
- 25(1)
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(1)
- KNIPEX(クニペックス)(32)
- KAHARA(16)
- 室本鉄工(14)
- KLEIN TOOLS(13)
- RS PRO(13)
- スリーピークス(10)
- Wiha(ビーハ/ノガ)(10)
- IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)(8)
- トップ工業(8)
- BAHCO(バーコ)(8)
- LINDSTROM(リンドストローム)(6)
- DEEN(6)
- TSUNODA(ツノダ)(5)
- フジ矢(3)
- E-Value(2)
- IRWIN(2)
- TRUSCO(2)
- ミトロイ(水戸工機)(2)
- ブランドをもっと見る
特価

フラットノーズプライヤー(アルミフィン修正用)
エスコ¥6,170税込¥6,7871丁当日出荷特にアルミフィン修正用に設計しました。先端部の内、外面がバフ仕上げの為、相手を傷つけません。材質スチール全長(mm)160先端サイズ(mm)20×0.5
160mm フラットノーズプライヤー
エスコ¥5,370税込¥5,9071個当日出荷仕様フラット、キザ付エスコ品番EA537LA-1材質本体/クロームバナジウム鋼ヘッド/光沢研磨ハンドル/プラスチックコート全長(mm)160質量(g)110種類ノーズプライヤ刃長(mm)55先端形状フラットノーズ先端厚さ(mm)2.5先端幅(mm)8.5
ロングラウンドノーズプライヤー (コンフォートグリップキ)
エスコ¥5,360税込¥5,8961本(1本)翌日出荷高負荷に耐え、耐摩耗性にも優れています。材質クロムバナジウム鋼全長(mm)160質量(g)138先端径(mm)2.5本体厚さ(mm)9.5ハンドルコンフォート仕上クロムメッキ
ロングノーズプライヤー (コンフォートグリップ)
エスコ¥6,320税込¥6,9521本(1本)翌日出荷半丸。掴み面はクロスメッシュの刻み目。高精度で扱いやすく、耐久度に優れたプロ仕様モデル。半田付け作業にも使用できます。材質クロムバナジウム鋼寸法(mm)先端径×刃長:2×54全長(mm)160質量(g)145ハンドルコンフォート仕上クロムメッキ
ロングノーズプライヤーセット
エスコ¥13,600税込¥14,9601セット翌々日出荷セット内容:ロングノーズプライヤー(ストレート)・ロングノーズプライヤー(45°ベンド)。大小2種類の特殊加工溝が小さい部品もしっかりホールド、狭所・奥所での作業に最適です。全長(mm)280
ロングノーズプライヤーセット
エスコ¥6,050税込¥6,6551セット翌々日出荷セット内容:ロングノーズプライヤー(ストレート)、ロングノーズプライヤー(30°ベント)。口開き2段階調節。先端に2つの切り込み溝と、大小のギザ歯で、最高の掴み心地用途が各段に広がります。 針金や釘などが切れるワイヤーカッター付き(ピアノ線や撚り線、あまりに細い線は切れません)。ラジオペンチタイプと違い、剛性に優れたハンドル形状でねじれやしなりに強く、ガッチリとつかめます。用途狭所での部品取り付けや取り外しに全長(mm)300先端ストレート・ベント(30°)最大口開き(mm)25仕上ニッケルクロムメッキ切断能力(Φmm) 軟線最大3.2
ロングノーズプライヤー
エスコ¥5,140税込¥5,6541丁翌日出荷高精度で扱いやすく、耐久度に優れたプロ仕様モデル仕様●先端径×刃長(mm):Φ2×54●全長(mm):160●ハンドル:プラスチックコート●仕上げ:研磨●重量(g):112
160mm フラットノーズプライヤー
エスコ¥6,930税込¥7,6231丁翌日出荷仕様先端幅×刃長(mm):9×30ヘッド仕上げ:クロムメッキ仕上げ寸法(mm)口先長さ(L3;):30、ジョイント部幅(W;):17、ジョイント部厚み(T;):10、口先幅(h;):5、口先厚み(b;):9全長(mm)160質量(g)180
145mm ラジオペンチ(絶縁・倍力)
エスコ¥6,580税込¥7,2381丁翌日出荷高精度で細かなパーツもしっかりつかみます仕様中硬線:3より線:8全長(mm)145仕上クロムメッキ切断能力(Φmm) 硬線2
145mmニードルノーズプライヤー(カッター付)
エスコ¥5,520税込¥6,0721個翌日出荷仕様狭所に適したスリムヘッド仕様全長(mm)145切断能力中硬線:直径3.0mm 硬線:直径2.0mm より線:直径8.0mm先端形状ニードルノーズ
145mmニードルノーズプライヤー(カッター付)
エスコ¥4,940税込¥5,4341個翌日出荷仕様狭所に適したスリムヘッド仕様全長(mm)145切断能力中硬線:直径3.0mm 硬線:直径2.0mm より線:直径8.0mm先端形状ニードルノーズ
160mmフラットノーズプライヤー
エスコ¥3,230税込¥3,5531個翌日出荷仕様窓にガラスをはめ込む際の微調整に最適です。全長(mm)160先端形状フラットノーズハンドルプラスチックコーティング仕上磨き









![200mm 薄口プライヤー[ストレート] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03477765-180824-02.jpg)





























![200mm 薄口プライヤー[ベンド] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03477747-180824-02.jpg)
![200mm [グリップ付] メカニックプライヤー エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono06154793-180824-02.jpg)



![ロングペンチ3本セット REX(レックス)[自動車用品] ロングペンチ3本セット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614758-260817-04.jpg)

![爪一体型スナップリングプライヤー トップマン[工具・金物] 爪一体型スナップリングプライヤー トップマン[工具・金物]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03597899-260903-02.jpg)








![オートグリッププライヤー 150mm REX(レックス)[自動車用品] オートグリッププライヤー 150mm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614706-260817-02.jpg)
![オートグリッププライヤー 250mm REX(レックス)[自動車用品] オートグリッププライヤー 250mm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614776-260817-02.jpg)
![オートロックロングノーズプライヤー 175mm REX(レックス)[自動車用品] オートロックロングノーズプライヤー 175mm REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono02614792-260817-02.jpg)