絞り込み
ブランド
  • ホーシン(HOSHIN)
  • カンツール(27)
  • 尾崎亀商店(9)
  • アラオ(1)
  • AOI(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 止水プラグN型 ホーシン(HOSHIN)

    止水プラグN型

    ホーシン(HOSHIN)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ネジを締め付け、ゴムを膨張させて止水します。 水を排出する機能(バイパスキャップ)が付いています。
    用途管内清掃や補修時などの一時的な止水に最適です。材質ゴム部:CR【クロロプレンゴム】
  • 止水ボール空気注入ホース(圧力計付) ホーシン(HOSHIN)

    止水ボール空気注入ホース(圧力計付)

    ホーシン(HOSHIN)
    39,980税込43,978
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    止水ボールに空気を注入する為に使用します。
    仕様圧力計付
  • 止水ボール ショートタイプ ホーシン(HOSHIN)

    止水ボール ショートタイプ

    ホーシン(HOSHIN)
    36,980税込40,678
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    本体の全長が短いので扱いが容易です。 エアーで膨張、管内に密着させて止水します。フットポンプ・コンプレッサー等を使用し空気を注入し使用します。 バイパス付は、各種試験に使用できます。
    用途管内の清掃・浚渫や各種調査・試験及び補修作業時の一時的な止水に材質SBR合成ゴム(スチレン・ブタジエンゴム)空気圧力(MPa)0.25(本体注入空気圧)NETIS番号QS-200018-A
  • タケノコニップル スチール ホーシン(HOSHIN)

    タケノコニップル スチール

    ホーシン(HOSHIN)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    バイパスリング(ブッシング)と排水ホースを接続します。
  • 止水ボール用フットポンプ(ツインシリンダー) ホーシン(HOSHIN)

    止水ボール用フットポンプ(ツインシリンダー)

    ホーシン(HOSHIN)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    空気注入ホースに接続して空気を入れるポンプです。
    仕様ツインシリンダー質量(kg)2.4
  • 止水ボール用注入金具変換アダプター ホーシン(HOSHIN)

    止水ボール用注入金具変換アダプター

    ホーシン(HOSHIN)
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    米式バルブから特殊ソケットに変換するアダプターです。
  • 止水ボール ロングタイプ ホーシン(HOSHIN)

    止水ボール ロングタイプ

    ホーシン(HOSHIN)(1件のレビュー)
    78,980税込86,878
    1本
    4日以内出荷から7日以内出荷
    高品質のケブラー繊維を使用して補強されており、伸縮性抜群で、さまざまなサイズの管径に対応可能な止水ボールです。 バイパス無は空気を抜いた状態で90°まで曲げる事ができるので、小口径のマンホールを通して設置も可能です。 バイパス付は、気密試験など各種試験に使用できます。 エアーで膨張、管内に密着させて止水します。フットポンプ・コンプレッサー等を使用してください。
    用途管内の清掃・浚渫や各種調査・試験及び補修作業時の一時的な止水に材質SBR合成ゴム(スチレン・ブタジエンゴム)ケブラー繊維補強入りNETIS番号QS-200018-A
  • 下水管内止水プラグ止水ボール(大流量排水タイプ)オプション品 ブッシング ホーシン(HOSHIN)

    下水管内止水プラグ止水ボール(大流量排水タイプ)オプション品 ブッシング

    ホーシン(HOSHIN)
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    バイパスリングネジ径を変換するアダプターです。
    材質スチール質量(kg)1.5呼び径(mm)200-400用ねじ径【バイパスリングネジ径(管用ネジ)】(inch)PT4→PT3、(mm)111.6→86.4
  • パワータイト スチール ホーシン(HOSHIN)

    パワータイト スチール

    ホーシン(HOSHIN)
    3,298税込3,628
    1個
    5日以内出荷
    ホースシャンクカプラー(タケノコニップル)と排水ホースを固定するホースバンドです。
  • ホースシャンクカプラー【Type-C】 ホーシン(HOSHIN)

    ホースシャンクカプラー【Type-C】

    ホーシン(HOSHIN)
    5,998税込6,598
    1個
    5日以内出荷
    オスネジアダプターとの脱着が簡単に行え、排水ホースを容易に取り外すことができます。
  • オスネジアダプター【Type-F】 ホーシン(HOSHIN)

    オスネジアダプター【Type-F】

    ホーシン(HOSHIN)
    3,698税込4,068
    1個
    5日以内出荷
    バイパスリング(ブッシング)に取り付けることにより、ホースシャンクカプラーとの 脱着が簡単にできます。
  • ブッシング ホーシン(HOSHIN)

    ブッシング

    ホーシン(HOSHIN)
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
    バイパスリングネジ径を変換するアダプターです。
  • 止水ボール用空気注入ホース(排気機能付) ホーシン(HOSHIN)

    止水ボール用空気注入ホース(排気機能付)

    ホーシン(HOSHIN)
    299,800税込329,780
    1台
    5日以内出荷
    従来の空気注入ホースでは止水ボールに空気を注入または自然排気のみでしたが、本製品はコンプレッサーの圧縮空気を使って止水ボール内の空気を排気することができます。
    用途止水ボールへの空気注入と排気セット内容注入圧調整ハンドル、注入用バルブ、切替レバー、圧力計、大口径特殊プラグ、排気用バルブ、接続用ホース、ミストセパレータ、密閉バルブ
  • 止水ボール用延長ホース 大口径用 ホーシン(HOSHIN)

    止水ボール用延長ホース 大口径用

    ホーシン(HOSHIN)
    24,980税込27,478
    1本
    5日以内出荷
    空気注入ホースに取り付けて使用する延長用ホースです。
    長さ(m)10
  • 止水ボール用延長ホース ホーシン(HOSHIN)

    止水ボール用延長ホース

    ホーシン(HOSHIN)
    19,980税込21,978
    1本
    5日以内出荷
    空気注入ホースに取り付けて使用する延長用ホースです。
  • 止水ボール用空気注入ホース 大口径用(圧力計付) ホーシン(HOSHIN)

    止水ボール用空気注入ホース 大口径用(圧力計付)

    ホーシン(HOSHIN)
    75,980税込83,578
    1本
    5日以内出荷
    標準の空気注入ホースより空気注入速度や排気性能に優れています。
    仕様圧力計付、呼径300-525以上推奨長さ(m)10
  • 止水ボール 保護カバー ホーシン(HOSHIN)

    止水ボール 保護カバー

    ホーシン(HOSHIN)
    57,980税込63,778
    1枚
    5日以内出荷から7日以内出荷
    止水ボール表面を保護するカバーです。
  • 止水ボール 大流量排水タイプ ホーシン(HOSHIN)

    止水ボール 大流量排水タイプ

    ホーシン(HOSHIN)
    239,800税込263,780
    1本
    5日以内出荷から7日以内出荷
    バイパス部分が大きく排水を通す水替え工事に適しています。 高品質のケブラー繊維を使用して補強されており伸縮性抜群で、さまざまなサイズの管径に対応可能な止水ボールです。 実際の流量に応じてバイパスリングにブッシング(オプション)を取り付けてバイパス径を変えて使用で きます。
    用途バイパス部分が大きく排水を通す水替え工事に適しています。材質SBR合成ゴム(スチレン・ブタジエンゴム)ケブラー繊維補強入り空気圧力(MPa)0.15(本体注入空気圧)NETIS番号QS-200018-A
止水プラグ