絞り込み
先端形状

先曲(2)

平(1)

直(3)
材質
- スチール(2)
- ステンレス(8)
- 合金(1)
- 樹脂(11)
全長(mm)
- 100~120未満(5)
- 120~140未満(9)
- 140~160未満(7)
- 160~180未満(1)
- 180~200未満(2)
- 200~220未満(1)
- 240~260未満(1)
- 300~350未満(1)
ブランド
- アズワン
- モノタロウ(7)
- エスコ(283)
- ホーザン(85)
- 三商(75)
- DUMONT(デュモン)(71)
- KNIPEX(クニペックス)(69)
- Ideal-Tek(62)
- コクゴ(58)
- TRUSCO(50)
- ANEX(48)
- ケニス(41)
- Rubis(40)
- TGK(東京硝子器械)(33)
- ミネシマ(27)
- ハマー(21)
- SK11(19)
- FACOM(17)
- ENGINEER(エンジニア)(16)
- ナリカ(15)
- ブランドをもっと見る
「先端形状」から絞り込む

先曲(2)

平(1)

直(3)

プラスチックピンセット
アズワン(3件のレビュー)¥851~税込¥936~1個当日出荷ジュラコン(R)は有機溶剤に影響されにくいため有機系接着剤もつきにくいです。ライトンは有機ポリマーの為、不変ではなく特定条件下ではいくつかの薬品に影響をうけます。寸法(mm)11×114質量(g)6先端寸法(mm)9×12×0.18t
真空ピンセット
アズワン¥16,900税込¥18,5901式当日出荷電動ポンプ不要のペンタイプ真空ピンセットです。 ピンセット先端に直接パッドを取り付けることもできます(ただしΦ2.38mmを除く)。付属品先端チップ(曲タイプ)Φ3.18mm・Φ6.35mm・Φ9.53mm、(直タイプ)Φ6.35mmセット内容本体+セット4本(先端チップΦ3.18mm・Φ6.35mm・Φ9.53mmの曲タイプ、Φ6.35mmの直タイプ×各1個)本体寸法(mm)Φ13×146吸着能力(g)20(Φ9.53mm使用時)アズワン品番1-9707-02
Xタイプフラットピンセット
アズワン¥5,898税込¥6,4881本当日出荷握れば開くX字タイプのピンセットです。 フィルム等のハンドリングに適した先端形状です。 クリーンパック入り材質ステンレス(SUS316L)全長(mm)約125アズワン品番6-6968-04
真空ピンセット
アズワン¥19,700~税込¥21,670~1個当日出荷フッ素樹脂製で優れた機密性と高耐久性を実現しました。 空気弁ボタンはスムーズな開閉動作を実現しています。 吸引軸は360度回転でき、各方向の吸着物に自在に対応できます。材質フッ素樹脂外寸法(Φ×L)(mm)21×148(吸引軸、吸着チップ除く)接続口外径(Φmm)3.8、4.8(2段口)
ピンセットハンガー
アズワン¥3,798税込¥4,1781個翌々日出荷ピンセット専用のハンガーで、未使用時の保管に便利です。ハンガーごと乾燥器に入れることができますので、洗浄後の乾燥にも適しています。オートクレーブ滅菌が可能です。材質ステンレス(SUS304)寸法(mm)190×200×165適合サイズ150mmまでアズワン品番1-6072-01
精密耐薬ピンセット
アズワン¥6,598~税込¥7,258~1個当日出荷先端はPVDFなので強度、耐薬品性・耐候性に優れるとともに、ESDセーフでスパーク発生が無く埃を寄せ付けません。 接触傷を付けることが少なくクリーニング・エッチング工程などにも適しています。材質ハンドル/SA(耐酸鋼)、 先端チップ/PVDF(ポリフッ化ビリニデン)全長(mm)130耐熱温度(℃)150
ウェハー用ピンセット
アズワン¥7,690税込¥8,4591個当日出荷耐薬品性・耐久性に優れ、強く丈夫です。材質PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)・CF(カーボンファイバー)補強寸法(mm)全長130耐熱温度(℃)260~300℃
角型セル用ピンセット
アズワン¥5,790税込¥6,3691個当日出荷コイルバネの力により力強くセルをはさむことができます。 ピンセット先端の平板でセルの両スリ面を均等にはさむので、セルが回転したりずれ落ちるのを防ぎます。材質ステンレス(SUS316)全長(mm)153アズワン品番2-479-01
Xタイプスリムピンセット
アズワン¥6,098税込¥6,7081本当日出荷握れば開くX字タイプのピンセットです。クリーンパック入り材質SA(耐酸性ステンレス)全長(mm)約118アズワン品番6-6968-05
ピンセットケース
アズワン¥19,500税込¥21,4501個翌々日出荷150mm及び180mmピンセットの収納保管に適しています。また130mmまでの短いピンセットも4本まで収納可能です。材質PMMA(アクリル)適合サイズ(mm)110~190収納数10本(130mmまでは4本)外寸法(mm)275×206×40アズワン品番5-1105-01
ピンセットスタンド
アズワン¥19,500~税込¥21,450~1個当日出荷から翌々日出荷<PS-1>150mm及び180mmピンセットの収納に適しています。また130mmまでの短いピンセットも4本まで収納可能です。 <PS-2>超精密ピンセット等短いピンセットの収納に適しています。材質PMMA(アクリル)収納数10本(130mmまでは4本)