絞り込み
先端形状

先細(1)

平(1)
材質
- ステンレス(9)
- チタン(2)
- 合金(3)
- 樹脂(9)
全長(mm)
- 100~120未満(13)
- 120~140未満(15)
- 140~160未満(18)
- 160~180未満(4)
- 180~200未満(6)
- 200~220未満(8)
- 220~240未満(2)
- 240~260未満(5)
- 300~350未満(5)
ブランド
- TGK(東京硝子器械)
- モノタロウ(7)
- ANEX(48)
- DUMONT(デュモン)(79)
- ENGINEER(エンジニア)(18)
- FACOM(17)
- Ideal-Tek(240)
- KNIPEX(クニペックス)(70)
- RS PRO(184)
- Rubis(93)
- SK11(19)
- TRUSCO(50)
- アズワン(48)
- エスコ(322)
- ケニス(42)
- コクゴ(58)
- ハマー(21)
- ホーザン(85)
- ミネシマ(27)
- 三商(78)
- ブランドをもっと見る
「先端形状」から絞り込む

先細(1)

平(1)

ウェハー用フラットピンセット
TGK(東京硝子器械)¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷から6日以内出荷普通のピンセットでは取扱いにくい半導体・ウエハーや、雲母のような薄く壊れやすい物の移動やピックアップに適します。材質クロモスチール(硬度390VCおよび40RC)。エレクトリック関係パーツに適するようすべて非磁性。耐酸性で長寿命。スベリ止めに、ハンドル部にキザグリップをつけてあります。
セラミックピンセット
TGK(東京硝子器械)¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷新素材(トレセラム)を使用した精密ピンセット。塑性変形せず、耐摩耗にすぐれ、金属製の10倍以上、プラスチック製の100倍以上の寿命があります。磁化されず、静電気を帯びません。耐熱性は抜群です。
超精密ピンセット デュモクセル
TGK(東京硝子器械)¥9,498税込¥10,4481個当日出荷仕様材質:デュモクセル(モリブデン・クロム・ニッケルの合金)・非磁性、耐酸性、耐熱温度350℃、硬度36RCTGK品番990-25-22-07型式DU-SS DUMOXEL
超精密ピンセット
TGK(東京硝子器械)¥9,398~税込¥10,338~1本当日出荷から63日以内出荷.コバルト含有量が約40%の合金材質のPHYNOXをピンセット全体に使用した完全非磁性体で硬度が非常に高いスイスDUMONT社の最高級ピンセットです。
ウェハー用ピンセット
TGK(東京硝子器械)¥5,998~税込¥6,598~1本当日出荷から6日以内出荷260~300℃の高温での使用が可能です。化学薬品および強力な媒介物にすぐれた抵抗力を持ち、熱による劣化に耐性があります。洗浄、化学薬品、組立て、ハンダ付けなどの使用に適しています。材質CP/PEEKを30%のカーボンファイバーで補強全長(mm)130
ピンセットケース 10本用
TGK(東京硝子器械)¥9,590税込¥10,5491個当日出荷用途別の保管に適しています。仕様収納本数:10本・材質:アクリルTGK品番907-25-23-01外形寸法(mm)275×211×36H収納ピンセット長さ(mm)110~190
IMGディスポピンセット 滅菌済
TGK(東京硝子器械)¥11,980~税込¥13,178~1ケース(50本)ほか当日出荷から6日以内出荷先がぴったりと合い、使いやすい。耐薬品性にすぐれています。・挟む力は、金属性とほとんど変わりありません。・使用後は注射筒と同じように処分できます。摘要減菌済ケース入数(本)50
ESDコーティングピンセット
TGK(東京硝子器械)¥6,698~税込¥7,368~1本6日以内出荷ハンドル部はエポキシ樹脂がコーティングされたESD対応ピンセットです。仕様ハンドル部表面抵抗値10E5-10E6耐アルカリ性耐熱温度(℃)120
セラミックピンセット
TGK(東京硝子器械)¥13,980税込¥15,3781本当日出荷から6日以内出荷先端部ジルコニア・セラミック製です。ハンドル部は非磁性ステンレスです。ハンダ、銀ロウが付着しにくい、非磁性体です。金属汚染や有機物の溶出しがありません。精度を誇り、耐摩耗性にすぐれています。用途用途半導体・電子部品・精密機械・バイオetc.耐熱温度(℃)1000
FineピンセットFEPコート
TGK(東京硝子器械)¥2,298~税込¥2,528~1本3日以内出荷ステンレスピンセットにFEPコーティングをしている為、ステンレスピンセットに比べ耐食性/耐薬品性にすぐれています。材質(本体)SUS430
ピンセット クロームスチール製
TGK(東京硝子器械)¥5,998~税込¥6,598~1個3日以内出荷から6日以内出荷非磁性、耐酸性(クロームスチール製)・解剖、電器関係、歯科医など広範囲にご使用いただけます。
超合金ピンセット
TGK(東京硝子器械)¥9,998~税込¥10,998~1本当日出荷から22日以内出荷100%非磁性。800℃までの室温においてすぐれた強さです。ほとんどの化学物質、塩、酸に対する腐食や消耗に抵抗力があります。 何度も使用することから生じる疲労に対する抵抗力に加え、鋭利さを維持します。材質Ni、Cr、Mo
ピンセット
TGK(東京硝子器械)¥3,267税込¥3,5941本6日以内出荷先端の交換が可能です。コンタミが出ません。仕様クイックチェンジ材質ファイバー、グリップ=非磁性ステンレス(SA)耐熱温度(℃)240
超精密ピンセット デュモクセル
TGK(東京硝子器械)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷仕様材質:デュモクセル(モリブデン・クロム・ニッケルの合金)・非磁性、耐酸性、耐熱温度350℃、硬度36RCTGK品番990-25-22-02型式DU-2A DUMOXEL
超精密ピンセット デュモクセル
TGK(東京硝子器械)¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷仕様材質:デュモクセル(モリブデン・クロム・ニッケルの合金)・非磁性、耐酸性、耐熱温度350℃、硬度36RCTGK品番990-25-22-03型式DU-5 DUMOXEL
超精密ピンセット デュモクセル
TGK(東京硝子器械)¥10,980税込¥12,0781個6日以内出荷仕様材質:デュモクセル(モリブデン・クロム・ニッケルの合金)・非磁性、耐酸性、耐熱温度350℃、硬度36RCTGK品番990-25-22-04型式DU-5/45 DUMOXEL
ピンセット クロームスチール製
TGK(東京硝子器械)¥6,998税込¥7,6981個6日以内出荷非磁性、耐酸性(クロームスチール製)・解剖、電器関係、歯科医など広範囲にご使用いただけます。仕様ハンドル部コーティングTGK品番990-25-23-11型式775全長(mm)155