絞り込み
ブランド
  • TGK(東京硝子器械)
  • モノタロウ(474)
  • エスコ(17,833)
  • RS PRO(1,463)
  • TRUSCO(1,450)
  • BAHCO(バーコ)(1,405)
  • SK11(1,230)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,154)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,133)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(1,120)
  • KNIPEX(クニペックス)(1,078)
  • Wera(1,063)
  • NAC(長堀工業)(907)
  • KTC(901)
  • RIDGID(日本エマソン)(832)
  • PB SWISS TOOLS(ピービースイスツールズ)(715)
  • Pro-Auto(707)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(640)
  • JTC(623)
  • KUKKO(クッコ)(597)
  • ベッセル(580)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
54件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セラミックピンセット TGK(東京硝子器械)セラミックピンセットTGK(東京硝子器械)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
新素材(トレセラム)を使用した精密ピンセット。塑性変形せず、耐摩耗にすぐれ、金属製の10倍以上、プラスチック製の100倍以上の寿命があります。磁化されず、静電気を帯びません。耐熱性は抜群です。
ウェハー用フラットピンセット TGK(東京硝子器械)ウェハー用フラットピンセットTGK(東京硝子器械)
5,247税込5,772
1個
当日出荷から6日以内出荷
普通のピンセットでは取扱いにくい半導体・ウエハーや、雲母のような薄く壊れやすい物の移動やピックアップに適します。材質クロモスチール(硬度390VCおよび40RC)。エレクトリック関係パーツに適するようすべて非磁性。耐酸性で長寿命。スベリ止めに、ハンドル部にキザグリップをつけてあります。
ピンセット(class1) TGK(東京硝子器械)ピンセット(class1)TGK(東京硝子器械)(4件のレビュー)
139税込153
1本
当日出荷
材質SUS430
ピンセット TGK(東京硝子器械)ピンセットTGK(東京硝子器械)
1,386税込1,525
1本
当日出荷から10日以内出荷
ピンセット TGK(東京硝子器械)ピンセットTGK(東京硝子器械)
5,445税込5,990
1個
当日出荷から5日以内出荷
ESD安全性。ハンドル部はステンレス製で耐酸性・非磁性。
リングピンセット TGK(東京硝子器械)リングピンセットTGK(東京硝子器械)
3,564税込3,920
1本
当日出荷から3日以内出荷
球体などの丸い物をつかむのに適しています。
材質SUS304
ウェハー用ピンセット TGK(東京硝子器械)ウェハー用ピンセットTGK(東京硝子器械)
7,425税込8,168
1本
当日出荷から6日以内出荷
260~300℃の高温での使用が可能です。化学薬品および強力な媒介物にすぐれた抵抗力を持ち、熱による劣化に耐性があります。洗浄、化学薬品、組立て、ハンダ付けなどの使用に適しています。
材質CP/PEEKを30%のカーボンファイバーで補強全長(mm)130
ピンセット 平型 SUS430 TGK(東京硝子器械)ピンセット 平型 SUS430TGK(東京硝子器械)
257税込283
1本
当日出荷から3日以内出荷
全長(mm)125
超精密ピンセット TGK(東京硝子器械)超精密ピンセットTGK(東京硝子器械)
7,514税込8,265
1本
当日出荷から123日以内出荷
.コバルト含有量が約40%の合金材質のPHYNOXをピンセット全体に使用した完全非磁性体で硬度が非常に高いスイスDUMONT社の最高級ピンセットです。
IMGディスポピンセット 滅菌済 TGK(東京硝子器械)IMGディスポピンセット 滅菌済TGK(東京硝子器械)
10,900税込11,990
1ケース(50本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
先がぴったりと合い、使いやすい。耐薬品性にすぐれています。・挟む力は、金属性とほとんど変わりありません。・使用後は注射筒と同じように処分できます。
摘要減菌済ケース入数(本)50
ピンセット PTFE製 ガイド付 TGK(東京硝子器械)ピンセット PTFE製 ガイド付TGK(東京硝子器械)
5,898税込6,488
1個
当日出荷から3日以内出荷
挟んだ時に先端が揃うようにガイド棒が付いています。
先端形状先細材質PTFE
プラスチックピンセット TGK(東京硝子器械)プラスチックピンセットTGK(東京硝子器械)
1,980税込2,178
1本
当日出荷から5日以内出荷
全長(mm)113
セラミックピンセット TGK(東京硝子器械)セラミックピンセットTGK(東京硝子器械)
11,880税込13,068
1本
当日出荷から6日以内出荷
先端部ジルコニア・セラミック製です。ハンドル部は非磁性ステンレスです。ハンダ、銀ロウが付着しにくい、非磁性体です。金属汚染や有機物の溶出しがありません。精度を誇り、耐摩耗性にすぐれています。
用途用途半導体・電子部品・精密機械・バイオetc.耐熱温度(℃)1000
ピンセット TGK(東京硝子器械)ピンセットTGK(東京硝子器械)
3,267税込3,594
1本
6日以内出荷
先端の交換が可能です。コンタミが出ません。
材質ファイバー、グリップ=非磁性ステンレス(SA)仕様クイックチェンジ耐熱温度(℃)240
精密ピンセット TGK(東京硝子器械)精密ピンセットTGK(東京硝子器械)
9,801税込10,781
1本
4日以内出荷から6日以内出荷
型式型式DU-5/45全長(mm)105先端寸法(mm)5.3
ピンセットAA SUS製 TGK(東京硝子器械)ピンセットAA SUS製TGK(東京硝子器械)
188税込207
1本
3日以内出荷
材質SUS430
超精密ピンセット デュモクセル TGK(東京硝子器械)超精密ピンセット デュモクセルTGK(東京硝子器械)
7,841税込8,625
1個
当日出荷
仕様材質:デュモクセル(モリブデン・クロム・ニッケルの合金)・非磁性、耐酸性、耐熱温度350℃、硬度36RCTGK品番990-25-22-07型式DU-SS DUMOXEL
プラスチックピンセット TGK(東京硝子器械)プラスチックピンセットTGK(東京硝子器械)
1,980税込2,178
1個
6日以内出荷
材質デルリンTGK品番990-25-25-37型式No.7
ピンセットケース 10本用 TGK(東京硝子器械)ピンセットケース 10本用TGK(東京硝子器械)
9,590税込10,549
1個
当日出荷
用途別の保管に適しています。
仕様収納本数:10本・材質:アクリルTGK品番907-25-23-01外形寸法(mm)275×211×36H収納ピンセット長さ(mm)110~190
ピンセット クロームスチール製 TGK(東京硝子器械)ピンセット クロームスチール製TGK(東京硝子器械)
5,445税込5,990
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
非磁性、耐酸性(クロームスチール製)・解剖、電器関係、歯科医など広範囲にご使用いただけます。
ピンセット POM TGK(東京硝子器械)ピンセット POMTGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
723税込795
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
ウェハー用ピンセット TGK(東京硝子器械)ウェハー用ピンセットTGK(東京硝子器械)
4,554税込5,009
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
仕様非磁性・耐酸性
ピンセット PTFE製 ガイド付 TGK(東京硝子器械)ピンセット PTFE製 ガイド付TGK(東京硝子器械)
6,198税込6,818
1個
3日以内出荷
挟んだ時に先端が揃うようにガイド棒が付いています。
先端形状先平
ボールポイント・ドライバーセット TGK(東京硝子器械)ボールポイント・ドライバーセットTGK(東京硝子器械)
4,490税込4,939
1セット
5日以内出荷から6日以内出荷
材質(グリップ)ニトリルラバー材質(軸)ニッケルクロム+モリブデン バナジウムが噴霧商品構成セット品
カッター TGK(東京硝子器械)カッターTGK(東京硝子器械)
19,602税込21,562
1本
6日以内出荷
六角ボールレンチ TGK(東京硝子器械)六角ボールレンチTGK(東京硝子器械)
3,990税込4,389
1本
10日以内出荷
材料に8560/クローム・ニッケル・バナジウム系合金を採用、表面仕上げは最上の黒染め加工が施されています。 HRC(ロックウェル値)はサイズ14mm以下で平均54/56です。独自のボール形状により、斜め35度からの締付け作業も楽にできます。
TGK品番0990-54-54-03セット内容1.5・2.0・2.5・3.0・4.0・5.0・6.0・8.0・10.0型式13609先端形状ボールポイント
ESDコーティングピンセット TGK(東京硝子器械)ESDコーティングピンセットTGK(東京硝子器械)
6,336税込6,970
1本
6日以内出荷
ハンドル部はエポキシ樹脂がコーティングされたESD対応ピンセットです。
仕様ハンドル部表面抵抗値10E5-10E6耐アルカリ性耐熱温度(℃)120
セラミック・ピンセット TGK(東京硝子器械)セラミック・ピンセットTGK(東京硝子器械)
11,880税込13,068
1本
6日以内出荷
先端部ジルコニア・セラミック製です。ハンドル部は非磁性ステンレスです。ハンダ、銀ロウが付着しにくい、非磁性体です。金属汚染や有機物の溶出しがありません。精度を誇り、耐摩耗性にすぐれています。
用途用途半導体・電子部品・精密機械・バイオetc.TGK品番0990-25-24-66型式ID-7MZ-SA寸法(mm)(先端+ハンドル部)35+105先端寸法(mm)30耐熱温度(℃)1000
超合金ピンセット TGK(東京硝子器械)超合金ピンセットTGK(東京硝子器械)
9,702税込10,672
1本
22日以内出荷から63日以内出荷
100%非磁性。800℃までの室温においてすぐれた強さです。ほとんどの化学物質、塩、酸に対する腐食や消耗に抵抗力があります。 何度も使用することから生じる疲労に対する抵抗力に加え、鋭利さを維持します。
材質Ni、Cr、Mo
交換用チップ TGK(東京硝子器械)交換用チップTGK(東京硝子器械)
1,089税込1,198
1本
6日以内出荷から10日以内出荷
先端の交換が可能です。コンタミが出ません。
ピンセット 先曲 TGK(東京硝子器械)ピンセット 先曲TGK(東京硝子器械)
1,366税込1,503
1本
3日以内出荷
FineピンセットFEPコート TGK(東京硝子器械)FineピンセットFEPコートTGK(東京硝子器械)
2,298税込2,528
1本
3日以内出荷
ステンレスピンセットにFEPコーティングをしている為、ステンレスピンセットに比べ耐食性/耐薬品性にすぐれています。
材質(本体)SUS430
ワイヤーストリッパー TGK(東京硝子器械)ワイヤーストリッパーTGK(東京硝子器械)
3,490税込3,839
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
オプチカル・コンパレータ検査により保障されたストリッピング・ワイヤー・ストリップ範囲(AWG)
仕様7E…30、28、26、24、22・6E…26、24、22、20、18、16・5E…20、18、16、14、12、10
ヘックスプローブドライバーセット3602 TGK(東京硝子器械)ヘックスプローブドライバーセット3602TGK(東京硝子器械)
2,490税込2,739
1個
7日以内出荷
極小T3ネジに対応します。
TGK品番528-54-54-03型式3602スペースT3-T6ビット・T4-T7ビット・T5-T8ビット・ハンドル(黄)質量(g)94内容差替3本組(6種類)グリップ径(Φmm)110×20材質(軸)ポリプロピレン+エラストマー樹脂商品構成セット品
超精密ピンセット デュモクセル TGK(東京硝子器械)超精密ピンセット デュモクセルTGK(東京硝子器械)
7,514税込8,265
1個
当日出荷
仕様材質:デュモクセル(モリブデン・クロム・ニッケルの合金)・非磁性、耐酸性、耐熱温度350℃、硬度36RCTGK品番990-25-22-02型式DU-2A DUMOXEL
超精密ピンセット デュモクセル TGK(東京硝子器械)超精密ピンセット デュモクセルTGK(東京硝子器械)
8,603税込9,463
1個
3日以内出荷
仕様材質:デュモクセル(モリブデン・クロム・ニッケルの合金)・非磁性、耐酸性、耐熱温度350℃、硬度36RCTGK品番990-25-22-03型式DU-5 DUMOXEL
超精密ピンセット デュモクセル TGK(東京硝子器械)超精密ピンセット デュモクセルTGK(東京硝子器械)
9,257税込10,183
1個
6日以内出荷
仕様材質:デュモクセル(モリブデン・クロム・ニッケルの合金)・非磁性、耐酸性、耐熱温度350℃、硬度36RCTGK品番990-25-22-04型式DU-5/45 DUMOXEL
プラスチックピンセット TGK(東京硝子器械)プラスチックピンセットTGK(東京硝子器械)
1,980税込2,178
1個
6日以内出荷
材質デルリンTGK品番990-25-25-36型式No.609
プラスチックピンセット TGK(東京硝子器械)プラスチックピンセットTGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)
2,772税込3,049
1個
10日以内出荷
材質フッ素樹脂TGK品番990-25-25-34型式No.1A
プラスチックピンセット TGK(東京硝子器械)プラスチックピンセットTGK(東京硝子器械)
1,980税込2,178
1個
10日以内出荷

作業工具/電動・空圧工具』には他にこんなカテゴリがあります

作業工具