絞り込み
全長(mm)
- 10~20未満(1)
- 30~40未満(4)
- 40~50未満(21)
- 50~60未満(2)
- 70~80未満(5)
- 80~90未満(4)
- 90~100未満(15)
- 100~120未満(219)
- 120~140未満(366)
- 140~160未満(167)
- 160~180未満(48)
- 180~200未満(37)
- 200~220未満(32)
- 220~240未満(9)
- 240~260未満(15)
- 260~280未満(1)
- 300~350未満(20)
- 350~400未満(3)
- 450~500未満(1)
- 500~550未満(2)
ブランド
- モノタロウ(7)
- エスコ(286)
- ホーザン(85)
- 三商(75)
- DUMONT(デュモン)(71)
- KNIPEX(クニペックス)(69)
- Ideal-Tek(62)
- コクゴ(58)
- TRUSCO(50)
- ANEX(48)
- ケニス(41)
- Rubis(39)
- アズワン(36)
- TGK(東京硝子器械)(33)
- ミネシマ(27)
- ハマー(21)
- SK11(19)
- FACOM(17)
- ENGINEER(エンジニア)(16)
- ナリカ(15)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
12ページ目: ピンセット
特価
本日10月1日(木)は、作業工具/電動・空圧工具カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「先端形状」から絞り込む

逆作用ピンセット
ホーザン¥6,498税込¥7,1481本当日出荷先端精度にこだわった先曲がり逆作用ピンセット。トラスコ品番830-4205材質ステンレス全長(mm)115質量(g)13開き幅(mm)(最大)15先端幅(mm)0.2RoHS指令(10物質対応)対応
ピンセット AXAL
Rubis¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷から翌々日出荷クロム・コバルト・モリブテンの合金で、強靭な耐久性を有しています。 磁界中においても100%磁化しません。 100%腐食せずに錆びません。 ビッカース硬度542で、刃先は磨耗も変形もしません。 スイス製高級ピンセット。材質AXAL(強力耐久型クロム・コバルト・モリブテン合金)
ヤジリピンセット(魚骨抜き)
KEIBA¥1,998税込¥2,1981丁当日出荷魚骨抜きピンセットです。用途掴む作業に材質ステンレス質量(g)20寸法A(mm)125寸法B(mm)10サイズ(mm)125
特殊アルミニウム合金ピンセット(ツル首形)
KEIBA¥2,698税込¥2,9681丁当日出荷磁気を帯びず、軽量なアルミ合金製のピンセット用途掴む作業にトラスコ品番828-3865材質特殊アルミニウム合金質量(g)12寸法A(mm)165寸法B(mm)10サイズ(mm)165
組立用ピンセット
KNIPEX(クニペックス)¥5,398税込¥5,9381本当日出荷先端の幅は約1mm。直径0.6mmの円筒形の部品をつかむことができます。部品をつかみやすい先端部。つかみ面はフラットで、部品に傷をつけません。材質は非磁性のステンレス。ボディーはつや消し磨き仕上げ。用途表面実装部品(SMD)のはんだづけ作業に。トラスコ品番835-5152全長(mm)120質量(g)15先端幅(mm)1
ピンセット
ホーザン¥5,998税込¥6,5981個当日出荷超薄型の完全非磁性ピンセットトラスコ品番497-3909全長(mm)110材質(本体)ステンレス質量(g)13先端サイズ(mm)0.4×0.2RoHS指令(10物質対応)対応
ピンセット P-4T(チタンコート)
ALLEX(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷プレーンタイプに比べ、先端が摩耗し難く長持ちするチタンコーティング仕様です。 先端をスキ加工で薄くすることにより、細かい作業に最適です。 エラストマーグリップ付で、指先の滑りを防止します。 先曲り形状で複雑な部分の作業向きです。用途精密作業に、ホビー用、クラフト用仕様チタンコーティング仕様トラスコ品番836-6536材質本体:ステンレス(SUS420J2)、グリップ:エラストマー幅(mm)10全長(mm)113質量(g)12板厚(mm)1.5先端形状先曲型先端幅(mm)0.7
ピンセット P-4P(プレーン)
ALLEX(1件のレビュー)¥979税込¥1,0771個当日出荷トラスコ品番836-6532幅(mm)10全長(mm)113質量(g)12先端先曲型先端幅(mm)0.7
ピンセット P-3T(チタンコート)
ALLEX¥1,998税込¥2,1981個当日出荷プレーンタイプに比べ、先端が摩耗し難く長持ちするチタンコーティング仕様です。 先端をスキ加工で薄くすることにより、細かい作業に最適です。 エラストマーグリップ付で、指先の滑りを防止します。 印刀型設計で上下を逆転することにより、細部にも幅広部にも使えます。用途精密作業に、ホビー用、クラフト用仕様チタンコーティング仕様トラスコ品番836-6535材質本体:ステンレス(SUS420J2)、グリップ:エラストマー幅(mm)10全長(mm)122質量(g)14板厚(mm)1.5先端形状印刀型先端幅(mm)8
ピンセット P-1F(フッ素コート)
ALLEX¥1,598税込¥1,7581個当日出荷シール等の粘着物が付きにくく剥がしやすいフッ素コーティング仕様です。 先端をスキ加工で薄くすることにより、細かい作業に最適です。 エラストマーグリップ付で、指先の滑りを防止します。 粘着物が付きにくく剥がしやすいフッ素コーティング仕様です。用途精密作業に、ホビー用、クラフト用仕様フッ素コーティング仕様トラスコ品番836-6526材質本体:ステンレス(SUS420J2)、グリップ:エラストマー幅(mm)10全長(mm)125質量(g)13板厚(mm)1.5先端形状直型先端幅(mm)0.5
精密ピンセットNo.7(TITAN)
DUMONT(デュモン)¥18,980税込¥20,8781個当日出荷クリーンルームですぐに使用できる表面洗浄済。クラス100の状況において、ピンセット製造中の油分や塵等を有機洗浄、純水洗浄し、1本ずつパッケージされております。 チタン製のため、アルミニウムの3倍の強度と鉄の半分の軽さです。 ステンレス鋼より優れた耐食性を持ち、430℃の高温にも耐えます。材質チタン全長(mm)115アズワン品番7-562-36
真空ピンセット用ゴムパッド
ミラック光学¥2,990~税込¥3,289~1個当日出荷から24日以内出荷重量物や大きい対象物の吸着に適しています。 密着に優れ、吸着保持も安定しています。材質ゴムパッド/導電性シリコンゴム、軸/ステンレス
MEISTERピンセット(強力タイプ)
Rubis¥4,198税込¥4,6181本欠品中スイス製高級ピンセットを、超純水洗浄・クリーンパックをしたMEISTERシリーズです。 18MΩの超純水で、ピンセット表面の油分や塵を除去し、洗浄・乾燥後はクラス100のクリーンルームで1つずつ包装しています。 ハンドル部分は幅広く、先端部は鋭くなっています。 耐酸性のステンレス鋼を使用。 100%磁化せず、フッ化水素・硝酸等の酸に耐性があります。仕様強力タイプ材質SUS316L全長(mm)90アズワン品番9-5695-01
MEISTERピンセットNo.6
Rubis(1件のレビュー)¥7,298税込¥8,0281本当日出荷カギ針型の先端部分を細く強靭に仕上げた精密作業向けです。全長(mm)110アズワン品番9-5680-01
精密ピンセット
HAKKO(白光)¥2,298税込¥2,5281丁3日以内出荷先端幅0.15mmにより、0402(mm)サイズを含む微細部品を確実に把持できます。高剛性設計により、ワーク接触時でも先端がたわみにくく、先端形状を安定して維持します。正確な把持で、再現性の高い精密作業を実現します。非磁性素材を採用することで、磁気による影響を抑制し、狙った位置へ正確に部品を配置することが可能です。板厚を最適化することで適度なバネ性を実現します。軽い力で先端を閉じられるため、指への負担を軽減し、長時間の精密作業でも快適に使用できます。用途電子部品・半導体・精密機器をはじめ、研究開発や検査工程、リワークなどに材質ステンレス(SUS304)全長(mm)125質量(g)14タイプ作用:通常最大開き(mm)7.5板厚(mm)1先端幅(mm)0.15
極細先曲ピンセット
ミネシマ¥3,698税込¥4,0681個5日以内出荷職人の技が輝る日本製ピンセット日本の職人が1本1本丁寧に仕上げ製作した精密ピンセット。先端はまるで針のように鋭く精密で、どんな細かなパーツも正確に文字出来ます。又、本製品は錆に強い素材なので、水を扱う作業にも安心して使用できます。サイズ:長さ125mm(先端長さ約40mm、曲長さ約10mm)×10mm長さ(mm)先端:40、曲:10サイズ(mm)125×10
チタン製ピンセット(非磁性タイプ)
TRUSCO¥4,498税込¥4,9481本翌々日出荷885℃の高温でも変質しません。用途精密機器の製造・組み立て。はんだ作業。トラスコ品番261-7277材質チタン(IMI125)幅(mm)10全長(mm)115先端形状斜めポイント先細型RoHS指令(10物質対応)対応
カーボンファイバーピンセット用交換チップ
Ideal-Tek¥1,598税込¥1,7581本当日出荷から8日以内出荷特徴。1ハンドル部は非磁性材。2チップはカーボン性、非磁性材。3硬く曲げに対する強さ、抵抗力を備えている。4伝導性、耐酸性、ESD安全性。5耐熱温度270℃での使用が可能。CF:270℃。6電気抵抗値102ohm。7ポリマーとカーボンファイバーの混合物。8全タイプ全長130mm。9先端チップが交換可能です。用途用途。セラミックディバイス、SMD、ウェーハー等を操作す。るのに最適です。素材。*ENGINEERING PLASTICS(CF)…。PA66/CF30 polyamide 66 reinforced with 30 wt% carbon fibre
IDEAL-TEK NC 超合金ピンセット
Ideal-Tek¥8,598~税込¥9,458~1本当日出荷から8日以内出荷ニッケル・クロム・モリブデンの超合金で非磁性ステンレスよりも硬度が高い。800度まで耐えられる耐久力。 。完全非磁性。ほとんどの化学薬品や塩酸に対して、すばらしい耐蝕性。電子業界・時計業界・研究所・医学界で利用。全長(mm)120硬度HV:260先端厚さ(mm)0.1先端幅(mm)0.15












































![ステンレスピンセット クラウン[事務用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)