絞り込み
全長(mm)
- 10~20未満(1)
- 30~40未満(4)
- 40~50未満(21)
- 50~60未満(2)
- 70~80未満(5)
- 80~90未満(4)
- 90~100未満(15)
- 100~120未満(219)
- 120~140未満(366)
- 140~160未満(166)
- 160~180未満(48)
- 180~200未満(37)
- 200~220未満(32)
- 220~240未満(9)
- 240~260未満(15)
- 260~280未満(1)
- 300~350未満(20)
- 350~400未満(3)
- 450~500未満(1)
- 500~550未満(2)
ブランド
- モノタロウ(7)
- エスコ(283)
- ホーザン(85)
- 三商(74)
- DUMONT(デュモン)(71)
- KNIPEX(クニペックス)(69)
- Ideal-Tek(62)
- コクゴ(58)
- TRUSCO(50)
- ANEX(48)
- ケニス(41)
- Rubis(39)
- アズワン(36)
- TGK(東京硝子器械)(33)
- ミネシマ(27)
- ハマー(21)
- SK11(19)
- FACOM(17)
- ENGINEER(エンジニア)(16)
- ナリカ(15)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
8ページ目: ピンセット
「先端形状」から絞り込む

バキュームピック
ホーザン(1件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781個当日出荷電動式吸着ピンセット。 電動ポンプで対象物を吸着させるため、スムーズな作業が可能。 150gまでのピックアップに対応。 コンパクトな本体、静かな稼働音(45dB以下)。付属品パッド3種類(S・M・L)、ノズル(直・曲・細)仕様(ESD管理値)接地抵抗 Rg<1×10^12Ωトラスコ品番433-2121質量(g)(ステーション)290、(プローブ)10外形寸法(mm)ステーション:61(W)×47(H)×96(D)/プローブ:Φ14(最大)×136※ノズル直、パットL装着時消費電力(W)3.5定格電圧(V)DC12(ACアダプター付属)電源コード(m)1.6ホース長さ(m)1最大真空到達度 (kPa)-40耐熱温度(℃)220
ハッコー392 100V 2極接地プラグ
HAKKO(白光)¥36,980税込¥40,6781個当日出荷ダイヤフラムポンプで連続吸着が可能です。TGK品番948-25-27-05トラスコ品番849-7153セット内容本体、ペン、ホース、ペントノズル2種(A1164、A1165)、パッド2種(A1166、A1167)電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)5ホース長さ(m)1.1ステーション外形寸法(mm)W132×H83×D170ステーション質量(kg)1.65ポンプダイヤフラムポンプ最大到達圧力(kPa)37.3(280mmHg)ペン質量(g)25ペン外径寸法(mm)123パッド導電性シリコンゴム![[交換式]逆作用ピンセット(ESD/PEEK/ステンレス製) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70286380-260624-02.jpg)
[交換式]逆作用ピンセット(ESD/PEEK/ステンレス製)
エスコ¥5,640税込¥6,2041本翌日出荷逆作用。平らな部品をしっかりと保持する必要がある用途に適しています。本体は耐酸性・非磁性(80%)・耐腐食性・耐薬品性に優れています。先端チップはカーボンナノPEEKで非常に硬く高い引張強度と曲げ強度を持ち耐摩耗性に優れています。また。耐熱性(260~300℃)・耐薬品性がありESD性能(10^5~10^6Ω)もあります。
耐酸耐磁ウェハーピンセット
Ideal-Tek¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷スイスで製造された高品質な耐酸耐磁ピンセットです。ウェハーの取り扱いに最適なピンセットです。用途ウェハーや薄く壊れやすいもののピックや配置に。材質耐酸耐磁ステンレス(SUS316L)タイプウエハー用
9209-05ESD プラスチックピンセット 115MM
KNIPEX(クニペックス)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷仕様【ESD】拡散性10^2/10^3、【握り】リブ無、【掴み部】ギザ無、【磁性】非磁性(100%)材質PA66(プラスチック)+カーボンファイバー30%形状直規格DIN EN 61340 -5-1チップ幅(mm)0.12×7.70×11.30導電性誘導体アズワン品番65-0585-21特性【耐腐食性】あり、【耐酸性】良チップタイプ鈍い寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)115×11.5×15
超精密ピンセット ストレートロング
IPS PLIERS(旧:五十嵐プライヤー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷先端精度はもちろん、中央部は厚く、接合部に向かって薄く加工することでソフトな反動と剛性感を実現した最高級のホビー用ストレートロングタイプのピンセットです。ステンレス鋼を使用しておりますので、錆を嫌う作業に最適です。プラモデル、ペーパークラフト、ビーズアクセサリーを始め、時計、カメラ等の修理にお使いいただけます。用途精密作業に。材質ステンレス鋼全長(mm)140質量(g)28
ESDピンセット(チップ交換タイプ)
Ideal-Tek¥5,498~税込¥6,048~1本当日出荷スイスで製造された高品質なESD対策仕様商品です。 精度の高い先端部分は対象物を傷つけにくく、掴みやすい構造です。 電子部品からセラミック、ガラス部品などの非金属部品の取り扱いに最適です。用途精密作業に。全長(mm)130材質/仕上本体:耐酸耐磁ステンレス、チップ:カーボンファイバープラスチック
耐酸耐磁精密ピンセット(非磁性タイプ)
Ideal-Tek¥4,998税込¥5,4981本欠品中スイスで製造された高品質な耐酸耐磁ピンセットです。 超精密に仕上げられた先端部分は完全な対称性を備え、精度の高い作業が可能です。用途あらゆる精密作業に。トラスコ品番206-9698幅(mm)10.0全長(mm)110材質/仕上耐酸耐磁ステンレス質量(g)13先端直型極細タイプ先端厚さ(mm)0.06先端幅(mm)0.10アズワン品番64-8380-49
耐酸耐磁精密ピンセット(非磁性タイプ)
Ideal-Tek¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷スイスで製造された高品質な耐酸耐磁ピンセットです。 超精密に仕上げられた先端部分は完全な対称性を備え、精度の高い作業が可能です。用途あらゆる精密作業に。材質/仕上耐酸耐磁ステンレス
DUMONT 非磁性ピンセット
DUMONT(デュモン)¥6,498~税込¥7,148~1本当日出荷高い濃度のモリブデンの使用により、優れた腐食性で、80%非磁性ですが、イノックスほど硬度はありません。 非磁性合金は約400℃(DIN 50914)まで耐熱可能で、270℃でオートクレーブ殺菌に適します。材質Antimagnetic(C.Cr.Ni.Moで構成)
ESDグリップピンセット
ホーザン¥2,298税込¥2,5281個当日出荷PP-130にP-845 ピンセットグリップをセットにした製品です。 エラストマー製のためソフトなタッチですべりにくく、作業感を向上させます。 保管時はキャップで先端を保護し、携帯にも便利です。仕様ESD管理値:Rg<1×10^12Ω材質グリップ/キャップ:エラストマー / ピンセット:ステンレス(SUS304)質量(g)32アズワン品番64-5107-59RoHS指令(10物質対応)対応
ウエハー用フラットピンセット
Ideal-Tek¥4,398~税込¥4,838~1個当日出荷から6日以内出荷デリケートなシリコンウエハー用に作られたもので、薄い雲母のような壊れやすい物の取り扱いに最適。ハンドル部ギザクリップ付。表面は滑らかでつや消し。サイズが豊富なので、必要に応じて選択できます。非磁性、耐酸性。
ステンレス製ピンセット
KFI¥2,198税込¥2,4181個当日出荷防錆性が高く磁気を帯びにくいです。比較的鋭利で先端内側に滑り止めの筋が付いている万能タイプです。用途精密作業に。トゲ抜。トラスコ品番115-2542材質ステンレス(SUS304)全長(mm)130質量(g)24先端厚さ(mm)0.15先端幅(mm)0.15
ピンセットスタンド(吊り・置き兼用)
TRUSCO¥2,998税込¥3,2981個当日出荷トラスコ品番116-3896材質ステンレス(SUS304)長さ(mm)0幅(mm)200高さ(mm)165質量(g)155奥行(mm)100
ピンセット NO.3 デュモクセル
DUMONT(デュモン)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷耐腐食に非常に優れている。95%磁気を帯びない。細い先端用途一般精密組立てに。 エレクトロニクス&インダストリー用。材質DUMOXEL(ノン・マグ)全長(mm)120先端厚さ(mm)0.1先端幅(mm)0.17
IDEAL-TEK カーボンピンセット
Ideal-Tek¥6,998税込¥7,6981本当日出荷スイスIDEAL-TEK社製のピンセットです。 先端はカーボンファイバー製で、硬く曲げに対する強さ、抵抗力に優れています。 ハンドル部は非磁性材です。 電導性・耐酸性・ESD安全性に優れています。材質本体/非磁性ステンレス、先端/カーボンファイバー全長(mm)125耐熱温度(℃)270表面抵抗値(Ω)102(樹脂部分)
KFI ピンセット
KFI¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷K-18はグリップから先端に向け細く長い形状で、幅広く使われています。 ●K-5は先端は細いですが小型のため、力をかけてもしっかり保持できます。材質ステンレスSUS304
カッティングピンセット
DUMONT(デュモン)¥14,980税込¥16,4781本当日出荷CARBON:先端の硬度が高いが錆び易い。磁気を帯る。用途ワイヤー、ひげゼンマイ等切断用。材質CARBON全長(mm)115刃幅(mm)10.5切断能力(Φmm) 硬線0.04~0.06切断能力(Φmm) 銅線0.04~0.15ヘッド幅(mm)8.50
精密ピンセット
DUMONT(デュモン)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷DUMOXEL(ノン・マグ):耐腐食に非常に優れている。95%磁気を帯びない。手を台の上にのせて作業ができます。 物を保持した時の視野が広くとれます。 先はカーブしており、角を削った鋭い先端になっています。用途組立て作業に。材質DUMOXEL(ノン・マグ)全長(mm)115先端厚さ(mm)0.10先端幅(mm)0.17
草抜きピンセット
CLUB.J¥799税込¥8791個翌々日出荷小さな雑草抜きに。摘んで根ごと引き抜く。用途小さな雑草抜き材質金属部:ステンレススチール、ハンドル部:ポリプロピレン幅(mm)約30全長(mm)約115


















![[交換式]逆作用ピンセット(ESD/PEEK/ステンレス製) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70286380-260624-02.jpg)