絞り込み
全長(mm)
- 10~20未満(1)
- 30~40未満(4)
- 40~50未満(32)
- 50~60未満(4)
- 70~80未満(8)
- 80~90未満(5)
- 90~100未満(19)
- 100~120未満(321)
- 120~140未満(483)
- 140~160未満(209)
- 160~180未満(56)
- 180~200未満(38)
- 200~220未満(36)
- 220~240未満(9)
- 240~260未満(17)
- 260~280未満(1)
- 300~350未満(23)
- 350~400未満(3)
- 450~500未満(1)
- 500~550未満(2)
ブランド
- モノタロウ(7)
- エスコ(320)
- Ideal-Tek(244)
- RS PRO(180)
- Rubis(93)
- ホーザン(85)
- DUMONT(デュモン)(79)
- 三商(77)
- KNIPEX(クニペックス)(70)
- コクゴ(58)
- TRUSCO(50)
- アズワン(48)
- ANEX(48)
- TGK(東京硝子器械)(48)
- ケニス(42)
- ミネシマ(27)
- ハマー(21)
- SK11(19)
- ENGINEER(エンジニア)(18)
- FACOM(17)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
2ページ目: ピンセット
「先端形状」から絞り込む

ピンセット ESD 交換チップ
(4件のレビュー)¥249税込¥2741袋(2個)当日出荷弾力性と磨耗性に優れ、対象物を傷つけにくい。用途ピンセット(ESD)の交換用チップ耐熱温度(℃)200表面抵抗値(Ω)105
ESDピンセット(極細タイプ)
ENGINEER(エンジニア)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷先端は高精度精密仕上げで、耐久性に優れています。 材質は非磁性、耐食性、耐酸性に優れたステンレスです。 グリップ部はすべりにくい梨地加工です。用途静電気の帯電にデリケートな電子部品、プラスチックの取り扱いトラスコ品番158-8442材質非磁性ステンレス幅(mm)10全長(mm)113質量(g)13タイプ極細先端0.3(GGタイプ)抵抗値(Ω)1×105~108
ESDピンセット(先曲タイプJ型)
ENGINEER(エンジニア)¥999税込¥1,0991本当日出荷静電気の帯電にデリケートな電子部品の扱いに適した静電気対策ピンセット。先端は高精度精密仕上げで、耐久性に優れています。材質は非磁性、耐食性、耐酸性に優れたステンレス。グリップ部はすべりにくい梨地加工。用途静電気障害にデリケートな電子部品の取り扱いに。材質ステンレス幅(mm)10全長(mm)122質量(g)14先端曲りタイプ抵抗値(Ω)1×105~108
携帯用吸着ピンセット
HAKKO(白光)(4件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷連続吸引で思い通りのハンドリングが可能です。 本体後部のキャップをはずせばノズル・パッドが収納出来ます。付属品ベントノズル(A1165)、パッド3種(A1166、A1167、A1311)TGK品番948-25-27-01トラスコ品番256-0437質量(g)19アズワン品番9-5007-01
コードレス吸着ピンセット
HAKKO(白光)(5件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個欠品中工場エアー不要・100V電源不要!。超小型強力ポンプ採用で確実な吸着を実現します。(単4形乾電池2本使用)。連続吸引で思い通りのハンドリングが可能です。ソフトタッチスイッチで手になじむペンタイプです。静電気対策材料を使用しております。付属品ベントノズル(A1165)、パッド2種(A1312、A1311)、アルカリ乾電池2本、収納ケースTGK品番000-25-27-01トラスコ品番256-0445質量(g)43(電池除く)外形寸法(mm)W130×H29×D22電源単4形乾電池2本電池寿命(通常使用で約)30000回(アルカリ電池)アズワン品番1-6404-01
ピンセット ステンレス製 5本組セット SUS304
(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981セット(5個)当日出荷SUS304を使用しておりますので、非磁性かつ、耐食性や耐熱性にも優れたピンセットです。使い勝手の良いセット品。用途小物つかみ作業、細かな作業に最適仕様5本組セット内容先端形状(直/ギザ付・直型・先曲り型・8mm・1mm)材質SUS304
ESDピンセット(標準タイプ)
ENGINEER(エンジニア)¥1,298税込¥1,4281本当日出荷先端は高精度精密仕上げで、耐久性に優れています。 材質は非磁性、耐食性、耐酸性に優れたステンレスです。 グリップ部はすべりにくい梨地加工です。用途静電気の帯電にデリケートな電子部品、プラスチックの取り扱いトラスコ品番158-8441材質非磁性ステンレス幅(mm)11全長(mm)125質量(g)17タイプ標準先端0.2(先細型)抵抗値(Ω)1×105~108
ステンレス製 ピンセット(先端シリコーン付)
TRUSCO(2件のレビュー)¥479~税込¥527~1個当日出荷先端にシリコーンが付いており、微小なパーツや小物を傷を付けずに容易につかむことができます。用途小物つまみ作業。材質ステンレス(SUS430)
ESDソフトチップピンセット
ホーザン(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷チップは静電気対策されたポリプロピレンとエラストマーの二重成形。 弾性があり滑りにくいエラストマーと、コシのあるポリプロピレンを組み合わせることで、対象物をソフトに、かつしっかりとつかむことができます。材質ポリプロピレン+エラストマー(チップ)/ステンレス(SUS420J2)(本体)全長(mm)125色黒+グレー(チップ)質量(g)17硬度80(エラストマー部)(ショアA)先端幅(mm)Z:6(幅広R型)アズワン品番64-8896-98RoHS指令(10物質対応)対応ESD保護(ESD管理値)1×10^4≦Rg<1×10^12
ステンレス 切手用ピンセット
ANEX(2件のレビュー)¥289税込¥3181本当日出荷先が平たくなっているので切手の収集に便利です。紙細工などにも利用できます。用途切手の収集や紙細工に便利です。トラスコ品番493-6787材質ステンレス幅(mm)11全長(mm)125質量(g)22タイプ切手用先端幅(mm)8
HOZAN ピンセット 130mm
ホーザン(6件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷先端をリング形に加工していますので、球形や異形物でも滑ることなくしっかりつかめます。用途球形や異形物のピックアップ。トラスコ品番370-8314全長(mm)130先端径(Φmm)4×2.2RoHS指令(10物質対応)対応
プラスチックピンセット
アズワン(3件のレビュー)¥851~税込¥936~1個当日出荷ジュラコン(R)は有機溶剤に影響されにくいため有機系接着剤もつきにくいです。ライトンは有機ポリマーの為、不変ではなく特定条件下ではいくつかの薬品に影響をうけます。寸法(mm)11×114質量(g)6先端寸法(mm)9×12×0.18t
ステッカーピンセット
ミネシマ¥439税込¥4831個当日出荷ステッカーを傷つけない先端加工ピンセットが発売! 薄く柔らかいステッカーなどの素材を掴むため、先端を「面で掴む」構造に加工されたピンセット。 ステッカー、デカールを傷つけず掴むため、先端が平たい先平丸型になっています。 ピンセット表面はサビに強いカチオンメッキ加工が施されているため、通常のデカールはもちろん水転写デカールなどの水を扱う場面でも安心して使用できます。材質ステンレス(SUS430)全長(mm)125表面カチオンメッキ加工
高精度ステンレスピンセット SUS304 長極細型
ANEX(3件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷本体部品が長く、先も鋭く長いため精密組立作業に最適です。トラスコ品番774-1499材質ステンレスSUS304サイズ長極細型140mm質量(g)27先端形状長極細型
ピンセット 先端ギザ付 SUS304
(2件のレビュー)¥499税込¥5491個欠品中非磁性のピンセットです。先端ギザ付ですのでワークを落としにくいです。用途小物つかみ作業、細かな作業に最適材質SUS304幅(mm)10全長(mm)130質量(g)17先端形状ストレート/ギザ付
ステンレス製ピンセット逆作動
TRUSCO(11件のレビュー)¥429~税込¥472~1個当日出荷手をはなすと閉じるため、バイスがわりに使用できます。 はんだ付け作業等に便利です。 逆動作モデル。用途小物つまみ作業。材質SUS430
ラバーグリップ付ステンレスピンセット ストレート
ANEX(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷先丸型 スタンダードなストレート用途プラモデルの細かなパーツに。滑りやすい球体パーツに仕様先丸型質量(g)30サイズ(mm)120×10
ピンセット 精密用
SK11¥779税込¥8571個当日出荷シャープな刃先形状です。バネが柔らかく使いやすいです。精密な作業に適した、先細形状です。用途精密製品の加工や、ホビー・模型・工作など。材質ステンレス鋼(SUS430)全長(mm)150
ステンレス 弱電用ピンセット
ANEX(2件のレビュー)¥429税込¥4721本当日出荷18-8ステンレス製で非磁性です。用途磁気を嫌う弱電・コンピューター機器にも安心して使用出来ます。仕様弱電用非磁性トラスコ品番493-6159材質ステンレスSUS304幅(mm)先端部:1.4後端部8.4全長(mm)150サイズ150mm先曲質量(g)26先端形状先曲
非粘着チップピンセット
ホーザン(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681セット当日出荷シール・粘着テープなどが貼りつきにくい特殊素材の非粘着ピンセット 非粘着性、耐薬品性、非磁性、耐油性。 対象物を傷つけにくい、柔らかいプラスチック製。材質HDPE(チップ)/ステンレス(SUS420J2)(本体)質量(g)17チップ色白(半透明)耐熱温度(℃)80(チップ)RoHS指令(10物質対応)対応