- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- その他作業工具
- ピンセット
- 7ページ目
7ページ目: ピンセット
「先端形状」から絞り込む
用途P-610-S、P-611-S、P-612-S、P-613-S、P-614-S、P-620-S用共通交換チップ。
耐熱温度(℃)315
材質(先端)PEEK
幅(mm)10
色黒
耐酸耐磁(SUS304L)のピンセットをベースに本体に無数の穴を空けることで滑り止め効果があります。
SUS420Jに比べさびにくく、耐久性に優れます。
フッ化水素・硝酸の酸に耐性があります。
用途薬剤等を扱う研究室など。
半導体を扱う微細作業など。
小型軽量バキューム式ピックアップツール。
従来のピンセットでは、つかめない形状の部品や、キズがつきやすい部品などの組立作業に。
付属品パット3種類(S・M・L)、ノズル(直)付
トラスコ品番166-0306
材質(本体)ABS
質量(g)6
耐熱温度(℃)(パット)220
吸着能力(g)Sサイズ/4、Mサイズ/50、Lサイズ/130
パット径(Φmm)Sサイズ/3.5、Mサイズ/6.5、Lサイズ/9.5
材質(パット)シリコーンゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥819
税込¥901
当日出荷
ケース内側が二重構造になっており、ピンセットの先端を保護します。ケース後部にクリップが付いており、携帯に便利です。全長125mmまでのピンセットに使用可能です。
用途ピンセットなどの携帯、先端保護に。
全長(mm)135
トラスコ品番368-8313
幅(mm)27
質量(g)10
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
本体を握ると先端が開く、逆作用のロングサイズピンセット。
通常のピンセットに比べ部品の保持、固定作業に適しています。
半田付け作業や、精密機器の組立に便利です。
しっかり握れる木製グリップの奥まで届くロングタイプ。
仕様●重量:38g●材質:ステンレス
アズワン品番68-4100-42
1個
¥369
税込¥406
当日出荷
先端が透明素材のチップ交換式ピンセット。ステンレスピンセットのような使用感を実現。先端が透明素材のため、掴んだ対象物の状態が透けて確認できます。ピンセット全体が一体樹脂成型されたものとは違い本体がステンレス製のため、対象物をしっかりと掴むことができます。
材質ポリカーボネート (チップ) / ステンレス(SUS420J2)(本体)
幅(mm)10
色透明(チップ)
RoHS指令(10物質対応)対応
コストパフォーマンスに優れたプラスチック製(PA66/CF30)のESD対策仕様ピンセットです。傷つきやすい電子部品、ガラス基板、セラミック基板などの取り扱いに最適です。
用途傷つきやすい電子部品、基盤の取り扱いに。
材質プラスチック(ポリアミド、カーボンファイバー30%入)
こんなお得な商品も!
ピンセット 先端ギザ付 SUS304
モノタロウ
¥499
税込¥549
つかんだ物を落としにくいギザ付タイプです。ネジやビス、釘などをつかむのに便利です。
用途ホビーや細密な作業等。
材質ステンレス鋼SUS420J2
全長(mm)約130
先端矢
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
こんなお得な商品も!
ピンセット 先曲がり SUS304
モノタロウ
¥529
税込¥582
何でもつかめる普及タイプ、救急箱や工具箱に一つあれば便利です。指先でつまみにくい物をつまんで、移動・固定するなどの補助作業としてご使用いただけます。盆栽の手入れ用としても便利です。剛性が強く変形しにくいSUS材を使用しています。脱脂綿、ガーゼ、その他一般的なものをつかむのに最適です。
用途ホビーや、細かな作業等。
材質ステンレス鋼SUS430
先端精度はもちろん、中央部は厚く、接合部に向かって薄く加工することでソフトな反動と剛性感を実現した最高級のホビー用アングルタイプのピンセットです。ステンレス鋼を使用しておりますので、錆を嫌う作業に最適です。プラモデル、ペーパークラフト、ビーズアクセサリーを始め、時計、カメラ等の修理にお使いいただけます。
用途精密作業に。
材質ステンレス鋼
全長(mm)120
質量(g)28
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
スイスで製造された高品質なESD対策仕様商品です。
精度の高い先端部分は対象物を傷つけにくく、掴みやすい構造です。
電子部品からセラミック、ガラス部品などの非金属部品の取り扱いに最適です。
用途精密作業に。
材質/仕上本体:耐酸耐磁ステンレス、チップ:カーボンファイバープラスチック
全長(mm)130
ピンセット先端に力が入り、物をしっかりつかむことができるラバーグリップ付。
指先のすべりも防止します。
平らで丸みのある安全性の高い先端。はさんだ物が見やすい先端カーブ型。
先端形状先丸鷲型
材質ステンレスSUS410
幅(mm)10
全長(mm)120
サイズ先丸鷲型120mm
質量(g)23
タイプ先丸鷲型
1本
¥1,698
税込¥1,868
欠品中
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
260~300℃の高温での使用が可能です。化学薬品および強力な媒介物にすぐれた抵抗力を持ち、熱による劣化に耐性があります。洗浄、化学薬品、組立て、ハンダ付けなどの使用に適しています。
材質CP/PEEKを30%のカーボンファイバーで補強
全長(mm)130
板バネが薄くて柔らかくソフトタッチで操作性に優れています。 小さな昆虫などの分別や標本作りに役立つ精密ピンセットです。
材質ステンレススチール
厚さ(mm)板ばね0.2
スイスIDEAL-TEK社製のセラミックピンセットです。 先端部は強度に優れたジルコニア・セラミック製です。 耐摩耗性に優れています。 耐薬品性が良く(フッ酸を除く)、金属汚染や有機物の溶出がありません。 100%磁化されない非磁性体です。
材質本体/ステンレス、先端/ジルコニア・セラミック
耐熱温度(℃)1000
取りまわしのよいミニサイズです。小さい物をつかんだり、狭い場所での作業に最適です。
用途ホビー・小細工。
形状U型ミニ
全長(mm)80
仕様ギザ付
材質ステンレス鋼SUS430
1個
¥409
税込¥450
当日出荷
プロ仕様の精密ピンセット。エレクトロニクス用、工業用、デザインワーク用、模型用に広範囲で使用可能。
用途掴む作業に
材質ステンレス
トラスコ品番828-3903
質量(g)12
寸法A(mm)140
寸法B(mm)8
サイズ(mm)140
1丁
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
シール等の粘着物が付きにくく剥がしやすいフッ素コーティング仕様です。
先端をスキ加工で薄くすることにより、細かい作業に最適です。
エラストマーグリップ付で、指先の滑りを防止します。
粘着物が付きにくく剥がしやすいフッ素コーティング仕様です。
印刀型設計で上下逆転により、細部にも幅広部にも使えます。
用途精密作業に、ホビー用、クラフト用
先端形状印刀型
全長(mm)122
仕様フッ素コーティング仕様
トラスコ品番836-6528
材質本体:ステンレス(SUS420J2)、グリップ:エラストマー
幅(mm)10
質量(g)14
板厚(mm)1.5
先端幅(mm)8
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
使用頻度の高いピンセット5本組。便利な収納ケース入。
セット内容逆作動(小)、切手用、125mm直、ベビー用、AA125mm直
トラスコ品番774-0433
質量(g)150
1セット(5本)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
先端がカーブしている刃先。狭いスペースの作業に最適です。手を台の上に休めて作業ができ、視界の広い作業が可能です。
先端形状先細鷲型
トラスコ品番493-6841
材質ステンレスSUS304
サイズ先細鷲型115mm
質量(g)31
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ペン型の本体に真空パッドと真空発生器を内蔵したエアーピンセットです。
騒音が少なく、使用時のみエアを流すため、省エネルギーです。
小型部品の組み立て等に最適です。
用途小型部品の吸着、搬送に最適。
全長(mm)171
トラスコ品番290-7739
セット内容先端ノズル、パッド(外径2・4・6・8mm)、コイリングチューブ
質量(g)67.5
使用圧力範囲0.15~0.7MPa
到達真空度-80kPa
供給圧力(MPa)0.5(定格)
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
作業工具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。