絞り込み
くわえられる管径(Φmm)
  • 42
  • 34(9)
  • 38(6)
  • 40(7)
  • 43(6)
  • 45(7)
  • 48(7)
  • 49(15)
  • 50(7)
  • 51(8)
  • 52(7)
  • 60(17)
  • 61(16)
  • 65(11)
  • 70(18)
  • 76(9)
  • 80(16)
  • 90(14)
  • 140(10)
  • 150(10)
くわえられる呼び寸法
  • 32(1)
全長(mm)
  • 310(1)
  • 320(2)
  • 330(1)
ブランド
  • KNIPEX(クニペックス)(4)
  • HIT(ヒット)(1)
  • WIZ'A(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
配管用レンチとは、配管工事の際に配管継手作業やボルトの締め付け作業などに使われる工具のことです。クロームバナジウム鋼など頑丈な金属製の配管用レンチは、スウェーデンスタイルやフレアーナットタイプなど形状がさまざま。中には高力アルミ合金製など軽量タイプもあります。水道管など狭所での作業向きのチェーンレンチや合成ゴムのベルト付きで締め付け時に付きやすい傷を予防してくれるタイプなど、用途にあったアイテムを選ぶのがおすすめです。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイプレンチ HIT(ヒット)パイプレンチHIT(ヒット)(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷から3日以内出荷
本体フレームとも完全熱処理してあり、全て鍛造品で強く、確実に喰い付きます。
パイプレンチ KNIPEX(クニペックス)パイプレンチKNIPEX(クニペックス)
11,980税込13,178
1丁
当日出荷
ワークに直接当てプッシュボタンで開口幅を素早く調整、セルフロック式なので力を入れずに作業できます。 うっかりハンドルを滑らせてしまうことがありません。 焼入れした歯は優れた耐摩耗性を持ち、完全に熱処理されたハンドルは大きな負荷にも耐えます。
用途ガス・水道管の配管作業に。トラスコ品番195-5252全長(mm)330材質/仕上クロムバナジウム電炉鋼質量(kg)0.955タイプスウェーデン型最大口開き(mm)42調整方法16段階アズワン品番64-8390-31
パイプレンチ(S型) KNIPEX(クニペックス)パイプレンチ(S型)KNIPEX(クニペックス)
10,980税込12,078
1丁
翌日出荷
アゴはスリムなS型デザイン。斜めに刻まれた歯は上下で逆に向いており(向かい合う方向)、滑りにくくなっています。つかみ面の歯は入念に焼き入れ処理が施されています。パイプ等を3点で確実につかみます。ハンドルはリブ付きで高剛性。口幅はナットにて調整できます。ハンドルは赤いパウダーコート仕上げ、アゴは磨き処理が施されています。鍛造ボディーにより大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。
パイプレンチ WIZ'AパイプレンチWIZ'A
2,398税込2,638
1本
翌々日出荷
用途丸パイプの回し、挟み等
パイプレンチ(90°) KNIPEX(クニペックス)パイプレンチ(90°)KNIPEX(クニペックス)
9,998税込10,998
1丁
当日出荷から翌々日出荷
スウェーデンスタイル。90°アングルヘッド。斜めに刻まれた歯は上下で逆に向いており(向かい合う方向)、滑りにくくなっています。つかみ面の歯は入念に焼き入れ処理が施されています。ハンドルはリブ付きで高剛性。口幅はナットにて調整できます。ハンドルは赤いパウダーコート仕上げ、アゴは磨き処理が施されています。鍛造ボディーにより大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。
パイプレンチ(45°) KNIPEX(クニペックス)パイプレンチ(45°)KNIPEX(クニペックス)
11,980税込13,178
1丁
翌日出荷
スウェーデンスタイル。45°アングルヘッド。斜めに刻まれた歯は上下で逆に向いており(向かい合う方向)、滑りにくくなっています。つかみ面の歯は入念に焼き入れ処理が施されています。ハンドルはリブ付きで高剛性。口幅はナットにて調整できます。ハンドルは赤いパウダーコート仕上げ、アゴは磨き処理が施されています。鍛造ボディーにより大変頑丈です。材質はオイル焼き入れ焼き戻し処理済みのクロームバナジウム鋼。
配管用レンチ