絞り込み
くわえられる管径(Φmm)
  • 48
  • 34(9)
  • 38(6)
  • 40(7)
  • 42(6)
  • 43(6)
  • 45(7)
  • 49(15)
  • 50(7)
  • 51(8)
  • 52(7)
  • 60(17)
  • 61(16)
  • 65(11)
  • 70(18)
  • 76(9)
  • 80(16)
  • 90(14)
  • 140(10)
  • 150(10)
くわえられる呼び寸法
  • 32(3)
全長(mm)
  • 244(1)
  • 250(1)
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • MCC(松阪鉄工所)(3)
  • HIT(ヒット)(1)
  • WIZ'A(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
配管用レンチとは、配管工事の際に配管継手作業やボルトの締め付け作業などに使われる工具のことです。クロームバナジウム鋼など頑丈な金属製の配管用レンチは、スウェーデンスタイルやフレアーナットタイプなど形状がさまざま。中には高力アルミ合金製など軽量タイプもあります。水道管など狭所での作業向きのチェーンレンチや合成ゴムのベルト付きで締め付け時に付きやすい傷を予防してくれるタイプなど、用途にあったアイテムを選ぶのがおすすめです。
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイプレンチ モノタロウパイプレンチモノタロウ(83件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
2つのあごに設けられた歯が二方向からパイプに食い込むことでしっかりと筒状のパイプをくわえ込むことができます。
用途水道管・ガス管など、パイプ類に継手を付け外しする際に。材質ヘッド:炭素鋼、本体:鋳鉄
パイプレンチ アルミ製 モノタロウパイプレンチ アルミ製モノタロウ(44件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
2つのあごに設けられた歯が二方向からパイプに食い込むことでしっかりと筒状のパイプをくわえ込むことができます。 アルミ製で軽いので作業が楽です。
用途水道管・ガス管など、パイプ類に継手を付け外しする際に。材質ヘッド:炭素鋼、本体:アルミ表面処理エポキシ系焼付塗装
コーナレンチスリムワイド MCC(松阪鉄工所)コーナレンチスリムワイドMCC(松阪鉄工所)(8件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
従来のコーナーレンチより薄型で軽量。強さと締付け力は同じ。重さは同社コーナーレンチに比べ約30%軽量化。強さはパイプレンチJIS普通級相当。
歯幅(mm)13
コーナレンチアルミスリムワイド MCC(松阪鉄工所)コーナレンチアルミスリムワイドMCC(松阪鉄工所)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
多くの作業現場に皆様のご要望をそのまま取り入れた、21世紀型工具の新しい形です。 フレームは錆びに強いクロームメッキ。 パイプレンチよりも狭所を得意とする コーナーレンチをさらにスリムに設計。 溝中、壁際、天井等の狭所はもちろん、短ニップルやエルボ継手などの掴み代の狭い継手にも大活躍。
アルミパイプレンチ HIT(ヒット)アルミパイプレンチHIT(ヒット)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
上アゴは特別に使用しやすい薄型設計です。
RoHS指令(10物質対応)対応
アングルコーナーレンチ MCC(松阪鉄工所)アングルコーナーレンチMCC(松阪鉄工所)
8,898税込9,788
1個
8日以内出荷
フリーヘッド(ヘッドの曲り角度は30度)がスキマで効く。 スリム・ワイドに加え、ヘッドが自在に動くため、せまい場所での作業の効率がアップします。
口開き(mm)16~48くわえられる呼び寸法10A~32A寸法(mm)300歯幅(mm)13
パイプレンチ WIZ'AパイプレンチWIZ'A
3,298税込3,628
1本
翌々日出荷
用途丸パイプの回し、挟み等
配管用レンチ