絞り込み
くわえられる管径(Φmm)
  • 100(1)
  • 110(1)
  • 114(2)
  • 115(3)
  • 119(1)
  • 120(2)
  • 125(3)
  • 130(1)
  • 132(1)
  • 134(1)
  • 140(1)
  • 150(1)
  • 158(1)
くわえられる呼び寸法
  • 100
  • 15(7)
  • 20(10)
  • 25(21)
  • 32(27)
  • 40(37)
  • 50(38)
  • 65(26)
  • 80(26)
  • 90(5)
  • 125(6)
  • 150(12)
  • 200(7)
  • 250(11)
  • 300(8)
  • 350(7)
  • 450(7)
  • 600(8)
  • 900(4)
  • その他(24)
全長(mm)
  • 150(2)
  • 390(2)
  • 425(2)
  • 750(1)
  • 900(2)
  • 1140(1)
ブランド
  • MCC(松阪鉄工所)(6)
  • スーパーツール(5)
  • HIT(ヒット)(5)
  • トップ工業(1)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
  • TRUSCO(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
配管用レンチとは、配管工事の際に配管継手作業やボルトの締め付け作業などに使われる工具のことです。クロームバナジウム鋼など頑丈な金属製の配管用レンチは、スウェーデンスタイルやフレアーナットタイプなど形状がさまざま。中には高力アルミ合金製など軽量タイプもあります。水道管など狭所での作業向きのチェーンレンチや合成ゴムのベルト付きで締め付け時に付きやすい傷を予防してくれるタイプなど、用途にあったアイテムを選ぶのがおすすめです。
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デラックスパイプレンチ(鍛造) スーパーツールデラックスパイプレンチ(鍛造)スーパーツール(12件のレビュー)
23,980税込26,378
1本
当日出荷
本体・上あごは、鍛造製で高耐久性・高品質です。強度は、JIS H級をクリアしています。
用途ガス・水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。材質特殊鋼
アルミパイプレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)アルミパイプレンチTONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1本
当日出荷
ガス・水道管などの締付・解体作業に! パイプをしっかりとくわえて回すことが可能。 アルミ合金で軽量の為作業効率もアップ。
仕様グリップ・目盛表示付
チェーンレンチ スーパートング スーパーツールチェーンレンチ スーパートングスーパーツール(5件のレビュー)
15,980税込17,578
1丁
当日出荷
一度セットすれば繰り返し作業可能(但し、皮膜鋼管の使用は不可)。 パイプレンチが使えない狭所作業や円形以外の形でも確実にキャッチできます。
用途ガス、水道管など狭所での締め付け、解体作業に。種別スーパートング
パイプレンチ アルミDAL MCC(松阪鉄工所)パイプレンチ アルミDALMCC(松阪鉄工所)(2件のレビュー)
37,980税込41,778
1個
当日出荷から8日以内出荷
アルミ鍛造に最適な熱処理、強度、耐久性も更にアップ。強さはJIS強力級の各サイズに相当。アルミ鍛造本体により従来品比較で30%軽量化。
用途亜鉛メッキ鋼管(白管)の締付けに最適。
チェーンレンチ トップ工業チェーンレンチトップ工業(4件のレビュー)
7,498税込8,248
1個
当日出荷
高周波焼入れ:耐磨耗に優れ、喰い付きが良く、耐久性抜群です。55HRC コンパクト形状:本体は短く軽量で、作業スペースの狭いところでも簡単に作業できます。 脱落防止付き:チェーンはゴムでロックされる為、自重により外れる事はありません。チェーンを掛け直す無駄な動作がなくなり、安心して配管の締め緩め作業が行えます。(TW-230Nのみ)
用途パイプレンチが使えない狭所、壁面や大径パイプ等の配管作業に最適です。許容トルク(N・m[kgf・m])196(20)
アルミ製ストレートパイプレンチ スーパーツールアルミ製ストレートパイプレンチスーパーツール(6件のレビュー)
21,980税込24,178
1丁
当日出荷
本体はJIS強力級相当のアルミ製で軽量です。
用途ガス・水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。
チェーンレンチ TRUSCOチェーンレンチTRUSCO(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1丁
当日出荷
パイプレンチが使用できない狭所作業や、異形物を確実につかみます。
用途ガス、水道管など狭所での締め付け、解体作業に。
パイプレンチ HIT(ヒット)パイプレンチHIT(ヒット)(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
当日出荷から3日以内出荷
本体フレームとも完全熱処理してあり、全て鍛造品で強く、確実に喰い付きます。
コーナーレンチ アルミ MCC(松阪鉄工所)コーナーレンチ アルミMCC(松阪鉄工所)(2件のレビュー)
21,980税込24,178
1本
当日出荷
材質(本体)アルミニウム合金
コーナーレンチアルミ被覆 MCC(松阪鉄工所)コーナーレンチアルミ被覆MCC(松阪鉄工所)(2件のレビュー)
39,980税込43,978
1個
当日出荷から6日以内出荷
きめ細やかな歯形状で被覆管のキズは最小限。面倒な後処理不要。 ポリエチレン被覆鋼管、エンビ被覆鋼管用モデルです。 ハンドル方向の違いが通常作業の他に溝中、壁際、天井等の狭所作業に能力を発揮します。 JIS強力級(パイプレンチ)に相当する強度にも関わらず、 アルミ鍛造ハンドルの採用で従来品から35%以上の軽量化に成功しました。 アルミ鍛造製ハンドルを使用しています。
チェーンレンチ(チェーンストッパー付) HIT(ヒット)チェーンレンチ(チェーンストッパー付)HIT(ヒット)(2件のレビュー)
19,980税込21,978
1個
当日出荷
特許チェーンストッパー付安全チェーンレンチです。 パイプレンチの使えない場所でもチェーンが入れば連続作業ができます。本体は特殊鋼の鍛造品で強く、歯先は高周波焼き入れを施し硬くヘタらず完全に機能を発揮します。 外れ止めの効果で連続繰り返し作業が安心してできます。
用途ガス、水道管など狭所での締め付け、解体作業に。
MCCトング MCC(松阪鉄工所)MCCトングMCC(松阪鉄工所)(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
チェーンを巻き付け、テコの応用で締付けるシンプルな構造です。
用途パイプレンチの使えない狭所での配管作業に最適。
被覆管用 ブルー アルミパイプレンチ HIT(ヒット)被覆管用 ブルー アルミパイプレンチHIT(ヒット)
36,980税込40,678
1個
当日出荷
被覆管、白管兼用タイプのパイプレンチです。細かい歯でキズをつけにくくします。
用途パイプの締め付け、取り外し作業に。
アルミ製パイプレンチ  被覆管用 スーパーツールアルミ製パイプレンチ 被覆管用スーパーツール
34,980税込38,478
1丁
当日出荷から8日以内出荷
本体は高力アルミ合金製により軽量かつ耐久性を強化しました。歯のピッチが小さく被覆管を傷つけにくいです。
用途ポリ・塩ビ系被覆鋼管などの締め付け、解体作業に。
フランジレンチ HIT(ヒット)フランジレンチHIT(ヒット)(1件のレビュー)
20,980税込23,078
1本
当日出荷
幅広チェーン採用のため、作業能率があがります。 チェーン脱落防止ストッパー付で、安全に作業ができます。 本体は鍛造品の上、歯先は特殊熱処理を施しているため耐久性に優れています。 チェーンが入れば狭い場所でも連続作業ができます。
用途フランジ締め付けの専用工具。
ライニングSGMレンチ MCC(松阪鉄工所)ライニングSGMレンチMCC(松阪鉄工所)
67,980税込74,778
1個
当日出荷から6日以内出荷
メカニカル継手の締付専用(大阪ガス推奨品)。歯幅がせまく、ライニングSGM継手の締付に最適。
適合管継手SGM継手、SGML継手、白ガス管及び継手、エンビライニング管及び継手
パイプレンチ アルミ白エンビ被覆管用DA MCC(松阪鉄工所)パイプレンチ アルミ白エンビ被覆管用DAMCC(松阪鉄工所)
36,980税込40,678
1丁
翌日出荷から6日以内出荷
アルミ鍛造軽量型パイプレンチ。 白管・エンビ被覆管など配管材料を選ばない幅広い用途。
スーパートング 植歯交換タイプ(プロ用強力型) スーパーツールスーパートング 植歯交換タイプ(プロ用強力型)スーパーツール
17,980税込19,778
1丁
翌日出荷
本体歯部は、植歯タイプなので歯が摩耗した場合に交換できます。パイプレンチなど使用不能な狭所作業に最適。一度セットすれば繰り返し作業可能。本体歯部は、植歯タイプなので歯が摩耗した場合に交換できます。パイプレンチなど使用不能な狭所作業に最適。一度セットすれば繰り返し作業可能。チェーン外れ防止ストッパー付。
用途ガス・水道管など狭所での締め付け、解体作業に。材質特殊鋼2018年トラスコ掲載ページ4 1411
被覆管用 グリーン アルミパイプレンチ HIT(ヒット)被覆管用 グリーン アルミパイプレンチHIT(ヒット)
43,980税込48,378
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
被覆管専用のパイプレンチです。非常に細かい歯で、よりキズを付けにくくします。
用途被覆管の締め付け、取り外し作業に。RoHS指令(10物質対応)対応
配管用レンチ