絞り込み
くわえられる管径(Φmm)
  • 28(1)
  • 33(1)
  • 34(4)
  • 35(2)
  • 36(2)
  • 38(4)
  • 40(3)
  • 41(2)
  • 52(1)
  • 53(2)
  • 64(1)
くわえられる呼び寸法
  • 25
  • 15(7)
  • 20(10)
  • 32(27)
  • 40(37)
  • 50(38)
  • 65(26)
  • 80(26)
  • 90(5)
  • 100(19)
  • 125(6)
  • 150(12)
  • 200(7)
  • 250(11)
  • 300(8)
  • 350(7)
  • 450(7)
  • 600(8)
  • 900(4)
  • その他(24)
全長(mm)
  • 250(4)
ブランド
  • MCC(松阪鉄工所)(12)
  • HIT(ヒット)(4)
  • スーパーツール(2)
  • TRUSCO(2)
  • E-Value(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
配管用レンチとは、配管工事の際に配管継手作業やボルトの締め付け作業などに使われる工具のことです。クロームバナジウム鋼など頑丈な金属製の配管用レンチは、スウェーデンスタイルやフレアーナットタイプなど形状がさまざま。中には高力アルミ合金製など軽量タイプもあります。水道管など狭所での作業向きのチェーンレンチや合成ゴムのベルト付きで締め付け時に付きやすい傷を予防してくれるタイプなど、用途にあったアイテムを選ぶのがおすすめです。
21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コーナーレンチ アルミAD MCC(松阪鉄工所)コーナーレンチ アルミADMCC(松阪鉄工所)(9件のレビュー)
4,598税込5,058
1本
当日出荷
本体はアルミ鋳造、フレームは鋼板を使用。従来品より30%も軽くなっています。
パイプレンチ  スタンダード MCC(松阪鉄工所)パイプレンチ スタンダードMCC(松阪鉄工所)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌日出荷
強さはJIS普通級を保証。
用途亜鉛メッキ鋼管(白管)の締付けに最適。
アルミパイプレンチ(コーナータイプ) パイトン スーパーツールアルミパイプレンチ(コーナータイプ) パイトンスーパーツール(5件のレビュー)
6,798税込7,478
1丁
当日出荷
軽くて丈夫なアルミ鍛造製の白管用です。頭上、壁際、溝の中の配管作業に最適です。
用途ガス、水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。
コーナレンチスリムワイド MCC(松阪鉄工所)コーナレンチスリムワイドMCC(松阪鉄工所)(8件のレビュー)
4,698税込5,168
1個
当日出荷
従来のコーナーレンチより薄型で軽量。強さと締付け力は同じ。重さは同社コーナーレンチに比べ約30%軽量化。強さはパイプレンチJIS普通級相当。
歯幅(mm)13
コーナレンチアルミスリムワイド MCC(松阪鉄工所)コーナレンチアルミスリムワイドMCC(松阪鉄工所)
8,698税込9,568
1個
当日出荷
多くの作業現場に皆様のご要望をそのまま取り入れた、21世紀型工具の新しい形です。 フレームは錆びに強いクロームメッキ。 パイプレンチよりも狭所を得意とする コーナーレンチをさらにスリムに設計。 溝中、壁際、天井等の狭所はもちろん、短ニップルやエルボ継手などの掴み代の狭い継手にも大活躍。
パイプレンチ アルミ MCC(松阪鉄工所)パイプレンチ アルミMCC(松阪鉄工所)(5件のレビュー)
4,298税込4,728
1本
当日出荷から8日以内出荷
本体はアルミニウム合金を使用。 最適な熱処理により抜群の耐久性。 品質はJIS強力級の各サイズに相当。
コーナーレンチU MCC(松阪鉄工所)コーナーレンチUMCC(松阪鉄工所)(6件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
パイプレンチの機能に加え、コーナー部・溝の中など狭所の配管作業に最適。強さはパイプレンチJIS強力級相当。
用途亜鉛メッキ鋼管(白管)の締付けに最適。
コーナーレンチ アルミ白・エンビ被覆鋼管用DA MCC(松阪鉄工所)コーナーレンチ アルミ白・エンビ被覆鋼管用DAMCC(松阪鉄工所)(2件のレビュー)
6,298税込6,928
1個
当日出荷
亜鉛メッキ鋼管(白管)・エンビ被覆管兼用デュアルモデル。配管材料を選ばない、幅広い用途。 歯幅は従来のコーナーレンチと同じ、エンビ系一層外被覆鋼管・継手の締め付けもラクラク。 亜鉛メッキ鋼管(白管)・エンビ被覆鋼管の締め付けに最適。 JIS強力級相当の軽量アルミハンドル(質量35%減・スタンダードモデル比) アルミ鋳造製ハンドルを使用しています。
コーナーパイレン”パイトン”(アルミ) スーパーツールコーナーパイレン”パイトン”(アルミ)スーパーツール(2件のレビュー)
6,198税込6,818
1個
当日出荷
本体は軽くて丈夫なアルミ鍛造製。 中目の歯により白管・被覆管ともフィットし、広範囲な用途向き。
用途コーナー
パイプレンチ HIT(ヒット)パイプレンチHIT(ヒット)(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から3日以内出荷
本体フレームとも完全熱処理してあり、全て鍛造品で強く、確実に喰い付きます。
被覆管用  ブルー  アルミ  コーナー  パイプレンチ HIT(ヒット)被覆管用 ブルー アルミ コーナー パイプレンチHIT(ヒット)(1件のレビュー)
8,898税込9,788
1個
当日出荷
被覆管、白管兼用タイプのパイプレンチです。細かい歯でキズをつけにくくします。
用途パイプの締め付け、取り外し作業に。RoHS指令(10物質対応)対応
コーナーレンチアルミ被覆 MCC(松阪鉄工所)コーナーレンチアルミ被覆MCC(松阪鉄工所)(2件のレビュー)
8,698税込9,568
1個
当日出荷から6日以内出荷
きめ細やかな歯形状で被覆管のキズは最小限。面倒な後処理不要。 ポリエチレン被覆鋼管、エンビ被覆鋼管用モデルです。 ハンドル方向の違いが通常作業の他に溝中、壁際、天井等の狭所作業に能力を発揮します。 JIS強力級(パイプレンチ)に相当する強度にも関わらず、 アルミ鍛造ハンドルの採用で従来品から35%以上の軽量化に成功しました。 アルミ鍛造製ハンドルを使用しています。
アルミコーナーレンチ HIT(ヒット)アルミコーナーレンチHIT(ヒット)(1件のレビュー)
7,798税込8,578
1本
当日出荷
本体は特殊アルミ合金を鍛造し軽くて強力です。
用途接地配管作業・壁ぎわの配管作業・溝中の配管作業に最適。 従来のレンチでは使いにくい場所でも楽に使えます。
パイプレンチ デラックス MCC(松阪鉄工所)パイプレンチ デラックスMCC(松阪鉄工所)
5,298税込5,828
1個
当日出荷から8日以内出荷
超ロングセラー配管工具の定番。 強さはJIS普通級を保証。 亜鉛メッキ鋼管(白管)の締付け、解体に最適。
パイプレンチ アルミ白エンビ被覆管用DA MCC(松阪鉄工所)パイプレンチ アルミ白エンビ被覆管用DAMCC(松阪鉄工所)
9,798税込10,778
1丁
当日出荷
軽量。亜鉛メッキ鋼管(白管)・エンビ被覆管など配管材料を選ばない、幅広い用途。 歯幅は従来のパイプレンチと同じ、エンビ系一層外被覆鋼管・継手の締付けもラクラク。 [被覆のスベリ許容トルク]は[適用される管の呼び寸法]の被覆管を締付けた時、歯が滑らずに作業できるトルクです。
ラピッドパイプレンチ(スチール製) TRUSCOラピッドパイプレンチ(スチール製)TRUSCO
4,698税込5,168
1丁
当日出荷
アゴ部分の特別構造でラチェット機能のような連続作業を実現しました。 片手で作業できます。 本体はスチール製を使用し、強度、耐久性、作業性が高いです。
用途ガス、水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。サビたボルト、ナットの外し作業に。
アルミパイプレンチ(白管用ストレートタイプ) TRUSCOアルミパイプレンチ(白管用ストレートタイプ)TRUSCO(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1本
当日出荷
本体はアルミ合金を使用し、軽量で耐久性に優れています。 従来のスチール鍛造品に比べ約30%軽量化しました。
用途ガス、水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。
コーナーパイプレンチ(軽量型) HIT(ヒット)コーナーパイプレンチ(軽量型)HIT(ヒット)(1件のレビュー)
7,798税込8,578
1個
当日出荷から4日以内出荷
本体は鍛造品で丈夫です。コーナータイプのパイプレンチです。
用途パイプの締め付け、取り外し作業に。
グリップレンチ MCC(松阪鉄工所)グリップレンチMCC(松阪鉄工所)
12,980税込14,278
1丁
当日出荷
化粧管を傷つけずに、簡単に締め付けができます。レンチを化粧管からはずすことなく往復させるだけで、簡単に締め付けができます。
用途化粧管の締め付けに。トラスコ品番658-7206材質全長(mm)250呼び寸法【くわえられる管】25対象化粧管(銅製クロームメッキ・ステンレス製給水管)
パイプレンチ アルミDAL被覆鋼管専用 MCC(松阪鉄工所)パイプレンチ アルミDAL被覆鋼管専用MCC(松阪鉄工所)
8,498税込9,348
1個
当日出荷から8日以内出荷
被覆管の締め付けに特化したハイグレードモデル。 ポリエチレン・エンビ系被覆にフィットするきめ細かな歯が被覆の傷を最小限に抑え、面倒な後処理不要。 軽量化と抜群の機能性で能率アップ。ポリエチレン・エンビ系被覆鋼管の締付け専用。
パイプレンチ E-ValueパイプレンチE-Value
1,998税込2,198
1本
当日出荷
歯部表面は高周波焼き入れ処理をしていますので、へたりが少なくパイプをしっかりキャッチします。歯型部分で鋼管(白管)を強力にくわえ、回したり固定することが出来ます。
用途配管作業や機械の解体作業。
配管用レンチ