絞り込み
くわえられる管径(Φmm)
  • 25(1)
  • 42(1)
  • 43(4)
  • 44(3)
  • 45(7)
  • 46(2)
  • 47(4)
  • 48(3)
  • 49(1)
  • 51(1)
  • 52(1)
  • 64(1)
  • 65(1)
  • 70(1)
くわえられる呼び寸法
  • 32
  • 15(7)
  • 20(10)
  • 25(21)
  • 40(37)
  • 50(37)
  • 65(26)
  • 80(25)
  • 90(5)
  • 100(19)
  • 125(6)
  • 150(12)
  • 200(7)
  • 250(10)
  • 300(7)
  • 350(6)
  • 450(6)
  • 600(7)
  • 900(4)
  • その他(22)
全長(mm)
  • 250(5)
  • 254(1)
  • 275(1)
  • 300(1)
ブランド
  • MCC(松阪鉄工所)(14)
  • スーパーツール(5)
  • HIT(ヒット)(5)
  • アーム[作業工具](1)
  • トップ工業(1)
  • TRUSCO(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
配管用レンチとは、配管工事の際に配管継手作業やボルトの締め付け作業などに使われる工具のことです。クロームバナジウム鋼など頑丈な金属製の配管用レンチは、スウェーデンスタイルやフレアーナットタイプなど形状がさまざま。中には高力アルミ合金製など軽量タイプもあります。水道管など狭所での作業向きのチェーンレンチや合成ゴムのベルト付きで締め付け時に付きやすい傷を予防してくれるタイプなど、用途にあったアイテムを選ぶのがおすすめです。
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイプレンチ アーム[作業工具]パイプレンチアーム[作業工具](24件のレビュー)
2,198税込2,418
1本
当日出荷
上アゴは一般のパイプレンチよりも長くし、1サイズ上のパイプレンチと同等の太いパイプをくわえることができます。使いやすい目盛表示付(継手:エルボー・ソケット・チーズの外径)で作業もスムーズです。
コーナーレンチ アルミAD MCC(松阪鉄工所)コーナーレンチ アルミADMCC(松阪鉄工所)(9件のレビュー)
5,598税込6,158
1本
当日出荷
本体はアルミ鋳造、フレームは鋼板を使用。従来品より30%も軽くなっています。
デラックスパイプレンチ(鍛造) スーパーツールデラックスパイプレンチ(鍛造)スーパーツール(12件のレビュー)
3,198税込3,518
1本
当日出荷
本体・上あごは、鍛造製で高耐久性・高品質です。強度は、JIS H級をクリアしています。
用途ガス・水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。材質特殊鋼
パイプレンチ  スタンダード MCC(松阪鉄工所)パイプレンチ スタンダードMCC(松阪鉄工所)(2件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷から翌日出荷
強さはJIS普通級を保証。
用途亜鉛メッキ鋼管(白管)の締付けに最適。
アルミ製パイプレンチ(トライモタイプ) スーパーツールアルミ製パイプレンチ(トライモタイプ)スーパーツール(8件のレビュー)
3,998税込4,398
1丁
当日出荷
本体はJIS強力級相当のアルミ製で軽量です。
用途ガス・水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。
パイプレンチ(強力型) TRUSCOパイプレンチ(強力型)TRUSCO
3,798税込4,178
1丁
当日出荷
強度・耐久性・作業性が高い、トライモ型の強力型パイプレンチです。
用途ガス・水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。
コーナレンチスリムワイド MCC(松阪鉄工所)コーナレンチスリムワイドMCC(松阪鉄工所)(8件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
従来のコーナーレンチより薄型で軽量。強さと締付け力は同じ。重さは同社コーナーレンチに比べ約30%軽量化。強さはパイプレンチJIS普通級相当。
歯幅(mm)13
コーナレンチアルミスリムワイド MCC(松阪鉄工所)コーナレンチアルミスリムワイドMCC(松阪鉄工所)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
多くの作業現場に皆様のご要望をそのまま取り入れた、21世紀型工具の新しい形です。 フレームは錆びに強いクロームメッキ。 パイプレンチよりも狭所を得意とする コーナーレンチをさらにスリムに設計。 溝中、壁際、天井等の狭所はもちろん、短ニップルやエルボ継手などの掴み代の狭い継手にも大活躍。
コーナーレンチU MCC(松阪鉄工所)コーナーレンチUMCC(松阪鉄工所)(6件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
パイプレンチの機能に加え、コーナー部・溝の中など狭所の配管作業に最適。強さはパイプレンチJIS強力級相当。
用途亜鉛メッキ鋼管(白管)の締付けに最適。
パイプレンチ アルミ MCC(松阪鉄工所)パイプレンチ アルミMCC(松阪鉄工所)(5件のレビュー)
4,798税込5,278
1本
当日出荷から8日以内出荷
本体はアルミニウム合金を使用。 最適な熱処理により抜群の耐久性。 品質はJIS強力級の各サイズに相当。
パイプレンチ アルミDAL MCC(松阪鉄工所)パイプレンチ アルミDALMCC(松阪鉄工所)(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷から8日以内出荷
アルミ鍛造に最適な熱処理、強度、耐久性も更にアップ。強さはJIS強力級の各サイズに相当。アルミ鍛造本体により従来品比較で30%軽量化。
用途亜鉛メッキ鋼管(白管)の締付けに最適。
コーナーレンチ アルミ白・エンビ被覆鋼管用DA MCC(松阪鉄工所)コーナーレンチ アルミ白・エンビ被覆鋼管用DAMCC(松阪鉄工所)(2件のレビュー)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
亜鉛メッキ鋼管(白管)・エンビ被覆管兼用デュアルモデル。配管材料を選ばない、幅広い用途。 歯幅は従来のコーナーレンチと同じ、エンビ系一層外被覆鋼管・継手の締め付けもラクラク。 亜鉛メッキ鋼管(白管)・エンビ被覆鋼管の締め付けに最適。 JIS強力級相当の軽量アルミハンドル(質量35%減・スタンダードモデル比) アルミ鋳造製ハンドルを使用しています。
コーナーパイレン”パイトン”(アルミ) スーパーツールコーナーパイレン”パイトン”(アルミ)スーパーツール(2件のレビュー)
7,198税込7,918
1個
当日出荷
本体は軽くて丈夫なアルミ鍛造製。 中目の歯により白管・被覆管ともフィットし、広範囲な用途向き。
用途コーナー
アルミ製ストレートパイプレンチ スーパーツールアルミ製ストレートパイプレンチスーパーツール(6件のレビュー)
3,698税込4,068
1丁
当日出荷
本体はJIS強力級相当のアルミ製で軽量です。
用途ガス・水道管(白管)などの締め付け、解体作業に。
パイプレンチ HIT(ヒット)パイプレンチHIT(ヒット)(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
本体フレームとも完全熱処理してあり、全て鍛造品で強く、確実に喰い付きます。
被覆管用  ブルー  アルミ  コーナー  パイプレンチ HIT(ヒット)被覆管用 ブルー アルミ コーナー パイプレンチHIT(ヒット)(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷
被覆管、白管兼用タイプのパイプレンチです。細かい歯でキズをつけにくくします。
用途パイプの締め付け、取り外し作業に。RoHS指令(10物質対応)対応
コーナーレンチアルミ被覆 MCC(松阪鉄工所)コーナーレンチアルミ被覆MCC(松阪鉄工所)(2件のレビュー)
9,798税込10,778
1個
当日出荷から6日以内出荷
きめ細やかな歯形状で被覆管のキズは最小限。面倒な後処理不要。 ポリエチレン被覆鋼管、エンビ被覆鋼管用モデルです。 ハンドル方向の違いが通常作業の他に溝中、壁際、天井等の狭所作業に能力を発揮します。 JIS強力級(パイプレンチ)に相当する強度にも関わらず、 アルミ鍛造ハンドルの採用で従来品から35%以上の軽量化に成功しました。 アルミ鍛造製ハンドルを使用しています。
アルミコーナーレンチ HIT(ヒット)アルミコーナーレンチHIT(ヒット)(1件のレビュー)
8,998税込9,898
1本
当日出荷
本体は特殊アルミ合金を鍛造し軽くて強力です。
用途接地配管作業・壁ぎわの配管作業・溝中の配管作業に最適。 従来のレンチでは使いにくい場所でも楽に使えます。
被覆管用 ブルー アルミパイプレンチ HIT(ヒット)被覆管用 ブルー アルミパイプレンチHIT(ヒット)
6,998税込7,698
1個
当日出荷
被覆管、白管兼用タイプのパイプレンチです。細かい歯でキズをつけにくくします。
用途パイプの締め付け、取り外し作業に。
ポリパイレンチ MCC(松阪鉄工所)ポリパイレンチMCC(松阪鉄工所)(1件のレビュー)
8,098税込8,908
1丁
当日出荷
ワイドな口開き、ラチェット機構で差し替えなしの連続締め付け。ポリパイ金属継手の締め付けに最適。
パイプレンチ デラックス MCC(松阪鉄工所)パイプレンチ デラックスMCC(松阪鉄工所)
5,998税込6,598
1個
当日出荷から8日以内出荷
超ロングセラー配管工具の定番。 強さはJIS普通級を保証。 亜鉛メッキ鋼管(白管)の締付け、解体に最適。
パイプレンチ アルミ白エンビ被覆管用DA MCC(松阪鉄工所)パイプレンチ アルミ白エンビ被覆管用DAMCC(松阪鉄工所)
7,498税込8,248
1個
当日出荷
軽量。亜鉛メッキ鋼管(白管)・エンビ被覆管など配管材料を選ばない、幅広い用途。 歯幅は従来のパイプレンチと同じ、エンビ系一層外被覆鋼管・継手の締付けもラクラク。 [被覆のスベリ許容トルク]は[適用される管の呼び寸法]の被覆管を締付けた時、歯が滑らずに作業できるトルクです。
アルミ製パイプレンチ  被覆管用 スーパーツールアルミ製パイプレンチ 被覆管用スーパーツール
5,898税込6,488
1丁
当日出荷から8日以内出荷
本体は高力アルミ合金製により軽量かつ耐久性を強化しました。歯のピッチが小さく被覆管を傷つけにくいです。
用途ポリ・塩ビ系被覆鋼管などの締め付け、解体作業に。
コーナーパイプレンチ(軽量型) HIT(ヒット)コーナーパイプレンチ(軽量型)HIT(ヒット)(1件のレビュー)
9,898税込10,888
1個
当日出荷から4日以内出荷
本体は鍛造品で丈夫です。コーナータイプのパイプレンチです。
用途パイプの締め付け、取り外し作業に。
アングルコーナーレンチ MCC(松阪鉄工所)アングルコーナーレンチMCC(松阪鉄工所)
8,898税込9,788
1個
8日以内出荷
フリーヘッド(ヘッドの曲り角度は30度)がスキマで効く。 スリム・ワイドに加え、ヘッドが自在に動くため、せまい場所での作業の効率がアップします。
口開き(mm)16~48くわえられる呼び寸法10A~32A寸法(mm)300歯幅(mm)13
パイプレンチ アルミDAL被覆鋼管専用 MCC(松阪鉄工所)パイプレンチ アルミDAL被覆鋼管専用MCC(松阪鉄工所)
7,998税込8,798
1個
当日出荷から8日以内出荷
被覆管の締め付けに特化したハイグレードモデル。 ポリエチレン・エンビ系被覆にフィットするきめ細かな歯が被覆の傷を最小限に抑え、面倒な後処理不要。 軽量化と抜群の機能性で能率アップ。ポリエチレン・エンビ系被覆鋼管の締付け専用。
たて型アルミワイドパイレン トップ工業たて型アルミワイドパイレントップ工業(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1丁
当日出荷
隙間ゼロの二丁使いが可能です従来のコーナーレンチでは咥える事が出来なかった大径パイプも廻せます
用途水道用ポリエチレン管金属継手や袋ナットの締付に便利ですRoHS指令(10物質対応)対応
配管用レンチ